冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
1,354件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。
用途エアコンの風よけに 材質本体カバー・伸縮カバー/ポリプロピレン、角度調節アーム・固定板/ABS樹脂、ストラップ(長さ約600mm)/ナイロン、ナスカン/鉄(ニッケルメッキ)、基材/発泡体、粘着剤:アクリル系 ホワイト 幅(cm)21.3 長さ(cm)50~69.8 高さ(cm)14.6 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

クリップではさんで、どこでも涼しい、ひと回り大きい23cm羽根 23cmクリップ扇風機
仕様コイルコード仕様 ハネ径(cm)23 羽根枚数3 本体質量(kg)約1.5 消費電力(W)(50/60Hz)25/23 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×290×460 風量調整スライドスイッチ風量2段階切替 首振り左右首振り
1台
3,690 税込4,059
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(60枚)
1,990 税込2,189
欠品中

TSE-45P 工場扇 スタンド式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 動画あり
大きな羽根でパワフルに送風。折り畳み可能な三脚式で持ち運びも保管も便利。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 三脚式 省エネ パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 スタンド式 工場 工業扇 扇風機 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設 仕様高さ調節(cm):114~132 質量(kg)約6.5 アッシュブルー 電源(V)AC100(50/60Hz) ハネ径(cm)45cm ※スピンナー固定式 モーターACモーター(開放式) 電源コード(m)約2.4 消費電力(W)(50/60Hz)86/108 風量3段階(弱・中・強) 最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149 最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78×67.5×114-132 操作方法ロータリー式スイッチ 首振り左右約90度 騒音値(dB)(50/60Hz)57/60 上下角度調節4段階(手動式)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に ハネ径(cm)45(穴径Φ10) 機能左右首振り、風量3段階調節 仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚 トラスコ品番818-8323 質量(kg)11 タイプスタンドタイプ 周波数(Hz)50・60 電源(V)単相100 コード長さ(m)1.7 羽根枚数4 モーター全閉式 消費電力(W)(50/60Hz)120/160 首振角度(°)75 最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202 運転音(dB)最大68(60Hz) 最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326 風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能) 材質(羽根)プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
18,580 税込20,438
当日出荷

軽量でスタイリッシュなエアコンの風よけ。 付属のアダプターで各種エアコンに設置可能。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。 寸法(幅W×奥行D)(mm)本体/160×500、アダプター/40×340 本体質量(kg)0.32 風向上下180°左右45°まで可能
1台
3,498 税込3,848
当日出荷

《14畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で上下7段階の風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 質量(g)2100 電源(V)AC100 コード長さ(m)1.4 ハネ径(cm)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×191×311 消費電力(W)(50/60Hz)49/43 適合床面積14畳 風量調整3段階 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB) 左右首振
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベーシックな三脚型で広い空間で強力送風できる工業扇風機です。三脚が折りたたみ式で移動や片付けが楽にできます。左右自動首振り機能付きで、風量調節は3段階「強(3)・中(2)・弱(1)」です。
材質スチール/ポリプロピレン 質量(g)4600 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)【60Hz・強/中/弱】80/75/70、【60Hz・強/中/弱】95/87/80 コード長さ(m)1.8 ハネ径(cm)43.5 羽根枚数4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×1120~1430 風量調整風量調節3段階、左右首振(自動)、上下角度調整(手動) アズワン品番64-8929-19
1台
10,900 税込11,990
8日以内出荷

遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。 水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。 窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。 室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間) メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に 仕様断熱効果約35% 材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン 厚さ(mm)約0.5 紫外線遮断率(%)約68 幅(m)0.9
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアコンの直撃風を軽減し、やさしい風を循環させてお部屋の温度ムラをなくす。夏の冷え過ぎ、冬の足元の寒さや、直撃風による乾燥を軽減し、快適なリビング空間を実現。簡単ワンタッチ取付。ネジや穴あけも不要。セッティングする位置に付属のアダプターを貼り付け、差し込み口へ本体ジョイント部分をセットするだけ。自在な風向設定で不快な直撃風も解消。エアコン各種タイプに対応(壁掛けタイプ/天井埋め込みカセットタイプ/円型吹き出しタイプ/天吊りタイプ/床置きタイプ/壁面吹き出しタイプ)。夏も冬もオールシーズンで使える(冷房・暖房)。冷房時は遠くに、暖房時は足元に風を送ることで空気を効率的に循環。取り付け簡単ワンタッチ。付属アダプターで各種エアコンに設置可能。照明の光を遮らないに半透明タイプ。落下防止のセキュリティキットを標準装備。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。 付属品アダプター、セキュリティキット、断熱マット 材質ポリプロピレン 質量(kg)0.265 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×160×150
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直径(Φmm)1100 高さ(mm)102 質量(g)本体:約795、取付金具:約270 調整範囲(mm)900~1100 材質(羽根)プラスチック 材質(シャフト)アルミ
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁に固定して上からの空気循環に最適です
用途工事現場、工場、学校、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など 換気・空気循環・暑さ対策に! 質量(kg)4.1 電源(V)100 消費電力(W)約63(50Hz)/約82(60Hz) コード長さ(m)1.8 ハネ径(cm)43.5 羽根枚数4 風量(m3/min)約123(50Hz)/約127(60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×390×490 電圧周波数(Hz)AC100V 50/60 風速(m/min)約272(50Hz)/約279(60Hz) 風量調整左右首振り、上下調整、風量3段階調節(スイッチボックス式) 材質(羽根)プラスチック 入数1台
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリップではさんで、どこでも涼しい
ホワイト 電源(V)100 羽根枚数3 本体質量(kg)1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×237×390 消費電力(W)(50/60Hz)18/17 風量調整スライドスイッチ風量2段階切替 首振りあり 羽根寸法(cm)18
1台
2,990 税込3,289
欠品中

360度自由自在に回転。お好みの角度に調整可能。本体底部にマグネット搭載しているのでデスクや冷蔵庫に設置して使えます。前面ガード部が取り外せるので羽根についたホコリの掃除も楽になります。収納に便利な薄型ボディ。本棚や机の中に収納が出来ます。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。【SF-DF18】USBケーブル:DCプラグ。【YT-DF25】USBケーブル:Type-C
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。 電源コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本) ハネ径(cm)12 羽根枚数7 電源自動OFF10時間 電源(AC V)100(50/60Hz) 保証期間1年 風量調整3段階(弱・中・強) 電池使用時間(時間)【弱】約16【中】約6.5【強】約3
1台
2,798 税込3,078
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

《8畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で縦に360°風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 適合床面積8畳 機能上下角度調節・風量調節 質量(g)1100 電源(V)AC100 ハネ径(cm)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×182×256 消費電力(W)(50/60Hz)28/27 首振角度(°)上下(手動):360 風量調整3段階 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
1台
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工業用扇風機の巻込み防止ネットです。 羽根径45~50cmの扇風機に取付ができます。 裏まで被せてひもで結ぶだけの簡単取り付けです。
用途工業用扇風機の巻込み防止 材質ネット:ナイロン、紐:ナイロン 適合サイズ(cm)羽根径Φ45~50cm 取扱説明書(1.7MB)
1枚
579 税込637
当日出荷

三脚スタンド型
用途工場などの暑気対策に 質量(kg)6 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 消費電力(W)130/150 ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーター開放式 風量(m3/min)163/184 電源コード(m)2.2 風速(m/min)288/360 風量調整3段階 材質(羽根)樹脂 アズワン品番64-9368-55 左右首振 上下角度調整
1台
13,260 税込14,586
翌々日出荷

《20畳》《静音》《左右自動首振り》《ボタン操作》 広い室内でも安心!直径23cmの大型ファンのパワフルなサーキュレーターです。 静音モード搭載なので音が気にならず、オフィス等でのご使用にも最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 機能左右首振り、風量3段階調節、静音モード ハネ径(cm)23 寸法(mm)354×232×400 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)28/29 適合床面積20畳 風量調整3段階 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB) 左右首振
1台
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁掛けフルリモコン扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
ホワイト 消費電力(W)33/38(50Hz/60Hz) ハネ径(cm)30 羽根枚数5 本体質量(kg)2.62 モーターAC 風量3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×480 運転モードリズム風、おやすみ風 取扱説明書(2.26MB) 切タイマー7.5時間
1台
3,998 税込4,398
欠品中

《8畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で上下6段階の風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 質量(g)1100 コード長さ(m)1.4 ハネ径(cm)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×184×256 消費電力(W)(50/60Hz)28/27 適合床面積8畳 風量調整3段階 左右首振 仕様角度調節:縦方向/手動約360℃ 電源(V)AC100 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
1台
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコンの直撃風を解消し快適な風をお部屋の隅々まで循環させる。ウィング本体の向きを変えるだけで冷房にも暖房にも対応。波型パターンのウィングプレートで結露防止。エアコンの吹出口に合わせてウィングプレートの長さ調節可能。アームの部分が前後に180度、上下にも大きく動かせるので風向設定が自由自在。誰でも簡単にワンタッチでエアコンに取り付けが可能!ネジや穴あけも不要だから天井の壁を傷める心配なし。効果的に空気を循環させることで「暑すぎ」「冷えすぎ」といった温度ムラを解消。さまざまなエアコンにフィット!伸縮調整プレート (最小伸縮54cm/最大伸縮70cm)。対応エアコンタイプ:天井埋込カセットタイプ、天吊りタイプ、家庭用壁掛けタイプ。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。 材質プレート部/アーム部:ポリプロピレン、アダプタ:ABS樹脂 質量(kg)0.25 アイボリー 寸法(縦×横)(mm)120×700
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

仕様冷風ダクト:内径約11.4cm/外径約11.7cm、ダクトキャップ部(冷風ダクト用エルボに取り付ける青い部分):内径約11.5cm/外径:約12.5cm長さ445mm(最大約500mm)
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

360度手動で角度調整、風量調整3段階可能。真上にも向けられるので効率よく循環できます。夏場の湿気・熱気、冬場の温度ムラ対策として。ロータリースイッチで用途に応じてコントロールできます。持ち運びに便利な取っ手付き。電源コードが収納できるコードフック付き。床置き型なのでちょっとしたスペースに置いて使えます。開放型モーター
用途風洞扇 工場扇 産業用送風機 工業扇 大型 ファン サーキュレーター 熱中症対策 室内 換気 ブラック 電源(V)単相100(50Hz/60Hz) コード長さ(m)電源:約1.8(アースクリップ付) 羽根枚数3 風量風量調整3段階 材質(羽根)アルミ
1台
6,980 税込7,678
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TZF-45P 工場扇 床置き式 45cm羽根 床置式 フロア 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 動画あり
大きな羽根でパワフルに送風。足元への送風や床の乾燥にも使用可能。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 床置式 工業扇 扇風機 フロアー扇 フロア扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設 質量(kg)約5.5 アッシュブルー 電源(V)AC100(50/60Hz) ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーターACモーター(開放式) 電源コード(m)約2.4 消費電力(W)(50/60Hz)86/108 風量3段階(弱・中・強) 最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149 最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×72 操作方法ロータリー式スイッチ 材質(羽根)樹脂 ファン※スピンナー固定式 首振り左右約90度 騒音値(dB)(50/60Hz)57/60 上下角度調節4段階(手動式)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

壁掛け式の40cmビックサイズ、メカ式で操作が簡単。引き紐で風量と首振りが操作できます。
ホワイト ハネ径(cm)40 羽根枚数5 本体質量(kg)2.9 モーターAC 消費電力(W)(50/60Hz)48/48 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×400×490 風量調整風量3段階切替 首振り タイマー機能3時間切りタイマー
1台
5,990 税込6,589
欠品中


TZC-45P 工場扇 キャスター式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 動画あり
大型羽根径45cmのパワフル風量タイプ。工場施設内等の広い場所にピッタリ。ストッパー付きキャスターで移動が簡単。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 キャスター式 工業扇 扇風機 キャスター扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設 質量(kg)約7 アッシュブルー 電源(V)AC100(50/60Hz) ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーターACモーター(開放式) 電源コード(m)約2.4 消費電力(W)(50/60Hz)86/108 風量3段階(弱・中・強) 最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149 最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×51×83.5 操作方法ロータリー式スイッチ 材質(羽根)プラスチック ファンスピンナー固定式 首振り左右約90度 騒音値(dB)(50/60Hz)57/60 上下角度調節4段階(手動式)
1台
8,590 税込9,449
当日出荷

【22畳】【DCモーター】【静音】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】 静音性に優れたDCモーター採用。換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。 特殊形状のスパイラルグリルで、遠くまで風が届きムラなく撹拌します。 エアコンと併せて使用することで、お部屋の空気を効率的に循環させることができます。 図書館よりも静かな35dB未満(連続モード風量1~3の場合) DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気を循環し節電に。 工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。 【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。 【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。
質量(g)1700 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)1.8 ハネ径(cm)15 定格消費電力(W)23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×309 風量 適合床面積22畳 風量調整6段階 リモコン 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB) 左右首振 上下首振 切タイマー2/4/8時間 リズム風
1個
9,990 税込10,989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁掛け式のフルリモコンタイプ(ビックサイズ) 40cm壁掛けフルリモコン扇風機
仕様フルリモコン、リズム風、おやすみ風 ホワイト ハネ径(cm)40 羽根枚数5 本体質量(kg)約2.9 モーターAC 消費電力(W)(50/60Hz)48/48 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×400×490 風量調整ソフトタッチ風量3段階切替 首振り左右首振り タイマー機能7.5時間切りタイマー
1台
6,390 税込7,029
欠品中

室内の温度上昇を抑えます。エアコン等の効率がアップします。粒ぞろいの洗練された最高級の天然葦を使用しています。ブラウン色は色落ちしない着色を行っています。
用途夏場の日差し対策に。 プライバシー保護に。 厚さ(mm)5 材質(本体)天然葦、(桟)竹、(織糸)綿糸
1枚
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大型サーキュレーター 50畳 DC23cm アイリスオーヤマ 動画あり
【大風量】【50畳】【DCモーター】【左右上下首振り】【静音】【全分解でお手入れ簡単】 適用畳数約50畳!広い空間もパワフル送風な大風量サーキュレーターです。 風の到達距離は約35m。パワーの秘密は特殊形状スパイラルグリル(特許取得済)。 アイリスオーヤマ独自の研究による、新構造のグリル。 空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。 オフィスや会議室、教室など、業務用としてもパワフル送風。こまめな換気、空気循環をすることで、ウイルス対策にも効果的です。 10段階の細かな風量調整を可能に。部屋の広さや環境に合わせて、最適な風量で使えます。 タイマー付きで設定した時間後(2・4・8時間)に運転を開始/停止します。 ◆オールシーズン使える 空気をかき混ぜ循環させるサーキュレーターは、季節問わず活躍。 お部屋の換気から冷暖房の効率化まで、1年中使えます。 ・夏:エアコンの冷気を部屋全体へ ・冬:暖かい空気を足元へ ◆省エネ性能 DCモーターだからパワフルでも、省エネ設計で節電。 ◆3つの運転モード 使用シーンに合わせて選べる3つの送風モードを搭載。 ・リズム風モード:強さがゆっくり変化する、より自然に近い風を再現します。 ・強制攪拌モード:ワンタッチで上下左右の首振りを最大風量で開始。お部屋の空気を攪拌し、温度差を少なくします。 ・連続モード:10段階の風量から設定した風量で連続運転します。 ◆前面と背面のガードが外せるからお手入れしやすい。 水洗い(※プロペラ、プロペラキャップ、後ろカバーのみ)もできるからいつでも清潔。
ホワイト 質量(g)3000 電圧(V)(50/60Hz)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×275×400 電源コード(m)1.5 消費電力(W)(50/60Hz)53 適合床面積~約50畳 風量調整10段階 モード連続/リズム/強制撹拌 羽根寸法(cm)23 上下首振 入タイマー2/4/8時間 切タイマー2/4/8時間
1個ほか
17,900 税込19,690
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きな羽根でパワフルに送風。壁掛けタイプで床に空間が無いスぺースへの設置に最適。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 壁掛け式 工業扇 扇風機 壁掛け扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設 付属品コンクリート用アンカー×4、スイッチボックス取付ナイロンプラグ×2、スイッチボックス取付ネジ×2、スイッチボックス取付金具×1 質量(kg)約5.5 アッシュブルー 電源(V)AC100(50/60Hz) モーターACモーター(開放式) 電源コード(m)約3.2 消費電力(W)(50/60Hz)86/108 風量3段階(弱・中・強) 最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149 最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×71 操作方法ロータリー式スイッチ 首振り左右約90度 騒音値(dB)(50/60Hz)57/60 上下角度調節4段階(手動式)
1台
8,879 税込9,767
当日出荷

BIGFAN120Uを80CMに致しました。 パソコン、ゲーム機などのUSBから電源を取る事ができます。 AVラックの換気に使用したり、モバイルバッテリーなどと組み合わせたり用途はいろいろです。 BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
質量(g)112 外形寸法(mm)80×80×25 電流(A)0.3 電圧(V)5 回転数(min-1[r.p.m])2800 騒音値(dB)27 ケーブル長(cm)USB:約70 軸受種類1ボールベアリング 最大風量(CFM)34 商品タイプ扇風機
1個
859 税込945
当日出荷

ファミリー・ライフ1台4役!!ひえぽか温冷扇
1台4役で一年中活躍する温冷扇。寒い冬は素早く暖かくなる温風ヒーターで暖房として、夏場はサーキュレーター、雨の多い時期は衣類乾燥用と、これ一台でオールシーズン使える優れもの。温風ヒーター・衣類乾燥・扇風機・サーキュレーター。上下45度可動(手動)、左右70度自動首振り。最大1200Wハイパワー。過熱保護機能付き。一目で分かるデジタル表示。リモコン付きでラクラク操作。温冷モード3段階設定:冷風20~25度、低熱26~27度、高熱28~40度 ※温度は20~40度まで1度単位で調節可能。サーキュレーターとして:エアコンとの併用で電気代の節約に!!暖気をお部屋全体に循環。暖房機器として:足元も素早くポカポカ!。衣類乾燥に:洗濯物に当たるように置けば早く乾かせます。6ヶ月間保証書付き
セット内容本体、リモコン(単4形乾電池2本使用(別売)) 材質本体:PP・ABS・ナイロン、リモコン:PP ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)冷風モード/35・低熱モード/600・高熱モード/1200 コード長さ(m)(約)1.26 本体質量(kg)(約)1.49 安全装置過熱保護機能(内部温度が110度を超えた時に作動) 首振角度(°)左右(自動)約70、上下(手動)約45 モード温冷モード:冷風・低熱・高熱 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)23×21.5×31~35
1台
6,980 税込7,678
欠品中

お部屋の空気を循環。 エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。 直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。 風量は強・中・弱3段階切替。 環境にあわせて調節できます。 角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。 コンパクト&省スペース。
機能風量3段階調節 羽根径(Φmm)約180 ホワイト 寸法(mm)約280×160×280 質量(kg)約1.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 風量(m3/min)50Hz/60Hz(強)23/22、(中)20/16、(弱)17/13 コード長さ(m)約1.8 モーターACモーター 消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19 首振角度(°)約90(水平から真上) 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250 風量調整強/中/弱 騒音レベル(dB(A))60以下 風速(m/min)(50Hz/60Hz)(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

かぶせるだけで簡単取付、ホコリをキャッチキャップタイプなので、かぶせるだけで簡単に取り付けが行えます。 扇風機の羽根やガードへのゴミの付着を防ぎ、ホコリが室内に広がるのを防いで、お掃除を楽にします。 羽根径45cmの工業用扇風機に使用できます。 再生PETを使用したフィルターで、抗菌防臭効果があります。
材質抗菌防臭加工不織布(再生PET含有)、ゴム(ナイロン) 水色 使用の目安約1ヶ月 RoHS指令(10物質対応)対応 羽根寸法(cm)40~50
1個
669 税込736
当日出荷

DM-10 除湿機 コンプレッサー式(木造約20畳/プレハブ約31畳/鉄筋約40畳)業務用 ナカトミ 動画あり
パワフル除湿でカラッと快適空間。 リビングや事務所、公会堂などのカビ、結露防止に。 湿度管理でダニ対策にも。 ダニは乾燥に弱いため湿度を下げることでダニの動きや発生を制御することができます。 湿度は30%~90%の間で5%きざみで設定が可能。
タンク容量(L)約8(満水停止容量約6.5) 除湿能力(L/日)21/25 消費電力(W)500/550(50/60Hz) 仕様キャスター付き、除湿、冷媒R410A、据付工事不要 質量(kg)約16 タイプコンプレッサー式 電流(A)6.0/5.6 電源(V)単相100(50/60Hz) 使用範囲<目安>(50Hz)木造約20畳(33m2)、プレハブ約31畳(51m2)、鉄筋約40畳(67m2)(60Hz)木造約23畳(38m2)、プレハブ約35畳(57m2)、鉄筋約45畳(75m2) 電源コード(m)約1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×280×600 アズワン品番64-9332-51
1台
58,900 税込64,790
翌々日出荷

径(Φmm)450 穴径(Φmm)10 適合TFZR、TFZシリーズ トラスコ品番233-3180 質量(kg)0.55 羽根枚数4 材質(羽根)AS樹脂
1枚
3,898 税込4,288
翌日出荷

サーキュレーター DCモーター 20畳対応 上下左右首振り 風量7段階 静音 リモコン YAMAZEN(山善) 動画あり
カンタンお掃除仕様。前ガードが工具不要で外せるDCサーキュレーター。高性能&コンパクトタイプ。上下左右のスイング運転に対応。風量調節7段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。自然風のような変化のある風を送るリズム運転、時間とともに風を小さくするおやすみ運転に対応。入切タイマー設定可能。ライフスタイルに合わせて自由にお使い頂けます。
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 せんぷうき センプウキ DC扇風機 DC扇 DCモーター 首振り タイマー 静音 微風 リモコン エアコン併用 サーキュレーター コンパクト 小型 質量(kg)1.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)約1.6 消費電力(W)(50/60Hz)17 機能リズム風・おやすみモード 風量7段階 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×26.8 首振り上下左右(自動) 適用畳数20畳まで 入タイマー2/4/6時間 切タイマー1/2/4時間
1台
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング