絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • スイデン(59)
  • TRUSCO(57)
  • アイリスオーヤマ(52)
  • YAMAZEN(山善)(49)
  • TEKNOS(31)
  • 日動工業(29)
  • ナカトミ(24)
  • スーパー工業(22)
  • TOPLAND(17)
  • おおたけ(17)
  • オーム電機(16)
  • イチネンTASCO(15)
  • siroca(15)
  • タイムリー(15)
  • コロナ(14)
  • アピックス(14)
  • コイズミ(小泉成器)(14)
  • ワタナベ工業(13)
  • エスコ(12)
ハネ径(cm)
  • 9(6)
  • 11(3)
  • 12(5)
  • 14(5)
  • 15(18)
  • 18(23)
  • 19(3)
  • 20(5)
  • 22.5(3)
  • 23(5)
  • 23.5(4)
  • 25(3)
  • 30(48)
  • 35(10)
  • 40(12)
  • 43.5(6)
  • 44(8)
  • 45(51)
  • 50(7)
  • 60(8)
機能
  • 機能360°旋回(4)
  • 機能サーマルプロテクター(27)
  • 機能リズム風(27)
  • 機能リモコン付(34)
  • 機能上下伸縮(5)
  • 機能上下角度調整(78)
  • 機能上下首振(24)
  • 機能入タイマー(25)
  • 機能切タイマー(101)
  • 機能左右首振(106)
  • 機能立体首振(2)
  • 機能風量調節(344)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
914件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコン風よけカバー モノタロウエアコン風よけカバーモノタロウ(120件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
予約販売
取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。
用途エアコンの風よけに材質本体カバー・伸縮カバー/ポリプロピレン、角度調節アーム・固定板/ABS樹脂、ストラップ(長さ約600mm)/ナイロン、ナスカン/鉄(ニッケルメッキ)、基材/発泡体、粘着剤:アクリル系ホワイト幅(cm)21.3長さ(cm)50~69.8高さ(cm)14.6関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
衣類乾燥機専用 紙フィルター Panasonic(パナソニック)衣類乾燥機専用 紙フィルターPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,990税込2,189
1セット(60枚)
当日出荷
適合NH-D502/D402
工場扇 スタンド式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ工場扇 スタンド式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用ナカトミ(10件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
予約販売
大きな羽根でパワフルに送風。折り畳み可能な三脚式で持ち運びも保管も便利。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 三脚式 省エネ パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 スタンド式 工場 工業扇 扇風機 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設仕様高さ調節(cm):114~132質量(kg)約6.5アッシュブルー電源(V)AC100(50/60Hz)ハネ径(cm)45cm ※スピンナー固定式モーターACモーター(開放式)電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78×67.5×114-132操作方法ロータリー式スイッチ首振り左右約90度騒音値(dB)(50/60Hz)57/60上下角度調節4段階(手動式)
23cmクリップ扇風機扇 TEKNOS23cmクリップ扇風機扇TEKNOS(10件のレビュー)
3,690税込4,059
1台
当日出荷
クリップではさんで、どこでも涼しい、ひと回り大きい23cm羽根 23cmクリップ扇風機
仕様コイルコード仕様ハネ径(cm)23羽根枚数3本体質量(kg)約1.5消費電力(W)(50/60Hz)25/23本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×290×460風量調整スライドスイッチ風量2段階切替首振り左右首振り
サーキュレーター 14畳 首振り ダイヤル式 アイリスオーヤマサーキュレーター 14畳 首振り ダイヤル式アイリスオーヤマ(14件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
《14畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で上下7段階の風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。質量(g)2100電源(V)AC100コード長さ(m)1.4ハネ径(cm)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×191×311消費電力(W)(50/60Hz)49/43適合床面積14畳風量調整3段階関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)左右首振
エアーウィング(マルチ) ダイアン・サービスエアーウィング(マルチ)ダイアン・サービス(14件のレビュー)
3,498税込3,848
1台
当日出荷
軽量でスタイリッシュなエアコンの風よけ。 付属のアダプターで各種エアコンに設置可能。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。寸法(幅W×奥行D)(mm)本体/160×500、アダプター/40×340本体質量(kg)0.32風向上下180°左右45°まで可能
遮光・遮熱メッシュシート モノタロウ遮光・遮熱メッシュシートモノタロウ(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。 水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。 窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。 室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間) メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に仕様断熱効果約35%材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン厚さ(mm)約0.5紫外線遮断率(%)約68幅(m)0.9
エアーウィング プロ ダイアン・サービスエアーウィング プロダイアン・サービス(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
エアコンの直撃風を軽減し、やさしい風を循環させてお部屋の温度ムラをなくす。夏の冷え過ぎ、冬の足元の寒さや、直撃風による乾燥を軽減し、快適なリビング空間を実現。簡単ワンタッチ取付。ネジや穴あけも不要。セッティングする位置に付属のアダプターを貼り付け、差し込み口へ本体ジョイント部分をセットするだけ。自在な風向設定で不快な直撃風も解消。エアコン各種タイプに対応(壁掛けタイプ/天井埋め込みカセットタイプ/円型吹き出しタイプ/天吊りタイプ/床置きタイプ/壁面吹き出しタイプ)。夏も冬もオールシーズンで使える(冷房・暖房)。冷房時は遠くに、暖房時は足元に風を送ることで空気を効率的に循環。取り付け簡単ワンタッチ。付属アダプターで各種エアコンに設置可能。照明の光を遮らないに半透明タイプ。落下防止のセキュリティキットを標準装備。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。付属品アダプター、セキュリティキット、断熱マット材質ポリプロピレン質量(kg)0.265本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×160×150
ハイブリッドファン FA1 潮ハイブリッドファン FA1
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
直径(Φmm)1100高さ(mm)102質量(g)本体:約795、取付金具:約270調整範囲(mm)900~1100材質(羽根)プラスチック材質(シャフト)アルミ
18cmクリップ扇風機扇 TEKNOS18cmクリップ扇風機扇TEKNOS(4件のレビュー)
2,990税込3,289
1台
予約販売
クリップではさんで、どこでも涼しい
ホワイト電源(V)100羽根枚数3本体質量(kg)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×237×390消費電力(W)(50/60Hz)18/17風量調整スライドスイッチ風量2段階切替首振りあり羽根寸法(cm)18
サーキュレーター 8畳 固定 ダイヤル式 アイリスオーヤマサーキュレーター 8畳 固定 ダイヤル式アイリスオーヤマ(11件のレビュー)
2,490税込2,739
1台
当日出荷
《8畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で縦に360°風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。適合床面積8畳機能上下角度調節・風量調節質量(g)1100電源(V)AC100ハネ径(cm)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×182×256消費電力(W)(50/60Hz)28/27首振角度(°)上下(手動):360風量調整3段階関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
サーキュレーター 20畳 首振りタイプ ボタン操作 アイリスオーヤマサーキュレーター 20畳 首振りタイプ ボタン操作アイリスオーヤマ(35件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
《20畳》《静音》《左右自動首振り》《ボタン操作》 広い室内でも安心!直径23cmの大型ファンのパワフルなサーキュレーターです。 静音モード搭載なので音が気にならず、オフィス等でのご使用にも最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。機能左右首振り、風量3段階調節、静音モードハネ径(cm)23寸法(mm)354×232×400電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)28/29適合床面積20畳風量調整3段階関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)左右首振
強力工場扇スイファン スイデン強力工場扇スイファンスイデン(59件のレビュー)
18,580税込20,438
1台
予約販売
三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用高さ調節機構の採用格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策にハネ径(cm)45(穴径Φ10)機能左右首振り、風量3段階調節仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚トラスコ品番818-8323質量(kg)11タイプスタンドタイプ周波数(Hz)50・60電源(V)単相100コード長さ(m)1.7羽根枚数4モーター全閉式消費電力(W)(50/60Hz)120/160首振角度(°)75最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202運転音(dB)最大68(60Hz)最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能)材質(羽根)プラスチック左右首振上下角度調整サーマルプロテクター
工場扇 床置き式 45cm羽根 床置式 フロア 大風量 業務用 工業用 ナカトミ工場扇 床置き式 45cm羽根 床置式 フロア 大風量 業務用 工業用ナカトミ(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
大きな羽根でパワフルに送風。足元への送風や床の乾燥にも使用可能。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 床置式 工業扇 扇風機 フロアー扇 フロア扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設質量(kg)約5.5アッシュブルー電源(V)AC100(50/60Hz)ハネ径(cm)45羽根枚数4モーターACモーター(開放式)電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×72操作方法ロータリー式スイッチ材質(羽根)樹脂ファン※スピンナー固定式首振り左右約90度騒音値(dB)(50/60Hz)57/60上下角度調節4段階(手動式)
1台4役!!ひえぽか温冷扇 ファミリー・ライフ1台4役!!ひえぽか温冷扇ファミリー・ライフ
6,980税込7,678
1台
5日以内出荷
1台4役で一年中活躍する温冷扇寒い冬は素早く暖かくなる温風ヒーターで暖房として、夏場はサーキュレーター、雨の多い時期は衣類乾燥用と、これ一台でオールシーズン使える優れもの。温風ヒーター・衣類乾燥・扇風機・サーキュレーター上下45度可動(手動)、左右70度自動首振り最大1200Wハイパワー過熱保護機能付き一目で分かるデジタル表示リモコン付きでラクラク操作温冷モード3段階設定:冷風20~25度、低熱26~27度、高熱28~40度 ※温度は20~40度まで1度単位で調節可能。サーキュレーターとして:エアコンとの併用で電気代の節約に!!暖気をお部屋全体に循環暖房機器として:足元も素早くポカポカ!衣類乾燥に:洗濯物に当たるように置けば早く乾かせます。6ヶ月間保証書付き
セット内容本体、リモコン(単4形乾電池2本使用(別売))材質PP・ABS・ナイロン(本体)、PP(リモコン)ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35(冷風モード)、600(低熱モード)、1200(高熱モード)コード長さ(m)約1.26本体質量(kg)約1.49安全装置過熱保護機能(内部温度が110度を超えた時に作動)首振角度(°)約70(左右自動)、約45(上下手動)モード冷風・低熱・高熱(温冷モード)寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約23×21.5×31~35リモコン付き左右首振自動上下角度調整可能
工業扇 スタンドタイプ アイリスオーヤマ工業扇 スタンドタイプアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
10,900税込11,990
1台
予約販売
ベーシックな三脚型で広い空間で強力送風できる工業扇風機です。三脚が折りたたみ式で移動や片付けが楽にできます。左右自動首振り機能付きで、風量調節は3段階「強(3)・中(2)・弱(1)」です。
材質スチール/ポリプロピレン質量(g)4600使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)【60Hz・強/中/弱】80/75/70、【60Hz・強/中/弱】95/87/80コード長さ(m)1.8ハネ径(cm)43.5羽根枚数4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×1120~1430風量調整風量調節3段階、左右首振(自動)、上下角度調整(手動)アズワン品番64-8929-19
エアーウィングスリム ダイアン・サービスエアーウィングスリムダイアン・サービス(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
当日出荷
エアコンの直撃風を解消し快適な風をお部屋の隅々まで循環させる。ウィング本体の向きを変えるだけで冷房にも暖房にも対応。波型パターンのウィングプレートで結露防止。エアコンの吹出口に合わせてウィングプレートの長さ調節可能。アームの部分が前後に180度、上下にも大きく動かせるので風向設定が自由自在。誰でも簡単にワンタッチでエアコンに取り付けが可能!ネジや穴あけも不要だから天井の壁を傷める心配なし。効果的に空気を循環させることで「暑すぎ」「冷えすぎ」といった温度ムラを解消。さまざまなエアコンにフィット!伸縮調整プレート (最小伸縮54cm/最大伸縮70cm)。対応エアコンタイプ:天井埋込カセットタイプ、天吊りタイプ、家庭用壁掛けタイプ。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。材質プレート部/アーム部:ポリプロピレン、アダプタ:ABS樹脂質量(kg)0.25アイボリー寸法(縦×横)(mm)120×700
サーキュレーター 8畳 首振り ダイヤル式 アイリスオーヤマサーキュレーター 8畳 首振り ダイヤル式アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
3,490税込3,839
1台
当日出荷
《8畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で上下6段階の風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。質量(g)1100コード長さ(m)1.4ハネ径(cm)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×184×256消費電力(W)(50/60Hz)28/27適合床面積8畳風量調整3段階左右首振仕様角度調節:縦方向/手動約360℃電源(V)AC100関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
43.5cm樹脂羽根壁掛型工業扇 広電(KODEN)43.5cm樹脂羽根壁掛型工業扇広電(KODEN)(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
壁に固定して上からの空気循環に最適です
用途工事現場、工場、学校、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など 換気・空気循環・暑さ対策に!質量(kg)4.1電源(V)100消費電力(W)約63(50Hz)/約82(60Hz)コード長さ(m)1.8ハネ径(cm)43.5羽根枚数4風量(m3/min)約123(50Hz)/約127(60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×390×490電圧周波数(Hz)AC100V 50/60風速(m/min)約272(50Hz)/約279(60Hz)風量調整左右首振り、上下調整、風量3段階調節(スイッチボックス式)材質(羽根)プラスチック入数1台
デスクファン TOPLANDデスクファンTOPLAND(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
360度自由自在に回転。お好みの角度に調整可能。本体底部にマグネット搭載しているのでデスクや冷蔵庫に設置して使えます。前面ガード部が取り外せるので羽根についたホコリの掃除も楽になります。収納に便利な薄型ボディ。本棚や机の中に収納が出来ます。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。【SF-DF18】USBケーブル:DCプラグ【YT-DF25】USBケーブル:Type-C
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。電源コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本)ハネ径(cm)12羽根枚数7電源自動OFF10時間電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間1年風量調整3段階(弱・中・強)電池使用時間(時間)【弱】約16【中】約6.5【強】約3
30cmメカ式壁掛け扇風機 TEKNOS30cmメカ式壁掛け扇風機TEKNOS(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
予約販売
壁掛けフルリモコン扇風機・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
ホワイト消費電力(W)33/38(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)30羽根枚数5本体質量(kg)2.62モーターAC風量3段階(弱・中・強)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×480運転モードリズム風、おやすみ風取扱説明書(2.26MB)切タイマー7.5時間
イセトーエアコン風よけカバー 伊勢藤イセトーエアコン風よけカバー伊勢藤(17件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から11日以内出荷
エアコンの風向きをコントロールし、直風によるからだへの負担をやわらげます。取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。
BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 8cmモデル タイムリーBIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 8cmモデルタイムリー(2件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
BIGFAN120Uを80CMに致しました。 パソコン、ゲーム機などのUSBから電源を取る事ができます。 AVラックの換気に使用したり、モバイルバッテリーなどと組み合わせたり用途はいろいろです。 BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
質量(g)112外形寸法(mm)80×80×25電流(A)0.3電圧(V)5回転数(min-1[r.p.m])2800騒音値(dB)27ケーブル長(cm)USB:約70軸受種類1ボールベアリング最大風量(CFM)34商品タイプ扇風機
工場扇カバー 巻き込み防止用ネット モノタロウ工場扇カバー 巻き込み防止用ネットモノタロウ
579税込637
1枚
当日出荷
工業用扇風機の巻込み防止ネットです。 羽根径45~50cmの扇風機に取付ができます。 裏まで被せてひもで結ぶだけの簡単取り付けです。
用途工業用扇風機の巻込み防止材質ネット:ナイロン、紐:ナイロン適合サイズ(cm)羽根径Φ45~50cm取扱説明書(1.7MB)
工場扇(スタンダード) PROMOTE(プロモート)工場扇(スタンダード)PROMOTE(プロモート)
13,260税込14,586
1台
翌々日出荷
三脚スタンド型
用途工場などの暑気対策に質量(kg)6周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)130/150ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター開放式風量(m3/min)163/184電源コード(m)2.2風速(m/min)288/360風量調整3段階材質(羽根)樹脂アズワン品番64-9368-55左右首振上下角度調整
工場扇 産業用送風機 ナカトミ工場扇 産業用送風機ナカトミ
6,980税込7,678
1台
予約販売
360度手動で角度調整、風量調整3段階可能。真上にも向けられるので効率よく循環できます。夏場の湿気・熱気、冬場の温度ムラ対策として。ロータリースイッチで用途に応じてコントロールできます持ち運びに便利な取っ手付き電源コードが収納できるコードフック付き床置き型なのでちょっとしたスペースに置いて使えます開放型モーター
用途風洞扇 工場扇 産業用送風機 工業扇 大型 ファン サーキュレーター 熱中症対策 室内 換気ブラック電源(V)単相100(50Hz/60Hz)コード長さ(m)電源:約1.8(アースクリップ付)羽根枚数3風量風量調整3段階材質(羽根)アルミ
大型サーキュレーター 50畳 DC23cm アイリスオーヤマ大型サーキュレーター 50畳 DC23cmアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
17,900税込19,690
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
【大風量】【50畳】【DCモーター】【左右上下首振り】【静音】【全分解でお手入れ簡単】 適用畳数約50畳!広い空間もパワフル送風な大風量サーキュレーターです。 風の到達距離は約35m。パワーの秘密は特殊形状スパイラルグリル(特許取得済)。 アイリスオーヤマ独自の研究による、新構造のグリル。 空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。 オフィスや会議室、教室など、業務用としてもパワフル送風。こまめな換気、空気循環をすることで、ウイルス対策にも効果的です。 10段階の細かな風量調整を可能に。部屋の広さや環境に合わせて、最適な風量で使えます。 タイマー付きで設定した時間後(2・4・8時間)に運転を開始/停止します。 ◆オールシーズン使える 空気をかき混ぜ循環させるサーキュレーターは、季節問わず活躍。 お部屋の換気から冷暖房の効率化まで、1年中使えます。 ・夏:エアコンの冷気を部屋全体へ ・冬:暖かい空気を足元へ ◆省エネ性能 DCモーターだからパワフルでも、省エネ設計で節電。 ◆3つの運転モード 使用シーンに合わせて選べる3つの送風モードを搭載。 ・リズム風モード:強さがゆっくり変化する、より自然に近い風を再現します。 ・強制攪拌モード:ワンタッチで上下左右の首振りを最大風量で開始。お部屋の空気を攪拌し、温度差を少なくします。 ・連続モード:10段階の風量から設定した風量で連続運転します。 ◆前面と背面のガードが外せるからお手入れしやすい。 水洗い(※プロペラ、プロペラキャップ、後ろカバーのみ)もできるからいつでも清潔。
ホワイト質量(g)3000電圧(V)(50/60Hz)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×275×400電源コード(m)1.5消費電力(W)(50/60Hz)53適合床面積~約50畳風量調整10段階モード連続/リズム/強制撹拌羽根寸法(cm)23上下首振入タイマー2/4/8時間切タイマー2/4/8時間
サーキュレーター ツインバードサーキュレーターツインバード(21件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
お部屋の空気を循環。 エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。 直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。 風量は強・中・弱3段階切替。 環境にあわせて調節できます。 角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。 コンパクト&省スペース。
機能風量3段階調節羽根径(Φmm)約180ホワイト寸法(mm)約280×160×280質量(kg)約1.7電源(V)AC100(50/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz(強)23/22、(中)20/16、(弱)17/13コード長さ(m)約1.8モーターACモーター消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19首振角度(°)約90(水平から真上)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250風量調整強/中/弱騒音レベル(dB(A))60以下風速(m/min)(50Hz/60Hz)(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100
40cmメカ式壁掛け扇風機 TEKNOS40cmメカ式壁掛け扇風機TEKNOS(1件のレビュー)
5,990税込6,589
1台
当日出荷
壁掛け式の40cmビックサイズ、メカ式で操作が簡単。引き紐で風量と首振りが操作できます。
ホワイトハネ径(cm)40羽根枚数5本体質量(kg)2.9モーターAC消費電力(W)(50/60Hz)48/48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×400×490風量調整風量3段階切替首振りタイマー機能3時間切りタイマー
サーキュレーター DCモーター 20畳対応 上下左右首振り 風量7段階 静音 リモコン YAMAZEN(山善)サーキュレーター DCモーター 20畳対応 上下左右首振り 風量7段階 静音 リモコンYAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
カンタンお掃除仕様。前ガードが工具不要で外せるDCサーキュレーター。高性能&コンパクトタイプ。上下左右のスイング運転に対応。風量調節7段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。自然風のような変化のある風を送るリズム運転、時間とともに風を小さくするおやすみ運転に対応。入切タイマー設定可能。ライフスタイルに合わせて自由にお使い頂けます。
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 せんぷうき センプウキ DC扇風機 DC扇 DCモーター 首振り タイマー 静音 微風 リモコン エアコン併用 サーキュレーター コンパクト 小型質量(kg)1.4電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約1.6消費電力(W)(50/60Hz)17機能リズム風・おやすみモード風量7段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×26.8首振り上下左右(自動)適用畳数20畳まで入タイマー2/4/6時間切タイマー1/2/4時間
40cmフルリモコン壁掛け扇風機 TEKNOS40cmフルリモコン壁掛け扇風機TEKNOS(2件のレビュー)
6,390税込7,029
1台
当日出荷
壁掛け式のフルリモコンタイプ(ビックサイズ) 40cm壁掛けフルリモコン扇風機
仕様フルリモコン、リズム風、おやすみ風ホワイトハネ径(cm)40羽根枚数5本体質量(kg)約2.9モーターAC消費電力(W)(50/60Hz)48/48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×400×490風量調整ソフトタッチ風量3段階切替首振り左右首振りタイマー機能7.5時間切りタイマー
ガバっとかぶせる!工業用扇風機ホコリ取りフィルター1枚入 新北九州工業ガバっとかぶせる!工業用扇風機ホコリ取りフィルター1枚入新北九州工業(2件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
かぶせるだけで簡単取付、ホコリをキャッチキャップタイプなので、かぶせるだけで簡単に取り付けが行えます。 扇風機の羽根やガードへのゴミの付着を防ぎ、ホコリが室内に広がるのを防いで、お掃除を楽にします。 羽根径45cmの工業用扇風機に使用できます。 再生PETを使用したフィルターで、抗菌防臭効果があります。
材質抗菌防臭加工不織布(再生PET含有)、ゴム(ナイロン)水色使用の目安約1ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応羽根寸法(cm)40~50
BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使える超小型USB扇風機 4cmモデル タイムリーBIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使える超小型USB扇風機 4cmモデルタイムリー(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
直径40mmの超小型USBファンです。 小型パソコンやHDDケース内に取付て、ケース内の温かい空気を吸い出すことができます。 超小型で騒音が小さく目立たないため、存在が分からないよう隠して使うことができます。
質量(g)44外形寸法(mm)40×40×10電流(A)0.15電圧(V)5回転数(min-1[r.p.m])5500騒音値(dB)22ケーブル長(cm)USB:約70軸受種類1ボールベアリング最大風量(CFM)5.1商品タイプ扇風機
硬質フレキ用シャッター タイロン硬質フレキ用シャッタータイロン(1件のレビュー)
6,190税込6,809
1個
当日出荷
用途硬質フレキ用風量調整シャッターです。先端で自由に風量を調整できます。
高級天然すだれ ふる里 ワタナベ工業高級天然すだれ ふる里ワタナベ工業(19件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
室内の温度上昇を抑えます。エアコン等の効率がアップします。粒ぞろいの洗練された最高級の天然葦を使用しています。ブラウン色は色落ちしない着色を行っています。
用途夏場の日差し対策に。 プライバシー保護に。厚さ(mm)5材質(本体)天然葦、(桟)竹、(織糸)綿糸
工場扇カバー TRUSCO工場扇カバーTRUSCO(5件のレビュー)
549税込604
1枚
当日出荷
オフシーズン時の工場扇の保管用。 使い捨て。安価
用途汚れ防止。仕様40g/m2トラスコ品番286-8431材質/仕上ポリプロピレン・スパンボンド質量(g)24
工場扇 壁掛け式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ工場扇 壁掛け式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用ナカトミ
8,879税込9,767
1台
当日出荷
大きな羽根でパワフルに送風。壁掛けタイプで床に空間が無いスぺースへの設置に最適。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 壁掛け式 工業扇 扇風機 壁掛け扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設付属品コンクリート用アンカー×4、スイッチボックス取付ナイロンプラグ×2、スイッチボックス取付ネジ×2、スイッチボックス取付金具×1質量(kg)約5.5アッシュブルー電源(V)AC100(50/60Hz)モーターACモーター(開放式)電源コード(m)約3.2消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×71操作方法ロータリー式スイッチ首振り左右約90度騒音値(dB)(50/60Hz)57/60上下角度調節4段階(手動式)
壁掛けサーキュレーター DCモーター 洗える 18畳対応 静音 360°首振り YAMAZEN(山善)壁掛けサーキュレーター DCモーター 洗える 18畳対応 静音 360°首振りYAMAZEN(山善)
9,990税込10,989
1台
予約販売
洗える360°首振り対応の壁掛け式DCサーキュレーター。工具不要でガードがすべて取り外せる全分解仕様。正面から真上を通って1周するように運転します。あらゆる方向にスイングするので、広範囲に風を送ることが可能です。360度首振り運転に加えてハンドルで上下方向の角度調節が可能。風量調節6段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。入切タイマー設定可能。ライフスタイルに合わせて自由にお使い頂けます。
用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 せんぷうき センプウキ DC扇風機 DC扇 DCモーター 首振り タイマー 静音 微風 リモコン サーキュレーター仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.4円付属品リモコン、壁掛金具、ネジ×4本質量(kg)2ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)ハネ径(cm)18電源コード(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)13風量6段階保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(上向き時)25.5×30×45、(下向き時)25.5×34.5×34首振り360°(自動)適用畳数18畳まで入タイマー1/2/4時間切タイマー1/2/4時間
除湿機 衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善)除湿機 衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
15,798税込17,378
1台
5日以内出荷
キャスター付きの4.5L大容量タンク搭載コンパクト除湿機。【衣類モード】洗濯物を室内干しする際に適したモードです。ワンタッチで決められた湿度設定・風量で運転するので、部屋干し時間の短縮に役立ちます。【2段階風量調節】風量は弱・強の2段階で切替が可能。使用シーンに合わせてお好みのパワーで使える。【手動ルーバー】ルーバーで風向の調節が可能。お好みの角度で洗濯物に風を送ることが可能。【パワフル除湿】最大で500mlペットボトル12~24本分の水分を除湿。空気中の余分な湿気を取り除いて過ごしやすい環境を整える。【切タイマー運転】1-8時間で1時間ごとに設定できるから、ライフスタイルに合わせて自由に使える。【7段階湿度設定】7段階の湿度(40-70%を5%ずつ)に合わせて運転。設定された温度を維持するよう自動で運転を調節するからお好みの湿度調節で使える。【大容量タンク】何度も面倒な水捨てに行かなくて良い、大容量タンク搭載。引き出し式で取り外しも簡単。【取手付き】タンクには掴みやすい取っ手がついているから、排水もラクラク。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【キャスター付き】4輪キャスターが付いているから、移動しやすくお好きな場所で使える。
用途除湿機、除湿器、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 キャスター付き 持ち運び 衣類乾燥 除湿 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気機能チャイルドロック機能、減光機能保証期間1年風量調整2段階寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)29×25×50取扱説明書(2.05MB)切タイマー1-8時間(1時間単位)
工場扇 キャスター式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ工場扇 キャスター式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用ナカトミ(1件のレビュー)
8,590税込9,449
1台
当日出荷
大型羽根径45cmのパワフル風量タイプ。工場施設内等の広い場所にピッタリ。ストッパー付きキャスターで移動が簡単。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 キャスター式 工業扇 扇風機 キャスター扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設質量(kg)約7アッシュブルー電源(V)AC100(50/60Hz)ハネ径(cm)45羽根枚数4モーターACモーター(開放式)電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×51×83.5操作方法ロータリー式スイッチ材質(羽根)プラスチックファンスピンナー固定式首振り左右約90度騒音値(dB)(50/60Hz)57/60上下角度調節4段階(手動式)
...

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

冷房特集
おすすめ人気ランキング
冷房用品