絞り込み
ブランド
- brother(ブラザー)
- モノタロウ(6)
- CRECOTE(23)
- J&S(36)
- TEKNOS(32)
- TOPLAND(22)
- TRUSCO(101)
- YAMAZEN(山善)(78)
- アイリスオーヤマ(68)
- エスケイジャパン(27)
- エスコ(38)
- コイズミ(小泉成器)(33)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](26)
- スイデン(136)
- スーパー工業(28)
- ダイキン工業(19)
- ナカトミ(107)
- ライフオンプロダクツ(46)
- ワタナベ工業(22)
- 日動工業(85)
- 日立(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

PureDrive 排気熱風レス&フロンレススポットクーラー
brother(ブラザー)¥189,800税込¥208,7801台当日出荷排気から熱風が出ず※1、フロンを使わないスポットクーラーです(※1 熱風とは、乾球温度が外気温より高い排気を指します)。ブラザー独自の気化冷却技術「TwinAqua」と風の強さで、本体から離れた作業環境でも涼しさを提供します。「風量「中」、外気温35℃/湿度50%の環境で、吹き出し口は約-6.9℃(実測値)、吹き出し口から1.5mの距離で約-2.7℃※1の冷えた風が出ます。オプション品として交換も可能です(交換目安3年)。タンクが脱着式のため、給水がしやすいです。首振りタイプのため、1人だけでなく複数人集まる場所でも効果を発揮します。用途全体空調が困難な広い作業現場におけるスポット冷房に。仕様1口タイプ・首振りありトラスコ品番699-4896周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)10(5.0L×2個)口数1電源コード(m)2本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ990吹出方向上下左右手動本体寸法(mm)幅390風量(m3/h)強…500 中…410 弱…300首振りあり消費電力(kW)(50/60Hz)0.22
PureDrive 排気熱風レス&フロンレススポットクーラー
brother(ブラザー)¥177,980税込¥195,7781台8日以内出荷排気から熱風が出ず※1、フロンを使わないスポットクーラーです(※1 熱風とは、乾球温度が外気温より高い排気を指します)。ブラザー独自の気化冷却技術「TwinAqua」と風の強さで、本体から離れた作業環境でも涼しさを提供します。「風量「中」、外気温35℃/湿度50%の環境で、吹き出し口は約-6.9℃(実測値)、吹き出し口から1.5mの距離で約-2.7℃※1の冷えた風が出ます。オプション品として交換も可能です(交換目安3年)。 。タンクが脱着式のため、給水がしやすいです。用途全体空調が困難な広い作業現場におけるスポット冷房に。仕様1口タイプ・首振りなしトラスコ品番699-4897周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)10(5.0L×2個)口数1電源コード(m)2本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ990吹出方向上下左右手動本体寸法(mm)幅390風量(m3/h)強…500、中…410、弱…300首振りなし消費電力(kW)(50/60Hz)0.22
エアフィルター (PureDrivePD-7100F/PD-7100S用)
brother(ブラザー)¥4,698税込¥5,1681個欠品中PureDrive PD-7100F/PD-7100Sのエアフィルター単品です。用途PureDrive PD-7100F/PD-7100Sのエアフィルター交換用。交換目安3年。トラスコ品番699-9585適合機種PD-7100F/PD-7100SRoHS指令(10物質対応)対応
スポットクーラー「Pure Drive」用パーツ 冷却エレメント
brother(ブラザー)¥9,898税込¥10,8881個10日以内出荷PureDrive ZEA186101/ZEA132901用冷却エレメントです。ZEA170701と同製品です。用途PureDrive ZEA186101/ZEA132901の冷却ユニットの交換用。トラスコ品番691-5358適合機種ZEA186101/ZEA132901
スポットクーラー「Pure Drive」用パーツ 給水タンク
brother(ブラザー)¥6,998税込¥7,6981個10日以内出荷PureDrive ZEA186101/ZEA132901の給水タンク(1個単位・左右共通)です。ZEA172301と同製品です。用途PureDrive ZEA186101/ZEA13290のフィルターカバー交換用。破損や紛失時に。トラスコ品番691-5362適合機種ZEA186101/ZEA132901
スポットクーラー「Pure Drive」用パーツ 粉塵フィルター
brother(ブラザー)¥8,398税込¥9,2381個10日以内出荷PureDrive ZEA186101/ZEA132901の粉塵フィルターです。ZEA177701と同製品です。用途PureDrive ZEA186101/ZEA13290の粉塵フィルター交換用。トラスコ品番691-5357適合機種ZEA186101/ZEA132901
スポットクーラー「Pure Drive」用パーツ 冷風ダクト
brother(ブラザー)¥4,798税込¥5,2781個10日以内出荷PureDrive ZEA186101/ZEA132901の冷風ダクトです。ZEA172001と同製品です。用途PureDrive ZEA186101/ZEA132901のの冷風ダクト交換用。破損や紛失時に。トラスコ品番691-5359適合機種ZEA186101/ZEA132901
スポットクーラー「Pure Drive」用パーツ ポンプ水フィルター
brother(ブラザー)¥2,498税込¥2,7481個10日以内出荷PureDrive ZEA186101/ZEA132901のポンプ水フィルターです。ZEA172601と同製品です。用途PureDrive ZEA186101/ZEA13290のポンプ水フィルター交換用。トラスコ品番691-5363適合機種ZEA186101/ZEA132901
スポットクーラー「Pure Drive」用パーツ PD1室内排水用PVCバッグ
brother(ブラザー)¥2,698税込¥2,9681個10日以内出荷PureDrive ZEA186101/ZEA132901の室内排水用PVCバッグです。ZEA229601と同製品です。用途PureDrive ZEA186101/ZEA13290の室内排水用PVCバッグ交換用。破損や紛失時に。トラスコ品番691-5356適合機種ZEA186101/ZEA132901
サブタンクカバー
brother(ブラザー)¥3,698税込¥4,0681個10日以内出荷PureDrive ZEA186101/ZEA132901のサブタンクカバーR(右)です。ZEA171501と同製品です。用途PureDrive ZEA186101/ZEA132901のサブタンクカバー(右)交換用。トラスコ品番691-5355適合機種ZEA186101/ZEA132901
タンクカバー (PureDrivePD-7105専用)
brother(ブラザー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷PD-7105専用タンクカバーです。用途タンクカバー交換用。破損や紛失時にトラスコ品番714-5648適合機種PD-7105
冷却ユニット (PureDrivePD-7100F/PD-7100S用)
brother(ブラザー)¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷PureDrive PD-7100F/PD-7100Sの冷却ユニットです。用途PureDrive PD-7100F/PD-7100Sの冷却ユニットの交換用。交換目安3年。トラスコ品番699-9584適合機種PD-7100F/PD-7100SRoHS指令(10物質対応)対応
brother 排気熱風レス&フロンレス スポットクーラー ”PureDrive” ルーバータイプ
brother(ブラザー)¥269,800税込¥296,7801台翌々日出荷商業施設向けのスタイリッシュなルーバー形状のPureDrive。給水タンクを覆う「タンクカバー」でホコリなどの侵入を軽減し、清潔感のあるデザインに。ルーバーは左右計100°の自動スイングと、上35°下45°の手動調整が可能。静音性を向上。風量:弱は図書館レベルの46dBを達成。排気口から熱風が出ず、フロンを使わないスポットクーラーです(熱風とは乾球温度が外気温より高い排気を指します)。外気温より5~9℃程度冷えた風が出ます(周囲環境35~40℃、湿度40~50%時)。ヒートポンプ式スポットクーラーより電気代が安いです。用途商業施設の空調が効きづらい場所や半屋外での冷却に仕様【給水方法】タンク脱着式、【スイング角度】左右計:約100°(自動スイング)、上:約35°、下:約45°(手動調整)幅(mm)390質量(kg)33(水無し、乾燥状態)高さ(mm)1114タイプルーバータイプ奥行(mm)430周波数(Hz)50/60電源(V)AC100消費電力(W)【風量:強】160、【風量:中】100、【風量:弱】30タンク容量(L)約10(約5.0L×2)電源コード(m)2風速(m/s)【風量:強】18、【風量:中】14、【風量:弱】8連続使用時間(時間)約6(風量:中、外気温35℃、湿度50%時)運転音(dB)【風量:強】65、【風量:中】60、【風量:弱】46吹出方向上下(手動調整)、左右(自動スイング)電源プラグ3極、3ピン風量(m3/h)【強】500、【中】410、【弱】220
冷房用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら