絞り込み
ブランド
  • brother(ブラザー)
  • モノタロウ(4)
  • スイデン(76)
  • TRUSCO(76)
  • YAMAZEN(山善)(72)
  • 日動工業(53)
  • アイリスオーヤマ(43)
  • コイズミ(小泉成器)(34)
  • ナカトミ(30)
  • TEKNOS(29)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](24)
  • TOPLAND(24)
  • エスケイジャパン(23)
  • スーパー工業(22)
  • おおたけ(19)
  • オーム電機(17)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(17)
  • スリーアップ(15)
  • ヒロ・コーポレーション(14)
  • アピックス(13)
  • 広電(KODEN)(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 冷却ユニット (PureDrivePD-7100F/PD-7100S用) brother(ブラザー)

    冷却ユニット (PureDrivePD-7100F/PD-7100S用)

    brother(ブラザー)
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    PureDrive PD-7100F/PD-7100Sの冷却ユニットです。
    用途PureDrive PD-7100F/PD-7100Sの冷却ユニットの交換用。交換目安3年。トラスコ品番699-9584適合機種PD-7100F/PD-7100SRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアフィルター (PureDrivePD-7100F/PD-7100S用) brother(ブラザー)

    エアフィルター (PureDrivePD-7100F/PD-7100S用)

    brother(ブラザー)
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    PureDrive PD-7100F/PD-7100Sのエアフィルター単品です。
    用途PureDrive PD-7100F/PD-7100Sのエアフィルター交換用。交換目安3年。トラスコ品番699-9585適合機種PD-7100F/PD-7100SRoHS指令(10物質対応)対応
  • brother 排気熱風レス&フロンレス スポットクーラー ”PureDrive” ルーバータイプ brother(ブラザー)

    brother 排気熱風レス&フロンレス スポットクーラー ”PureDrive” ルーバータイプ

    brother(ブラザー)
    269,800税込296,780
    1台
    翌々日出荷
    商業施設向けのスタイリッシュなルーバー形状のPureDrive。給水タンクを覆う「タンクカバー」でホコリなどの侵入を軽減し、清潔感のあるデザインに。ルーバーは左右計100°の自動スイングと、上35°下45°の手動調整が可能。静音性を向上。風量:弱は図書館レベルの46dBを達成。排気口から熱風が出ず、フロンを使わないスポットクーラーです(熱風とは乾球温度が外気温より高い排気を指します)。外気温より5~9℃程度冷えた風が出ます(周囲環境35~40℃、湿度40~50%時)。ヒートポンプ式スポットクーラーより電気代が安いです。
    用途商業施設の空調が効きづらい場所や半屋外での冷却に仕様【給水方法】タンク脱着式、【スイング角度】左右計:約100°(自動スイング)、上:約35°、下:約45°(手動調整)幅(mm)390質量(kg)33(水無し、乾燥状態)高さ(mm)1114タイプルーバータイプ奥行(mm)430周波数(Hz)50/60電源(V)AC100消費電力(W)【風量:強】160、【風量:中】100、【風量:弱】30タンク容量(L)約10(約5.0L×2)電源コード(m)2風速(m/s)【風量:強】18、【風量:中】14、【風量:弱】8連続使用時間(時間)約6(風量:中、外気温35℃、湿度50%時)運転音(dB)【風量:強】65、【風量:中】60、【風量:弱】46吹出方向上下(手動調整)、左右(自動スイング)電源プラグ3極、3ピン風量(m3/h)【強】500、【中】410、【弱】220
  • タンクカバー (PureDrivePD-7105専用) brother(ブラザー)

    タンクカバー (PureDrivePD-7105専用)

    brother(ブラザー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    PD-7105専用タンクカバーです。
    用途タンクカバー交換用。破損や紛失時にトラスコ品番714-5648適合機種PD-7105

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

冷房用品