絞り込み
除湿面積
- 7~15畳(1)
除湿能力(L/日)
- 8(1)
タンク容量(L)
- 2.5(1)
- 3.5(1)
消費電力(W)
- 500~600未満(1)
- 700~800未満(1)
ブランド
- エスコ
- J&S(8)
- MEIHO(ワキタ)(7)
- PROMOTE(プロモート)(7)
- YAMAZEN(山善)(8)
- アイリスオーヤマ(11)
- アメフレック(6)
- アースブロー(6)
- エスケイジャパン(8)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](15)
- スーパー工業(24)
- トレードワン(7)
- ナカトミ(15)
- 後藤(7)
- 日動工業(22)
- 日立(12)
- 結一産業(10)
- 象印マホービン(5)
- 静岡製機(11)
- ブランドをもっと見る

ミストファン (水道直結型)
エスコ¥42,600税込¥46,8601台(1台)翌日出荷吹出口は4ヶ所。風量は3段階に調整可能。吹き出し角度を210°調整可能。噴霧機能を切れば、送風機としても使用可能。ノズルは取り外し可能。水道にワンタッチで付きけられるアタッチメント付き。初夏~暑い夏の日に快適な屋外環境を作り出すミストファン。作業現場の熱中症対策に屋外作業や現場などの周囲温度(最大-4℃程度)を下げることができます。材質本体:ポリプロピレン質量(kg)4.7電源(V)AC100コード長さ(m)2.15ホース長さ(m)3消費電力(W)(50/60Hz)140消費電流(A)1.4回転数950・1100・1300(rpm)サイズ(mm)337 (W)×312 (D)×385 (H)最大風量(CFM)350![[サーキュレーター付]衣類乾燥除湿機 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773428-260612-02.jpg)
[サーキュレーター付]衣類乾燥除湿機
エスコ¥39,300税込¥43,2301台翌日出荷3段階切替(弱・中・強)。サーキュレーターを搭載した、衣類乾燥除湿機です。衣類乾燥時間72分(自然乾燥に比べ乾燥時間を1/8に短縮)、室内干し対策に最適です。除湿機、サーキュレーターの単独運転が出来るので、1年中大活躍します。湿度ランプを搭載しお部屋の湿度状況を(青・青緑・緑)の3色でお知らせします。首振り 左右自動(50°・70°・90°)、上下手動(水平~垂直10段階)の調整可能です。サーキュレーター搭載だから、スピード部屋干し。4人家族におすすめ、デシカント方式の強力除湿。【大容量でさらに便利に】既存モデルのスピード乾燥機能はそのままに、除湿能力が、5.0L/日から8.0L/日にパワーアップ。より早く、多くの洗濯物を乾かせるようになりました。排水タンクは3.5Lにアップ。4人家族の洗濯物全てを乾燥させても、満水にならないほどの大容量。タンクが満水になると運転を停止し、ランプが点灯してお知らせ。【1台で3役】1、衣類乾燥機パワフル送風×強力除湿のWパワーでスピード乾燥。風を当てながら効果的に除湿するので、部屋干しの乾燥時間を短縮。風の向きや角度を調節できるので、衣類の量に合わせて無駄なく狙い撃ち。2、除湿機年中使えるデシカント式。温度で除湿能力が落ちにくいので、衣類乾燥・押入れ除湿・結露対策と通年活躍。3、サーキュレーターパワフル送風で素早く換気。部屋の換気にも、パワフル送風が大活躍。空気の循環や、冷房・暖房の効率アップに。材質ABS樹脂、ポリプロピレン質量(kg)11.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)720タンク容量(L)約3.5コード長さ(m)約2使用温度(℃)0~40サイズ(mm)334(W)×285(D)×739(H)タイマー時間首振り左右:50°・70°・90°(自動) 上下:水平~90°(手動)除湿能力(L/日)8.0切タイマー2・4・8(時間)除湿機能デシカント式
衣類乾燥除湿機
エスコ¥32,400税込¥35,6401台(1台)翌々日出荷衣類乾燥時間約91分(自然乾燥に比べ乾燥時間を約84%短縮)。静音なので夜の部屋干しにも使用できます。不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー付き。止め忘れ防止12時間オートオフ機能付き。排水しやすい大容量タンク。質量(kg)8.5容量(L)タンク:2.5消費電力(W)590能力除湿:5.0L/日コード長さ(m)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×247×657首振角度(°)左右自動:50・70・90 上下手動:水平~垂直10段階適合床面積木造:12 (7畳) プレハブ:18 (11畳) 鉄筋:24 (15畳)タイマー2・4・8 (時間)
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 小型扇風機
- 工場扇
- サーキュレーター
- スポットエアコン (スポットクーラー)
- 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
- 冷房関連用品






![[サーキュレーター付]衣類乾燥除湿機 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773428-260612-02.jpg)


![ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品] ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)