1)低騒音のそよ風~ジェット音の暴風まで100段階の風量調整。2)ドライヤーを連想されるほどの風圧。3)操作が楽しいダイヤル式風量調整。コンパクトボディでもパワフル。小さいボディで持ち歩きに便利。でもサイズ感以上の暴風が出せるのは寸胴のプロペラボディがジェットエンジンと同様の原理で風を一瞬圧縮して出力するから強い風が出せます。この時、プロペラだけの扇風機とは少し異なる風切り音がします。特に特別な電気的な細工があるわけでもなく、単純構造で強風を実現しています。直観的なLEDディスプレイ。一目で確認できる風力&バッテリー残量でよりスマートに。スクロールで調整可能な100ステップモード。微風からパワフルな強風までスクロールによる1~100ステップ。あなたにあった心地よい風を感じてください。騒音仕様についてのご注意。風量1~10 45dB以下。風量100 75dB。無響音室で特定の環境での性能テスト結果です。実際の使用環境では個体差もあり異なる可能性があります。
セット内容本体、ストラップ、Type-C USBケーブル、取扱説明書
寸法(mm)64×39×128
色ホワイト
質量(g)約130
バッテリー容量(mAh)2000
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
ハニカムパネルで自然風を再現。扇風機で心地いい風を発生。風圧を使わず細かい渦巻きを使って風を遠くまで届けるので音が極端に静か。7枚羽の大きさは持ち運びが可能なギリギリサイズでアウトドアにも最適。8000mAhのバッテリー内蔵で室内でも屋外でも使用可能。Type-Cの充電式で好きな場所に持ち運びできる。ハニカム構造で、通常の扇風機では感じたことがない包まれる感覚の強くて気持ちいい風が感じられ涼を得られます。ハニカムパネル効果◆風力UP◆。普通は防護パネルが抵抗になり、風量が弱くなるのが常識ですが、風をプロペラの風圧で飛ばすのではなくパネルで発生した渦巻き風を飛ばすため、パネルを付けた方が風量が強くなります。ハニカムパネル効果◆音が静か◆。ハニカムパネルの風は渦巻き風を利用して風を飛ばします。回転する風は自然に飛ぶため、風圧が低くても十分が風量が感じられます。静かでやさしい風は就寝時に最適です。※無響音室を使った自社検査結果。※風量段階が1までの場合に限り本製品の騒音値は27dbです。天吊り扇風機。3脚は取り外して使用可能で吊り下げて使用することも可能。TYPE-C 充電。8,000mAhバッテリー内蔵。2時間充電で最大8時間使用可能。駆動最大:8時間。風量 1:8時間。風量2:5時間45分。風量 3:3時間30分。ランダム:5時間50分
セット内容本体、USB充電ケーブル
寸法(mm)171×283×500
質量(g)1085
バッテリー容量(mAh)8000 (3.7V)
充電端子USB Type-C
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
ひんやり心地よい冷風をいつでもお気軽に!。ミストも水フィルターも使わない、湿気を出さない省エネ冷風機。バッテリー内蔵で屋外でも車内でも使用可能になりました。屋内でも電源の取り難いキッチンやトイレ、脱衣所で使用出来ます。凍ったペットボトルを入れて水で浸すと-7度に冷やされた冷風がでます。お湯を入れればエコな温風機に!。就寝中に最適な最も静かなSLEEPモードを含め4段階で風量が調整可能です。一度の充電で約8時間使用が可能です。(※充電時間2時間は5V2Aの電源で充電した場合。Type-C充電になります。USB電源アダプターは付属していません。)。【使用方法】。1.凍らせた500mlの丸型のペットボトル、または氷と水を入れます。2.上蓋をしめます。3.LEDボタンを押して風速を調整します
寸法(mm)350×134
質量(kg)2.7
冷却方式ヒートシンク
バッテリー容量(mAh)5000
充電方式USB Type-C
タイマー自動電源オフ5時間後
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。