絞り込み
色
ホワイト(1)
ブランド
- Fluke Forest(フルークフォレスト)
- YAMAZEN(山善)(37)
- コイズミ(小泉成器)(26)
- TEKNOS(23)
- TOPLAND(21)
- タイムリー(15)
- ヒロ・コーポレーション(14)
- エスケイジャパン(12)
- おおたけ(12)
- アイリスオーヤマ(10)
- 多摩電子(9)
- ユアサ(ユアサプライムス)(8)
- ゼピール(8)
- アピックス(7)
- マキタ(6)
- リズム(旧:リズム時計工業)(6)
- シーズ(6)
- siroca(6)
- seena(6)
- ANTEL(6)
- ブランドをもっと見る

ハニカムパネル採用のアウトドア対応扇風機
Fluke Forest(フルークフォレスト)¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷ハニカムパネルで自然風を再現。扇風機で心地いい風を発生。風圧を使わず細かい渦巻きを使って風を遠くまで届けるので音が極端に静か。7枚羽の大きさは持ち運びが可能なギリギリサイズでアウトドアにも最適。8000mAhのバッテリー内蔵で室内でも屋外でも使用可能。Type-Cの充電式で好きな場所に持ち運びできる。ハニカム構造で、通常の扇風機では感じたことがない包まれる感覚の強くて気持ちいい風が感じられ涼を得られます。ハニカムパネル効果◆風力UP◆。普通は防護パネルが抵抗になり、風量が弱くなるのが常識ですが、風をプロペラの風圧で飛ばすのではなくパネルで発生した渦巻き風を飛ばすため、パネルを付けた方が風量が強くなります。ハニカムパネル効果◆音が静か◆。ハニカムパネルの風は渦巻き風を利用して風を飛ばします。回転する風は自然に飛ぶため、風圧が低くても十分が風量が感じられます。静かでやさしい風は就寝時に最適です。※無響音室を使った自社検査結果。※風量段階が1までの場合に限り本製品の騒音値は27dbです。天吊り扇風機。3脚は取り外して使用可能で吊り下げて使用することも可能。TYPE-C 充電。8,000mAhバッテリー内蔵。2時間充電で最大8時間使用可能。駆動最大:8時間。風量 1:8時間。風量2:5時間45分。風量 3:3時間30分。ランダム:5時間50分セット内容本体、USB充電ケーブル寸法(mm)171×283×500質量(g)1085バッテリー容量(mAh)8000 (3.7V)充電端子USB Type-C
ジェットハンディ扇風機
Fluke Forest(フルークフォレスト)¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷1)低騒音のそよ風~ジェット音の暴風まで100段階の風量調整。2)ドライヤーを連想されるほどの風圧。3)操作が楽しいダイヤル式風量調整。コンパクトボディでもパワフル。小さいボディで持ち歩きに便利。でもサイズ感以上の暴風が出せるのは寸胴のプロペラボディがジェットエンジンと同様の原理で風を一瞬圧縮して出力するから強い風が出せます。この時、プロペラだけの扇風機とは少し異なる風切り音がします。特に特別な電気的な細工があるわけでもなく、単純構造で強風を実現しています。直観的なLEDディスプレイ。一目で確認できる風力&バッテリー残量でよりスマートに。スクロールで調整可能な100ステップモード。微風からパワフルな強風までスクロールによる1~100ステップ。あなたにあった心地よい風を感じてください。騒音仕様についてのご注意。風量1~10 45dB以下。風量100 75dB。無響音室で特定の環境での性能テスト結果です。実際の使用環境では個体差もあり異なる可能性があります。セット内容本体、ストラップ、Type-C USBケーブル、取扱説明書寸法(mm)64×39×128色ホワイト質量(g)約130バッテリー容量(mAh)2000