絞り込み
ブランド
  • Fluke Forest(フルークフォレスト)
  • モノタロウ(333)
  • オカムラ(岡村製作所)(66,515)
  • エスコ(1,544)
  • コクヨ(1,273)
  • ケルヒャー(1,123)
  • CONDOR(山崎産業)(1,030)
  • アイリスオーヤマ(926)
  • オーム電機(908)
  • ホームテイスト(850)
  • TRUSCO(762)
  • 山崎実業(713)
  • YAMAZEN(山善)(702)
  • 不二貿易(669)
  • テラモト(572)
  • 萩原(562)
  • アズマ工業(532)
  • ELPA(480)
  • 八ツ矢工業(474)
  • 東和産業(462)
  • オーエ(445)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコン製ペット用トイレマット Fluke Forest(フルークフォレスト)シリコン製ペット用トイレマットFluke Forest(フルークフォレスト)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
ULTRAWAVEのペット用シリコンマットは、ペットのトイレ環境を安全で衛生的に保つための理想的な選択です。シリコン製で滑り止め効果があり、ペットが安心して使用できます。高い端壁が特徴で、おしっこがこぼれる心配がなく、壁へのマーキング対策にも効果的です。さらに、熱湯消毒が可能で、清潔さを簡単に維持できます。トイレ用だけでなく、食べこぼし用としても活用できるゆったりサイズで、インテリアにも映えるデザインです。【シリコントイレマット商品詳細】トイレ用・食べこぼし用など色々使えるゆったりサイズおしっこがこぼれない高い端壁壁へのマーキング対策に洗浄が簡単なシリコン素材滑らないマットで脱臼予防に噛んでも無害な安心素材横90cm 縦60cmゆったりサイズ通常サイズのトイレシート2枚大型トイレシートも余裕で敷ける
材質シリコン厚さ(mm)9 (端壁含む)グレー質量(g)1100サイズ(cm)横90×縦60
クリップLEDライト Fluke Forest(フルークフォレスト)クリップLEDライトFluke Forest(フルークフォレスト)
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
アウトドアや室内での使用に最適な照明です。最大5cmの厚さに対応。ベッドフレームやお庭や物置、キャンプでのテントポールに。クリップで簡単に取り付けられるため、さまざまな場所での使用が可能です。最大240ルーメンの明るさを持ち、広範囲を照らす拡散タイプの光を提供します。さらに、電球色から昼白色までの3段階の調色が可能で、雰囲気に合わせた照明を楽しむことができます。マグネットボールジョイントにより、自由に角度を調整できるため、必要な場所を的確に照らすことができます。USB Type-Cでの充電が可能で、無線での使用もできるため、持ち運びにも便利です。オシャレなデザインで、機能性とスタイルを兼ね備えたこのライトは、日常生活をより快適にします。
寸法(mm)照明:74×74×37、照明+トング:120×140×37質量(g)112/178 (クリップ装着時)充電時間1.5時間色温度(K)3000/4000/6000充電電圧(V)5充電電流(A)1バッテリー容量(mAh)2000運転時間15時間
ペット用 グラフェン繊維 温熱マット Fluke Forest(フルークフォレスト)ペット用 グラフェン繊維 温熱マットFluke Forest(フルークフォレスト)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
グラフェン温熱マットの特長は赤外線の温熱ケア熱線方式の温熱マットは線状に熱源が広がりますが、グラフェン素材の温熱方式は繊維全体が温まる方式です。どの部分も均一に暖かく、小さいペットが使っても違和感なく心地いい暖かさを感じられます。また、面で暖めるグラフェン素材は熱線に比べて設定温度が低くても十分な暖かさを感じることができます。結果省エネにつながります。起毛素材の心地よい寝心地マットは起毛素材を使い、もこもこしたクッション性があり、優しい肌触りですが、圧縮すると厚さ約1.6mmしかなく、グラフェン発熱素材ならではの薄く、しなやかな温熱マットに仕上がっています。快適な温度を一定に。温度調整は3段階。電源ケーブルに設置された温度設定で3段階から調整可能です。自動温度調整により一定の温度をキープします。過熱防止機能で28℃を越えるような温度になった場合は自動的に停止します。電源はUSB端子で供給します。モバイルバッテリーやUSB ACアダプターをご用意ください。グラフェン発熱素材は消費電力が少ないのが特徴で、5V1.2A(6w)以上の仕様のモバイルバッテリーやACアダプターで駆動できます。落ち着いたカラーのグレーとブラウンを用意しました。直線を基調とした縞柄のデザインが高級感をもたらし、ペット用品であってもお部屋の雰囲気を崩すことがありません。
質量(g)145、(リモコン兼ケーブル)75サイズ(cm)約40×40電源USB電源(5V 1.2A以上)長さ(cm)(リモコン兼ケーブル)約120
犬用サングラス UVカットレンズ Fluke Forest(フルークフォレスト)犬用サングラス UVカットレンズFluke Forest(フルークフォレスト)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
犬も長寿の時代、愛犬の目を心配する飼い主さんにオススメしたい、犬用サングラス。犬の目の構造は人と同じ犬の目の構造は「角膜」「水晶体」「網膜」で構成されています。これは人と同じ構造です。目は紫外線の悪影響を受けるというのも犬も人も同様です。犬であっても紫外線対策が必要です。特に真夏の散歩中の照り返しは人間以上!ファッションアイテムではない、本気のUVサングラス犬のサングラスはSNSなどで投稿したくなるほどカワイイペットのファッションアイテムです。しかし、この犬用サングラスは目を保護することを目的とした、本気のUVカットサングラスです。紫外線UVとブルーライトがしっかり遮断されます人間工学ならぬ”犬工学”専用設計犬の鼻先、目の位置、間隔。これを徹底的に研究し、人間用とは異なる独特の形状のフレームが完成しました。また、固定は頭部とあご紐式のバンドを採用し、犬が嫌がらないよう顔の下部で固定します。たれ耳、立ち耳、丸顔、細顔、様々な犬種に対応します。おもちゃではないサングラス でも見た目もキュート犬専用サングラスはおもちゃではありません。本気のUVカットサングラスです。でも、愛犬が一層愛くるしくなります。Point01)メガネ専門家が作った愛犬の視野角カスタムフレームPoint02)犬専用フレームは生産効率も悪い反面、良品で丈夫な製品になりました。Point03)愛犬の肌に無害なステンレス素材。肌がデリケートなペットにも安心して着用できますPoint04)ゴーグルタイプよりかけ心地が軽量なメガネタイプPoint05)「たち耳タイプ」も「たれ耳タイプ」も両方フィットする万能型付属レンズカラー:イエロー
レンズ色イエロー
ULTRAWAVE EARPET(イヤペット) Fluke Forest(フルークフォレスト)ULTRAWAVE EARPET(イヤペット)Fluke Forest(フルークフォレスト)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
【赤外線、紫外線の光波を使った全身ケア】ペットに最適。光を当てるだけで、痛みも、音もないケア方法赤外線、紫外線による健康維持の外耳ケア、肉球に犬や猫の皮膚は毛で保護されています。耳の中は毛がなく皮膚が露出しています。ペットの健康を測るうえでも外耳は大切な部位です。イヤペットは音も、痛みも、熱も無いペットに最適なケア製品です。----------------------------LED(赤/青) : 665nm / 405nm(LGイノテックLED)照射角 : 120ged使用時間 : 青+赤LED:12回使用可能(約60分)赤LED:約3時間40分、照明LED:約200時間充電 : 充電中使用可能、micro 5pinkc認証 : R-R-ID0-PET-CARE-KIT、XU100690-17005F
セット内容本体、CAP、取扱説明書、ポーチ、インナーボックス、保証書質量(g)22バッテリー容量(mAh)Li-polymer 230サイズ(mm)147×31×17
防水カミソリ除菌キャップ Fluke Forest(フルークフォレスト)防水カミソリ除菌キャップFluke Forest(フルークフォレスト)
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
肌荒れトラブル!原因はカミソリの菌?"原因はカミソリに溜まった角質と異物による細菌によるものです。"どんなに良いかみそりを使用しても、お風呂場や洗面所などの湿気の多い場所は、細菌が生息しやすい環境です。毎日使うものだから外出先にも持ち歩きOKキャップ型カミソリ除菌器で携帯しやすく旅行、キャンプ、出張に行くとき気軽にバッグに入れて持ち運べます・旅行/出張にかさばらずにカミソリのヘッドを保護キャップ型カミソリ除菌器で携帯しやすく気軽にバッグに入れて持ち運べます・自宅で背面に排水ホール付洗面台ラックで自然乾燥可能!防水設計IPX7簡単ではないUV部の防水加工 防水仕様にするためにUV発光部を何らかの方法で覆う必要があります。通常のLED発光部は透明なアクリルやガラスでカバーしますが、除菌効果のあるUV-C光はアクリルやガラスは通過できません。そこで、UVが透過できる水晶パネルを使用して防水を実現しています。より高価な部材を使用することでようやく実現できた防水仕様です。カミソリ除菌キャップの使いかたSTEP 01)初回使用時は同梱の専用マグネットケーブルで充電するSTEP 02)カバーを開けて、カミソリを2~3回振って水気を十分にきりカミソリを取り付けます。STEP 03)カバーを閉じると自動的にUV-C LEDが5分間動作(除菌)後消えます。STEP 04)除菌中にカバーを開けると除菌機能が停止します。カバーが開いた状態では製品は動作しません。STEP 05)ヒゲ、角質などの異物が付着したら流水で洗った後水気を取り除いてください。カミソリ除菌キャップ充電方法01.本体の充電接続口に磁気式充電ケーブルを取り付けます。(磁石式ですので、ただしく電源方向が当たると吸着し、スムーズに取り付けられます。)02.充電開始時にLEDが赤く点滅し、充電が完了するとLEDが緑に変わります。充電が完了したら、磁気ケープルを外してください。放電状態での充電時間は2時間30分以内に行われます。※急速充電機能(9V)はサポートしていません。市販されているほとんどのカミソリと互換性がありますが、一部のモデルは互換性がない場合があります。内部規格と使用中のカミソリのサイズを比較してください[Q&A]Q. 市販品のすべてのカミソリに使用できますか?A.FF-RS02カミソリ除菌器は、 ジレット社の主なモデルに基づいて設計されています。 ほとんどのカミソリに互換性がありますが、いくつかのヘッドが 過度に曲がったり厚いタイプはLED照射角度が外れたり、カバーが浮いて しまい収納が難しい場合があります。詳細ページの内部サイズを使用中のカミソリと比べてご購入の参考にしてください。Q. カバーが最後まで閉じません。A.一部のヘッドが過度に曲がったカミソリの場合、 カバーは軽く浮くことがあります。カバーがわずかに開いていてもUV-C除菌LEDは作動するので除菌機能は正常です。Q. 防水製品なので濡れたまま充電してもいいですか?A.このカミソリ除菌器はIPX7等級の防水設計です。しかし、取扱説明書にも記載されているように、 洗浄後はカミソリと本体の水気を十分に除去してから除菌してください。また、充電接続部に水分や異物がある場合、 ショートによる電源不良、 充電低下など問題が発生する可能性があるため、 磁気ケーブルと本体の接続口部分は異物と水分を取り除き、 常に清潔に管理してください。Q.充電ケーブルを冷蔵庫などの金属材質や磁石に貼って保管してもいいですか?A.磁気ケーブルの充電端子は磁性を持っているため、アダプターに接続状態で金属材質や磁性を帯びた場所に付着した場合、ショートによる火災発生の危険があります。 必ず充電時のみ接続し、充電完了時アダプターからケーブルを外して保管してください。また、ケーブル保管時にアダプターが外れた状態であれば、金属材質に貼っても大丈夫です。 ただし、長時間保管時 (1ヶ月以上) 充電ピンを支えるスプリング張力に問題が生じることがあります。 そして、これは充電時に接触の問題で充電が不安定になる可能性があるため、貼らないでください。ファスナーバッグに入れて保管することをおすすめします。Q. 充電に時間はどれくらいかかりますか?A.放電状態で完全に充電するのに2時間30分かかります。フル充電状態では、1日1回使用時に約1ヶ月間ワイヤレス使用が可能です。充電式の電子機器は、バッテリーが放電するとバッテリー効率が大幅に低下します。長時間使用しない場合でも、バッテリーが放電しないように一度充電してください。バッテリーの状態を維持してください。Q. 急速充電器を使ってもいいですか?A.急速充電はサポートしていません。急速充電アダプタ使用時の電池効率低下、製品故障などの問題が発生する場合がありますので、一般的なアダプタをご使用ください。
セット内容本体、磁気充電ケーブル、取説材質ABs,PC,Quartz他ホワイト質量(g)55波長範囲(nm)265~315サイズ(mm)69×79×31防水性IPX7
ジェットハンディ扇風機 Fluke Forest(フルークフォレスト)ジェットハンディ扇風機Fluke Forest(フルークフォレスト)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
1)低騒音のそよ風~ジェット音の暴風まで100段階の風量調整2)ドライヤーを連想されるほどの風圧3)操作が楽しいダイヤル式風量調整コンパクトボディでもパワフル小さいボディで持ち歩きに便利。でもサイズ感以上の暴風が出せるのは寸胴のプロペラボディがジェットエンジンと同様の原理で風を一瞬圧縮して出力するから強い風が出せます。この時、プロペラだけの扇風機とは少し異なる風切り音がします。特に特別な電気的な細工があるわけでもなく、単純構造で強風を実現しています。直観的なLEDディスプレイ一目で確認できる風力&バッテリー残量でよりスマートにスクロールで調整可能な100ステップモード微風からパワフルな強風までスクロールによる1~100ステップ。あなたにあった心地よい風を感じてください。騒音仕様についてのご注意風量1~10 45dB以下風量100 75dB無響音室で特定の環境での性能テスト結果です。実際の使用環境では個体差もあり異なる可能性があります。
セット内容本体、ストラップ、Type-C USBケーブル、取扱説明書寸法(mm)64×39×128ホワイト質量(g)約130バッテリー容量(mAh)2000
ハニカムパネル採用のアウトドア対応扇風機 Fluke Forest(フルークフォレスト)ハニカムパネル採用のアウトドア対応扇風機Fluke Forest(フルークフォレスト)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
ハニカムパネルで自然風を再現。扇風機で心地いい風を発生。風圧を使わず細かい渦巻きを使って風を遠くまで届けるので音が極端に静か。7枚羽の大きさは持ち運びが可能なギリギリサイズでアウトドアにも最適。8000mAhのバッテリー内蔵で室内でも屋外でも使用可能。Type-Cの充電式で好きな場所に持ち運びできる。ハニカム構造で、通常の扇風機では感じたことがない包まれる感覚の強くて気持ちいい風が感じられ涼を得られます。ハニカムパネル効果◆風力UP◆普通は防護パネルが抵抗になり、風量が弱くなるのが常識ですが、風をプロペラの風圧で飛ばすのではなくパネルで発生した渦巻き風を飛ばすため、パネルを付けた方が風量が強くなります。ハニカムパネル効果◆音が静か◆ハニカムパネルの風は渦巻き風を利用して風を飛ばします。回転する風は自然に飛ぶため、風圧が低くても十分が風量が感じられます。静かでやさしい風は就寝時に最適です。※無響音室を使った自社検査結果※風量段階が1までの場合に限り本製品の騒音値は27dbです。天吊り扇風機3脚は取り外して使用可能で吊り下げて使用することも可能TYPE-C 充電8,000mAhバッテリー内蔵2時間充電で最大8時間使用可能駆動最大:8時間風量 1:8時間風量2:5時間45分風量 3:3時間30分ランダム:5時間50分
セット内容本体、USB充電ケーブル寸法(mm)171×283×500質量(g)1085バッテリー容量(mAh)8000 (3.7V)充電端子USB Type-C
「冷風機」ドライクーラーVer3 Fluke Forest(フルークフォレスト)「冷風機」ドライクーラーVer3Fluke Forest(フルークフォレスト)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
ひんやり心地よい冷風をいつでもお気軽に!ミストも水フィルターも使わない、湿気を出さない省エネ冷風機バッテリー内蔵で屋外でも車内でも使用可能になりました。屋内でも電源の取り難いキッチンやトイレ、脱衣所で使用出来ます。凍ったペットボトルを入れて水で浸すと-7度に冷やされた冷風がでますお湯を入れればエコな温風機に!就寝中に最適な最も静かなSLEEPモードを含め4段階で風量が調整可能です。一度の充電で約8時間使用が可能です(※充電時間2時間は5V2Aの電源で充電した場合。Type-C充電になります。USB電源アダプターは付属していません。)【使用方法】1.凍らせた500mlの丸型のペットボトル、または氷と水を入れます2.上蓋をしめます3.LEDボタンを押して風速を調整します
寸法(mm)350×134質量(kg)2.7冷却方式ヒートシンクバッテリー容量(mAh)5000充電方式USB Type-Cタイマー自動電源オフ5時間後