冷房用品 :「水位検出器」の検索結果

冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・タッチするだけの簡単操作 ・すべての操作ができるフルリモコン付き ・水位センサー付きで水切れをお知らせ ・便利なオフタイマー付き(最大7時間) ・いつも爽やか洗えるフィルター採用
風量調整2段階
1台
9,800 税込10,780
6日以内出荷

エスケイジャパン冷風扇(メカ式)
見やすい液晶パネル。タッチするだけの簡単操作!。全ての操作が出来るフルリモコン付き。水位センサー付きで水切れお知らせ。便利なオフタイマー機能付き(最大9.5h)
1台
11,800 税込12,980
6日以内出荷

エスケイジャパン冷風扇(液晶マイコン式)
押しやすいマイコン式ボタン 全ての操作が出来るフルリモコン付き 水位センサー付きで水切れお知らせ 便利なオフタイマー機能付き(最大8h) いつも爽やか、洗えるフィルター採用 上下手動、左右自動ルーバー付き 移動もらくらくキャスター付き 冷却タンク(1個)付き 水が腐りにくい循環式 組み立て不要
質量(kg)5.5 消費電力(W)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)266×295×785 機能風量調節、OFFタイマー、リモコン付
1台
13,900 税込15,290
3日以内出荷

エスケイジャパン冷風扇(液晶マイコン式)
見やすい液晶パネル。ワンタッチでサッと操作!タッチパネル搭載。離れた場所から全ての操作ができるフルリモコン付き。水位センサー付きで水切れお知らせ。便利なOFFタイマー機能付き(最大9.5H)
用途気化熱で外気の温度を冷やして送風。冷え過ぎない心地よい涼感。 質量(kg)5.1 消費電力(W)45 電源(AC V)102 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)230×305×685
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

エスケイジャパン冷風扇(マイコン式)
離れた場所から全ての操作ができるフルリモコン付き。水位センサー付きで水切れお知らせ。便利なON/OFFタイマー機能付き(1H/2H/4H/6H)。上下手動、左右自動ルーバー付き。結露受け安心トレー付き
用途気化熱で外気の温度を冷やして送風。冷え過ぎない心地よい涼感。 質量(kg)5.4 消費電力(W)49 電源(AC V)101 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)225×310×676
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります