絞り込み
ハネ径(cm)
  • 45(10)
  • 60(5)
  • 75(2)
  • 125(2)
機能
  • 機能サーマルプロテクター(7)
  • 機能リモコン付(1)
  • 機能上下角度調整(4)
  • 機能左右首振(4)
  • 機能風量調節(11)
ハネ枚数
  • 3(7)
  • 4(9)
  • 5(2)
ブランド
  • ナカトミ
  • モノタロウ(6)
  • スイデン(99)
  • TRUSCO(94)
  • 日動工業(84)
  • YAMAZEN(山善)(83)
  • アイリスオーヤマ(67)
  • ライフオンプロダクツ(46)
  • エスコ(39)
  • コイズミ(小泉成器)(36)
  • TEKNOS(34)
  • J&S(33)
  • スーパー工業(30)
  • エスケイジャパン(30)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](28)
  • 日立(25)
  • TOPLAND(24)
  • おおたけ(21)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(18)
  • ダイキン工業(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 工場扇 壁掛け式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ

    工場扇 壁掛け式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用

    ナカトミ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    大きな羽根でパワフルに送風。壁掛けタイプで床に空間が無いスぺースへの設置に最適。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。【単管クランプ】クランプを使用することで簡単に工場扇を単管へ固定することができます。水平・垂直どちらも取り付け可能。【ミストキット】工場扇に取り付けるだけで水の気化熱で周囲の温度を下げ、より涼しく。
    用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 壁掛け式 工業扇 扇風機 壁掛け扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設付属品コンクリート用アンカー×4、スイッチボックス取付ナイロンプラグ×2、スイッチボックス取付ネジ×2、スイッチボックス取付金具×1電源(V)AC100(50/60Hz)モーターACモーター(開放式)電源コード(m)3.2消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×72操作方法ロータリー式スイッチ首振り【左右】90°騒音値(dB)(50/60Hz)57/60上下角度調節4段階(手動式)
  • 大型冷風扇 業務用 スポットクーラー 工事不要 ナカトミ

    大型冷風扇 業務用 スポットクーラー 工事不要

    ナカトミ(17件のレビュー)
    49,900税込54,890
    1台
    翌々日出荷
    気化熱の原理を利用した業務用の大型冷風扇風機。体に優しく、電気代も安い。熱中症対策に貢献します。 排熱がなく、屋内にも設置可能。ストッパー付き自在キャスターで移動も簡単。工事不要。
    用途工場、倉庫、ビアガーデン、競技場、商店街、動物園、遊園地等々、使用場所のバリエーションも豊富です。電源(AC V)単相100(50/60Hz)風量3段階(弱・中・強)
  • 工場扇 キャスター式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ

    工場扇 キャスター式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用

    ナカトミ(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    【工場扇】。大型羽根径45cmのパワフル風量タイプ。工場施設内等の広い場所にピッタリ。ストッパー付きキャスターで移動が簡単。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。【ミストキット】。お手持ちの工場扇に取り付けるだけで快適ミスト。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます。工場や作業場の粉塵対策・乾燥防止としても活躍。軽量、コンパクトで簡単に持ち運び可能。タンク等から自給でも、水道直結でも給水が可能。本体は錆びにくいステンレス製。
    用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 キャスター式 工業扇 扇風機 キャスター扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 猛暑対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設ハネ径(cm)45消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×51×83.5操作方法ロータリー式スイッチ材質(羽根)プラスチックファンスピンナー固定式
  • 工場扇 大風量 工場用扇風機 45cm 5枚羽根 黄色羽根 ナカトミ

    工場扇 大風量 工場用扇風機 45cm 5枚羽根 黄色羽根

    ナカトミ
    9,998税込10,998
    1台ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    大風量で遠くまで風が届く!工業用扇風機。◇風量切替:3段階。首振り角度:約90度。◇首折れ:4段階。◇羽根:径45cm、プラスチック5枚羽根。◇安全装置:120℃ 5A。◇スイッチ:ロータリー式。<ミストキット>。お手持ちの工場扇に取り付けるだけで快適ミスト。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます。猛暑での作業や熱中対策に。工場や作業場の粉塵対策・乾燥防止としても活躍。軽量、コンパクト!簡単に持ち運び可能。タンク等から自給でも、水道直結でも給水が可能。本体は錆びにくいステンレス製。
    用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。工場扇風機 大型扇風機 業務用扇風機 三脚式 サーキュレーター 送風 換気 熱中対策 猛暑対策羽根:黄色電流(A)(強)1.41/1.68(50Hz/60Hz)消費電力(W)(強)129/165(50Hz/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)風量(m3/min)(強)235/261電源コード(m)2.4騒音値(dB)62/63風量3段階風速(m/min)(強)279/292(50Hz/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)77.5×68×115-135
  • 工場扇 床置き式 45cm羽根 床置式 フロア 大風量 業務用 工業用 ナカトミ

    工場扇 床置き式 45cm羽根 床置式 フロア 大風量 業務用 工業用

    ナカトミ(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    【工場扇】。大きな羽根でパワフルに送風。足元への送風や床の乾燥にも使用可能。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。【ミストキット】。お手持ちの工場扇に取り付けるだけで快適ミスト。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます。工場や作業場の粉塵対策・乾燥防止としても活躍。軽量、コンパクトで簡単に持ち運び可能。タンク等から自給でも、水道直結でも給水が可能。本体は錆びにくいステンレス製。
    用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 床置式 工業扇 扇風機 フロアー扇 フロア扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 猛暑対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設質量(kg)約5.5アッシュブルー高さ(mm)710タイプ床置き奥行(mm)330電源(V)AC100(50/60Hz)幅(cm)51.5ハネ径(cm)45羽根枚数4モーターACモーター(開放式)電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)86/108機能左右首振り機能:あり風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×71高さ(cm)72操作方法ロータリー式スイッチ材質(羽根)樹脂ファン※スピンナー固定式首振り左右約90度騒音値(dB)(50/60Hz)57/60奥行き(cm)33サーマルプロテクターあり上下角度調節4段階(手動式)色(羽根)アッシュブルー
  • 工場扇 産業用送風機 ナカトミ

    工場扇 産業用送風機

    ナカトミ
    8,980税込9,878
    1台
    当日出荷
    360度手動で角度調整、風量調整3段階可能。真上にも向けられるので効率よく循環できます。夏場の湿気・熱気、冬場の温度ムラ対策として。ロータリースイッチで用途に応じてコントロールできます。持ち運びに便利な取っ手付き。電源コードが収納できるコードフック付き。床置き型なのでちょっとしたスペースに置いて使えます。開放型モーター
    用途風洞扇 工場扇 産業用送風機 工業扇 大型 ファン サーキュレーター 熱中症対策 室内 換気ブラックタイプ床置き電源(V)単相100(50Hz/60Hz)コード長さ(m)電源:約1.8(アースクリップ付)羽根枚数3モーター開放型機能首振り機能:なし風量風量調整3段階材質(羽根)アルミ色(羽根)ブラック
  • 除湿機 コンプレッサー式(木造約20畳/プレハブ約31畳/鉄筋約40畳)業務用 ナカトミ

    除湿機 コンプレッサー式(木造約20畳/プレハブ約31畳/鉄筋約40畳)業務用

    ナカトミ(8件のレビュー)
    58,900税込64,790
    1台
    翌々日出荷
    パワフル除湿でカラッと快適空間。 リビングや事務所、公会堂などのカビ、結露防止に。 湿度管理でダニ対策にも。 ダニは乾燥に弱いため湿度を下げることでダニの動きや発生を制御することができます。 湿度は30%~90%の間で5%きざみで設定が可能。
    タンク容量(L)約8(満水停止容量約6.5)除湿能力(L/日)21/25消費電力(W)500/550(50/60Hz)仕様キャスター付き、除湿、冷媒R410A、据付工事不要質量(kg)約16タイプコンプレッサー式電流(A)6.0/5.6電源(V)単相100(50/60Hz)使用範囲<目安>(50Hz)木造約20畳(33m2)、プレハブ約31畳(51m2)、鉄筋約40畳(67m2)(60Hz)木造約23畳(38m2)、プレハブ約35畳(57m2)、鉄筋約45畳(75m2)電源コード(m)約1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×280×600アズワン品番64-9332-51
  • ミニスポットクーラー ナカトミ

    ミニスポットクーラー

    ナカトミ
    49,998税込54,998
    1台
    当日出荷
    環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用しております。移動に便利な取っ手付きです。冷風ダクトは360°回転可能(手動)です。キャスター付で移動が簡単です。
    材質スチール・ABS質量(kg)約23電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)670/730タンク容量(L)3定格電流(A)7.7/7.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×275×610対応PL保険:加入電源コード(m)約1.8騒音値(dB)58/58.5保証期間1年送風口数1口冷媒HFC R32(冷媒封入量250g)圧縮機全閉型ロータリー(定格出力370/445W)色(本体)アイボリー・ブルーグレー冷房能力(kW)1.6/1.8
  • 45cmダクト(スポットクーラー用) ナカトミ

    45cmダクト(スポットクーラー用)

    ナカトミ(4件のレビュー)
    5,290税込5,819
    1個
    翌々日出荷
    外径(Φmm)125
  • スポットクーラー用エルボ ナカトミ

    スポットクーラー用エルボ

    ナカトミ(1件のレビュー)
    3,060税込3,366
    1個
    3日以内出荷
    SAC-34、SPC-68用のエルボです。
  • 移動式エアコン 窓用エアコン 冷房専用タイプ ナカトミ

    移動式エアコン 窓用エアコン 冷房専用タイプ

    ナカトミ
    47,980税込52,778
    1台
    翌々日出荷
    お好きな場所を冷房・除湿・送風可能 キャスター付きなので簡単設置!移動も楽々。ノンドレン構造(ドレンホース不要) 冷風運転時、面倒な水捨ての必要がありません。付属の窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房が可能。冷房モード:16度から32度の設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制。送風モード:風量2段階調整可能(強・弱) 扇風機のような心地よい風を送風します。便利な入/切タイマー:1から24時間まで1時間単位で設定可能。コンパクト設計、キャスター付きなので簡単設置、移動も楽々
    用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要付属品リモコン(単4電池2本使用)×1、排熱ダクト(約0.3mから1.2m伸縮タイプ)×1、排熱ダクト用本体側継手×1、窓パネル×1、窓パネル用キャップ×1、ドレンホース(ゴムパッキン付き)×1種別床置き質量(kg)22ホワイト電源AC100V(50/60Hz)幅(cm)37定格出力(kW)0.75首振なし電源コード(m)約1.8冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3消費電力(W)(50/60Hz)750/770風量2段階設定モード切替冷房・除湿・送風本体寸法(mm)奥行345本体寸法(mm)高さ705設定温度(℃)16~32保証期間1年使用環境温度(℃)約16から35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×34.5×70.5高さ(cm)70.5電流(A)(50/60Hz)9.3/9.7ドレン方式ノンドレン送風口数1冷媒R410A圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)378タイマー1~24時間取付可能窓枠高さ(mm)785~1415使用環境湿度(%)30から90騒音値(dB)(50/60Hz)約56/57除湿能力(L/日)23/26 (※室温27度、湿度60%の室内で1日運転した際の能力値になります)奥行き(cm)34.5排熱ダクト有無あり
  • 除湿機 ナカトミ

    除湿機

    ナカトミ(6件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    地球に優しい!新冷媒HFC R407C採用。オゾン層破壊係数0。湿気をしっかり取って、ダニ・カビ・結露の発生もしっかり抑えます。自動霜取機能付き。過熱保護装置(サーマルプロテクター)内蔵。除湿水は大型ドレンタンク(15L)使用のため排水作業回数が少なく便利。持ち運びに便利な取っ手付き
    用途衣類、シューズ等の乾燥の補助に お茶や穀物類の貯蔵庫に 作業場、工場内の除湿に コンピュータ室の湿度管理にトラスコ品番448-9527タイプコンプレッサー式外形寸法(mm)390×430×835電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz10/11タンク容量(L)15定格電流(A)7.2/7.2(50/60Hz)本体質量(kg)33電源コード(m)約3消費電力(W)(50/60Hz)590/700保護装置(圧縮機)サーマルプロテクター(冷媒回路)高圧圧力スイッチ使用環境温度(℃)5~35(周囲温度)冷媒HFC R407C圧縮機全閉式ロータリー除湿水の処理方法15Lドレンタンク、フロート式満水停止装置付霜取方法装置/機械式温度センサー使用環境湿度(%)45~90(相対湿度)除湿能力(L/h)1.2/1.4(50/60Hz)
  • スポットエアコン 自動首振り ナカトミ

    スポットエアコン 自動首振り

    ナカトミ
    94,800税込104,280
    1台
    翌々日出荷
    より広範囲の送風が可能な自動首振り装置付き。環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用。チリやほこりの侵入を防ぐ全閉モーターを採用。運転モードは用途に合わせて4段階(冷風弱・冷風強・送風強・送風弱)に切替可能です。排熱ダクトは0.45~1.2mの伸縮式を採用。お好みの長さに調整し、屋外・天井に熱風を排出できます。キャスターは3インチ(75mm)である程度の段差も楽々移動。ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ホースを接続し、排水口に直接排水が可能です
    用途スポットクーラー 自動首振り機能 業務用 排熱ダクト付き キャスター付き床置型 倉庫 工場 熱中症対策 工事不要付属品冷風ダクト×1本、冷風ダクト用エルボ×1個、排熱ダクト×1本、ドレンホース×1本、取扱説明書×1、保証書×1材質スチール・樹脂質量(kg)37電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)(冷風)50Hz(強980、弱940)/60Hz(強1210、弱1150)スイッチロータリー式(切弱風弱冷強冷強風)+首振りタンク容量(L)4コード長さ(m)電源:約2定格電流(A)(冷風)50Hz(強10.8、弱10.5)/60Hz(強12.2、弱11.6)首振あり騒音値(dB)50Hz(強65、弱60)/60Hz(強66、弱59)保証期間1年使用環境温度(℃)25~45寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×43×84.5冷媒HFCR32(封入量:287g)圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.62/0.74kW)冷房能力(kW)50Hz(強2.2)/60Hz(強2.5)
  • 工場扇風機用 ミストキット ミストシャワー 猛暑対策 自給 水道直結 ステンレス製 工業扇風機用 ミストユニット 暑さ対策 ナカトミ

    工場扇風機用 ミストキット ミストシャワー 猛暑対策 自給 水道直結 ステンレス製 工業扇風機用 ミストユニット 暑さ対策

    ナカトミ
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    お手持ちの工場扇に取り付けるだけで快適ミスト。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます。猛暑での作業や熱中症対策に。工場や作業場の粉塵対策・乾燥防止としても活躍。軽量、コンパクト!簡単に持ち運び可能。タンク等から自給でも、水道直結でも給水が可能。本体は錆びにくいステンレス製。噴霧圧力:1.6MPa。噴霧量:0.18L/分。噴霧ノズル数:6個
    用途工業扇風機用ミストシャワーキット。熱中症 粉塵対策 コンパクト 軽量 作業場 工場 乾燥対策付属品噴霧ノズル×6、吐水チューブA(2.4m)×1・B(0.1m)×2・C(0.15m)×5、チューブ継手A×1・B×6、エアー抜きバルブチューブ(1m)×1、自給用給水ホース(1.2m)×1、竹の子継手×1、ホースバンド×1、フィルターパッキン×1、結束バンド×7材質ステンレス・樹脂質量(kg)4電流(A)0.34(50Hz)/0.35(60Hz)消費電力(W)30(50Hz)/31(60Hz)電源AC100V (50Hz/60Hz)電源コード(m)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×16.5×17.5
  • 除湿機 DM-10用ドレンホース No.45 ナカトミ

    除湿機 DM-10用ドレンホース No.45

    ナカトミ(1件のレビュー)
    2,390税込2,629
    1個
    当日出荷
    適合DM-10長さ(m)1
  • 45cmアルミ4枚羽根 ナカトミ

    45cmアルミ4枚羽根

    ナカトミ(1件のレビュー)
    3,530税込3,883
    1個
    当日出荷
    MISF-45用の45cmのアルミ4枚羽根です。
    ハネ径(cm)45羽根枚数4材質(羽根)アルミ
  • ミストファン ナカトミ

    ミストファン

    ナカトミ
    62,980税込69,278
    1台
    翌々日出荷
    熱中対策にも最適です。ミスト+ファンで快適冷房。水の気化熱を利用して周囲の気温を下げる自然に優しいミスト扇です。強中弱の3段階に風量調節が可能です。タンクは水道直結ホースで給水可能です。満水停止センサー付きです。上方向最大65°に向けることができます。タンクは25Lの大型。電源が取れるコンセント付きです。ミストチューブの取り付けは簡単なマグネット式です。
    仕様PL保険:加入付属品水道蛇口用ニップル(ホースバンド付)×1、水道用給水ホース(コネクター付き)×1、ガードフック×1材質スチール、樹脂など質量(kg)ファン本体:約11/ミストタンクキット:約8.3電流(A)2.2/2.1(強)消費電力(W)163/183(強)タンク容量(L)25(満タン)コード長さ(m)ミストファン本体:約2.4/タンク:約5電源(単相/V)100(50/60Hz)風量(m3/min)168/221騒音値(dB)63/66最大風速(m/min)323/373保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ファン本体:117×97×143~157/ミストタンクキット:40×44×58.5噴霧量(L/min)0.19(11.4L/h)噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1.5色(本体)アイボリー(羽根:緑)ファン45cm4枚(PP樹脂)首振り75度運転時間(時間)(連続)2
  • 25Lミストタンクキット ナカトミ

    25Lミストタンクキット

    ナカトミ
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷
    お持ちの工場扇に取り付けるだけで使用可能です。水の気化熱を利用して周囲の温度を下げます。自然に優しいミスト扇。タンクは水道直結ホースで給水可能です。フロートによる満水停止機構付きです。タンクは25Lの大型。電源が取れるコンセント付きです。水切れ検知機能付きです。タンク内の水が無くなると運転を停止します。
    質量(kg)約8.3電流(A)0.35電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)23タンク容量(L)25(満タン)対応PL保険:加入電源コード(m)約5保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×44×58.5電源コードVCTF0.75mm2×3芯噴霧量(L/min)0.19(11.4L/h)噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1.5ノズル数6個運転時間(時間)連続:約2(満タン時)
  • 125cmビッグファン ナカトミ

    125cmビッグファン

    ナカトミ(1件のレビュー)
    102,298税込112,528
    1台
    欠品中
    サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを採用しております。取っ手・タイヤ付で移動が簡単にできます。大風量で広範囲へ送風可能です。
    用途工場、倉庫などの換気や循環に。仕様PL保険:加入質量(kg)約51.5材質(本体)スチール周波数(Hz)50/60電流(A)5.83/8.92電源(V)単相100消費電力(W)574/891本体寸法(mm)1390×525×1320羽根枚数4枚モーター全閉式風量(m3/min)1530/1698対応安全ネット:NET-125、ハネ:IF12-4AQ電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)574/891騒音値(dB)73/77機能アース線(ワニ口クリップ)付き風速(m/min)179/206保証期間1年キャスター数2個材質(羽根)アルミ使用期間5年(設計上の標準)羽根径(Φmm)1250標準消費電力料金(50Hz)17.8円/hサーマルプロテクター標準消費電力料金(60Hz)27.6円/h
  • 移動式エアコン(冷暖房兼用) キャスター付き ナカトミ

    移動式エアコン(冷暖房兼用) キャスター付き

    ナカトミ(1件のレビュー)
    54,900税込60,390
    1台
    翌々日出荷
    お好きな場所で温風・送風・冷風・除湿が可能。1年中使える。ノンドレン方式で、面倒な水捨て作業も不要。付属の排熱ダクト・窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できます。キャスター付きで移動が楽々・簡単設置。【冷風モード】16-32度で設定可能。【除湿モード】部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制します。【送風モード】風量3段階調整可能。【温風モード】16-25度で設定可能
    用途移動式エアコンとして。スポットクーラー 大型 工事不要 リモコン付き スポットエアコン スイング タイマー電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×34.5×71質量(kg)28消費電力(W)冷風使用時:760/780(50/60Hz)、温風使用時:720/740(50/60Hz)冷房能力(kW)約1.8/約2.2 (50/60Hz)電流(A)冷風:9.5/8.0 (50/60Hz)、温風:9.3/7.5 (50/60Hz)暖房能力(kW)約1.6/約1.8 (50/60Hz)除湿能力(L/日)22/27 (50/60Hz)圧縮機全閉式ロータリー(定格出力0.68/0.71kW)冷媒R410A冷媒封入量(g)350騒音値(dB)約55/56 (50/60Hz)設定可能温度(℃)冷風:16~32、温風:16~25使用環境条件冷風:16~40℃・30から90%、温風:12~25℃・30から90%電源コード(m)2付属品排気ダクト(約0.3から1.2m伸縮タイプ)×1、ダクトエンドA×1、ダクトエンドB×1、窓パネルA×1、窓パネルB×1、レール用アタッチメント×2、キャップ×1、ドレンホース×1、四角ボルト×1、蝶ナット×1、ネジ×4、リモコン×1保証期間1年ホワイト種別床置き幅(cm)41.5首振なし本体寸法(mm)奥行345本体寸法(mm)高さ710風量調整3段階高さ(cm)71ドレン方式ノンドレン送風口数1奥行き(cm)34.5排熱ダクト有無付属
  • 125cmビッグファン(全閉式) ナカトミ

    125cmビッグファン(全閉式)

    ナカトミ
    99,980税込109,978
    1台
    欠品中
    広い空間の送風・換気・循環に。全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。羽根径125cmです。取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。上下方向の風向き角度が調節可能です。
    用途体育館・倉庫などの送風・換気・乾燥など仕様PL保険:加入質量(kg)約51.5電流(A)5.83/8.92電源(V)単相100(50/60Hz)ハネ径(cm)125羽根枚数4枚モーター全閉式風量(m3/min)1530/1698電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)574/891騒音値(dB)73/77本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1390×525×1320風速(m/min)179/206保証期間1年材質(羽根)アルミ上下角度調整ありサーマルプロテクターあり
  • 除湿機 ナカトミ

    除湿機

    ナカトミ
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
    単相100Vで最大クラスの除湿能力です。大型ドレンタンクで、排水作業が少なく便利です。除湿した水は、付属のドレンホースを使って直接排水もできます。安全装置(サーマルプロテクター・高圧圧力スイッチ・フロート式満水停止装置)付きです。自動霜取装置(機械式温度センサー)付きです。霜取運転時はファンモーターが停止します。
    付属品ドレンホース×1質量(kg)約49電源(V)単相100(50/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz24/25タンク容量(L)約20電源コード(m)約2消費電力(W)(50/60Hz)840/1050騒音値(dB)63本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×455×970電流(A)(50/60Hz)9.4/10.4冷媒封入量(g)680
  • ワイドレンジスポットクーラー(単相100V・首振付) ナカトミ

    ワイドレンジスポットクーラー(単相100V・首振付)

    ナカトミ
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用。環境温度8~45℃まで使用できるワイドレンジタイプです。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用。据付工事不要で屋内どこでも使用できます。切替スイッチにより冷風ダクトが約75度自動で動きます。吸気・排気の両側にシロッコファンを採用。排熱ダク トで勢い良く吹き上げ、屋外・天井に熱風を排出。ドレンホースで除湿水を直接排出する事が出来ます。
    付属品ドレンホース1本、冷風ダクト1本、排熱ダクト1本、冷風ダクト用エルボ1個種別床置き質量(kg)約38電源(V)単相100(50/60Hz)スイッチロータリー式(切・弱・強)タンク容量(L)5幅(cm)40電圧(V)(50/60Hz)100定格出力(kW)0.65/0.77首振あり電源コード(m)約2冷房能力(50/60Hz)(kW)強2.5/3.0消費電力(W)(50/60Hz)(強)1050/1250・(弱)960/1150本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ805使用環境温度(℃)8~45寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×43×80.5高さ(cm)80.5送風口数1冷媒R32圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)350騒音値(dB)(50/60Hz)強64.5/66・弱62/61定格電流(A)(50/60Hz)強12/12.3・弱11.3/11.8奥行き(cm)43
  • 冷風・排熱共通ダクト ナカトミ

    冷風・排熱共通ダクト

    ナカトミ
    3,690税込4,059
    1本
    翌々日出荷
    ミニクーラーMAC-10用の冷風・排熱共通ダクトです。
    付属品冷風・排熱共通ダクト×1質量(kg)約13電流(A)2.35/2.46電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)188/215電源コード(m)約1.8騒音値(dB)56/57保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.5×29.5×44ドレンタンク容量(L)0.7冷媒HFC R134a(封入量105g)コンプレッサー全閉型レシプロ(出力0.145kW)冷房能力(kW)0.41/ 0.43排熱ダクト有無
  • 伸縮タイプ排熱延長ダクト 3m ナカトミ

    伸縮タイプ排熱延長ダクト 3m

    ナカトミ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合機種SAC-30WS、SAC-27HCS、SAC-30、SAC-30S、SPC-30S、SAC-34、SAC-34S、SAC-2500DS、SAC-2500、SAC-2500S、SPC-2500、SPC-2500S、PFC-3アズワン品番64-4650-84
  • 冷暖スポットエアコン ナカトミ

    冷暖スポットエアコン

    ナカトミ
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用しております。夏も冬も使用できる冷暖式です。夏はメインのスポットクーラーとして、冬は補助暖房として快適にご使用いただけます。電気工事不要の単相100V電源。使用場所を制限されません。自動首振り装置付きで、より広範囲に適度な冷風を送れます。必要な場所だけ冷房できるので、室内全体冷暖房に比べ省エネです。清掃がすぐに行える脱着式フィルター。エレメント蒸散式のドレンレス構造。排水要らずで便利です。(使用環境条件により、満水停止装置が働く場合があります)
    種別床置き質量(kg)約48電流(A)(冷房)強:12/12.7・弱:11.5/12.3、(暖房)弱:10.5/10電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)(冷房)(強)1080/1300(弱)990/1200(暖房)(弱)850/1010消費電力(暖房)弱:850/1010定格出力(kW)0.65/0.77首振あり対応PL保険:加入電源コード(m)約2寸法(cm)幅39×奥行47.5×高さ85.5本体寸法(mm)奥行475本体寸法(mm)高さ855保護装置オーバーロードリレー/サーマルプロテクター保証期間1年使用環境温度(℃)冷房:17~45(設定温度17~28)、暖房:8~22(設定温度10~22)ドレン方式ノンドレン式(直接排水も可能)送風口数1冷媒R32圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)400騒音値(dB)(50/60Hz)(強)61/62.5(弱)60.5/62冷房能力(kW)2.3/2.7暖房能力(kW)1.7/1.9排熱ダクト有無あり冷房消費電力(W)強:1080/1300・弱:990/1200
  • ドレンレススポットクーラー(三相200V) ナカトミ

    ドレンレススポットクーラー(三相200V)

    ナカトミ
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    ノンドレン構造により、ドレン水を蒸発させることで、面倒な排水作業が不要となり、より使いやすくなりました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用しております。運転モードは弱冷、強冷の2パターンから選べます。排熱ダクトは丈夫なハードタイプです。角度を調整し、屋外や天井に熱風を排出できます。キャスターは3インチ(75mm)で楽々移動できます。三相200Vで電気代が節約できます。環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。
    仕様PL保険:加入付属品排熱ダクト×1、ドレンホース×1、冷風ダクト×1、冷風ダクト用エルボ×1材質スチール・樹脂スイッチロータリー式(切・弱冷・強冷)タンク容量(L)4電圧(V)(50/60Hz)三相交流200本体質量(kg)40冷房能力(50/60Hz)(kW)2.7/3.0消費電力(W)(50/60Hz)1045(強)、1030(弱)/1340(強)、1305(弱)保証期間1年使用環境温度(℃)25~45送風口数1冷媒HFC R32(封入量290g)圧縮機全閉型ロータリー(定格出力:0.76kW/0.91kW)色(本体)ホワイト・306C本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)40×43×84.5騒音値(dB)(50/60Hz)65(強)、60(弱)/66(強)、60(弱)定格電流(A)(50/60Hz)3.4(強・弱)、4.0(強・弱)排熱ダクト有無
  • 除湿機 DM-10用ドレンホースキャップ No.38 ナカトミ

    除湿機 DM-10用ドレンホースキャップ No.38

    ナカトミ
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷
    適合DM-10
  • 60cm全閉式スタンド工場扇 ナカトミ

    60cm全閉式スタンド工場扇

    ナカトミ
    29,998税込32,998
    1台
    3日以内出荷
    上方向最大40°に向けることで、循環送風機としても使用できます。主要部品は金属製を採用し、ハードな環境でも安心です。風量は三段階に調節ができ、左右首振りがついています。高さが141~148cmに調節が可能です。粉塵の侵入を防ぐ全閉式モーター採用。60cmの大型樹脂羽根が強力な風を送ります。サーマルプロテクター付きモーターで安全です。
    付属品ガードフック×1備考【PL保険】加入電流(A)3.5/3.15電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)265/295スイッチロータリー式ハネ径(cm)60羽根枚数4本体質量(kg)13.5安全装置(サーマルプロテクター)135℃、5A風量(m3/min)302/331騒音値(dB)66/70風速(m/min)389/436保証期間1年間電源コードVCTF 0.75mm2 約2.4m (アースクリップ付き)風量調整3段階材質(羽根)PP樹脂首折れ6段階(最大40°)本体寸法(cm)幅88×奥行78×高141~148
  • SAC-6500用ダクト取付プレート ナカトミ

    SAC-6500用ダクト取付プレート

    ナカトミ
    2,890税込3,179
    1個
    翌々日出荷
  • 除湿機(温度制御付き) ナカトミ

    除湿機(温度制御付き)

    ナカトミ
    119,000税込130,900
    1台
    翌々日出荷
    湿度制御モードと連続モードの切替が可能です。湿度制御は30~90%の範囲内で5%刻みに設定ができます。据付工事不要ですぐ使用できます。ストッパー付キャスターで設置・移動が簡単です。大型ドレンタンクで、排水作業が少なく便利です。除湿した水は、付属のドレンホースを使って直接排水もできます。安全装置(サーマルプロテクター・高圧圧力スイッチ・フロート式満水停止装置)付きです。自動霜取装置(機械式温度センサー)付きです。霜取運転時はファンモーターが停止します。お手入れが簡単で引き出し式フィルターです。
    付属品ドレンホース×1質量(kg)約32電源(V)単相100(50/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz10/11タンク容量(L)15電源コード(m)約3消費電力(W)(50/60Hz)700/820騒音値(dB)63本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×430×835適合床面積【50Hz】プレハブ:約45畳(75m2)、木造:約30畳(50m2)、鉄筋:約55畳(92m2)【60Hz】プレハブ:約50畳(83m2)、木造:約33畳(55m2)、鉄筋:約61畳(101m2)電流(A)(50/60Hz)8.0/8.3冷媒封入量(g)450除湿能力(L/日)28/33
  • テラス窓用パネル ナカトミ

    テラス窓用パネル

    ナカトミ
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    テラス窓用パネルを使用すると135~240cmまでの窓高さに対応可能です。適応機種:MAC-20/MAC-20N/MAC-22CH/MAC-3026/MAC-3026N。付属品:テラス窓用パネルA×1/B×1/C×1、蝶ナット×2、四角ボルト×2、パネル固定ネジ×4。窓高さ135~190cmまでの場合、窓パネルA・B使用/191~240cmまでの場合、窓パネルA・B・Cを使用。取り付けには標準付属品のレール用アタッチメント×2、ネジ×4 が必要です。はずれ防止のため、パネル2枚使用時は14cm以上、パネル3枚使用時は26cm以上のパネル同士を重ね合わせてください
    用途移動式エアコンの窓枠、専用窓枠取り付けパネルとして。エアコン窓パネル テラス窓用枠 テラス窓用パネル テラス窓取付枠 スポットクーラー スポットエアコン クーラー ウインドクーラー ウインド ウィンド ルームエアコン 窓用ルームエアコン付属品テラス窓用パネルA×1/B×1/C×1、蝶ナット×2、四角ボルト×2、パネル固定ネジ×4適合機種MAC-20/MAC-20N/MAC-22CH/MAC-3026/MAC-3026N材質樹脂質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.1×2×135-240
  • 125cmアルミ羽根 ナカトミ

    125cmアルミ羽根

    ナカトミ
    9,298税込10,228
    1枚
    3日以内出荷
    適合機種BF-125VZ
  • スポットクーラー ナカトミ

    スポットクーラー

    ナカトミ
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用しております。首振りスイッチにより冷風ダクトが左右に約75度自動で動きます。吸気・排気の両側にシロッコファンを採用しております。排熱ダクトで勢い良く吹き上げ、屋外・天井に熱風を排出します。ドレン水は5Lタンクに貯水し定期的に捨てていただくか、ホースを接続し、排水口に直接排水が可能です。三相200Vで電気代が節約できます。
    質量(kg)約40電源(V)三相交流200(50/60Hz)消費電力(W)50Hz(強:1010/弱:970)/60Hz(強:1290/弱:1250)スイッチシーソースイッチ(電源・風量・首振り)タンク容量(L)5定格電流(A)50Hz(強:3.7/弱:3.5)/60Hz(強:4.2/弱:4.1)対応PL保険:加入寸法(cm)幅40×奥行43×高さ80.5騒音値(dB)50Hz(強:65/弱:62.5)/60Hz(強:67/弱:62.5)保証期間1年使用環境温度(℃)25~45冷媒HFC R32(冷媒封入量410g)圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.7kW)冷房能力(kW)50Hz:強2.5/60Hz:強3.0
  • 75cm首振りビッグファン ナカトミ

    75cm首振りビッグファン

    ナカトミ
    47,980税込52,778
    1台
    欠品中
    左右90°(各45°)の自動首振り機能付きでより広範囲への送風が可能となり、様々なシーンでご使用いただけます。ダイヤル式スイッチにより、風量を2段階に調節できます。上下方向の角度調整が可能です。
    仕様PL保険:加入質量(kg)約34.5周波数(Hz)50/60電流(A)3.09/3.62電源(V)単相100消費電力(W)248/344スイッチロータリー式ハネ径(cm)75羽根枚数3枚モーター全閉式安全装置(サーマルプロテクター)120℃風量(m3/min)405/437対応安全ネット:NET-75G、ハネ:IF-3AQ電源コード(m)約2.4寸法(cm)幅89×奥行31×高さ111騒音値(dB)78/82首振角度(°)約90(左右)機能自動首振、アース線(ワニ口クリップ)付き、ストッパー付キャスター最大風速(m/min)183/214最大風量(m3/min)405/437風速(m/min)183/214保証期間1年電源コードVCTF0.75mm2風量調整2段階材質(羽根)アルミファン75cmアルミ3枚羽根使用期間5年(設計上の標準)羽根径(Φmm)750標準消費電力料金(50Hz)7.7円/h左右首振上下角度調整サーマルプロテクター標準消費電力料金(60Hz)10.7円/h
  • 工場扇 産業用送風機 75cm羽根 ビッグファン (床置風洞扇) キャスター付き ナカトミ

    工場扇 産業用送風機 75cm羽根 ビッグファン (床置風洞扇) キャスター付き

    ナカトミ
    69,980税込76,978
    1セット(2台)
    翌々日出荷
    産業用送風機 ビッグファン 床置風洞扇 75cm羽根。タイヤ付きで移動が簡単。上下方向の角度調整が可能。サーマルプロテクター付きモーター採用(復帰式過熱保護装置)
    用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 キャスター式 工業扇 扇風機 キャスター扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設質量(kg)30電流(A)2.89/3.42(50/60Hz)消費電力(W)228/324(50/60Hz)電源100V(50/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz最大約405/437ハネ径(cm)75羽根枚数3枚モーター全閉式電源コード(m)約2.5保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)89×36×98風量調整2段階材質(羽根)アルミ風速(m/min)(50Hz/60Hz)最大約183/214騒音値(dB)(50/60Hz)78/82
  • スポットクーラー(三相200V・首振付) ナカトミ

    スポットクーラー(三相200V・首振付)

    ナカトミ
    93,980税込103,378
    1台
    翌々日出荷
    チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用しております。運転モードは弱冷・強冷の2パターンから選べます。排熱ダクトは丈夫なハードタイプです。角度を調整し、屋外や天井に熱風を排出できます。キャスターは3インチ(75mm)でラクラク移動。ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てていただくか、ホースを接続し、排水口に直接排水が可能です。首振り装置付で広範囲への送風が可能です。環境に配慮した冷媒R32(GRP675)を採用しております。三相200Vで電気代が節約できます。
    付属品冷風ダクト×1本、冷風ダクト用エルボ×1個、排熱ダクト×1本、ドレンホース×1本材質スチール・樹脂質量(kg)40備考【PL保険】1年電源(V)三相交流200(50/60Hz)消費電力(W)【冷風】50Hz:強1070、弱1035/60Hz:強1370、弱1320スイッチロータリー式(切・弱冷・強冷)タンク容量(L)4定格電流(A)【冷風】50Hz:強3.5、弱3.5/60Hz:強4.0、弱4.0電源コード(m)付属無し騒音値(dB)50Hz:強65、弱60/60Hz:強66、弱60保証期間1年間使用環境温度(℃)25~45冷媒HFC R32(封入量:290g)圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.62/0.74kW)冷房能力(kW)50Hz:強2.2/60Hz:強2.6本体寸法(cm)幅40×奥行43×高84.5
  • 除湿機 DM-10用ゴムパッキン No.46 ナカトミ

    除湿機 DM-10用ゴムパッキン No.46

    ナカトミ
    769税込846
    1個
    当日出荷
    適合DM-10
  • 台車式ミストファン ナカトミ

    台車式ミストファン

    ナカトミ
    85,980税込94,578
    1台
    翌々日出荷
    熱中対策にも最適です。ミスト+ファンで快適冷房。水の気化熱を利用して周囲の気温を下げる自然に優しいミスト扇です。強中弱の3段階に風量調節が可能です。タンクは50Lの大型です。電源が取れるコンセント付きです。ミストチューブのセットの取付は簡単なマグネット式です。タンク一体型のハンドル付で、移動も楽々です。上方向最大65°に向けることができます。
    仕様PL保険:加入付属品タンク清掃用具×1、ガードフック×1材質スチール、樹脂質量(kg)29電流(A)2.2/2.1(強)消費電力(W)162/183(強)タンク容量(L)50コード長さ(m)ミストファン本体:約2.4/タンク:約2.1電源(単相/V)100(50/60Hz)風量(m3/min)168/221騒音値(dB)63/66最大風速(m/min)323/373保証期間1年噴霧量(L/min)0.19(11.4L/h)噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1.7色(本体)アイボリー/黄色(羽根:緑)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)51×98.5×131~145ファン45cm4枚(PP樹脂)首振り75度運転時間(時間)(連続)4
  • ノンフロン型除湿機 ナカトミ

    ノンフロン型除湿機

    ナカトミ
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
    環境にやさしいノンフロン冷媒R1234yfを採用しております。湿度制御30~90%の範囲内を5%刻みで調整が可能です。設定湿度に達するとコンプレッサーが止まり電気代を節約。湿度制御モードと連続運転モードの切替が可能です。霜取運転時はファンモーターが停止します。安全装置(サーマルプロテクター・高圧圧力スイッチ・フロート式満水停止装置)付きです。フロン排出抑制法の対象外なので3か月に一度の簡易点検・ガスの回収が必要ありません。
    仕様PL保険:加入付属品ドレンホース×1材質スチール・樹脂タイプコンプレッサー式消費電力(W)810/985タンク容量(L)15(フロート満水停止装置付)定格電流(A)8.6/9.9本体質量(kg)36電源(単相/V)100(50/60Hz)電源コード(m)3騒音値(dB)58/63保証期間1年使用環境温度(℃)(周囲温度)10~35冷媒R1234yf(GWP値1)圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.84kW)色(本体)グレー冷媒封入量(g)430本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)39×43×83.5使用環境湿度(%)(相対湿度)30~90除湿能力(L/日)約38/43(1.6/1.8L/h)

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

冷房用品