絞り込み
ブランド
- エアージェイ
- モノタロウ(6)
- brother(ブラザー)(19)
- J&S(36)
- TEKNOS(31)
- TOPLAND(22)
- TRUSCO(101)
- YAMAZEN(山善)(77)
- おおたけ(19)
- アイリスオーヤマ(67)
- エスケイジャパン(27)
- エスコ(38)
- コイズミ(小泉成器)(32)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](26)
- スイデン(136)
- スーパー工業(28)
- ナカトミ(108)
- ライフオンプロダクツ(46)
- ワタナベ工業(19)
- 日動工業(85)
- 日立(24)
- ブランドをもっと見る
特価

準個体電池安心ハンディファン
エアージェイ¥3,898税込¥4,2881台6日以内出荷難燃性の準固体バッテリーを採用した安心安全なハンディファンです。安全性が高く、超寿命、充放電サイクルが多い優れた特性をもつバッテリーで、衝撃に強く夏の暑さにも強い。日傘にクリップで挟んで、ストラップで首から下げて、デスクではスタンドを立てて、と用途に併せて使い分けられる3WAY。風量3段階調節可能、シンプルで大人可愛い3色展開です。付属品充電用ケーブル(A-C)、クリップ、ネックストラップ、取扱説明書、保証書材質ABS質量(g)120(クリップ除く)消費電力(W)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×33×116(クリップ除く)入力USB-C 5V1A(Max) 5V1Aグリップ最大径(Φmm)約18バッテリー電圧(V)3.7動作/保管温度(℃)0~40/-10~45保護機能過電圧保護、過電流保護、過充電保護、過放電保護、短絡保護、温度保護充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)2000使用時間(時間)弱:5、中:3、強:1.5バッテリー容量(Wh)7.4
準個体安心卓上クリップファン2000mA WH
エアージェイ¥3,898税込¥4,2881台6日以内出荷難燃性の準固体バッテリーを搭載した3WAYクリップファン。半固体状のゲルを電解質として使用し、リチウムデンドライトを防ぎます。安全性が高く、超寿命で充放電サイクルが多いという優れた特徴を持ちます。卓上・クリップ・壁掛けで使えます。付属品充電用ケーブル(A-C)、取扱説明書、保証書材質ABS質量(g)約310±5消費電力(W)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×111×205入力USB-C 5V/500mA(Max)最大消費電力(W)3バッテリー電圧(V)3.7動作/保管温度(℃)-10~+50/-10~+45保護機能過電圧保護、過電流保護、過充電保護、過放電保護、短絡保護充電時間(時間)本体充電時間:約3-3.5バッテリー容量(mAh)2000使用時間(時間)風量1:5、2:3.5、3:3、4:2.5、5:2バッテリー容量(Wh)7.4
冷房用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら