絞り込み

18ページ目: 冷房用品

冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
1,355件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パタファン シーズパタファンシーズ
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
パタパタ折りたためる扇風機 シーンに合わせて使い方自由自在
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫など直径(Φcm)【羽根】24羽根枚数9枚モーターDCモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×295×490~880機能風量8段階、タイマー付き、首振り、リズムモード、リモコン式風量8段階モードおやすみモード:×タイマー切8時間リモコンあり左右首振入タイマー×切タイマーリズム風
押しボタン式リビング扇風機 シーズ押しボタン式リビング扇風機シーズ
4,998税込5,498
1台
5日以内出荷
使いやすい押しボタンタイプ
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫など直径(Φcm)【羽根】30羽根枚数5枚モーターACモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×680~860機能風量3段階、タイマー付き、首振り風量3段階モードおやすみモード:×タイマー切3時間左右首振入タイマー×切タイマーリズム風×
100段階ベルトファン ヒロコーポレーション100段階ベルトファンヒロコーポレーション
3,500税込3,850
1個ほか
4日以内出荷
クリップ付きでどこへでもベルトや傘、リュックなどへ挟んで使うはもちろん、卓上でも使えちゃう!01~100段階の風量で、お好みの風量へ調節が可能360℃角度調節が可能風量、電池残量がデジタル表示で確認が可能
用途携帯用ファンとして付属品専用USBケーブル(Type-C)、取扱説明書/保証書電源DC5V/1A風量01~100段階調節/5段階(01/25/50/75/100)調節電池リチウムポリマー電池使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)2.5バッテリー容量(mAh)1800使用時間(時間)(01段階)5/(100段階)1.5本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×約63×約70充電端子USBType-C
大型ミスト扇風機 45L 暑さ対策 万方商事大型ミスト扇風機 45L 暑さ対策万方商事
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
微細ミストとパワフル送風で周囲の温度を効果的に下げる大型ミスト扇風機です。気化熱の力で涼しさを保ち、熱中症対策にも最適。45Lの大容量タンクを搭載しているため、長時間の連続使用が可能です。左右90°の自動首振り機能で広範囲をカバーし、工場や倉庫、ビニールハウス、避難所など様々な場所で活躍します。
用途涼感用に。質量(kg)15.5電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)260タンク容量(L)45電源コード(m)2.6寸法(cm)約幅57×奥行44×高さ164連続使用時間約8~11時間風量3段階首振り左右90° 上下30°
サーキュレーター 扇風機 直径51cm 万方商事サーキュレーター 扇風機 直径51cm万方商事
9,598税込10,558
1台
4日以内出荷
空気の循環や換気、ワックスがけ後の乾燥など、さまざまなシーンで活躍するサーキュレーターです。5枚の大きな羽根が広い空間の空気を素早く撹拌し、人が集まる場所の密対策やウイルス対策にも効果的。上下方向の風向きは180度まで無段階で調整でき、必要な場所へしっかり送風できます。さらに取っ手付きで持ち運びも簡単。作業現場から施設まで幅広く使える便利な一台です。
用途涼感用に。質量(kg)3電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1(弱)/50・2(中)/55・3(強)/60定格消費電力(W)1段50 2段55 3段60寸法(cm)約61.5×25×57.5最大風速(m/min)約300/コード長さ(cm)170
工場扇用フィルター エスコ工場扇用フィルターエスコ
790税込869
1袋
翌日出荷
ホコリを取って汚れを防ぎます。圧力損失が少なく、抗菌防臭効果のあるフィルターを使用しています。工場作業場など環境改善に最適です。取付テープ付きで取付が簡単です。工場扇は別売りです。
材質取付テープ/ナイロン寸法(mm)340×260×80質量(g)30材質(フィルター)抗菌防臭不織布ハネ径(mm)適用/400~500
扇風機 (DCモーター式/リモコン付き) エスコ扇風機 (DCモーター式/リモコン付き)エスコ
12,400税込13,640
1台
翌日出荷
【仕様】電源:AC100V(50/60HZ共用)、消費電力:16W、待機電力:0.8W、サイズ:約35.5(W)×約36.5(D)×約68.0~86.0(H)cm、重量:2900g、 高さ調整:約68~86cm、コードの長さ:約1.5m、 首振り角度調整 左右首振り:75°(自動) 上下首振:0~20°、0~-16°(手動)、入切タイマー 入:2、4、6h 切:1、2、4h、モード切替:微風・連続・リズム、風量調整:3段階(弱・中・強)、羽根径:30cm(7枚羽根)。リモコン付き。フルリモコン式なので、遠い場所からでもラクに操作できます。7枚の羽根でやわらかく、自然な風を送ります。エネルギー効率の良いDCモーター採用で省エネできる、静音モード搭載の扇風機です。やさしい風からパワフルな風まで兼ね備えたリモコン式リビング扇です。超微風モード搭載で長時間でも疲れにくく、カラダを冷やしすぎません。
扇風機 (リモコン付き) エスコ扇風機 (リモコン付き)エスコ
9,600税込10,560
1台
翌日出荷
【仕様】電源:AC100V(50/60HZ共用)、サイズ: 350(W)×350(D)×680~860(H)mm、重量:約3.1kg、消費電力 50Hz:37W 60Hz:43W、風量調整:3段階(弱・中・強)、角度調整 左右:75°(自動) 上下:0~20°/上向き・0~16°/下向き(手動)、切タイマー:1、2、4h、羽根サイズ・枚数:30cm・7枚、モード切替 :連続・リズム・イオン、機能:イオン・LED消灯、コード長:約1.5m。リモコン付き。イオンモード搭載のACモーター式扇風機で、森林浴のようなリラックス空間を。7枚羽根が空気を細かく分け、肌あたりのいい、なめらかな風を送ります。優しい風当たりで、エアコンが苦手な方や、赤ちゃん・お年寄りの方にも。操作パネルのランプの明るさが変わる「LED消灯ボタン」で、就寝時もまぶしくありません。強弱をつけてゆったりと流れる自然風を再現した「リズム風モード」を搭載。連続モード・リズム風モードはそれぞれ3段階の風量調節ができます。
断熱エルボ エスコ断熱エルボエスコ
4,860税込5,346
1個
翌日出荷
材質EPDMゴム厚さ(mm)20温度範囲(℃)適応/70~80内径(mm)60
大型冷風機 エスコ大型冷風機エスコ
79,400税込87,340
1台
翌日出荷
水の気化熱を利用した大型冷風扇。工場、倉庫、体育館、ビニールハウスなどの様々な環境に。風量3段階調節可能(強・中・弱)。節電、省エネ対策に・熱中症対策に・地球環境に優しい涼風。コンパクトでハイパワー、移動に便利な小型モデルです。自動首振りスイッチを入れると左右にオートスイング(約50°)。サーマルプロテクター付き。給水口から注ぐだけの簡単給水。ドリンクホルダーと物を置くスペース付き。
寸法(mm)680×500×1090 (H)質量(kg)20電源(V)100コード長さ(m)3消費電力(W)(50/60Hz)170/210騒音値(dB)55連続使用時間(時間)満タン時:約8/6(50/60Hz)最大風量(m3/min)(50/60Hz)120/1403到達距離(m)12水蒸発量(50/60Hz)(L/h)約5/6ドレンタンク容量(L)50使用面積(m2/L)(目安)20~40電流(A)(50/60Hz)1.73/2.13主材質樹脂
移動式クーラー エスコ移動式クーラーエスコ
56,000税込61,600
1台
翌日出荷
取付工事が不要で、エアコン配管穴が無く設置が難しい場所(キッチンやガレージなど)に、誰でも簡単に設置できる移動式です。運転モードは冷風・除湿・送風を搭載しており、1台で3役をこなします。おやすみ運転をセット後約1時間たつと設定温度を1℃アップさせ、さらに約1時間後に設定温度が1℃アップします。その後は、おやすみ運転セット時から2℃アップした状態で運転を続け、就寝時の冷やしすぎを防ぎます。設定温度が30℃より高くなることはありません。機器内部を乾燥し、オフシーズン時のニオイやカビを抑制する内部清浄機能搭載。本体内部で結露した水を蒸発させるノンドレン方式です。湿度が高い場所では本体タンクに水が溜まりやすくなりますが、排水口または排水ホースを使用し水を排出することが出来ます。チャイルドロック機能付き。本体+ーボタンを3秒間同時押しでロックします。排気ダクトと窓パネルを適切に利用することにより、排熱と換気を同時にすることができます。窓パネルの組み合わせで、窓の高さが約750mm~1450mmまで取り付け可能。補助鍵が付属しているので、窓と窓パネルを固定することができます。キャスター付きでどこにでも簡単に移動ラクラク。
仕様ルーバー角度/上下左右:手動、スイング:無付属品排気ダクト×1、ダクトエンドA・B×各1、リモコン×1、動作確認用乾電池×2、電源線固定バンド×1、窓パネルA・B・C×各1、レール用アタッチメント×2、レール用アタッチメント用ねじ+ばね座金+丸座金+ナット×4、蝶ナット+蝶ナット座×2、隙間シール(10mm)×3、隙間シール(5mm)×1、排水ホース×1、補助鍵×1、キャスター受け×4材質HIPS樹脂、ABS樹脂、ポリプロピレン、長さ(mm)排気ダクト/300~1550質量(kg)20.5切替方式[風量]冷風:4段階(弱・中・強・自動)、除湿:無し、送風:3段階(弱・中・強)電流(A)7.8/8.1電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)電源/1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×316×696冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3消費電力(W)(50/60Hz)670/790設定温度(℃)冷風/16~30モード冷風・除湿・送風 (換気)冷媒R410Aタイマー0.5~24h (切/入)除湿能力(L/日)19.0/21.0(50/60Hz)適用畳数4.5~7畳
シュロ縄 よしず エスコシュロ縄 よしずエスコ
7,650税込8,415
1枚
翌日出荷
日光を遮断しながら風を通すことで、室内や外壁の温度上昇を防ぎます。
材質編み糸:しゅろ材質(本体)葦・竹
サーキュレーター (16畳用/静音タイプ) エスコサーキュレーター (16畳用/静音タイプ)エスコ
10,500税込11,550
1台
翌日出荷
【仕様】羽根径:15cm羽根、適用床面積:16畳、サイズ:222(W)×222(D)×296(H)mm、 重量:1.5kg、消費電力(50/60Hz):18W、 電源: AC100V(50/60Hz)、カラー:ホワイト、コード長:1.4m、切タイマー:2・4・8時間、騒音値:35dB(風量1段階)、首振り角度:上70°。風量5段階調整。首振り機能付(上下・左右)。静音タイプ。屋外の空気を取り込んだり、屋内の空気を排出することができ、こまめな換気でウイルス対策にも効果的です。強制攪拌モード:ワンタッチで上下左右の首振りを最大風量で開始。お部屋の空気を攪拌し、温度差を少なくします。リモコン付(本体背面に収納可能)。リズム:ゆっくりとした風量の変化でより自然に近い風に。3Dランダム送風:左右・上下どちらも設定すれば3Dランダム送風に。効率よく、お部屋のすみずみまで風を届けます。使いやすい操作パネル。コンパクトなのにパワフル送風な、上下左右首振り型のサーキュレーターです。エアコンと併用で、冬は暖かい空気を足元へ、夏は涼しく冷気を部屋全体へ。お部屋の換気対策にも。省エネ&静音。空気循環から部屋干しまで、1年中使えます。DCモーター搭載で省エネを実現。安心して1年中ご使用いただけます。風の到達距離は17m。空気の循環や換気をスピーディに行えます。特殊形状スパイラルグリルで空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。
ツインファン エスコツインファンエスコ
31,000税込34,100
1台
翌日出荷
上下方向の風向き角度を2つのファンでそれぞれ個別に調節ができます。出入口の虫除けや物干しにも活躍します。サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。ダイヤル式スイッチにより、風量を3段階に調節できます。移動に便利なキャスター付き。
寸法(mm)595×605×1360(H)質量(kg)13.5電流(A)1.78/2.15電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)2.4ハネ径(cm)450消費電力(W)(50/60Hz)175/215騒音値(dB)61/63最大風量(m3/min)(50/60Hz)114/124最大風速(m/min)(50/60Hz)222/242ファンアルミ合金製、3枚羽根
スポットクーラー (一口型) エスコスポットクーラー (一口型)エスコ
105,500税込116,050
1台
翌日出荷
環境に配慮した冷媒R32を採用。オゾン層破壊係数ゼロ、地球温暖化係数(GWP)675の環境に優しいエコ冷媒。風量調節可能(強・弱)。キャスター付き。保守性・信頼性の高い全閉式ファンモーター搭載。モーターコイルが密閉されており、チリやホコリ等の侵入を防ぎます。日本冷凍空調工業会JRA4040規格準拠。サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。冷房専用。壁面設置可能。据付工事不要。ドレンホースで直接排水可能。首振り無し。消費電力(50/60Hz) 強:1020/1240W 弱:950/1150W。
付属品ドレンホース、排熱ダクト、冷風ダクト、冷風ダクト用エルボ材質スチール・ABS質量(kg)38使用温度範囲(℃)25~45電源(V)100キャスター(mm)径/76コード長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×430×805冷房能力(50/60Hz)(kW)2.5/3.0騒音値(dB)[強]67/69、[弱]64/65構成ユニット/一体形ドレンタンク容量(L)5送風設定直吹き形圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)350設計圧力(MPa)H/4.2、L/2.1IP等級IP20
USB充電式ハンディファン/ホワイト ナカバヤシUSB充電式ハンディファン/ホワイトナカバヤシ
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
風量を3段階に調整可能リチウム電池内蔵のUSB充電式ハンディファン持ち歩きしやすいストラップ付き
用途涼しいを持ち歩く付属品USBケーブル、ストラップ、取扱説明書材質ABS、PP質量(g)122使用温度範囲(℃)0~60対応機種USBポートが正常に動作するパソコン/USB充電器入力5V 500mA連続使用時間(時間)弱:約5、中:約2.5、強:約1.5風量3段階調整(弱-中-強)バッテリーLi-ion(リチウムイオン)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×46×122バッテリー電圧(V)3.7保存温度範囲(℃)-3~60充電時間(時間)3.5バッテリー容量(mAh)1200ケーブル長(cm)約80(USBケーブル・USB A[オス]-Type-C[オス])インターフェイス本体側/Type-C(メス)、接続器側/USB A(メス)取扱説明書(0.77MB)
USB充電式ハンディファン/イエロー ナカバヤシUSB充電式ハンディファン/イエローナカバヤシ
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
風量を3段階に調整可能リチウム電池内蔵のUSB充電式ハンディファン持ち歩きしやすいストラップ付き
用途涼しいを持ち歩く付属品USBケーブル、ストラップ、取扱説明書材質ABS、PP質量(g)122使用温度範囲(℃)0~60対応機種USBポートが正常に動作するパソコン/USB充電器入力5V 500mA連続使用時間(時間)弱:約5、中:約2.5、強:約1.5風量3段階調整(弱-中-強)バッテリーLi-ion(リチウムイオン)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×46×122バッテリー電圧(V)3.7保存温度範囲(℃)-3~60充電時間(時間)3.5バッテリー容量(mAh)1200ケーブル長(cm)約80(USBケーブル・USB A[オス]-Type-C[オス])インターフェイス本体側/Type-C(メス)、接続器側/USB A(メス)取扱説明書(0.77MB)
サーキュレーターG311 プラスマイナスゼロサーキュレーターG311プラスマイナスゼロ
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷
グッドデザイン賞は、1957年創設の公益財団法人日本デザイン振興会が主催する日本で唯一のデザイン賞です。発売以来±0のサーキュレーターは、シンプルを極めた美しいデザインと日本の住宅事情に合わせたコンパクトな作りが愛され、ロングセラー商品になりました。
付属品本体(1)/リモコン(1)/ボタン電池(1)/ドライバ(1)/取扱説明書【保証書付】(1)材質スタンド、モーターカバー、ガード:ABS樹脂質量(kg)2.5電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)強風:40/35 (50/60Hz)コード長さ(m)1.7最大外形寸法(mm)H325.0×W250.0×D240.0風量(m3/min)強:約9.3/約8.8 (50/60Hz)首振角度(°)左右約70 上のみ約60電源自動OFF8時間時間ON TIMER:2・4・6時間、OFF TIMER:1・2・4時間風速(m/min)強:約236/約224 (50/60Hz)運転モード微風・弱・中・強
DCサーキュレーターB320 プラスマイナスゼロDCサーキュレーターB320プラスマイナスゼロ
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
梅雨のジメジメしたお部屋の換気や、室内干しを早く乾かすのに送風は有効です。押入内への送風は、冬場の結露によるカビ対策にもなります。
付属品本体(1)/リモコン(1)/ボタン電池(1)/取扱説明書【保証書付】(1)材質ABS樹脂、PP、スチール質量(kg)2.5ホワイト電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)風量9:18.7/18.0、風量1:6.7/6.0 (50/60Hz)コード長さ(m)1.7最大外形寸法(mm)H375×W246×D215風量(m3/min)(風量9運転時)約16(50/60Hz)首振角度(°)左右約80、上向き約90電源自動OFF16時間時間ON TIMER:2・4・6時間、OFF TIMER:1・2・4時間風速(m/min)(風量9運転時)約285 (50/60Hz)運転モード連続風1~9、リズム風1~9
補助翼扇風機DCファンY620 プラスマイナスゼロ補助翼扇風機DCファンY620プラスマイナスゼロ
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
ドイツ・ハノーバーで設立された60年以上の歴史を持つ、国際的に権威のあるデザイン賞で、2015年は4500品目を超える出品がありました。補助翼扇風機DCファンY620はiFデザイン賞2015を受賞しました。
ミントグリーン電源(V)入力電圧:AC100 50/60Hz角度(°)上下風向:上向き 約90/下向き 約12最大外形寸法(mm)H820.0×W354.0×D310.0最高高さ(mm)1080時間ON TIMER:2・4・6・8時間、SLEEP (OFF TIMER):1・2・4時間運転モード1~9の風量設定とリズム風
SPC-25ACN用 排熱ダクト 日動工業SPC-25ACN用 排熱ダクト日動工業
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
スポットクーラーの排熱ダクトです。買い替え、交換に。
適合機種SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN、SPC-25ACND、SPC-25ACN
SPC-25ACN用 エルボ 日動工業SPC-25ACN用 エルボ日動工業
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
スポットクーラーの冷風ダクト用エルボです。買い替え、交換に。
適合機種SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN
SPC-25ACN用 ドレンタンク4L 日動工業SPC-25ACN用 ドレンタンク4L日動工業
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
スポットクーラーのドレンタンクです。買い替え、交換に。
適合機種SPC-E25ACNS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACN、SPC-25ACN
SPC-25ACN用 フィルター 日動工業SPC-25ACN用 フィルター日動工業
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
スポットクーラーのフィルターです。買い替え、交換に。
適合機種SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN、SPC-25ACND、SPC-25ACN
<Aqual>リビング扇風機(18枚羽根搭載/DCモーター塔載で静音&省エネ) APEX<Aqual>リビング扇風機(18枚羽根搭載/DCモーター塔載で静音&省エネ)APEX
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
簡単に多彩な風向設定可能・左右自動首振り3つの角度 30°60°90°・上下手動調整で3つの角度 30°60°90°。風量調整3モード搭載及び自動オフタイマー搭載で快適で安心安全。付属のリモコンでカンタン操作
冷暖スターディスポットエアコン プレミアム ドレンレス PROMOTE(プロモート)冷暖スターディスポットエアコン プレミアム ドレンレスPROMOTE(プロモート)
117,980税込129,778
1台
欠品中
夏は冷房として冬は補助暖房としてオールシーズン使用可能。
仕様圧縮機保護装置:オーバーロードプロテクター質量(kg)47電源(V)100温度(℃)冷房使用環境:18~55、暖房使用環境:3~22コード長さ(m)電源:2定格電流(A)(暖房)12.6/13対応除湿水処理方法:ドレンレス消費電力(kW)(冷房)1.1/1.35、(暖房)1.25/1.3本体サイズ(mm)405×430×825冷媒HFC R32 GWP値:地球温暖化係数675圧縮機全閉ロータリー 定格940W冷媒封入量(g)300冷房能力(kW)2.5/3.0暖房能力(kW)1.55/1.75
エルボ組品 SS-25DD・ED スイデンエルボ組品 SS-25DD・EDスイデン
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
トラスコ品番585-5803適合機種SS-25DH-3、SS-25EH-1、SS-25EH-3、SS-25EH-1P、SS-25DH-1P、SS-28WJ-1、SS-28WJ-3、SS-28EJ-1P、SS-28DJ-1P、SS-28EJ-3、SS-28EJ-1、SS-28DJ-1、SS-28DJ-3、SS-25DJR-1Pオレンジ品名エルボ組品
冷風ダクトシャッター スイデン冷風ダクトシャッタースイデン
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
ダクトに装着する事で風量を調節できます。
トラスコ品番422-9106適合機種SS-52DJ・EJ、SS-67EJ
全閉式キャスター扇(トレー付キャスタータイプ) スイデン全閉式キャスター扇(トレー付キャスタータイプ)スイデン
56,980税込62,678
1台
4日以内出荷
安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しました。耐久性・安全性に優れた全閉式モータを採用しています。移動に便利なキャスター付です。移動に便利なトレー付で、小さな備品が置けます。広い範囲に風を送れる首振り機能付きです。
用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風。床面ワックスの乾燥。トラスコ品番353-9899幅(mm)600高さ(mm)830奥行(mm)370電源(V)単相100コード長さ(m)電源:10ハネ径(cm)45消費電力(W)(50/60Hz)160/210機能風量調節:強中弱最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202(50/60)材質(羽根)樹脂首振り標準消費電力料金(50Hz)4.96円/h標準消費電力料金(60Hz)6.51円/h
吊り下げ扇風機 三脚付き 7200mAh XY-78(W) CRECOTE吊り下げ扇風機 三脚付き 7200mAh XY-78(W)CRECOTE
7,598税込8,358
1台
4日以内出荷
テント内の蒸し暑さや夜間の暗さを一度に解決してくれる、三脚付きの吊り下げファンです。羽根付きのパワフル送風で、4段階の風量調整が可能。さらに3段階の明るさ切替LEDライトとしても活躍し、夜のキャンプや車中泊を快適にサポートします。7200mAhの大容量バッテリーを搭載しているので、長時間の使用も安心。吊り下げ・置き型の両方に対応し、付属のリモコンで離れた場所からも操作可能。アウトドアをより快適で快適な時間に変えてくれる頼れる一台です。
用途キャンプでの送風、照明の2way使用に。付属品USBケーブル、マニュアル、三脚、リモコン、固定具ホワイト質量(g)368寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×90×136風量4段階バッテリー容量(mAh)7200明るさ3段階定格入力5V-1.6A
スポットクーラー EZミスト 扶桑精機スポットクーラー EZミスト扶桑精機
34,980税込38,478
1個
13日以内出荷
持ち運べるスポットクーラーです。コンプレッサエアをつなぐだけで簡単に使用できます。微細な霧にします。室温25度の空間で15度まで温度を下げます。
用途スポットクーラーに。冬場の乾燥時の加湿に。トラスコ品番712-5765セット内容霧吹き出しノズル、液容器、ボールコック、エアホース材質ノズル:真鍮クロームメッキ、容器:ポリエチレン長さ(m)ミストホース:0.4規格エア圧力およびエア使用量 0.1MPa(エア量44L/min)ー0.2MPa(エア量70L/min)タンク容量(L)5最高圧力(MPa)0.7ホース長さ(m)5本体寸法(mm)奥行125本体寸法(mm)高さ280連続運転時間(h)2.5本体寸法(mm)幅240噴霧量(L/min)0.04関連資料(2.46MB)
HOT&COOL サーキュレーター ポカクール sirocaHOT&COOL サーキュレーター ポカクールsiroca
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
季節を問わず使えるHOT&COOL。大風量+アーチ首振りで室内干しを強力サポート。・パワフルな風から、やさしく静かな風まで。冬は補助暖房としても活躍・自然乾燥に比べ約82%の時短に。送風と温風が使える衣類乾燥モード・エアコンの暖気・冷気を循環させて快適なお部屋を作る空気循環モード・欲しいところに風を送る「ここピタ」機能・直感的に操作できる設計
付属品リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書)質量(kg)4ホワイト周波数(Hz)50/60電源(V)交流100消費電力(W)温風:1200、送風:38コード長さ(m)1.8安全装置転倒自動停止装置、過熱防止装置機能温風運転/送風運転風量温風3段階/送風7段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×26.5×31.5モード空気循環モード/衣類乾燥モード
ジェットハンディ扇風機 Fluke Forest(フルークフォレスト)ジェットハンディ扇風機Fluke Forest(フルークフォレスト)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
1)低騒音のそよ風~ジェット音の暴風まで100段階の風量調整2)ドライヤーを連想されるほどの風圧3)操作が楽しいダイヤル式風量調整コンパクトボディでもパワフル小さいボディで持ち歩きに便利。でもサイズ感以上の暴風が出せるのは寸胴のプロペラボディがジェットエンジンと同様の原理で風を一瞬圧縮して出力するから強い風が出せます。この時、プロペラだけの扇風機とは少し異なる風切り音がします。特に特別な電気的な細工があるわけでもなく、単純構造で強風を実現しています。直観的なLEDディスプレイ一目で確認できる風力&バッテリー残量でよりスマートにスクロールで調整可能な100ステップモード微風からパワフルな強風までスクロールによる1~100ステップ。あなたにあった心地よい風を感じてください。騒音仕様についてのご注意風量1~10 45dB以下風量100 75dB無響音室で特定の環境での性能テスト結果です。実際の使用環境では個体差もあり異なる可能性があります。
セット内容本体、ストラップ、Type-C USBケーブル、取扱説明書寸法(mm)64×39×128ホワイト質量(g)約130バッテリー容量(mAh)2000
ハニカムパネル採用のアウトドア対応扇風機 Fluke Forest(フルークフォレスト)ハニカムパネル採用のアウトドア対応扇風機Fluke Forest(フルークフォレスト)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
ハニカムパネルで自然風を再現。扇風機で心地いい風を発生。風圧を使わず細かい渦巻きを使って風を遠くまで届けるので音が極端に静か。7枚羽の大きさは持ち運びが可能なギリギリサイズでアウトドアにも最適。8000mAhのバッテリー内蔵で室内でも屋外でも使用可能。Type-Cの充電式で好きな場所に持ち運びできる。ハニカム構造で、通常の扇風機では感じたことがない包まれる感覚の強くて気持ちいい風が感じられ涼を得られます。ハニカムパネル効果◆風力UP◆普通は防護パネルが抵抗になり、風量が弱くなるのが常識ですが、風をプロペラの風圧で飛ばすのではなくパネルで発生した渦巻き風を飛ばすため、パネルを付けた方が風量が強くなります。ハニカムパネル効果◆音が静か◆ハニカムパネルの風は渦巻き風を利用して風を飛ばします。回転する風は自然に飛ぶため、風圧が低くても十分が風量が感じられます。静かでやさしい風は就寝時に最適です。※無響音室を使った自社検査結果※風量段階が1までの場合に限り本製品の騒音値は27dbです。天吊り扇風機3脚は取り外して使用可能で吊り下げて使用することも可能TYPE-C 充電8,000mAhバッテリー内蔵2時間充電で最大8時間使用可能駆動最大:8時間風量 1:8時間風量2:5時間45分風量 3:3時間30分ランダム:5時間50分
セット内容本体、USB充電ケーブル寸法(mm)171×283×500質量(g)1085バッテリー容量(mAh)8000 (3.7V)充電端子USB Type-C
フィルター(前面) ナカトミフィルター(前面)ナカトミ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
適合機種MAC-30
フィルター ナカトミフィルターナカトミ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
60cmアルミ羽根 ナカトミ60cmアルミ羽根ナカトミ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
適合機種BF-60JZ
3Dサーキュレーター 12畳 首振り リモコン付 オーム電機3Dサーキュレーター 12畳 首振り リモコン付オーム電機
5,479税込6,027
1個
翌々日出荷
工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすいモード切替3段階(連続運転/リズムモード/おやすみモード)風量調節3段階(強/中/弱)切タイマー3段階(1H/2H/4H)左右360°、上下約90°自動首振り適用畳数12畳まで ※風量12(最大)時でのメーカー基準(目安)リモコン付属
付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2032×1個内蔵)、保証書付取扱説明書質量(g)約1650(すべて含む)外形寸法(mm)(約)幅197×高さ300×奥行195(羽根サイズ…約144)/電源コード含まず電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)21/19 ※風力 強(最大)稼動時(50Hz/60Hz)コード長さ(m)約1.5首振角度(°)左右360・上下90自動首振風量調整3段階取扱説明書(4.73MB)
スタンド付ファン用USB電源変換ケーブル 長尾製作所スタンド付ファン用USB電源変換ケーブル長尾製作所
719税込791
1個
5日以内出荷
DCファンをUSB電源動作に変換するケーブルです。 余っているファンを簡易扇風機やスポットクーラー等に使用できます。 便利なファン用スタンドネジ付で転倒を防止し、安定した設置が可能です。 100cmのケーブルで取り回しが自在です。 3pin/PWM4pinのファンに対応しています。 5V駆動のため12Vの定格動作と比べて回転数が遅くなり風量が弱くなります。
付属品本体/スタンドネジ一式質量(g)約40コネクタファン側:PWM4pin/3pin(オス)、電源側:USB Aタイプ(オス)ケーブル長(cm)100
K-L450RE用ACアダプター 日動工業K-L450RE用ACアダプター日動工業
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
K-L450RE用ACアダプターです。
適合充電アダプター定格:IN/AC100-240V(50/60Hz)、OUT/DC21.6V 3.8A適合機種K-L450RE

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

冷房用品