絞り込み
ハネ径(cm)
- 15
- 9(6)
- 10(3)
- 11(3)
- 12(9)
- 14(5)
- 18(31)
- 19(3)
- 20(5)
- 23(8)
- 23.5(5)
- 30(64)
- 35(8)
- 40(15)
- 44(9)
- 45(78)
- 50(9)
- 60(15)
- 75(6)
- 100(3)
- ハネ径(cm)をもっと見る
機能
リズム風(3)
リモコン付(2)
上下角度調整(1)
上下首振(4)
入タイマー(3)
切タイマー(14)
左右首振(4)
風量調節(26)
ブランド
- アイリスオーヤマ(15)
- YAMAZEN(山善)(6)
- おおたけ(4)
- ゼピール(2)
- TOPLAND(2)
- エスコ(1)
- オーム電機(1)
- 東芝(1)
冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。

サーキュレーター 8畳 メカ式
アイリスオーヤマ¥3,898税込¥4,2881台当日出荷工具不要で全分解可能だからお手入れが簡単。コンパクトなのにパワフルなサーキュレーター。質量(g)1600コード長さ(m)約1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×184×268消費電力(W)(50/60Hz)29 / 27操作ダイヤル式風量調整3段階(静音・中・強)首振り(自動)左右90°、(手動)上90°/下15°羽根寸法(cm)15 (3枚)適用畳数~8畳左右首振自動上下首振手動
サーキュレーター 8畳 固定 ダイヤル式
アイリスオーヤマ(13件のレビュー)¥2,490税込¥2,7391台当日出荷《8畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で縦に360°風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。質量(g)1100電源(V)AC100ハネ径(cm)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×182×256消費電力(W)(50/60Hz)28/27首振角度(°)上下(手動):360機能上下角度調節・風量調節適合床面積8畳風量調整3段階
サーキュレーターアイ 18畳 首振り
アイリスオーヤマ¥6,398税込¥7,0381台翌々日出荷【ACモーター】【上下左右首振り】【静音】【全分解でお手入れ簡単】。コンパクトな見た目で18畳の広さに対応できるパワフルモデルです。エアコンと併用することで冷気・暖気を効率よく循環させることができるので、一年中活躍します。室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます。球面のスパイラルグリルを採用する事により、直進性能を高めたスパイラル気流を発生させてより遠くに風を送り効果的な循環が可能です。前面カバーの取り外しに加えて、羽と背面カバーも取り外し可能にリニューアルし、隅々までお手入れ簡単。消音消灯モード搭載:操作部LEDの消灯することで、夜間使用時の眩しさを改善。操作時電子音を消音にすることで、静かな会議室や受付等でもボタン操作がしやすくなりました。質量(kg)2色ホワイト電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×309電源コード(m)約1.4消費電力(W)(50/60Hz)38/35風量調整3段階モードリズム・おやすみ羽根寸法(cm)15適用畳数18畳タイマー機能切2/4/8時間
サーキュレーターアイ DC silent 22畳 上下左右首振り
アイリスオーヤマ¥9,990税込¥10,9891個当日出荷【22畳】【DCモーター】【静音】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】 静音性に優れたDCモーター採用。換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。 特殊形状のスパイラルグリルで、遠くまで風が届きムラなく撹拌します。 エアコンと併せて使用することで、お部屋の空気を効率的に循環させることができます。 図書館よりも静かな35dB未満(連続モード風量1~3の場合) DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気を循環し節電に。 工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。 【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。 【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。質量(g)1700定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.8ハネ径(cm)15定格消費電力(W)23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×309風量○適合床面積22畳風量調整6段階リモコン○左右首振○上下首振○切タイマー2/4/8時間リズム風○
サーキュレーター 首振り
オーム電機(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷室内の空気循環や外気の取り込みに。 適用畳数12畳まで ※風量強時でのメーカー基準(目安)付属品保証書付取扱説明書質量(kg)約1.7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)27/25※風力強(最大)稼働時(50Hz/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz約13.5※風力強(最大)稼働時コード長さ(m)約1.4首振角度(°)左右60(自動)、上下90(手動)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約225×283×224(羽根サイズ…約150)風速(m/min)約300※風力強(最大)稼働時(50Hz/60Hz)風量調整3段階(弱・中・強)羽根寸法(cm)約15適用畳数12畳まで
サーキュレーター 10畳 DCモーター
アイリスオーヤマ¥4,980税込¥5,4781台当日出荷工具不要で全分解可能だからお手入れが簡単。コンパクトなのにパワフルなサーキュレーター。質量(g)1200消費電力(W)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×184×268ハネ枚数3操作タクトスイッチ式首振り自動:左右90°、手動:上90/下15°羽根寸法(cm)15適用畳数~10畳切タイマー2/4/8h
サーキュレーター クリップ式 扇風機 DCモーター
TOPLAND(1件のレビュー)¥7,290税込¥8,0191台当日出荷自動首振り機能搭載。クリップ式サーキュレーター。2WAY電源(USB・コンセント)。風量4段階(弱/中/強/ターボ)。DCモーター搭載で省電力+静音設計。用途卓上ファン、クリップファンとして。キッチン 台所 厨房 飲食店 デスク 会社 オフィス付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル、リモコン質量(kg)1.06色ホワイト電源ACコンセント、USBハネ径(cm)15風量4段階(弱・中・強・ターボ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×20×27.5角度調節(上手)手動 50度、(左右)自動 70度
360°首振り DC壁掛け サーキュレーター 洗える DCモーター リモコン ~20畳まで 静音
YAMAZEN(山善)¥8,398税込¥9,2381台当日出荷洗える全分解仕様の360°首ふりの壁掛け式DCサーキュレーター。工具不要でガードがすべて取り外せる全分解仕様。DCモーター搭載。風量:6段階。リズム風搭載。入タイマー:1/2/4時間。切タイマー:1/2/4時間。360°自動首振り搭載。リモコン付属。本体タッチスイッチ用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 DCサーキュレーター 壁掛サーキュレーター 壁掛け扇風機付属品リモコン、壁掛金具、ネジ×4本質量(kg)1.8色ホワイト消費電力(W)18(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)ハネ径(cm)15モーターDCモーター電源コード(m)1.8機能リズム風、リモコン付き、立体首振り、入タイマー、切タイマー、風量調節、全分解お手入れ風量6段階ハネ枚数3適合床面積20畳保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【上向き時】21×26.5×43.5【下向き時】21×31×341時間あたりの電気代目安(円)0.6円(50/60Hz)
サーキュレーター dcモーター ~18畳 洗える 全分解 上下左右首振り 静電気防止加工 無段階風量
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台欠品中風量無段階切替の上下左右首振りDCサーキュレーター。お手入れ簡単:工具不要でガード全て取り外し可能(※ガードと羽根は水洗い可能)。静電気防止加工:羽根は静電気防止加工を施してほこりが付着しにくい。上下左右自動首振り。メモリー機能搭載用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 dcサーキュレーター 扇風機 小型 卓上 省エネ 節電 換気 送風 大風量 コンパクト シンプル質量(kg)1.4色グレージュ消費電力(W)13ハネ径(cm)15モーターDCモーター電源コード(m)1.6機能上下首振り、左右首振り、風量調節、全分解お手入れ可能、メモリー機能、静電気防止風量無段階(ダイヤル式)電源(AC V)100(50/60Hz)ハネ枚数3適合床面積18畳保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×19.3×28.11時間あたりの電気代目安(円)0.4円(50/60Hz)
洗える サーキュレーター 全分解 左右自動首振り 静電気防止 風量3段階 静音 14畳まで
YAMAZEN(山善)¥3,598税込¥3,9581台当日出荷お手入れで悩まない 全分解できて洗えるサーキュレーター。羽根径:15cm 3枚。風量:3段階(静音・弱・強)。左右自動首振り機能(本体操作部)。風向角度調節(上向き・手動式)。工具不要で前面ガード・背面ガード・羽根の取り外し可能でお手入れしやすい。羽根部分は、静電気防止加工でホコリがつきにくくてお手入れがより簡単。箱を開けてすぐに使える。90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利。畳数目安:14畳まで用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。空気循環 換気 送風 首ふり 90度上向き 猛暑対策 15cm羽根 省エネ 節電質量(kg)1.3消費電力(W)23/25(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)ハネ径(cm)15電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.1×18.2×26.1風量調整3段階(静音・弱・強)適用畳数14畳1時間あたりの電気代目安(円)0.7/0.8 (50/60Hz)
サーキュレーター アイ 18畳 左右首振り リモコンタイマー付
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥6,290税込¥6,9191台当日出荷《18畳》《静音》《左右自動首振り》 コンパクトなのにパワフル送風な、左右首振り型のサーキュレーターです。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 エアコンと併用で、冬は暖かい空気を足元へ、夏は涼しく冷気を部屋全体へ。空気循環から部屋干しまで、1年中使えます。 工具不要で前面のカバーを取り外す事ができるので、お手入れ簡単です。用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。質量(g)2000消費電力(W)34コード長さ(m)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×280機能左右自動首振り、リモコン有適合床面積~18畳モード4/ターボ/リズムタイマー(切)1・2・4羽根寸法(cm)15
サーキュレーター DCモーター 20畳
アイリスオーヤマ¥7,498税込¥8,2481台当日出荷から翌々日出荷【20畳】【DCモーター】【静音】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】。静音性に優れたDCモーター採用。換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。特殊形状のスパイラルグリルでパワフル送風、遠くまで風が届きムラなく撹拌します。エアコンと併せて使用することで、お部屋の空気を効率的に循環させることができます。風量は5段階調節が可能、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます。DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気を循環し節電に。工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。用途空気循環・温度ムラ対策、エアコン効率アップ・省エネ対策、工場・作業場の環境改善、会議室・バックヤードの換気補助、洗濯物の室内乾燥・乾燥時間短縮、結露・湿気対策、暖房時の天井付近の暖気攪拌、除湿機・加湿器との併用、保育園・教育施設での安全な送風、医療・福祉施設での快適空間づくりに質量(g)1400定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.4定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×309風量調整5段階送風設定おやすみ・リズム羽根寸法(cm)15適用畳数20畳切タイマー2/4/8時間
サーキュレーター 8畳 マイコン式
アイリスオーヤマ¥4,898税込¥5,3881台当日出荷工具不要で全分解可能だからお手入れが簡単。コンパクトなのにパワフルなサーキュレーター。質量(g)1600コード長さ(m)約1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×184×268消費電力(W)(50/60Hz)29 / 27操作タクトスイッチ式首振り(自動)左右90°、(手動)上90°/下15°羽根寸法(cm)15 (3枚)適用畳数~8畳切タイマー2/4/8h
サーキュレーター dcモーター 扇風機 全分解 洗える 18畳まで 360度首振り 静音
YAMAZEN(山善)¥7,698税込¥8,4681台4日以内出荷工具不要で分解お掃除ができる360度首振りDCサーキュレーター。DCモーター搭載。お手入れ簡単:工具不要でガード全て取り外し可能(ガードと羽根は水洗い可能)。リズムモード:一定のリズムで風量が変化します(風量の変更はできません)。おやすみモード:ボタン操作音が鳴らなくなります。また、風量を時間経過毎に下げながら運転します。循環モード:最大風量で上下左右広範囲に首振りします(風量の変更はできません)。減光モード、メモリー機能、消音機能、360°自動首振り、左右自動首振り搭載。リモコン付属。◇羽根:15cm径 5枚。◇風量:9段階。◇タイマー:【切】1-9h 【入】1-9h。◇電源コード長さ:約1.6m。◇畳数目安:18畳まで。◇電源:AC100V(50/60Hz)。◇消費電力:20W(50/60Hz)。◇電気代目安(1時間あたり):約0.6円(50/60Hz)用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 リモコン DCファン 360度首振り 猛暑対策 おしゃれ 3D首振り 卓上扇風機質量(kg)2.1色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)20(50/60Hz)ハネ径(cm)15モーターDCモーター電源コード(m)約1.6機能立体首振り:あり、メモリー機能:あり、消音機能:ありハネ枚数5適合床面積18畳まで保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.2×22.2×30.5風量調整○リモコン○1時間あたりの電気代目安(円)約0.6(50/60Hz)左右首振○上下首振○入タイマー○切タイマー○リズム風○
サーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り リモコン付
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥8,790税込¥9,6691台当日出荷《18畳》《静音》《3Dランダム送風》 人気のボール型サーキュレーターのデザインモデルなので、店舗やオフィスでのご使用にも最適です。 リモコン付きなので、本体に近づくことなくご使用頂けます。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。質量(g)2000電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×290適合床面積18畳
サーキュレーターアイ DC JET 15cm
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥12,900税込¥14,1901台当日出荷【DCモーター】【全分解でお手入れ簡単】【スパイラル気流】。スパイラル気流でパワフル送風!換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。〇3Dランダム送風。上下・左右自動で首振り。部屋の隅々まで風を届けます。風量は8段階。1~3は静音、8はターボです。〇狙い撃ち送風で衣類乾燥効率UP。左右首振り角度(60°/90°/120°)・上下首振り幅(上/中/下)を調整でき、衣類の狙い撃ちも可能に。〇上下左右自動首振りパワフル送風。特殊形状のスパイラルグリルで、遠くまで風が届きムラなく撹拌します。エアコンと併せて使用することで、お部屋の空気を効率的に循環させることができ節電効果も。〇家計にやさしい省エネ。DCモーターならではの、省エネ性能。電気代約38%削減。※本製品(PCF-SDC15T-EC:消費電力23W)とACモーター搭載機(PCF-SC15T-EC:消費電力37W)と比較。1日8時間を5年間運転した場合。【2022年7月改定】電気料金目安単価31円/kWh(税込)で算出。〇さらに眠りを快適にする消灯・消音モード搭載。【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。〇工具不要で取り外しできる簡単お手入れ。工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。〇軽量・コンパクト。本体はA4用紙とほぼ同じサイズでコンパクト。取っ手が付いているので持ち運びもしやすい。質量(kg)約1.3色ホワイト定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8ハネ径(cm)15定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)23適合床面積(目安)28畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21×約21×約29.4(ACアダプターコード含まず)風量調整8段階
サーキュレーター扇風機 24畳 15cm
アイリスオーヤマ¥13,900税込¥15,2901台当日出荷【24畳】【上下左右首振り】 扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。 上90°、下15°、左右60°・90°・120°と、上下左右に首振りが可能です。特殊形状スパイラルグリルで、風を直線的に集中させ、より遠くまで届くスパイラル気流。立体形状の羽根を採用、表面積を広くとっており、1回の回転における送風量を増やすことができます。 入切タイマー(2時間・4時間・8時間)付きです。送風モードは、連続・リズム風・おやすみの3モードです。材質ABS樹脂色ホワイト質量(g)2400コード長さ(m)1.7ハネ径(cm)15羽根枚数3枚定格消費電力(W)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×600~700電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間お買い上げ日より1年間風量調整10段階モード送風:連続・リズム・おやすみ高さ調節4段階調節可能適用畳数24切タイマー2/4/8時間
サーキュレーターアイ DC JET インテリアモデル
アイリスオーヤマ¥14,980税込¥16,4781台当日出荷から翌々日出荷【28畳】【DCモーター】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】【静音】。スパイラル気流でパワフル送風!。換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。3Dランダム送風による8段階の風量で上下・左右自動で首振りができ、扇風機よりもパワフルに部屋の隅々まで風を届けます。左右首振り角度(60°/90°/120°)・上下首振り幅(上/中/下)を調整でき、衣類の狙い撃ちも可能に。エアコンと併用することで、冷暖房の効率UP。節電対策に。DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気循環。新たに2つのモード搭載でより快適な使用感になりました。【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。本体はA4用紙とほぼ同じサイズでコンパクト。取っ手が付いているので持ち運びもしやすいです。付属品リモコン、ACアダプター質量(g)1300定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)23風量切替:8段階適合床面積(目安)28畳モード送風モード:連続羽根寸法(cm)15寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×210×294入タイマー4/6/8時間角度調節左右(6090120°)/下(0~25°)/中(15~50°)/上(35~60°)/全範囲(0~60°)
サーキュレーター 左右首振り dcモーター PD対応 ~18畳 風量無段階 ダイヤル調節 静音 洗える 分解お手入れ コンパクト
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台4日以内出荷モバイルバッテリーで動くPD対応無段階調節DCサーキュレーター。工具不要で前面ガード・背面ガード・羽根の取り外し可能でお手入れしやすい。PD対応電源機器にて使用可能。PD対応モバイルバッテリー対応なので非常時・災害時の備えにもなる。電源スポットのない場所でもPD対応電源機器があれば使用可能。ACアダプタ入力:AC100-240V(50/60Hz)/0.6A(MAX)。ACアダプタ出力:USB-C 5V/3A , 9V/2.22A , 12V/1.67A。ACアダプタ合計出力 : 20W(MAX)。本体入力:USB-C 9V/12V(本体は入力のみ)用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 DCサーキュレーター 左右首ふり 90度上向き 省エネ 節電 微風付属品ACアダプタ、UCB-Cケーブル質量(kg)1.3色ホワイト消費電力(W)16(50/60Hz)ハネ径(cm)15モーターDCモーター機能左右首振り、風量調節、上向き送風、分解お手入れ可、PD対応風量無段階(ダイヤル式)ハネ枚数3適合床面積18畳保証期間1年USBケーブル(m)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.5×20.5×27.51時間あたりの電気代目安(円)0.5円(50/60Hz)
サーキュレーター dcモーター ~18畳 洗える 全分解 上下左右首振り 帯電防止加工 衣類乾燥 IP64
YAMAZEN(山善)¥9,298税込¥10,2281台欠品中衣類乾燥モードのV字首振りで部屋干しをサポート IP64規格の防塵防水仕様のサーキュレーター。衣類乾燥モード:本体が上向きの状態から前後30度にV字状に首振りします。最大風量7で運転し、風量の調整はできかねます。帯電防止加工:羽根部分に帯電防止加工を施してホコリ等の付着を抑えます。リモコン搭載:本体に内蔵された磁石により操作部に保持できる。お手入れ簡単:工具不要で前面ガード、背面ガード、羽根が取り外し可能。全閉式モーター採用:IP64規格の防塵・防水仕様。◇上下左右自動首振り搭載。◇左右首振り角度:約60度。◇上下首振り角度:約130度。◇畳数目安:18畳まで。◇DCモーター搭載。◇羽根:15cm径 3枚。◇風量:7段階。◇Wタイマー搭載:【切】1/2/4h 【入】2/4/6h。◇リズム風搭載用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気質量(kg)1.4色グレージュ電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)16ハネ径(cm)15モーターDCモーター電源コード(m)1.6機能リズム風:あり、リモコン:あり、上下首振り:あり、左右首振り:あり、入タイマー:あり、切タイマー:あり、風量調節:ありハネ枚数3適合床面積18畳保証期間1年防塵防水性能IP64寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×17.6×28.41時間あたりの電気代目安(円)約0.5円(50/60Hz)
DCサーキュレーター
ゼピール¥5,998税込¥6,5981台6日以内出荷DCモーター搭載の節電・大風量モデル。風量は8段階で調節可能。上下左右自動首振り(左右自動60度、上下自動90度)。ガードと羽根は工具なしで分解できてお手入れ簡単。適応畳数:25畳電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)15直径(Φcm)【羽根】15羽根枚数3枚本体質量(kg)1.5電源コード(m)1.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×195×286風量調整8段階+リズム/おやすみモード首振り上下左右自動(上90度)適用畳数25畳切タイマー1/2/3/4/5/6/7H
360度サーキュレーター 首振り WOOZOO
アイリスオーヤマ¥16,980税込¥18,6781台当日出荷【32畳】【風量8段階】【DCモーター】【消音消灯モード】【全分解でお手入れらくらく】。上下90°×左右360°首ふりで最強の送風幅!衣類乾燥や広いお部屋の空気循環にぴったりです。狙い撃ち送風が可能で、上下4段階、左右6段階の首振り角度調節で最大24パターンのエリア選択が可能です。エアコンとの併用で、空調効率もUP!冷房時、暖房時ともに節電に繋がります。リモコンの上下左右ボタンで、細かな角度調節も自由自在。インテリアになじむ円柱型デザインでオフィスにもぴったり。全面、羽根、背面カバーも外せるのでお手入れも簡単!。WOOZOO 360 barrel質量(g)2000電圧(V)(ACアダプター)入力:AC100-240、出力:DC24 1.5Aコード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×195×325適合床面積(目安)32畳風量調整8段階運転モードリズム・おやすみ羽根寸法(cm)15入タイマー2/4/6/8時間切タイマー2/4/6/8時間角度調節左右(60°/90°/180°/360°)/上下(0°~30°/30°~60°/60°~90°/0°~60°/30°~90°/0°~90°)
360度首振りDCサーキュレーター
ゼピール¥6,998税込¥7,6981台6日以内出荷DCモーター搭載の省エネ・リモコンサーキュレーター。左右360度自動首振り機能。高速首振りの衣類乾燥モードを搭載。ガードと羽根は工具なしで分解できてお手入れ簡単。適応畳数:25畳電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)15直径(Φcm)【羽根】15羽根枚数3枚本体質量(kg)1.5電源コード(m)1.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×195×286風量調整12段階+リズム/おやすみモード首振り上下左右自動(上下90度)(左右360度)適用畳数25畳切タイマー1時間~8時間(1時間単位)
2WAY電源 DCサーキュレーター
TOPLAND¥6,990税込¥7,6891台5日以内出荷ACコンセント電源とUSB電源の2WAYで使用できるサーキュレーター。カンタンに分解でき、お掃除もラクラクな設計。アロマパッドを付属でアロマオイルを使用できます。モバイルバッテリーの配置ができる専用ホルダーを搭載。DCモーター、省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。用途扇風機、DC扇風機、卓上扇として。質量(kg)1.3電源USBハネ径(cm)15消費電力(W)(50/60Hz)12首振角度(°)左右首振り角度:90連続使用時間(時間)モバイルバッテリー(10000mAh)を使用した場合:【弱】約18【中】約9.5【強】約5【ターボ】約3電源(AC V)100(50/60Hz)適合床面積~10畳保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×23.5×26風量調整4段階(弱・中・強・ターボモード)上下角度調整90度(手動)切タイマー1/3/5時間
DCサーキュレーター
東芝¥13,980税込¥15,3781台7日以内出荷コンパクトで場所を取らず、広い範囲で空気を循環させる3Dワイド首振り機能をもったサーキュレーターです。イオンにより気になる部屋のニオイを消臭、さらに本体は工具なしで簡単に分解でき、水洗いが可能なので、快適にご使用いただけます。多彩な運転モードを搭載し、ライフスタイルやお好みにあわせた運転が可能です。仕様チャイルドロック:有り質量(kg)2.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)20(最大強さ・3D首振り・イオン運転時)ハネ径(cm)15(白色5枚羽根)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×209×344電源コード(m)約1.6機能消臭:異音ユニット風量連続/お休み/排気:9段階、ランダム:3段階タイマー時間入:1・2・4・6、切:1・2・4・6(オートパワーオフ8時間)首振りリモコン首振り:上下・左右、首振り角度:左右:約80°上下:約+80°~水平
サーキュレーターアイ DC silent
アイリスオーヤマ¥10,900税込¥11,9901個翌々日出荷DCモーター搭載により静音性がアップしたサーキュレーターアイ DCsilentです。8段階の風量調整のうち、1~5段階までが一般的に静音と言われる35dB未満です。寝室や書斎など、使用シーンに合わせた細やかな風量の調節が可能です。特殊形状スパイラルグリル・ボール型フォルムを採用。ジェット気流効果により、コンパクトでもパワフルな風が届きます。静音~ターボの8段階の風量調整が可能で、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます。自動で上下左右に首を振る首振り機能付きです。リズム風モード付きで、風量の強さをゆっくり変化させて自然に近い風を再現できます。就寝時にも便利な切タイマー(2時間/4時間/8時間)付きです。付属品リモコン、ACアダプター仕様風力切替:8段階調節可能材質ABS樹脂、ポリプロピレン質量(g)1300定格消費電力(W)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×290電源電圧(V)DC24(専用ACアダプター使用)適合床面積20畳送風設定連続/リズム羽根寸法(cm)15切タイマー2・4・8h
360゜メカ式サーキュレーター
おおたけ¥4,998税込¥5,4981台10日以内出荷360°回転してお部屋の隅々まで空気を循環します。色ホワイト羽根枚数3枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×195×315消費電力(W)(50/60Hz)29/32機能全分解洗い、360°首振り、左右首振り風量3段階切替羽根寸法(cm)Φ151時間あたりの電気代目安(円)約0.9/1.0
360゜DCフルリモコンサーキュレーター
おおたけ¥7,980税込¥8,7781台5日以内出荷省電力のDCモーター。消費電力が少なく、お財布にやさしい。DCモーター搭載の360°首振りサーキュレーター。お手入れのしやすい全分解タイプ。全分解洗い 。左右首振り。360°フルリモコン。DCサーキュレーター。リズム風。おやすみモード 。表示パネル消灯。切タイマー1~8H。自動オフ10H。リモコン羽根枚数3消費電力(W)(50/60Hz)21風量8段階切り換え電気代の目安約0.7円/時寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21X19.5×30.6羽根寸法(cm)径/15
サーキュレーター扇風機 24畳 15cm
アイリスオーヤマ¥16,900税込¥18,5901台翌々日出荷【24畳】【上下左右首振り】 WOOZOOシリーズにサーキュレーター扇風機が新登場!多種多様な使い方で、心地良い風を届けます。扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。上90°、下15°、左右60°・90°・120°と、上下左右に首振りが可能です。スパイラルドームグリルが、風を中心に集め、直線的に整流することで、より遠くまで届くスパイラル気流を発生させます。立体形状の羽根を採用、表面積を広くとり、風切り音を抑えながら多くの風を送り出します。入切タイマー(2時間・4時間・8時間)付きです。送風モードは、連続・リズム風・おやすみの3モードです。質量(g)2400コード長さ(m)1.7ハネ径(cm)15羽根枚数3枚定格消費電力(W)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×600~700電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間お買い上げ日より1年間風量調整10段階モード送風:連続・リズム・おやすみ高さ調節4段階調節可能適用畳数24切タイマー2/4/8時間
360゜フルリモコンサーキュレーター
おおたけ¥6,498税込¥7,1481台5日以内出荷360°回転+横回転での優れた空気循環力。換気や室内干しでも大活躍。色ベージュ羽根枚数3枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×195×306消費電力(W)(50/60Hz)29/32機能全分解洗い、360°首振り、左右首振り、リズム風、おやすみモード、表示パネル消灯、切タイマー:1~8H、自動オフ:10H、リモコン風量4段階切替羽根寸法(cm)Φ151時間あたりの電気代目安(円)約0.9/1.0
360゜フルリモコンDCサーキュレーター
おおたけ¥7,998税込¥8,7981台5日以内出荷DCモーター搭載の360°首振りサーキュレーター。お手入れのしやすい全分解タイプ。色ホワイト羽根枚数3枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×195×306消費電力(W)(50/60Hz)16機能全分解洗い、DCモーター、360°首振り、左右首振り、リズム風、おやすみモード、表示パネル消灯、切タイマー:1~8H、自動オフ:10H、リモコン風量8段階切替羽根寸法(cm)Φ151時間あたりの電気代目安(円)約0.5
サーキュレーター(DCモーター)
エスコ¥16,300税込¥17,9301台翌日出荷風量10段階調整。リモコン付。前面のカバーは簡単に取り外せるのでお手入れもラクラク。省エネ性が高いDCモーター搭載、より強力で静音性も高まったDCジェットサーキュレーターです。特殊形状スパイラルグリル・ボール型フォルムを採用。ジェット気流効果により、コンパクトでもパワフルな風が届きます。風洞、吸気口、フロントパネルの仕様を変更し、更なるパワフル送風を実現しました。風量は10段階調節が可能、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます。中央部では弱い風、端に向かうにつれて強い風になるので、洗濯物が偏らず乾きムラを防ぎます。部屋の広さや衣類の幅に合わせて左右の首振り角度を60・90・120°で調節可能です。首振り機能付。材質ABS樹脂、ポリプロピレン、POM、鉄、アルミ質量(kg)約1.3サイズ210(W)×210(D)×290(H)(ACアダプター含まず)電源AC100~240V(50/60Hz共用)(ACアダプタ付属)コード長さ(m)約1.8ハネ径(cm)15消費電力(W)(50/60Hz)固定時/20・首振時/25適合床面積24畳首振り上下:60° 左右:60°/90°/120°切タイマー2・4・8(時間)