絞り込み
ハネ径(cm)
  • 11
  • 9(6)
  • 10(3)
  • 12(9)
  • 14(5)
  • 15(32)
  • 18(31)
  • 19(3)
  • 20(5)
  • 23(8)
  • 23.5(5)
  • 30(63)
  • 35(8)
  • 40(16)
  • 44(9)
  • 45(78)
  • 50(9)
  • 60(15)
  • 75(6)
  • 100(3)
機能
  • 機能上下角度調整(1)
  • 機能風量調節(3)
ハネ枚数
  • 5(1)
ブランド
  • TOPLAND(2)
  • コイズミ(小泉成器)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 扇風機 卓上扇風機 静音 USB マグネット付き パワフルデスクFAN TOPLAND

    扇風機 卓上扇風機 静音 USB マグネット付き パワフルデスクFAN

    TOPLAND
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    風量重視のパワフルデスクファン。引っ掛けて使うこともできるスタンド付き。羽の掃除ができる取り外し式前面ガード採用。モバイルバッテリー使用で、コードレス使用が可能。◇電源:USB電源(DC 5V)。◇消費電力:最大3.5W。ACアダプタ使用時。◇風量3段階:弱・中・強。◇角度調節:最大45°。◇切タイマー設定:約10時間で自動オフ。◇羽根サイズ:約11cm(5枚羽根)
    用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。デスクファン 大風量 USB式 コンパクト 省スペース 机 デスク 事務所 会社 シンプル ポータブル付属品USBケーブル、取扱説明書兼保証書材質ABS樹脂質量(g)148電源USB電源(DC 5V)ハネ径(cm)11モーターACモーター機能上下角度調整:あり、風量調節:あり電源自動OFF10時間風量3段階(弱・中・強)ハネ枚数5保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.9×5.3×14
  • クリップファン コイズミ(小泉成器)

    クリップファン

    コイズミ(小泉成器)
    2,598税込2,858
    1台
    6日以内出荷
    クリップ付きのUSB充電式ファン。クリップではさんでも、置いても使用可能。風量調節3段階、羽径約11cmの大きめタイプ。USBケーブル付属
    付属品USBケーブル幅(mm)152質量(kg)0.36グレイッシュホワイト高さ(mm)170奥行(mm)120電源充電式(専用USBケーブル使用)連続使用時間(分)約60(風量:強で使用時)ファン径(cm)約11使用電池リチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)DC3.7風量調整3段階充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)1800定格入力DC5V・1A上下角度調整
  • 扇風機 コードレス クリップ扇風機 卓上 壁掛け USB TOPLAND

    扇風機 コードレス クリップ扇風機 卓上 壁掛け USB

    TOPLAND
    2,798税込3,078
    1台
    5日以内出荷
    卓上・クリップ・壁掛の3WAYで設置可能!ほどよいサイズの扇風機電源。ピンポイント送風:360°お好みの角度で使用可能。◇電源:2電源(リチウムイオン電池・USB)(リチウムイオン2000mAh内臓)。◇羽根経:11cm。◇風量:3段階(弱・中・強)。 ◇角度調整:上下左右に360°(手動)。◇クリップ保持範囲:約40mmまで
    用途どこでもFANTASTIC デスクファン コードレス扇風機 コードレスファン USB充電 持ち運び コンパクト アウトドア付属品USB電源ケーブル材質ABS樹脂質量(g)320ハネ径(cm)11風量3段階(弱・中・強)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×7.2×18.2

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

冷房特集
おすすめ人気ランキング
冷房用品