絞り込み
ハネ径(cm)
- 12
- 9(6)
- 11(3)
- 14(5)
- 15(33)
- 18(31)
- 19(3)
- 20(5)
- 22.5(3)
- 23(7)
- 23.5(5)
- 25(3)
- 30(64)
- 35(8)
- 40(17)
- 44(9)
- 45(78)
- 50(9)
- 60(14)
- 75(3)
- ハネ径(cm)をもっと見る
機能
切タイマー(2)
左右首振(1)
風量調節(9)
ハネ枚数
- 4(1)
- 5(1)
- 7(5)
ブランド
- TOPLAND(7)
- アイリスオーヤマ(1)
- TRUSCO(1)
冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。

デスクファン
TOPLAND(5件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷360度自由自在に回転。お好みの角度に調整可能。本体底部にマグネット搭載しているのでデスクや冷蔵庫に設置して使えます。前面ガード部が取り外せるので羽根についたホコリの掃除も楽になります。収納に便利な薄型ボディ。本棚や机の中に収納が出来ます。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。【SF-DF18】USBケーブル:DCプラグ。【YT-DF25】USBケーブル:Type-C用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。電源コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本)ハネ径(cm)12羽根枚数7電源自動OFF10時間電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間1年風量調整3段階(弱・中・強)電池使用時間(時間)【弱】約16【中】約6.5【強】約3
コンパクトFAN
TOPLAND¥3,690~税込¥4,059~1台当日出荷マグネット搭載でスチール面に設置可能な薄型コードレス扇風機。 DCモーター搭載で省電力+静音設計。 持ち運べてどこでも使用できる。 コンパクト&コードレスファン。用途卓上扇風機、コードレスファンとして。 DCモーター/扇風機/USB充電/持ち運び/コンパクト/卓上/レジャー/アウトドア付属品専用ACアダプター、USBケーブル(USB A→microUSB)、取扱説明書兼保証書質量(g)265消費電力(W)最大8電源内蔵電池:リチウムイオン電池 3000mAh、家庭用コンセント:AC100V(50/60Hz)、USB電源:DC 5Vハネ径(cm)12羽根枚数7枚モーターDCモーター連続使用時間(時間)内蔵電池使用時:約28/弱、約8.5/中、約4.5/強バッテリー容量(Ah)3保証期間1年オートパワーオフ10時間使用で自動停止寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×7×19.2風量調整3段階(弱・中・強)充電時間(時間)約5切タイマー1/3/5時間上下角度調節手動:最大105度(上90度/下15度)
扇風機 アウトドアファン どこでもFANTASTIC ホーム&アウトドア
TOPLAND¥3,498税込¥3,8481台当日出荷乾電池で動く!家でも外でも自由に使えるコードレス扇風機用途デスクファン、卓上扇風機、アウトドア用扇風機として。熱中症対策 換気 空気循環 USB 乾電池 オフィス 机 キッチン トイレ コンパクト アウトドア キャンプ BBQ 海 ハンドル付き付属品専用ACアダプター(DC 5V)、USBケーブル(USB-A→USB-C/約1.3m)、取扱説明書(1年保証書付き)材質ABS樹脂色ブラック角度調節上下90°
3WAY電源デスクファン
TOPLAND¥3,490税込¥3,8391台当日出荷3WAY電源のデスクファン。コンパクトで持ち運びもOK。様々な場所に設置可能、自動首振りタイプ。左右約80度、広い範囲に送風できる。下向きの送風でお弁当作りなどでも活躍。モバイルバッテリーでの使用も可能でどこでも使える。用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、キッチン、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)375(アダプターを除く)消費電力(W)最小1、最大5電源AC100V(50/60Hz)、USB電源(DC5V)、乾電池(別売)アルカリ単三形×4本ハネ径(cm)12羽根枚数7機能消し忘れ防止機能:連続運転約10時間後、自動で運転停止風量3段階(弱・中・強)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×28.7×13.6左右首振約80度(自動)切タイマー0.5/1/2時間
扇風機 卓上 デスクファン 風量3段階 上下角度調整 USB デスクファン
TOPLAND¥2,998税込¥3,2981台5日以内出荷デスクや冷蔵庫に設置して使える卓上扇風機。前面ガード部取り外し可能。◇消費電力:約1W(最小)-3W(最大)。◇3電源対応:コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本)。◇乾電池使用時間:【弱】約16時間【中】約6.5時間【強】約3時間。◇風量3段階(弱・中・強)。◇自動OFFタイマー機能付き:約10時間で運転を停止。◇角度調整:上下360度。◇羽根径:12cm。◇羽根枚数:7枚用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。ミニ扇風機 コンパクト 小型 机 シンプル オフィス 事務所 省エネ 節電付属品専用ACアダプター(DC 5V)、USB電源ケーブル(USB-A→USB-C/約1.3m)電源コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本)ハネ径(cm)12機能上下角度調整:あり、風量調節:あり電源自動OFF10時間風量3段階(弱・中・強)ハネ枚数7保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:16.9×4.1×19、収納時:16.9×3×19
サーキュレーターmini 8畳
アイリスオーヤマ¥5,490税込¥6,0391台翌々日出荷【8畳】【軽量】【静音】 メーカー史上最小最軽量。コンパクトなのにパワフル送風のサーキュレーターアイminiです。特殊形状スパイラルグリル・ボール型フォルムを採用。ジェット気流効果により、コンパクトサイズでもパワフルな風が届きます。 下向き25°吹き下ろし送風で、棚の上に置いて空気を撹拌できます。 お部屋の換気や、ウイルス対策にも一年中お使いいただけます。材質ABS樹脂、ポリプロピレン質量(g)1300コード長さ(m)1.4定格消費電力(W)(固定時)19/17、(左右首ふり時)22/20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×250電源(AC V)100(50/60Hz)風量調整3段階(弱・中・強)羽根寸法(cm)12適用畳数6/8(50/60Hz)
3WAY充電式中型クリップファン
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981台当日出荷クリップで挟む、卓上に置く、壁に掛けるなど用途に合わせてお使いいただけます。2400mAhと大容量で、長時間ご使用いただけます。左右上下360°角度調節可能です。LEDライト付きで、暗所でもお使いいただけます。羽根径が12cmの中型タイプで、作業場や机の上のサーキュレーターとして最適です。用途熱中症対策に。作業場・オフィス・車内のサーキュレーターとして。付属品USBコード(Type-C、0.5m)トラスコ品番722-8943材質熱可塑性樹脂(ABS)、ポリプロピレン(PP)幅(mm)169色黒電圧DC5V1.0A高さ(mm)208奥行(mm)140電源(V)100ハネ径(cm)12電源コード(m)0.5消費電力(W)(50/60Hz)3風量調整微風・弱・中・強首振り有取付可能板厚(mm)50
卓上扇風機 コードレス 充電 dcモーター どこでもFAN 3WAYコンパクトファン
TOPLAND¥3,500税込¥3,8501台5日以内出荷マグネット搭載でスチール面に設置可能な薄型コードレス扇風機。電源:3WAY。・内蔵電池:リチウムイオン電池 3000mAh。・家庭用コンセント:AC100V(50/60Hz)。・USB電源:DC 5V。消費電力:最大8W。連続稼働時間(内蔵電池使用時):約28時間/弱、約8.5時間/中、約4.5時間/強。充電時間:約5時間。風量調節:3段階(弱・中・強)。手動角度調節:上下に最大105度(上90度/下15度)。切タイマー:1/3/5時間。オートオフ機能:10時間使用で自動停止。羽根径:12cm。羽根枚数:7枚用途デスクファン DC コードレス扇風機 コードレスファン USB充電 持ち運び コンパクト 机 事務所 レジャー アウトドア付属品専用ACアダプター、USBケーブル(USB A→microUSB)、取扱説明書兼保証書材質ABS樹脂質量(g)260消費電力(W)最大8ハネ径(cm)12羽根枚数7連続使用時間(時間)(内蔵電池使用時)約28/弱、約8.5/中、約4.5/強電源自動OFF10時間風量3段階(弱・中・強)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×7×19.2充電時間(時間)5タイマー切:1/3/5時間
アウトドアファン コードレスネイチャーFAN アウトドア扇風機 2電源仕様 USB電源 リチウム内蔵電池 風量4段階
TOPLAND¥3,998税込¥4,3981台5日以内出荷タテでもヨコでも使えるハンドル付!自然なアースカラーと個性的なデザインのコードレス扇風機。◇電源:2電源タイプ(リチウムイオン電池・USB)(リチウムイオン電池3000mAh内臓)。◇羽根経:12cm。◇風量:4段階(弱・中・強・ターボ)。◇角度調整:上下90°(手動)用途コードレスネイチャーFAN 扇風機 USB 換気 猛暑対策 リチウム USB おしゃれ コードレス付属品USB電源ケーブル材質ABS樹脂質量(g)490ハネ径(cm)12風量4段階(弱・中・強・ターボ)ハネ枚数5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.3×7.9×25.8