絞り込み

34ページ目: 冷房用品

冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
1,355件中 1,3211,355
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポットエアコン クリスプ 産業用床置形 ダイキン工業スポットエアコン クリスプ 産業用床置形ダイキン工業
259,800税込285,780
1個
5日以内出荷
運転可能温度範囲が10~45℃と幅広く中間シーズンにも冷房運転が可能です。全閉ファンモーター採用しております。
仕様●運転可能周囲温度(℃):10~45●電源(V):3相200●冷房能力(kW):1.6(50Hz)/2.0(60Hz)●消費電力(kW):0.763(50Hz)/0.981(60Hz)●風量切替:あり●サイズ(mm):430×430×1000●質量(kg):44アズワン品番67-5773-80
モーターセット品(ギアBOX付)SF-45 スイデンモーターセット品(ギアBOX付)SF-45スイデン
14,680税込16,148
1台
5日以内出荷
ミストアーチ延長ホースセット 10m 連結金具付き SANWA(三和電気工業)ミストアーチ延長ホースセット 10m 連結金具付きSANWA(三和電気工業)
2,590税込2,849
1個
7日以内出荷
ミストアーチのホースは、先端から始めのノズルまで4mの長さがあります。設置場所から蛇口まで4m以上の距離がある場合は下記の方法でご対応下さい。お手持ちのホースがない場合ミストアーチ専用のホースと連結金具のセットをご購入ください。ミストアーチホースを連結金具で追加します。
セット内容ミストアーチホース、ホースバンド×2個、ジョイント×1個
[サーキュレーター付]衣類乾燥除湿機 エスコ[サーキュレーター付]衣類乾燥除湿機エスコ
39,300税込43,230
1台
翌日出荷
3段階切替(弱・中・強)。サーキュレーターを搭載した、衣類乾燥除湿機です。衣類乾燥時間72分(自然乾燥に比べ乾燥時間を1/8に短縮)、室内干し対策に最適です。除湿機、サーキュレーターの単独運転が出来るので、1年中大活躍します。湿度ランプを搭載しお部屋の湿度状況を(青・青緑・緑)の3色でお知らせします。首振り 左右自動(50°・70°・90°)、上下手動(水平~垂直10段階)の調整可能です。サーキュレーター搭載だから、スピード部屋干し。4人家族におすすめ、デシカント方式の強力除湿。【大容量でさらに便利に】既存モデルのスピード乾燥機能はそのままに、除湿能力が、5.0L/日から8.0L/日にパワーアップ。より早く、多くの洗濯物を乾かせるようになりました。排水タンクは3.5Lにアップ。4人家族の洗濯物全てを乾燥させても、満水にならないほどの大容量。タンクが満水になると運転を停止し、ランプが点灯してお知らせ。【1台で3役】1、衣類乾燥機パワフル送風×強力除湿のWパワーでスピード乾燥。風を当てながら効果的に除湿するので、部屋干しの乾燥時間を短縮。風の向きや角度を調節できるので、衣類の量に合わせて無駄なく狙い撃ち。2、除湿機年中使えるデシカント式。温度で除湿能力が落ちにくいので、衣類乾燥・押入れ除湿・結露対策と通年活躍。3、サーキュレーターパワフル送風で素早く換気。部屋の換気にも、パワフル送風が大活躍。空気の循環や、冷房・暖房の効率アップに。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン質量(kg)11.5消費電力(W)720電源AC100V(50/60Hz共用)タンク容量(L)約3.5コード長さ(m)約2使用温度(℃)0~40サイズ(mm)334(W)×285(D)×739(H)タイマー時間首振り左右:50°・70°・90°(自動) 上下:水平~90°(手動)除湿能力(L/日)8.0切タイマー2・4・8(時間)除湿機能デシカント式
サーキュレーター(DCモーター) エスコサーキュレーター(DCモーター)エスコ
16,300税込17,930
1台
翌日出荷
風量10段階調整。リモコン付。前面のカバーは簡単に取り外せるのでお手入れもラクラク。省エネ性が高いDCモーター搭載、より強力で静音性も高まったDCジェットサーキュレーターです。特殊形状スパイラルグリル・ボール型フォルムを採用。ジェット気流効果により、コンパクトでもパワフルな風が届きます。風洞、吸気口、フロントパネルの仕様を変更し、更なるパワフル送風を実現しました。風量は10段階調節が可能、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます。中央部では弱い風、端に向かうにつれて強い風になるので、洗濯物が偏らず乾きムラを防ぎます。部屋の広さや衣類の幅に合わせて左右の首振り角度を60・90・120°で調節可能です。首振り機能付。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、POM、鉄、アルミ質量(kg)約1.3サイズ210(W)×210(D)×290(H)(ACアダプター含まず)電源AC100~240V(50/60Hz共用)(ACアダプタ付属)コード長さ(m)約1.8ハネ径(cm)15消費電力(W)(50/60Hz)固定時/20・首振時/25適合床面積24畳首振り上下:60° 左右:60°/90°/120°切タイマー2・4・8(時間)
クリスプ ダイキン工業クリスプダイキン工業
1,298,000税込1,427,800
1台
3日以内出荷
省エネタイプです。
用途全体空調が困難な空間への局所冷房に。トラスコ品番555-0795幅(mm)1510高さ(mm)1025奥行(mm)820電源(V)三相200口数1口冷房能力(50/60Hz)(kW)10.0/11.2本体寸法(mm)奥行820本体寸法(mm)高さ1180所要圧縮機(kw)3.6本体寸法(mm)幅1210首振りなし消費電力(kW)(50/60Hz)5.97/7.26標準消費電力料金(円/h)50/60Hz:51.9/74.0
シーリングファンライト TAIKO DENKIシーリングファンライトTAIKO DENKI
28,900税込31,790
1個
7日以内出荷
空気の循環を促すシーリングファンは、住宅の気密化が高まる中、注目度が上がっています。引掛シーリングに設置可能な簡易取付式シーリングファンライトは工事不要で手軽に導入することが可能です。
仕様●本体寸法(mm):Φ1200×高さ394●質量(kg):6.0●点灯切替:5-3-2-0●消費電力:12.5W●光源:LEDフィラメント2.5W(E26)×5●光色:キャンドル色2200K●羽根色:ブラック/木目調(リバーシブルウイング)アズワン品番65-3657-81
気化式送風機CF-300I-OZ用部品 日動工業気化式送風機CF-300I-OZ用部品日動工業
1,498税込1,648
1個ほか
翌々日出荷
関連資料(0.1MB)
気化式大型冷風扇CF-290N-OZ用部品 日動工業気化式大型冷風扇CF-290N-OZ用部品日動工業
61税込67
1本ほか
翌々日出荷
関連資料(0.14MB)
気化式大型冷風扇CF-290N用部品 日動工業気化式大型冷風扇CF-290N用部品日動工業
61税込67
1本ほか
翌々日出荷
関連資料(0.09MB)
気化式送風機CF-200I-OZ用部品 日動工業気化式送風機CF-200I-OZ用部品日動工業
229税込252
1個ほか
翌々日出荷
関連資料(0.1MB)
ロングダクト 日立ロングダクト日立
10,798税込11,878
1個
6日以内出荷
排熱ダクト(3m) 日動工業排熱ダクト(3m)日動工業
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
適合機種SPC-032、SPC-032BAC長さ(m)3
ドレン用ポリタンク ノーブランドドレン用ポリタンクノーブランド
1,490税込1,639
1個
7日以内出荷
ミストファン J&SミストファンJ&S
519,000税込570,900
1台
5日以内出荷
羽根径が大きいので大風量 左右首振り機能付き ミスト噴霧量最大60L/h 水道直結
用途暑気対策に最適。質量(kg)113消費電力(W)1400/1550(50/60Hz)電源3相200V(50/60Hz)風量(m3/min)250/280(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)871×1395×1170粒径(μm)ミスト:20~40首振り左右90度噴霧量(L/h)ミスト:0~60
PM-450Y用部品 後ガード PROMOTE(プロモート)PM-450Y用部品 後ガードPROMOTE(プロモート)
1,990税込2,189
1個
3日以内出荷
適合本体PM-450Y部品名称後ガードハネ径(cm)45羽根枚数3材質(羽根)プラスチック
JOKIN  AIR  貼るだけエアコン用57 ダイアン・サービスJOKIN AIR 貼るだけエアコン用57ダイアン・サービス
149,000税込163,900
1箱(60個)
3日以内出荷
エアコンに貼るだけ!除菌と消臭が出来るエアコンフィルター 二酸化塩素をエアコン気流に乗せて、ウイルス・細菌・ニオイを除去 浮遊ウィルスを99%以上除去、浮遊菌を99%以上除菌、臭気ガスを90%以上消臭 エアコンがOFFでも効果はあり、24時間除菌が可能です
適合エアコン:自由にカットして、各種エアコンサイズに対応可能交換目安約2ヶ月寸法(cm)57×57(業務用エアコンサイズ)アズワン品番64-8913-51
バイバイ菌 ネミー工業バイバイ菌ネミー工業
169,000税込185,900
1箱(100個)
3日以内出荷
二酸化塩素の除菌・消臭効果を、エアコンの気流を利用して室内に届けます ご家庭のエアコンに簡単に取り付けるタイプで、電気代もかかりません
ホワイト質量(g)80(1個当たり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×100×180
ミスティングノズル(黄) イチネンTASCOミスティングノズル(黄)イチネンTASCO
2,590税込2,849
1個
3日以内出荷
TA180MA、TA180RGYの交換用ミスティングノズルです。
吐出水量(L/h)5.5(6MPa時)適合TA180MA用TA180RGY用ノズル:黄吐出水量(L/min)毎時(毎分):0.091
スポットクーラーJA-SP25H用フィルター(前) ノーブランドスポットクーラーJA-SP25H用フィルター(前)ノーブランド
1,490税込1,639
1個
当日出荷
適合JA-SP25H
スポットクーラーJA-SP25H用フィルター(後) ノーブランドスポットクーラーJA-SP25H用フィルター(後)ノーブランド
1,490税込1,639
1個
7日以内出荷
適合JA-SP25H
JA-SP25B・D・F用部品 ノーブランドJA-SP25B・D・F用部品ノーブランド
129税込142
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
延長排気ダクト スイデン延長排気ダクトスイデン
21,900税込24,090
1本
4日以内出荷
除湿乾燥機用 靴アタッチメント 象印マホービン除湿乾燥機用 靴アタッチメント象印マホービン
800税込880
1個
8日以内出荷
除湿乾燥機用の専用部品です。
除湿乾燥機用 ホースアタッチメント 象印マホービン除湿乾燥機用 ホースアタッチメント象印マホービン
700税込770
1個
8日以内出荷
除湿乾燥機用の専用部品です。
適合本体RVHS60(TP)
除湿乾燥機用 ブーツアタッチメント(左側) 象印マホービン除湿乾燥機用 ブーツアタッチメント(左側)象印マホービン
500税込550
1個
8日以内出荷
除湿乾燥機用の専用部品です。
除湿乾燥機用 ブーツアタッチメント(右側) 象印マホービン除湿乾燥機用 ブーツアタッチメント(右側)象印マホービン
500税込550
1個
8日以内出荷
除湿乾燥機用の専用部品です。
除湿乾燥機用 すきまアタッチメント 象印マホービン除湿乾燥機用 すきまアタッチメント象印マホービン
300税込330
1個
8日以内出荷
除湿乾燥機用の専用部品です。
適合本体RVDA60(HC)、RVHS60(TP)
DCF-60P用 60cmプラスチック羽根(3枚) ナカトミDCF-60P用 60cmプラスチック羽根(3枚)ナカトミ
7,490税込8,239
1個
4日以内出荷
ハネ径(cm)60適合機種DCF-60P羽根枚数3材質(羽根)アルミ
DCF-45V用 45cmプラスチック羽根(5枚) ナカトミDCF-45V用 45cmプラスチック羽根(5枚)ナカトミ
5,390税込5,929
1個
4日以内出荷
ハネ径(cm)45適合機種DCF-45V羽根枚数5材質(羽根)アルミ
BF-60J用 60cmアルミ羽根(3枚) ナカトミBF-60J用 60cmアルミ羽根(3枚)ナカトミ
5,790税込6,369
1個
翌々日出荷
ハネ径(cm)60適合機種BF-60J羽根枚数3材質(羽根)アルミ
SBF-60V用 60cmアルミ羽根(4枚) ナカトミSBF-60V用 60cmアルミ羽根(4枚)ナカトミ
7,990税込8,789
1個
4日以内出荷
ハネ径(cm)60適合機種SBF-60V羽根枚数4
スタック弁Bポートカウンタ ダイキン工業スタック弁Bポートカウンタダイキン工業
79,980税込87,978
1個
12日以内出荷
マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組立てられます。 回路変更が簡単。 油圧装置の小型化。 最高圧力35MPa
用途油圧システム用トラスコ品番848-1390材質主に鉄質量(kg)8区分圧力制御弁最高使用圧力(MPa)35圧力調整範囲(MPa)0.25~0.85名称Bポートカウンタバランス弁流量(L/min)300口径3/8
排熱ダクト ダイキン工業排熱ダクトダイキン工業
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
適合機種SUASP1GS、SUASP1GT
2口吹出口 ダイキン工業2口吹出口ダイキン工業
8,798税込9,678
1本
3日以内出荷
適合機種SUBSP1CS、SUBSP1CT、SUBSP2BU、 SUBSP3AU

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

冷房用品