冷房用品 :「強力扇風機」の検索結果

冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しております。上下方向の角度調節が可能です。取っ手・タイヤ付で移動が簡単にできます。全閉式モーターを採用しています。
用途工場、倉庫などの換気や循環に。 質量(kg)30 材質(本体)スチール 電源(V)単相100 羽根枚数3枚 風量(m3/min)341/365 電源コード(m)2.4 消費電力(W)(50/60Hz)228/324 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×360×980 風量調整2段階 材質(羽根)アルミ 首振りなし 羽根径(Φmm)750
1台
38,880 税込42,768
翌々日出荷

サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しております。上下方向の角度調節が可能です。取っ手・タイヤ付で移動が簡単にできます。全閉式モーターを採用しています。
用途工場、倉庫などの換気や循環に。 質量(kg)38.5 材質(本体)スチール 電源(V)単相100 本体寸法(mm)1130x380x1220 羽根枚数3枚(アルミ製) 風量(m3/min)508/516 電源コード(m)2.4 消費電力(W)(50/60Hz)329/385 風量調整なし 材質(羽根)アルミ 首振りなし 羽根径(Φmm)1000
1台
66,680 税込73,348
翌々日出荷

サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しております。上下方向の角度調節が可能です。取っ手・タイヤ付で移動が簡単にできます。全閉式モーターを採用しています。
用途工場、倉庫などの換気や循環に。 質量(kg)23.5 材質(本体)スチール 電源(V)単相100 本体寸法(mm)730x350x820 羽根枚数3枚 風量(m3/min)334/348 電源コード(m)2.4 消費電力(W)(50/60Hz)139/188 風量調整3段階 材質(羽根)アルミ 首振りなし 羽根径(Φmm)600
1台
28,580 税込31,438
翌々日出荷

上下方向の風向き角度が調整可能です!!
用途体育館等の大きな室内空間の空気循環など 電圧(V)単相100 羽根枚数3 モーター全閉式 電源コード(m)約2.4 電源プラグアースクリップ付 材質(羽根)アルミ
1台
27,490 税込30,239
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下方向の風向き角度が調整可能です!!
用途体育館等の大きな室内空間の空気循環など 質量(kg)約35 電圧(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz約706/680 羽根枚数3 モーター全閉式 電源コード(m)約2.4 消費電力(W)(50/60Hz)315/391 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約114×38×119 電源プラグアースクリップ付 材質(羽根)アルミ 風速(m/min)(50Hz/60Hz)約173/177
1台
68,990 税込75,889
翌々日出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります