冷房用品 :「気化式 冷風機」の検索結果
冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
関連キーワード
熱中症対策に、周囲温度より約5℃低い涼風を、シズオカならではの強い風速で、より遠くまで送ります。水の気化熱を利用しているので、消費電力もCO2も大幅に削減でき、地球環境に配慮した製品です。涼風の到達距離が20m。9m先、左右各7mのワイド涼風。上下左右のオートスイングで、広い工場内などで大活躍!。ワンタッチジョイントで本体とタンクが取り外しができ、タンク内部の掃除が簡単にできます。イヤなニオイの発生を抑える消臭パックが1個ついています。約1ヶ月効果を保ちます。タンク給水口に水道ホースを差し込んでの給水もできます。また、自動給水ボールタップが標準装備されているので、水道ホースと直結しても使用できます。吐出口が網形状で、指が入らない安全構造。大きなキャスターでラクラク移動。1時間~8時間で自動的に停止するオフタイマーが標準装備。消し忘れ防止、節電に役立ちます。スポットエアコンのように排熱が出ることがありません。また、フロンを使用していないのでフロン排出抑制法には該当しません。
用途熱中症対策・室内換気
仕様タンク着脱式、自動停止機能、消臭パック1ヶ付
質量(kg)183
電源(V)単相100
消費電力(W)750
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1768×1092×952
安全装置水切れ検知、インバーター過負荷保護、過電流保護
連続使用時間(時間)3.6
最大風量(m3/min)400
ファン外径(Φmm)700
使用周囲温度(℃)5~45
有効貯水量(L)80
給水方式タンク貯水式(自動給水可能)
風向左右・上下各オートスイング、風量可変
運転音(dB)(A)最大:73
アズワン品番64-9333-09
水蒸発量(L/h)22.4
冷房能力(kW)15
切タイマー1~8時間(1時間毎)
1台
¥829,800
税込¥912,780
3日以内出荷
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。