冷房用品 :「DC扇風機」の検索結果
冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
関連キーワード
360°首振り機能付きで、。サーキュレーターとしても使えるリビング扇風機。
色ホワイト
羽根枚数8枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×320×763~884
消費電力(W)(50/60Hz)22
機能DCモーター、360°首振り、リズム風、おやすみモード、表示パネル消灯、切りタイマー:1~8H、自動オフ:10H、リモコン
風量12段階切替
羽根寸法(cm)Φ30
1時間あたりの電気代目安(円)約0.7
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。