冷房用品 :「USB 扇風機」の検索結果
冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
関連キーワード
ノートパソコン、タブレット冷却台として使える! 縦置き、横置きで使い方を選べる多機能USBクーラー。
その他PC・タブレットスタンド機能付き
付属品給電用ケーブル×1本
色ブラック
直径(Φmm)【ファン】約33
質量(g)約450
定格電圧(V)DC5
ケーブル長(m)約1.5※コネクタを除く
対応機種USBインターフェイスを装備したパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×65×296※ケーブルを除く
消費電流(mA)400
保証期間6カ月間
風量調整3段階(弱・中・強)
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
風量重視のパワフルデスクファン。羽根の掃除ができる取り外し式全面ガード。ラックなどに引っ掛けて使うことができます。角度調節0°~45°、風量調節3段階。置き場所を選ばないニュートラルデザイン。USB電源なのでモバイルバッテリーでも稼働可能。
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。
付属品USBケーブル、取扱説明書兼保証書
材質ABS樹脂
質量(g)148
消費電力(W)最大3.5
電源USB電源(DC 5V)
ハネ径(cm)約11
羽根枚数5
風量3段階(弱・中・強)
角度調整範囲最大45度
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.9×5.3×14
切タイマー10時間
1台
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
360度自由自在に回転。お好みの角度に調整可能。本体底部にマグネット搭載しているのでデスクや冷蔵庫に設置して使えます。前面ガード部が取り外せるので羽根についたホコリの掃除も楽になります。収納に便利な薄型ボディ。本棚や机の中に収納が出来ます。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。【SF-DF18】USBケーブル:DCプラグ。【YT-DF25】USBケーブル:Type-C
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。
電源コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本)
ハネ径(cm)12
羽根枚数7
電源自動OFF10時間
電源(AC V)100(50/60Hz)
保証期間1年
風量調整3段階(弱・中・強)
電池使用時間(時間)【弱】約16【中】約6.5【強】約3
クリップではさんで、どこでも涼しい、ひと回り大きい23cm羽根
23cmクリップ扇風機
仕様コイルコード仕様
ハネ径(cm)23
羽根枚数3
本体質量(kg)約1.5
消費電力(W)(50/60Hz)25/23
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×290×460
風量調整スライドスイッチ風量2段階切替
首振り左右首振り
ほどよいサイズ感でどこでも使いやすい。DCモーター搭載で省エネ&静音。スマートフォン等の充電ができるUSBポート付き。薄型なのでお部屋になじみます。風量調整4段階、切タイマー1H/2H/4H/8H、収納ラクラク薄型ボディ6cm、ナイトモード表示:ランプオフ、USBポート:スマホ充電可、角度調整最大45°
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。
付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約1.7m)
質量(g)530
ハネ径(cm)18
羽根枚数7
モーターDCモーター
風量4段階(微弱・弱・中・強)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×6×22.5
電源仕様2電源対応:コンセント、USB
切タイマー1/2/4/8時間
スタイリッシュなスクエア型のディスクトップファン、持ち手がついているので吊るして使用も可能です。
用途充電式なのでどこでも使用が可能です
付属品USBケーブル
寸法(mm)195×190×65
質量(g)約420
羽枚数3
入力DC5V1.0A(Max)
連続使用時間(時間)3~8
風量調整3段階
充電時間(時間)約8
インターフェイスUSB Micro-B
回転角度(°)(上下)360
【2重反転ファンでコンパクトなのに大風量!】リズム独自の2重反転ファンを採用し、コンパクトサイズなのに大風量を実現。
用途小型、USB(USB-C)電源。
付属品USB-A-Cケーブル(約90cm)、取扱説明書
材質プラスチック
幅(mm)106
高さ(mm)161
奥行(mm)90
電源(V)5
コード長さ(m)電源:0.9
ハネ径(cm)8
羽根枚数2
モーターDCモーター
消費電力(W)(50/60Hz)3.5
風量調整2段階(弱・強)
首振り左右自動(約70°)、上下手動(0~30°)
RoHS指令(10物質対応)対応
標準消費電力料金(50Hz)0.11円/h
標準消費電力料金(60Hz)0.11円/h
お部屋の空気を循環。
エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。
直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。
風量は強・中・弱3段階切替。
環境にあわせて調節できます。
角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。
コンパクト&省スペース。
機能風量3段階調節
羽根径(Φmm)約180
色ホワイト
寸法(mm)約280×160×280
質量(kg)約1.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
風量(m3/min)50Hz/60Hz(強)23/22、(中)20/16、(弱)17/13
コード長さ(m)約1.8
モーターACモーター
消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19
首振角度(°)約90(水平から真上)
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250
風量調整強/中/弱
騒音レベル(dB(A))60以下
風速(m/min)(50Hz/60Hz)(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100
1台
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
ベルトに本体ベルトフックをかけて装着!
質量(g)127
電源USB給電にてバッテリー充電
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×63×80
連続使用時間(時間)弱:約4、中:約2.5、強:約2
風量調整3段階
充電時間(時間)約4
1個
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
ハンズフリーで使用可能な、小型の扇風機。小さくてもパワフルな送風力。
裏面のクリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、ストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして、シーンに合わせて様々なスタイルでご使用できます。
ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。
3段階の風量調節。6,000mAhモバイルバッテリーにより、強(約5~6時間)中(約7~8時間)弱(約15~16時間)の連続使用が可能。
本体充電時間は約4時間ほど。(入力2Aの急速給電)
付属のUSB(Type-C)ケーブルでパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプターなどから簡単に充電ができます。
充電残量が確認できるLEDインジケーターなど便利な機能を搭載。
ボタンひとつの簡単操作で使用も楽々。
屋内/屋外作業、アウトドア活動、野外イベント、スポーツ観戦などで大活躍。
モバイルバッテリーとしても使用が可能。本機につないで携帯電話を充電することもできます。※携帯電話を接続するケーブルは付属しておりません。
シリコンカバーで衝撃吸収。
軽量・ポータブル設計(約253g)
材質ABS/TPU
寸法(mm)98×50×102
質量(g)253
出力USB 5V/2.1A(最大)
入力USB(Type-C)5V/2.0A(最大)
風量調整ファン:3段階
充電時間(時間)約4
連続動作時間【噴射】強:約5~6時間、中:約7~8時間、弱:約15~16時間
置き場所を選ばないシンプル・オシャレなデザインの多機能ポータブル冷風扇風機。
状況に合わせて選べる3つの風
【水なしで送風】 通常の扇風機として使用。
【水を注いで涼風】 水を注いで、ひんやり自然な涼風。エアコンで乾燥した室内で、自分だけの潤いをキープ。
【超音波ONでミスト噴霧】 ミスト機能でさらに清涼感をUP。連続ミストや、リズムミスト(連続ミスト/リズムミスト)も楽しめます。夏場だけではなく、暖房で乾燥する冬場の加湿にも活躍。オールシーズン毎日使えます。連続ミスト噴霧は500mlのお水を注いで最大約10時間。補充なしで1日中楽しめます。
風量は、強・中・弱の3段階調節が可能。
上下最大120度の角度で、風向きを調整、涼しさ自在。
持ち運びに便利な程よいコンパクトサイズ。(758g)
USB給電で、PC等から手軽に電源をとることができます。お手持ちの携帯バッテリー(出力2A推奨)でも給電可能。電源のないアウトドアやウッドデッキ等のシチュエーションでもお使いいただけます。
省エネ設計なので、1時間当たり約0.11円(1Kw=27円計算)、1日8時間使用しても1円未満の電気料金と大変お財布に優しいです。
材質ABS
質量(g)758
消費電力(W)4(最大)
電源5V/1A
タンク容量(mL)ミスト用:約500
風量調整ファン:3段階
サイズ(mm)175×175×180
連続動作時間噴射:約4時間(ミスト自動OFF)
1個
¥6,190
税込¥6,809
当日出荷
折りたたみ式で収納がしやすく、いつでも簡単に卓上扇風機や縦型に変更可能です。
収納や持ち運びに便利な折りたたみ式です。
バッテリー式ですぐにどこでも使える充電式コードレス扇風機。
7200mAH高品質充電バッテリー内蔵で連続稼働3~16時間。
付属のUSBケーブルでモバイルバッテリーやパソコンなどに差し込めば、作動できます。
高さ調節と角度調整可能です。
上下角度調節180°(手動)風量4段階調節で風量は弱風、中風、強風、自然風の4段階の切り替えが可能。
左右首振り60°±5°(自動振とうヘッド)
用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに
色白
風量調整4
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×198×104
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×198×1000(伸長時)
充電電圧(V)DC5/2~4A
充電時間(時間)約4~6
風速(m/s)3.0~4.5(±0.30)
稼働時間(時間)3~16
付属品USBケーブル、リモコン
羽根枚数7枚
1台
¥7,590
税込¥8,349
当日出荷
静音 USB充電式ミニ扇風機。デザイン性の高い二つ折り、軽量コンパクト型ミラーファン。コンパクト開閉は~165°まで調整可能。使いたい角度でピタリと止まる。スタンド使いをすれば本体を30°角度を維持。バッテリー搭載でコードレス仕様 or 有線仕様のどちらも選べる。消費電力は最大約2.5Wで省エネ 。ミラーと一体化で広がる用途。収納時 約H75×W75×D30mmの手のひらサイズ。軽量72g。コードレス仕様で最長約2.5時間の連続使用。USB充電でどこでも気軽に充電ができる。収納リングで「卓上」「手持ち」「フック掛け」の3way使い。風量2段階調節。7枚羽根。カモメ羽型設計で効率よく優しい風を送ります。ホワイトボディーとペールブルーのファンの組み合わせで、清潔感がありおしゃれ。
風量2段階
羽根枚数7枚
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約75×75×30
質量(g)約72
電圧(V)USB 5.0
消費電力(W)2.5
材質ABS/ポリカーボネート
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(mAh)500
充電時間(時間)約1.5(USB充電)
連続使用時間(時間)強~約1.5/弱~約2.5
1個
¥2,790
税込¥3,069
翌日出荷
ハンズフリーで使用可能な、小型の扇風機。小さくてもパワフルな送風力。裏面のクリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、ストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして、シーンに合わせて様々なスタイルでご使用できます。ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。3段階の風量調節。6,000mAhモバイルバッテリーにより、強(約5~6時間)中(約7~8時間)弱(約15~16時間)の連続使用が可能。本体充電時間は約4時間ほど。(入力2Aの急速給電)。付属のUSB(Type-C)ケーブルでパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプターなどから簡単に充電ができます。充電残量が確認できるLEDインジケーターなど便利な機能を搭載。ボタンひとつの簡単操作で使用も楽々。屋内/屋外作業、アウトドア活動、野外イベント、スポーツ観戦などで大活躍。モバイルバッテリーとしても使用が可能。本機につないで携帯電話を充電することもできます。※携帯電話を接続するケーブルは付属しておりません。シリコンカバーで衝撃吸収。軽量・ポータブル設計(約253g)
材質ABS/TPU
寸法(mm)98×50×102
色ブラック
質量(g)253
出力USB 5V/2.1A(最大)
入力USB(Type-C)5V/2.0A(最大)
風量調整ファン:3段階
充電時間(時間)約4
連続動作時間【噴射】強:約5~6時間、中:約7~8時間、弱:約15~16時間
入数1個
1個
¥5,590
税込¥6,149
翌々日出荷
超コンパクト収納!
羽根が外せてお手入れラクラク!
無段階高さ調節(約48~94cm)で様々なシーンで活躍!
全ての操作が出来るフルリモコン付き
左右自動首振り機能
手動上下角度調節
バッテリー内蔵でどこにでも持ち運んで使える!
大容量8000mAhバッテリーで最大15時間の運転が可能!
風量4段階調節+リズム運転
便利なオフタイマー付き(最大1.5時間)
充電用USBケーブル付き
ハネ径(cm)20
色ホワイト
羽根枚数5枚
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×252×485~935
質量(kg)1.6
最大電力(W)12
風量調整4段階
リモコン○
左右首振○
上下角度調整○
切タイマー○
リズム風○
1台
¥11,900
税込¥13,090
3日以内出荷
扇風機クリップタイプは、便利なクリップ付きで様々な場所に取り付け可能で、首振り機能により広範囲に風を届けます。充電式でコードレス使用が可能なため、持ち運びが容易で使い勝手抜群です。オフィスやデスク、寝室、アウトドア、車内やベビーカーなど様々な場所で活躍します。
用途クリップ式で、どこでも快適に。
付属品USBケーブル
風量調整3段階
動作時間2~5時間
バッテリー容量(mAh)1200
懐かしさを感じるレトロなデザインの卓上扇風機です。風量は3段階調整可能で、左右スイング、上下角度調整が可能です。
用途風情のある可愛い扇風機で熱中症対策に。
付属品充電ケーブル(type-C)、取扱説明書
電源(V)DC5/1.5A
角度(°)(左右スイング)約90
定格消費電力(W)6
風量3段階:弱、中、強
バッテリーリチウムイオン電池3600mAh、3.7V、13.32Wh
保証期間6ヶ月
使用環境温度(℃)0~40
充電時間(時間)約8
充電方式USB TYPE-C
使用時間(時間)(約)弱:12、中:6、強:3.8
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約170×275×130
上下角度調節約60°
1台
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
夏を涼しく、美しく。ハンズフリーで使えるミラー付きミニファンです。裏面のミラーが、外出先でもちょっとした身だしなみを整えるのに便利。首に掛けても卓上ファンとしても使えて、シーンに合わせて活躍します。
用途身だしなみチェックに便利なミラー付き。外出先でもメイクやヘアスタイルをさっと確認できます。真夏の身だしなみチェックにぴったりです。 。付属のネックストラップで首に掛けて、ハンズフリーで使えます。両手が塞がっているときや日傘をさしているときに活躍します。 。スタンドを立てて卓上ファンとしても使えます。外出時は首にかけて涼しさを持ち運び、屋内では机に置いて快適に。シーンに合わせた使い方が魅力です。 。好みに合わせて3段階(弱・中・強)の風量調節ができます。 。電源ON/OFFはボタンを1秒間長押し。バッグの中での誤作動を防ぐので、持ち運びの際も安心です。 。異物が羽根に挟まると停止し、取り除くと動作を再開。自動安全OFF設計です。 。USB Type-C(TM)ポートから充電が可能。付属のケーブルで、AC充電器やノートパソコンから充電できます。 。※本製品にAC充電器は付属しておりません。別途ご購入またはご用意ください。 。充電中は赤、作動時は緑に光る、便利なお知らせランプ付きです。 。過充電・過放電を防ぐ安心の回路設計です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
付属品ネックストラップ×1本(長さ:60cm~90cm)、給電用USBーA ー USB TypeーC(TM)ケーブル×1本(約80cm ※コネクター部含まず)
質量(g)約150※本体のみ
消費電力(W)2
電源充電式リチウムイオン電池
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約81×78×54
保証期間1年間
風量調整3段階(弱・中・強)
充電時間(時間)約3.5
バッテリー容量(mAh)2000
連続動作時間約4.5時間~約12.5時間(満充電時) ※風量の強弱によって変化します。
定格入力5V/1.5A ※本製品を充電しながら使用する際は、1.5A以上の出力があるAC充電器をご使用ください。
6wayで使える薄型ハンディファン。薄型なのでポケットにも鞄にも入るサイズ感。ミラーのサイズ:約6.5×5.5cm。誤作動防止:長押しON/OFF
用途熱中症対策、外出時のおともに。小型扇風機 ネックファン ミラー 鏡 大容量 薄型 2500mAh モバイルバッテリー 卓上 軽量 かわいい 静音
セット内容本体、充電用ケーブル(Type-C)、ストラップ、ストラップパーツ×2、取扱説明書兼保証書(USB-ACアダプタは付属しておりません)
材質ABS、ポリプロピレン、ガラス
質量(g)155
充電時間約3-4時間(充電環境により異なります)
保証期間6か月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.8×2.5×15.9
風量調整5段階(4段階+リズム風)
内蔵電池リチウムイオンポリマー (2500mAh)
定格入力DC5V 1A
レトロ可愛い懐かしのあの扇風機。祖父母の家にあったような、昭和世代には懐かしいアンティークな見た目です。風量スイッチが押しボタン式なのも再現度が高いです。レトロスタイルな外観・自動首振り機能・風量3段階「弱・中・強」 ・USB充電式で繰り返し使える! (type-cで給電)
付属品USBケーブル(TypeーA to TypeーC)
質量(g)約410
消費電力(W)3
コード長さ(m)約1.2
連続使用時間(時間)【弱】約13【中】約8【強】約4
風量調整3段階(弱・中・強)
充電時間(時間)約8.5(満充電)
バッテリー容量(mAh)3600
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×130×280
1台
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
コンパクトに収納できてバックに入れて持ち運びも可能。スタンドで高さ調節可能。充電式だから屋内だけでなく、屋外でも使えて利用シーンが増える
用途電源のない場所に。屋内でも、屋外でも。夏物家電 季節家電 空調家電 家電 軽量 3枚羽根 風量調節 USB リズム風 タイマー 省エネ エコ eco 節電 節約 コンパクト コードレス スリム リビング DCファン DCリビング扇風機 DC扇風機 DCサーキュレーター
色ホワイト
質量(g)946
電源DC5V/2A
ハネ径(cm)15
羽根枚数3
モーターDCモータ
バッテリーリチウムイオン電池3.7V/7200mAh
保証期間メーカー:1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)折りたたみ時:19.7×19.7×9.3、最長時:19.7×19.7×100
風量調整4段階(弱/中/強/自然風)
充電時間(時間)約5.5
首振り手動式(上下)
使用時間(時間)約5-23(満充電時)
回転角度(°)上下180
1台
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
扇風機クリップタイプは、充電式でどこでも持ち運びが可能です。クリップで様々な場所に取り付けることができ、リモコン操作で離れた場所からでも簡単に風量やモードを調整できます。無段階風量調整機能により、微風から強風まで自分好みに細かく調節が可能です。また首振り機能により広範囲に風を届けます。この充電式扇風機は、オフィスやデスク、寝室、アウトドア、車内やベビーカーなど様々な場所で活躍します。
用途リモコンで快適操作、クリップ式でどこでも涼風に。
付属品リモコン、USBケーブル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×162×230
風量調整無段階
動作時間3~12時間
バッテリー容量(mAh)4000
フローナファン 携帯扇風機は、電池残量がわかりやすいディスプレイ付きの携帯扇風機です。冷却プレートが肌に触れた瞬間、ひんやり-26℃の体感を感じます。冷却モードを使用すると冷却プレートに触れた涼しい風が感じられます。
用途夏の外出、熱中症対策に。
寸法(mm)52.3×54.3×高さ165.8
色ラベンダードリーム
質量(g)185
入力DC5V/1A
充電時間約5時間
風量調整5段階、100段階風量調整
バッテリー容量(mAh)4800(最長21時間連続使用可能)
充電方式USB充電(Type-C) 充電中は数字が点滅します。満充電で100が表示されます。
1台
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
【アウトドアでも、暮らしの中でも、快適な風をいつも身近に】。コンパクト&コードレスだから、どこへでも手軽に持ち運べる・持ち出せる。付属のアタッチメントで、脱衣所や寝室、車内など使える場所がさらに広がる。満充電で最大30時間使えて、緊急時はモバイルバッテリーとしても使える。1・2・4・6時間の4段階に設定できるON/OFFタイマー機能付き。やさしく静かな微風から、パワフルな強風まで、風量調節は6段階。
セット内容本体、USB電源アダプター、USBケーブル、ハイプユニット、クリップユニット、リモコン(テスト電池付き)、アロマケース(フェルト3枚付き)、取扱説明書(保証書)
質量(kg)本体のみ:0.8、パイプユニット/クリップユニット:0.3、パイプユニット/クリップユニット取付時:1.1
電源(V)(本体)直流5、(USB電源アダプター)AC100、50/60Hz
消費電力(W)12(最大)、0.85(最小)、5.5(充電のみ時)
ケーブル長(m)USB:0.8
連続使用時間(時間)最大30
風量6段階
バッテリーリチウムイオン電池(8000mAh)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:22×22×20、パイプユニット取付時:24.5×24×20.5、クリップユニット取付時:29×23×19
充電時間(時間)約4.5
テント内の蒸し暑さや夜間の暗さを一度に解決してくれる、三脚付きの吊り下げファンです。羽根付きのパワフル送風で、4段階の風量調整が可能。さらに3段階の明るさ切替LEDライトとしても活躍し、夜のキャンプや車中泊を快適にサポートします。7200mAhの大容量バッテリーを搭載しているので、長時間の使用も安心。吊り下げ・置き型の両方に対応し、付属のリモコンで離れた場所からも操作可能。アウトドアをより快適で快適な時間に変えてくれる頼れる一台です。
用途キャンプでの送風、照明の2way使用に。
付属品USBケーブル、マニュアル、三脚、リモコン、固定具
色ホワイト
質量(g)368
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×90×136
風量4段階
バッテリー容量(mAh)7200
明るさ3段階
定格入力5V-1.6A
1台
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
フローナファン 携帯扇風機は、電池残量がわかりやすいディスプレイ付きの携帯扇風機です。冷却プレートが肌に触れた瞬間、ひんやり-26℃の体感を感じます。冷却モードを使用すると冷却プレートに触れた涼しい風が感じられます。
用途夏の外出、熱中症対策に。
寸法(mm)52.3×54.3×高さ165.8
色スカイデイ
質量(g)185
入力DC5V/1A
充電時間約5時間
風量調整5段階、100段階風量調整
バッテリー容量(mAh)4800(最長21時間連続使用可能)
充電方式USB充電(Type-C) 充電中は数字が点滅します。満充電で100が表示されます。
1台
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
PD対応でどこでも使えるDCモーター搭載リビング扇風機。リズム風、おやすみモード、左右自動首振り機能、チャイルドロック、8時間自動OFF機能搭載
用途熱中症対策、空気の循環などに。リビング扇 省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング 子供部屋 シンプル おしゃれ 事務所 オフィス 休憩室 部屋 家 カフェ 飲食店
付属品ACアダプタ、Type-C USBケーブル
質量(kg)2.5
消費電力(W)16
出力【アダプター】USB-C 5.0V-3.0A / 9.0V-2.22A / 12.0V-1.67A、合計【アダプター】20.0W (Max)
電源コード(m)約1.6
風量7段階
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35.5×64.5-83
入力電源【アダプター】100-240V(50/60Hz)/0.6A(Max)
1時間あたりの電気代目安(円)約0.5円
首にかけて両手を自由に使える扇風機。ポケットにも収納できるコンパクトサイズ。首への負担が少ない軽量約180g。くるくる巻いて長さを調節可能。風量は3段階で調節可能。髪を巻き込まない安全な羽根なしタイプ。丸めて収納できる付属ケースはカラビナ付きなのでカバン等に付けて持ち運べます
用途首掛け扇風機 ネックファン 羽根無し扇風機 おりたたみ 軽量 コンパクト くるくるネックファン 可愛い USB おしゃれ
付属品本体、USBケーブル(Type-C)、収納ポーチ、取扱説明書兼保証書
材質ABS、シリコン
質量(g)180
連続使用時間約1.5-6時間(選んだ風量により異なります)
風量3段階切り替え可能(弱・中・強)
充電時間約3時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.8×5.9×4.2(収納時)
内蔵電池リチウムイオンポリマー電池 1600mAh
フローナファン 携帯扇風機は、電池残量がわかりやすいディスプレイ付きの携帯扇風機です。冷却プレートが肌に触れた瞬間、ひんやり-26℃の体感を感じます。冷却モードを使用すると冷却プレートに触れた涼しい風が感じられます。
用途夏の外出、熱中症対策に。
寸法(mm)52.3×54.3×高さ165.8
色クラウドホワイト
質量(g)185
入力DC5V/1A
充電時間約5時間
風量調整5段階、100段階風量調整
バッテリー容量(mAh)4800(最長21時間連続使用可能)
充電方式USB充電(Type-C) 充電中は数字が点滅します。満充電で100が表示されます。
1台
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
クリップ付き卓上小型扇風機、ファンは360度回転可能。3段階の風量調節機能でお好みの風量と角度調節ができます。USB充電式で長時間使用が可能です。
仕様USB充電式
材質ABS/PP
寸法(mm)163×123×64
色ブラック
質量(g)約196
羽枚数3
入力DC5V1.0A(Max)
機能クリップ/卓上置
ファン径(cm)11
風量調整3段階
角度調節360°
1個
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
・マキタ製18Vバッテリー対応(対応品番:BL1860B・BL1850B・BL1850・BL1840・BL1830B・BL1830
・着脱式だから、対応予備バッテリーがあれば長時間使用可能
・軽量ボディで持ち運びに便利
・別売りのACアダプター(品番:ZC15-2B)で、コンセントに繋いで使用も可能
・USB出力口付き:スマホなどUSB端末に充電可能
用途空気の循環や扇風機、送風機として
セット内容本体、保証書、取扱説明書
材質ABS、鉄
寸法(mm)約310×280×305
質量(kg)約1.77(本体のみ)
消費電力(W)ライト:1、扇風機:20
対応マキタ社製バッテリー18V【型番】BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830 (3.0Ah)
発光色昼光色(6000K±5%)
風速(m/s)最大風速5.5m/S、最小風速3.0m/S
連続使用時間(時間)(※18V 3Aバッテリー使用時)最大風量時:約2.7/最小風量時:約12
風量最大風量10.4m3、最小風量5.65m3
角度調整範囲前後360度
作業温度範囲(℃)-10~50
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP20(※非防水仕様の為、冠水や浸水の恐れの場所でのご使用はやめてください。)
USB出力:USBポート1個 5V/1.5A
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
PD対応でどこでも使えるDCモーター・節電センサー搭載リビング扇風機。節電センサー搭載:温度を設定することで室温に応じて自動で運転や停止をおこないムダな電力を使わず節電運転をします。リズム風、8時間自動オフタイマー、節電センサー、左右自動首振り搭載。リモコン付き
用途熱中症対策、空気の循環などに。リビング扇 省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング 子供部屋 シンプル おしゃれ 事務所 オフィス 休憩室 部屋 家 カフェ 飲食店
付属品ACアダプタ、Type-C USBケーブル
質量(kg)2.6
消費電力(W)19
出力【アダプター】USB-C 5.0V-3.0A / 9.0V-2.22A / 12.0V-1.67A、合計【アダプター】20.0W (Max)
電源コード(m)約1.6
風量10段階
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35.5×64.5-83
入力電源【アダプター】100-240V(50/60Hz)/0.6A(Max)
タイマー【入タイマー】1-8時間【切タイマー】1-8時間
温度設定3段階(24/26/28度)
取扱説明書(2.3MB)
1時間あたりの電気代目安(円)約0.6円
1台
¥9,098
税込¥10,008
4日以内出荷
置くだけで充電可能なワイヤレス充電式のコードレス扇風機。
2500mAhバッテリーを内臓し、フル充電時において最大14時間の使用が可能。
低騒音ながらファンの回転は通常のコードレス扇風機より速い。
らせんを描きながら直線状に空気が動くエア・サーキュレーター構造。
電源ボタン一つで操作できる4段階風量調節機能を持ち、最大風量時は約4.5m先まで風が届きます。
モーターには省エネ・低騒音の高性能「BLDモーター」を採用。
本体カバーはワンタッチで取り外せて、お手入れもラクラク。
充電クレドールに置いたままでも使用可能で、固定のサーキュレーターとして室内の空気を動かし、冷暖房効率を上げることができるので、冷暖房費の節約にも役立ちます。
仕様搭載モーター/BLDCモーター(省エネ・低騒音タイプ/超微風モード13dB~)
付属品取扱説明書(兼保証書/1年間)、USBケーブル、充電クレドール、本体同カラーハンドストラップ
質量(g)約165
消費電力(W)4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×207×36
機能エア・サーキュレーター機能、4段階風量調整機能(超微風・微風・弱風・強風)、電源ボタン2秒長押しOFF、バッテリー充電・残量LED表示(充電ケーブルを繋げるか充電クレドールに置いた場合に表示)
バッテリーLi-ion18650-3.7V
風量調整○
充電時間(時間)フル充電時間/約3(5V/1A)、充電回数/1000回以上
入力電流(A)DC5V 1(Max)
バッテリー容量(mAh)2500
稼働時間(時間)14(超微風)~3(強風)
パステルカラーと可愛いデザインが大好きなあなたにぴったり!丸みのあるフォルムとクリアな羽根が特徴の、おしゃれな折りたたみハンディファンが登場。小さなバッグにもすっぽり収まるから、毎日のお出かけがもっと軽やかに。5段階の風量調整ができるので、そよ風のような優しい涼しさから、しっかりとした送風まで、シーンに合わせて快適さを選べます。1200mAhのバッテリーは2時間以上の充電で、最大約5.5時間の使用が可能。パステルカラーで彩られたこのファンで、暑い日も可愛く、快適に過ごしませんか?
用途パステルで彩る、私だけの涼しさ。クリアな羽根が可愛い、折りたたみハンディファン。
付属品USBケーブル、ストラップ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×123×20
入力(電圧/電流)DC5V=1A
バッテリー電圧(V)3.7
風量調整5段階
充電時間(時間)2以上
バッテリー容量(mAh)1200
使用時間(時間)約2~5.5
キャンプやアウトドアをもっと快適に!どこにでも吊り下げて使えるポータブルファンが登場。手のひらサイズながら、3段階のパワフルな風量で、テント内を涼しい空間に変えます。さらに、3段階の明るさ調整が可能なライト機能も搭載しているので、夜間のランタン代わりとしても活躍。付属のUSBケーブルで手軽に充電でき、ワイヤレスリモコンで離れた場所から操作できるのも嬉しいポイント。3枚の羽根が付属しているので、しっかりとした送風能力を発揮します。自然の中で涼しく、明るく、快適な時間を過ごしたい方にぴったりのアイテムです。
用途吊り下げOK、リモコン付き多機能ファンで、アウトドアをもっと快適に。
付属品USBケーブル、リモコン(白)、羽根3枚
色ホワイト
電力(W)(動作)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×85×90
入力電圧/電流:最大5V-1A
風量3段階
バッテリー容量(mAh)3600
ライト機能3段階
1台
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
5WAY USB充電式マグネットクリップ扇風機
用途使い方いろいろ!卓上・マグネット・クリップ・壁掛け・吊り下げ。様々な用途でお使い頂けます。
付属品USBケーブル
質量(g)450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×125×175
連続使用時間(時間)約3.8~24
風量1(自然風)→2(弱)→3(中)→4(強)→5(切)
バッテリーリチウムイオン電池3.7V 4000mAh 入力5V 1.5A MAX
充電時間(時間)約3
取扱説明書(66.68MB)
通勤でもアウトドアでも、バックにすっぽり収納。充電式ハンディーファン
用途どこでも好きな時に涼しい風を送ります。
付属品USBケーブル、ストラップ
質量(g)130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74×39×144
連続使用時間(時間)約5~24
風量5段階
バッテリーリチウムイオン電池3.7V 7200mAh 入力5V 2A MAX
充電時間(時間)約4~5
取扱説明書(3.99MB)
組立不要、PD対応の電源機器使用可能で電源スペースのない場所でも使えます。PD対応電源機器があれば非常時、災害時にも使えて備えにもなります。Wタイマー【切】1/2/4h 【入】2/4/6h(3段階)、リズム風、おやすみモード、衣類乾燥運転、8時間オートOFF機能、上下左右自動首振り、表示部減光機能、DCモーター搭載。上下首振り角度調節3段階:30/60/90度。左右首振り角度調節3段階:40/70/100度
用途扇風機 DCモーター dc扇風機 PD対応 上下左右首振り 静音
その他電気代目安:約0.6円(50/60Hz)(1時間あたり)
付属品ACアダプタ、USB-Cケーブル、リモコン
質量(kg)3
出力(W)ACアダプタ合計:36
消費電力(W)20
出力ACアダプタ:USB-C DC5V/3A , 9V/3A , 12V/3A , 15V/2.4A , 20V/1.8A
コード長さ(m)電源:約1.6
羽根(Φmm)230径 7枚
入力ACアダプタ:AC100-240V(50/60Hz)、本体:20W/0.9A(本体は入力のみ)
風量8段階
保証期間メーカー:1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×72-85
取扱説明書(0.6MB)
「FAN C」の「C」は「コンパクト」の略。約3m先まで届く強力な風(最大風量時)。ヘッドは直径5.5cmで、カバンの隙間やポケットにも入り、片手で使うことも可能。バッテリー容量は2500mAhで大容量。コードレスで最大14時間使うことができる。アウトドアなど長時間の外出時でも安心。表に7枚、裏に5枚、計12枚の羽根が付いたデュアル構造。最大風量で約3m先まで届く強力な風。専用のスタンド付きなので、デスクに立たせることも可能。ふとしたタイミングで落として破損しないよう、ハンドストラップ付き。タイプC充電式で、充電しながらも使用可能。風力は4段階。
セット内容本体、取扱説明書(保証書付き)、USB TYPECケーブル、スタンド、ストラップ ※ACアダプタは付属しておりません。
質量(g)約135
消費電力(W)最大4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約57×40×152
入力DC5V1.0A(Max)
バッテリーLiion
風量調整4段階
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)2500
充電方式TYPE C充電
使用時間(時間)約3~約14(Max)
4000mAh大容量バッテリーを内蔵し、フル充電時においてはコードレスで最大20時間の使用が可能。
エア・サーキュレーター機能(45度角度調整可能)・4段階風量調節機能を持ち、最大風量時は約8m先まで風が届きます。
モーターには強力ながら省エネ・低騒音の「BLDモーター」を採用。
また、第三世代メインボードスマートICを搭載。
本体カバーはワンタッチで取り外せて、水洗いができるのでお手入れもラクラク。
充電しながらの使用も可能なので固定設置の扇風機としても手軽にご使用いただけ、また、一年中使えるので冷房・暖房と併用することで部屋中の空気を循環させ、省エネ効果があります。
グッドデザイン賞、デザインアワード2019受賞商品。
仕様搭載モーター/BLDCモーター(省エネ・低騒音タイプ/13dB~)、第三世代スマートマザーボード搭載
付属品取扱説明書(兼保証書/1年間)、USB充電ケーブル
質量(g)約460
消費電力(W)5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×268×131
バッテリーLi-ion3.7V
風量調整○
充電時間(時間)フル充電時間/約4(5V/1.2A)、充電回数/1000回以上
入力電流(A)DC5V 1.2(Max)
バッテリー容量(mAh)4000
上下角度調整○
切タイマー○
1
2
3
次へ
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。