絞り込み
ブランド
- 古河薬品工業
- ダイニチ工業(35)
- アイリスオーヤマ(33)
- TEKNOS(28)
- YAMAZEN(山善)(22)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](17)
- 桐灰(13)
- オンダ製作所(13)
- ダイケン(8)
- 静岡製機(7)
- トヨトミ(7)
- オカモト(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- ホンマ製作所(5)
- TOPLAND(5)
- エステー(4)
- UYEKI(4)
- マルカ(4)
- ユーザー(4)
- 小林製薬(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

ホームタンク専用灯油水抜剤
古河薬品工業(56件のレビュー)¥289~税込¥318~1本(200mL)ほか当日出荷灯油ホームタンクに溜まった水分を取り除いてトラブル防止! ホームタンク内の水分を特殊溶剤の力により灯油中に溶解させて燃焼するので、点火不良・燃焼不良・タンク内のサビ・水分凍結による目詰まり等の様々な燃焼器具のトラブルを未然に防ぎ、長持ちさせます。用途灯油を燃料とする燃焼器具の屋外・屋内ホームタンク、地下タンク。RoHS指令(10物質対応)対応
住宅用凍結防止剤 凍ランブルー
古河薬品工業(12件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本(20L)ほか翌々日出荷から7日以内出荷KYK住宅用凍結防止剤(凍ランブルー)は、人体やペットに対して毒性の少ない成分を使用した、一般家庭向けの凍結防止剤です。化粧品にも使用されている毒性の少ない、グリセリンとエタノールを主成分としていますので、色々な用途で安心してご使用いただけます。生分解性が優れており、排水の有害物質汚染や土壌汚染を引き起こさない環境にやさしい製品です。不凍効果に優れ、希釈により-10℃~-55℃まで幅広く対応します。金属に対して防錆性があり、ゴムやプラスチックに対しても悪影響がありません。用途トイレ・排水トラップの凍結防止・玄関・ドア等の凍結防止凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉-12<40/60>,-17<50/50>,-25<60/40>,-35<70/30>,-45<80/20>,-55<100/0>RoHS指令(10物質対応)対応
凍結防止剤 メタブルー
古河薬品工業(39件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1本(20L)ほか翌々日出荷から7日以内出荷マイナス60℃まで凍らない極寒地対応の凍結防止剤です。 使用地域の気温に合わせて希釈が可能なので経済的です。 爽やかなシトラスミントの香料と除菌剤を配合。凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉-15<40/60>、-21<50/50>、-27<60/40>、-43<80/20>、-60<100/0>混合比(凍結温度:-15℃)原液:水=40%:60%、(凍結温度:-21℃)原液:水=50%:50%、(凍結温度:-27℃)原液:水=60%:40%、(凍結温度:-43℃)原液:水=80%:20%、(凍結温度:-60℃)原液:水=100%:0%RoHS指令(10物質対応)対応