こたつコード3mMETRO(2件のレビュー)当日出荷
シンプル設計で、みんなが使いやすいこたつコード。
用途こたつの取替え用コードとして。メトロ METRO 暖房 コタツ替え用 炬燵 取替用 取り替え用 電源コード こたつコード 電子コントローラーコード長さ(m)3
こたつ用取替えヒーター ハロゲンヒータータイプMETRO(2件のレビュー)当日出荷
ハロゲンヒーターなので、立ち上がりが早く速熱速暖性に優れています。電力自動制御なので、こたつ内部の温度を快適に保ちます。ファン付でも41mmの薄型設計です。本体には温度ヒューズ、電源コードには電流ヒューズを内蔵し、安全性の高い安心設計です。29×29cm、29×33cmの木枠内サイズのこたつに取り付け可能です。
用途こたつ用。付属品ヒーター取付用化粧ビス4本トラスコ品番553-7691幅(mm)290高さ(mm)41奥行(mm)290電源(V)単相100電源コード(m)3消費電力(W)(50/60Hz)600適合サイズ(cm)最小60×60×34、最大180×90×34
こたつ用 ヒーターユニット 石英管ヒーター 510WMETRO5日以内出荷
コタツ用取り替えヒーター
4.1cmの薄型設計
あったか~いワイド設計
ドライバー1本で取替できる
二重の安心構造(温度ヒューズ・電流ヒューズ)
温度制御:可変式サーモスタット
コード:電源スイッチ付き丸打ちコードタイプ3m(MSU-501HTのみ自動切タイマー搭載)
消費電力量(1時間あたり):(強)約170Wh、(弱)約80Wh
ヒーター取付け木枠内サイズ:29×29cm、29×33cm共用
温度調節:温調ツマミ無段階
ファン/モーター:プロペラファン、誘導電動機
用途交換用、取替え用に。ユニットヒーター こたつ 電気暖房 コタツ こたつヒーター交換 炬燵 火燵質量(kg)1タイプタイマー機能あり消費電力(W)510電源AC100V(50/60Hz)ヒーターU字形石英管ヒーター温度制御可変式サーモスタット保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.11時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.3円、(弱)約2.5円
『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります