絞り込み
サイズ
  • L(3)
  • LL(4)
  • M(2)
  • S(1)
粉有無
  • 粉なし(4)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(2)
機能
  • 機能伸縮性・柔軟性(3)
  • 機能抗菌・防カビ(1)
  • 機能耐久性(1)
  • 機能耐切創・耐突刺(2)
  • 機能耐摩耗性(2)
  • 機能耐薬品(4)
  • 機能通気性・透湿性(1)
  • 機能静電気防止(1)
厚さ(mm)
  • 0.07(1)
  • 0.1(1)
  • 0.11(1)
  • 0.19(1)
  • 0.22(1)
  • 0.95(1)
材質
  • ニトリルゴム(4)
  • ネオプレンゴム(2)
  • 天然ゴム(1)
ニトリルゴム・ネオプレンゴム・天然ゴム
入数
  • 1(1)
  • 50(2)
  • 100(2)
1・50・100
エンボス加工
エンボス加工
内エンボス(1)
エンボス加工
外エンボス(1)
エンボス加工
指先エンボス(2)
内エンボス・外エンボス・指先エンボス
全長(cm)
  • 24(2)
  • 28(1)
  • 28.5(1)
  • 36(1)
24・28・28.5・36
規格
  • EN準拠
  • ASTM準拠(8)
  • Chemo対応(1)
  • FDA(2)
  • ピンホール試験(AQL1.5)(9)
  • 食品衛生法適合(55)
中指長(cm)
  • 9~10未満(2)
9~10未満
手のひらまわり(cm)
  • 22~23未満(1)
  • 24~(1)
22~23未満・24~
手の平幅(cm)
  • 9~10未満(1)
  • 10~11未満(2)
  • 11~12未満(1)
9~10未満・10~11未満・11~12未満
ブランド
  • アンセル(2)
  • アズワン(1)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(1)
  • ピグ(1)
  • MAPA(1)
  • Ansell(1)
アンセル・アズワン・VIOLAMO(ビオラモ)・ピグ・MAPA・Ansell
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
使いきり手袋は、汚れが落ちにくい物を扱う作業をする時や、手先を使って細かい作業をする時に手軽に使える手袋です。ビニール製やゴム製など、素材によって手へのフィット感が違うため、使用する場面に合わせて選ぶといいでしょう。直接手で触ることを避けるために利用する場合、着脱が簡単なビニール製が便利で、指先を使う作業の場合は素手の感触に近いゴム製が適しています。一般的に手に入りやすい使いきり手袋はビニール製が多く、箱に入っていて必要な時に引き出して使えるため、家でDIYをするときにも便利です。ペンキやスプレーで塗装作業する場合にも、薄手の使いきり手袋なら汚れを気にせず使うことができます。
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670 アンセルニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670アンセル(11件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(100枚)
当日出荷
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など全長(cm)24材質ニトリルゴムブルー厚さ(mm)0.11規格ASTM準拠、EN準拠、FDA、ピンホール試験(AQL1.5)、食品衛生法適合機能伸縮性・柔軟性/抗菌/耐久性/耐切創・耐突刺/耐薬品/静電気防止粉有無粉なし入数(枚)100加工指先テクスチャー処理RoHS指令(10物質対応)対応耐透過性【EN ISO 374-1:2016】Type B(JKT)
ネオプレンゴム使い捨て手袋マイクロフレックス アンセルネオプレンゴム使い捨て手袋マイクロフレックスアンセル(11件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(50枚)
当日出荷
JIS T 8116適合品です。耐溶剤性能のある外側、耐酸性のある中間層、着用が容易な内側の3層構造からなる手袋です。素手感覚での作業が可能な薄手手袋です。柔らかい素材と人間工学に基づいたデザインにより、柔軟性とフィット感に優れています。シリコーンフリー配合(加工)です。
用途メンテナンス作業、石油化学製品の取扱、サンプル採取、研究室処理など。全長(cm)28.5材質ネオプレンゴム、ニトリルゴムグリーン厚さ(mm)0.19規格EN ISO 374-1:2016 TypeA JKLOPST、EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能)機能耐薬品性粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス入数(枚)50RoHS指令(10物質対応)対応
ビオラモニトリルグローブ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモニトリルグローブVIOLAMO(ビオラモ)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
粉有無粉無エンボス加工指先エンボス関連資料(30.56MB) (0.52MB)
蒸れ防止グリップ手袋 MEGAMAN N26088シリーズ アズワン蒸れ防止グリップ手袋 MEGAMAN N26088シリーズアズワン
4,653税込5,118
1箱(50枚)
当日出荷
内側は天然繊維が植毛されており、蒸れを防いで長期間の使用でも快適な着け心地です。ラテックスフリーのニトリル製で耐摩耗性を持ち、破れにくくなっています。全面にグリップ加工されているため、小さな部品や滑りやすい物の取り扱いに向きます。廃棄物管理や衛生管理、組み立てなどにも使用可能です。
全長(cm)約28.0材質ニトリル(裏毛/コットン繊維(Hydrex(R)))ブラック厚さ(mm)0.22規格耐切創レベル2(EN388・2003)機能通気性、耐摩耗性、内側に天然繊維を植毛しており蒸れを防ぐエンボス加工全面エンボス入数(枚)50
ウルトラニトリル厚手手袋 Ultranitril 381 MAPAウルトラニトリル厚手手袋 Ultranitril 381MAPA
1,998税込2,198
1双
翌々日出荷
非常に柔軟で、裏地が綿のニット生地になっているため着け心地が良好です。表面にエンボス加工が施されているため滑りにくく、濡れたものを取り扱う際に便利です。厚手で耐摩耗性に優れています。(EN388:2016耐磨耗性レベル3)
仕様左右別材質ニトリルゴム、綿(裏地)厚さ(mm)0.95全長(mm)360サイズXL規格EN 388:2016 3111A、EN374 Type A AJKLOPT入数(双)1機能柔軟、耐摩耗性アズワン品番4-2516-03関連資料(0.92MB)エンボス加工表面エンボス
トライライツ ピグトライライツピグ
9,998税込10,998
1箱(100枚)
当日出荷
天然ラテックス、ネオプレン、ニトリル混合素材の、耐水性パウダーなし使い捨てグローブです。やわらかく、耐薬品性があり、丈夫です。薬品のしぶきと微生物に対して有効です。手袋の表面は、塩素で殺菌処理されています。ロールされたそで口は着脱の際、薬品が侵入するのを防ぎます。適度な厚みはすぐれた耐久性と高い感度を得られます。
用途電子部品の取扱い、簡易的な組立作業、研究作業。食品加工作業、仕分け作業、細かな製品を扱う作業。簡易的なメンテナンス作業。材質天然ラテックス、ネオプレン、ニトリルの混合素材規格FDA(米国食品医薬局)21CFR、170-199、欧州規格 EN420、374-2(微生物からの保護、低レベルの薬品保護)
手袋 ポリクロロプレングローブ パウダーフリー NEOTOUCH 25-201(Long Size) Ansell手袋 ポリクロロプレングローブ パウダーフリー NEOTOUCH 25-201(Long Size)Ansell
63,980税込70,378
1セット(10個×100枚)
4日以内出荷
クロロプレングローブ独自のクロロプレンブレンドはアレルギー対策の決定版であり、より優れた耐薬剤性を提供します。ほとんどの酸やアルコールに対して優れた耐薬品性湿気や乾燥した環境でも滑りにくいネオプレン製なので、皮膚への刺激を軽減し1型アレルギー反応のリスクを軽減内面をポリウレタンコーティングしているので脱着しやすい上腕部を保護するロングタイプAQL1.5AQL(AcceptableQualityLevel)とはAQLとは統計学的に十分な数量の抜き取り検査を実施した際にピンホールが発見される商品の場合(%)を表します。Microflex(R)ブランド手袋に対しては下記3段階のAQL検査(気密性検査)により厳重に品質検査が行われています。検査方法1各グローブを空気で膨らませることによる気密性検査21リットルの水を用いた水密性検査3持続的な圧力負荷によるリーク検査また、検査用手袋および外科用手袋におけるAQLの上限はそれぞれ2.5(%)、1.5(%)とされています。Microflex(R)ブランド手袋はこれらの基準をクリアしており、安全性については自信を持ってお勧めできる高品質手袋です。
仕様●パウダーフリーノンラテックス耐薬品性ロングスリーブAQL:1.5●Testing Method NeoTouch(R) 25-201 Length(mm)ASTM D3767, EN420 285 AQL ASTM D5151 1.5 Palm Thickness(mm)ASTM D3767, EN420 0.13 Finger Thickness(mm)ASTM D3767, EN420 0.16 Tensile Strength Before Aging ASTM D412 >14 After Aging >18 Elongation Before Aging ASTM D412 >700 After Aging >600材質ネオプレン規格AQL1.5、EN1149機能耐薬品粉有無パウダーフリー
使いきり手袋