絞り込み
ブランド
  • Ansell
  • モノタロウ(14)
  • アズワン(76)
  • エブノ(70)
  • RS PRO(69)
  • ミドリ安全(67)
  • リーブル(66)
  • エスコ(65)
  • 宇都宮製作[手袋](65)
  • TRUSCO(49)
  • ダンロップ ホームプロダクツ(41)
  • 東京パック(33)
  • ファーストレイト(33)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(31)
  • cotta(30)
  • アンセル(28)
  • TGK(東京硝子器械)(23)
  • エステー(21)
  • グローブマニア(川西工業)(19)
  • エフピコ(18)
  • オカモト[安全靴・作業靴](16)
機能
  • 機能耐溶剤(1)
  • 機能耐薬品(1)
サイズ
  • L(3)
  • LL(1)
  • M(3)
  • S(3)
  • SS(2)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラック(2)
粉有無
  • 粉なし(5)
厚さ(mm)
  • 0.11(2)
  • 0.12(1)
  • 0.15(2)
  • 0.198(1)
  • 0.2(1)
0.11・0.12・0.15・0.198・0.2
入数
  • 100(2)
  • 500(1)
100・500
材質
  • ニトリルゴム(3)
  • ネオプレンゴム(3)
ニトリルゴム・ネオプレンゴム
エンボス加工
エンボス加工
内エンボス(2)
エンボス加工
外エンボス(1)
内エンボス・外エンボス
全長(cm)
  • 24(1)
  • 24.5(2)
  • 28.5(1)
24・24.5・28.5
規格
  • ASTM準拠(1)
  • EN準拠(1)
  • ピンホール試験(AQL1.5)(1)
ASTM準拠・EN準拠・ピンホール試験(AQL1.5)
中指長(cm)
  • 7~8未満(2)
  • 8~9未満(2)
  • 9~10未満(2)
7~8未満・8~9未満・9~10未満
手のひらまわり(cm)
  • 16~17未満(1)
  • 19~20未満(1)
  • 22~23未満(1)
16~17未満・19~20未満・22~23未満
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-252 Ansell使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-252Ansell
2,298税込2,528
1箱(100枚)
当日出荷から翌日出荷
黒色のため油汚れが目立ちにくい手袋です。金属部品などを持つ際、部品との色のコントラストで視認性が上がります。非発泡性のため、濡れた環境でも対象物をしっかりとつかむことができます。
用途部品の検査、選別、点検自動車のアフターサービス石油、液体、フィルター交換材質ニトリルブラック入数(枚)100全長(cm)24.5左右区別左右兼用滑り止め効果あり粉有無粉なしエンボス加工あり食品衛生法なし
耐薬品ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101 Ansell耐薬品ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101Ansell
3,698税込4,068
1箱(100枚)
当日出荷
ラテックスが含まれていないので、I型アレルギー予防に適しています。パウダーがないので、皮膚炎の危険性を軽減します。酸、塩基、アルコールに優れた耐性を提供します。テクスチャー加工された指先は、乾燥した状態や濡れた状態でもすべりにくいです。ポリウレタンのインナーコーティングにより着脱が容易です。25-201は、25-101のロングタイプです。
用途機械的保護が必要ないあらゆる産業環境での取り扱い、組み立て、制御。研究室の作業と分析。医薬品の処理。トラスコ品番659-2674材質ネオプレンゴム厚さ(mm)0.13グリーンサイズXSタイプ左右兼用全長(cm)24中指長(cm)7.9手のひらまわり(cm)17粉有無なし
手袋 ポリクロロプレングローブ パウダーフリー NEOTOUCH 25-101 Ansell手袋 ポリクロロプレングローブ パウダーフリー NEOTOUCH 25-101Ansell
5,198税込5,718
1個(100枚)
翌々日出荷から4日以内出荷
クロロプレングローブ独自のクロロプレンブレンドはアレルギー対策の決定版であり、より優れた耐薬剤性を提供します。ほとんどの酸やアルコールに対して優れた耐薬品性湿気や乾燥した環境でも滑りにくいネオプレン製なので、皮膚への刺激を軽減し1型アレルギー反応のリスクを軽減内面をポリウレタンコーティングしているので脱着しやすい従来
仕様●パウダーフリーノンラテックス耐薬品性AQL:1.5●Length(mm):240●AQL:1.5●Palm Thickness(mm):0.13●Finger Thickness(mm):0.16●Tensile Strength:Before Aging/>14、After Aging/>18●Elongation:Before Aging/>700、After Aging/>600●静電気防止機能規格:EN1149取得済
手袋 ニトリルグローブ パウダーフリー SUPRENO Ansell手袋 ニトリルグローブ パウダーフリー SUPRENOAnsell
32,980税込36,278
1セット(10個×100枚)
4日以内出荷
ニトリルグローブ全て100%合成ポリマーニトリルでできており、耐薬品性に優れ、薬品から手を守ります(薬剤耐性チャートはダウンロードタブをご参照下さい。)また、ラテックスプロテインを含んでいないため、天然ゴムによるアレルギーがおこりにくくなっております。指先はエンボス加工になっていますので、薬品瓶など滑りやすい物にもフィットします。パウダーフリーで、パウダーによるアレルギーの心配がありません。指先エンボス加工を施されており、滑りにくくなっています。米国FDA基準ASTMクリアAQL0.65AQL(AcceptableQualityLevel)とはAQLとは統計学的に十分な数量の抜き取り検査を実施した際にピンホールが発見される商品の場合(%)を表します。Microflex(R)ブランド手袋に対しては下記3段階のAQL検査(気密性検査)により厳重に品質検査が行われています。検査方法1各グローブを空気で膨らませることによる気密性検査21リットルの水を用いた水密性検査3持続的な圧力負荷によるリーク検査また、検査用手袋および外科用手袋におけるAQLの上限はそれぞれ2.5(%)、1.5(%)とされています。Microflex(R)ブランド手袋はこれらの基準をクリアしており、安全性については自信を持ってお勧めできる高品質手袋です。
仕様●パウダーフリーニトリル耐薬品性AQL:0.65●Length(mm)min.220 245±5●Cuff Thickness(mm):0.09●Palm Thickness(mm):0.11●Finger Thickness(mm):0.18●Tensile Strength(MPa):36●Elongation(%):500
使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-252 Ansell使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-252Ansell
2,498税込2,748
1箱(100枚)
当日出荷
黒色のため油汚れが目立ちにくい手袋です。金属部品などを持つ際、部品との色のコントラストで視認性が上がります。非発泡性のため、濡れた環境でも対象物をしっかりとつかむことができます。
用途部品の検査、選別、点検自動車のアフターサービス石油、液体、フィルター交換トラスコ品番684-0819材質ニトリル厚さ(mm)0.15(指先)、0.11(掌)ブラックサイズXS入数(枚)100全長(cm)24.5中指長(cm)7.9左右区別左右兼用滑り止め効果あり粉有無粉なしエンボス加工あり食品衛生法なし
手袋 ポリクロロプレングローブ パウダーフリー NEOTOUCH 25-101 Ansell手袋 ポリクロロプレングローブ パウダーフリー NEOTOUCH 25-101Ansell
51,980税込57,178
1セット(10個×100枚)
4日以内出荷
クロロプレングローブ独自のクロロプレンブレンドはアレルギー対策の決定版であり、より優れた耐薬剤性を提供します。ほとんどの酸やアルコールに対して優れた耐薬品性湿気や乾燥した環境でも滑りにくいネオプレン製なので、皮膚への刺激を軽減し1型アレルギー反応のリスクを軽減内面をポリウレタンコーティングしているので脱着しやすい従来品のNPG-INTよりも若干短く(-5mm)、指先が薄くなっています(0.01mm)。手のひらの厚さは同じです。工業用グレードで、優れた化学的性能を持ち、REACH準拠、EN420特別な目的のためのサイジング、欧州指令89/686/EEC、EN374などの追加認証を取得済みAQL1.5AQL(AcceptableQualityLevel)とはAQLとは統計学的に十分な数量の抜き取り検査を実施した際にピンホールが発見される商品の場合(%)を表します。Microflex(R)ブランド手袋に対しては下記3段階のAQL検査(気密性検査)により厳重に品質検査が行われています。検査方法1各グローブを空気で膨らませることによる気密性検査21リットルの水を用いた水密性検査3持続的な圧力負荷によるリーク検査また、検査用手袋および外科用手袋におけるAQLの上限はそれぞれ2.5(%)、1.5(%)とされています。Microflex(R)ブランド手袋はこれらの基準をクリアしており、安全性については自信を持ってお勧めできる高品質手袋です。
仕様●パウダーフリーノンラテックス耐薬品性AQL:1.5●Length(mm):240●AQL:1.5●Palm Thickness(mm):0.13●Finger Thickness(mm):0.16●Tensile Strength:Before Aging/>14、After Aging/>18●Elongation:Before Aging/>700、After Aging/>600●静電気防止機能規格:EN1149取得済
手袋 ポリクロロプレングローブ パウダーフリー NEOTOUCH 25-201(Long Size) Ansell手袋 ポリクロロプレングローブ パウダーフリー NEOTOUCH 25-201(Long Size)Ansell
63,980税込70,378
1セット(10個×100枚)
4日以内出荷
クロロプレングローブ独自のクロロプレンブレンドはアレルギー対策の決定版であり、より優れた耐薬剤性を提供します。ほとんどの酸やアルコールに対して優れた耐薬品性湿気や乾燥した環境でも滑りにくいネオプレン製なので、皮膚への刺激を軽減し1型アレルギー反応のリスクを軽減内面をポリウレタンコーティングしているので脱着しやすい上腕部を保護するロングタイプAQL1.5AQL(AcceptableQualityLevel)とはAQLとは統計学的に十分な数量の抜き取り検査を実施した際にピンホールが発見される商品の場合(%)を表します。Microflex(R)ブランド手袋に対しては下記3段階のAQL検査(気密性検査)により厳重に品質検査が行われています。検査方法1各グローブを空気で膨らませることによる気密性検査21リットルの水を用いた水密性検査3持続的な圧力負荷によるリーク検査また、検査用手袋および外科用手袋におけるAQLの上限はそれぞれ2.5(%)、1.5(%)とされています。Microflex(R)ブランド手袋はこれらの基準をクリアしており、安全性については自信を持ってお勧めできる高品質手袋です。
仕様●パウダーフリーノンラテックス耐薬品性ロングスリーブAQL:1.5●Testing Method NeoTouch(R) 25-201 Length(mm)ASTM D3767, EN420 285 AQL ASTM D5151 1.5 Palm Thickness(mm)ASTM D3767, EN420 0.13 Finger Thickness(mm)ASTM D3767, EN420 0.16 Tensile Strength Before Aging ASTM D412 >14 After Aging >18 Elongation Before Aging ASTM D412 >700 After Aging >600材質ネオプレン規格AQL1.5、EN1149機能耐薬品粉有無パウダーフリー
使いきり手袋