絞り込み
サイズ
- LL
- 3L(7)
- L(117)
- M(120)
- S(68)
- SS(6)
- その他(2)
機能
伸縮性・柔軟性(3)
吸汗速乾(4)
抗菌・防カビ(3)
消臭・防臭(3)
耐久性(4)
耐切創・耐突刺(14)
耐摩耗性(19)
耐油(38)
耐溶剤(2)
耐熱(2)
耐薬品(15)
通気性・透湿性(2)
防水・撥水(4)
色
イエロー(3)
オレンジ(1)
グリーン(19)
グレー(8)
パープル(3)
ブラウン(2)
ブラック(6)
ブルー(31)
入数
- 1(39)
- 2(3)
- 3(3)
- 10(4)
- 12(1)
材質
- ナイロン(7)
- ニトリルゴム(48)
- ポリエステル(4)
- 塩化ビニール(6)
- 天然ゴム(1)
- 綿(4)
袖口仕様
ゴムタイプ(1)
腕カバー付(2)
袖口ジャージ付(4)
ゴムタイプ・腕カバー付・袖口ジャージ付
全長(cm)
- 24(2)
- 24.5(1)
- 25(4)
- 25.5~28.7(1)
- 26(10)
- 26.5(3)
- 27(4)
- 28(3)
- 29(2)
- 30(17)
- 30.5(1)
- 31(1)
- 32(3)
- 32.0~32.8(1)
- 32.4(2)
- 33(4)
- 35(2)
- 38(3)
- 60(1)
- 65(2)
- 全長(cm)をもっと見る
24・24.5・25・25.5~28.7・26・26.5・27・28・29・30・30.5・31・32・32.0~32.8・32.4・33・35・38・60・65・全長(cm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- ATG(2)
- COVER WORK(カバーワーク)(2)
- KGW(1)
- SHOWA(ショーワグローブ)(8)
- sobern(2)
- TOWA(東和コーポレーション)(6)
- TRUSCO(1)
- アトム(9)
- アンセル(12)
- ウィード(Wonder Grip)(3)
- エスコ(8)
- エステー(4)
- グローブマニア(川西工業)(4)
- コーコス信岡(3)
- ダイヤゴム(1)
- ハネウェル(1)
- ホーケン(2)
- ミドリ安全(1)
- 三重化学工業(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ATG・COVER WORK(カバーワーク)・KGW・SHOWA(ショーワグローブ)・sobern・TOWA(東和コーポレーション)・TRUSCO・アトム・アンセル・ウィード(Wonder Grip)・エスコ・エステー・グローブマニア(川西工業)・コーコス信岡・ダイヤゴム・ハネウェル・ホーケン・ミドリ安全・三重化学工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
RoHS10物質対応
ニトリルゴムとは、NBRと呼ばれる合成ゴムでできた手袋のことです。天然のラテックスゴムに比べ高い、耐油性と引き裂き強度を持ちます。油性のものを扱う作業場など、より手指を保護することが必要な現場で使用されることが多いです。また、合成ゴムなので天然ラテックスゴムに比べて、たんぱく質成分が少ないためにアレルギーが少ないのも特徴のひとつとなります。手袋素材のニトリルゴム。防御性能だけを考えたニトリルゴムを2重にコーティングしてある厚手のグローブ、滑り止め加工をしたものなどがあります。
商品豆知識

ニトリルゴム手袋 厚手
(313件のレビュー)¥419税込¥4611双当日出荷天然ゴム手袋や塩ビ手袋に比べて耐摩耗・耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムを使用。 突き刺しや引っ掻きにも強いので、油や薬品を伴う金属類の取り扱いに最適。用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。材質(裏)綿(メリヤス)材質(表)ニトリルゴム
ニトリルゴム手袋 厚手 ロングタイプ
(90件のレビュー)¥499税込¥5491双当日出荷厚手のニトリルゴム素材を使用したロングタイプの手袋になります。 天然ゴム手袋や塩ビ手袋に比べて耐摩耗・耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムを使用。 突き刺しや引っ掻きにも強いので、油や薬品を伴う金属類の取り扱いに最適。用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。材質(裏)綿(メリヤス)材質(表)ニトリルゴム
モデルローブ ニトリルモデル No.600
エステー(88件のレビュー)¥699税込¥7691双当日出荷特殊配合のニトリル素材を2度漬け強化したゴムを使用しており、薬品・オイル・グリス等に強い耐性があり、特殊加工のノンスリップ構造で油に対する滑りも防ぎます。 また、ゴム・ビニール手袋より耐熱性に優れており、煮沸消毒ができます。 食品衛生法適合。 突き刺しや摩耗に強く安全。 軽くて柔らかいので、長時間使用しても疲れません。用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。
肩まで一体型ニトローブ TYPE-R 65
SHOWA(ショーワグローブ)(39件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681双当日出荷最も消耗しやすい指先部分の縫い目の位置を考慮し、上部にずらすことで摩耗を軽減しています。 傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。 指先から肩口まで継ぎ目のない一体型で腕全体を保護します。一体型なので、手袋と腕カバーの接合部分から破れてしまう心配がなく、上腕部分まで丈夫です。 裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付きです。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 裏布は、メリヤス編みの縫製手袋です。用途園芸・家庭菜園に。車などのメンテナンスに。農業。水産・漁業。清掃・サービス業。食品関連業。機械工業。自動車関連業。建築・設備メンテナンス業。石油・化学関連業材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様腕カバー付
No.750ニトローブ
SHOWA(ショーワグローブ)(62件のレビュー)¥559~税込¥615~1双ほか当日出荷引き裂きや磨耗に強く、耐油性・耐寒性も高いニトリルゴムをオールコート。油や金属の取り扱いなどに最適です。 柔軟性や伸縮性に富む13ゲージ、シームレス原手。 抗菌防臭加工で、汗臭くなりにくい。 特殊処理によるスベリ止め加工により、水や油を伴う作業に効果的。用途石油精製業、機械工業、建設業、水産・漁業材質(裏)ポリエステル材質(表)ニトリルゴム(NBR)RoHS指令(10物質対応)対応
モデルローブ ニトリルモデルロング No.630
エステー(36件のレビュー)¥669税込¥7361双当日出荷特殊配合のニトリル素材を2度漬け強化したゴムを使用しており、薬品・オイル・グリス等に強い耐性があり、特殊加工のノンスリップ構造で油に対する滑りも防ぎます。また、ゴム・ビニール手袋より耐熱性に優れており、煮沸消毒ができます。 食品衛生法適合。 突き刺しや摩耗に強く安全。 軽くて柔らかいので、長時間使用しても疲れません。用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。食品衛生法適合
ダイローブバリュー 耐溶剤手袋 YN5011
ダイヤゴム(3件のレビュー)¥559税込¥6151双当日出荷ガソリン・灯油をはじめ各種油を取り扱う、幅広い現場で使用できます。 耐摩耗性に優れ、手のひら部には特殊加工が施されているためグリップ性も良好です。 裏地には汗でベタつきにくい植毛加工を施し、手への張り付きを抑えています。 EN ISO 374-5(Virus)を取得。衛生現場でのウイルス対策に。 <主な対応薬品> ガソリン、灯油、軽油、重油、石油エーテル、石油ベンジン、ミネラルスピリット、n-ヘキサン、四塩化炭素、シクロヘキサノン、シクロヘキサン、トリクロロエタン、エタノール、エチルエーテル、メタノール、イソプロピルアルコール(IPA)、二硫化炭素、メチルシクロヘキサン、エチレングリコール、ホルムアルデヒド、イソヘキサン、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、次亜塩素酸ナトリウム ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。用途鈑金・建築塗装、塗装道具洗浄、脱脂作業 印刷機のオペレーション、版・部品の洗浄 基礎化学品製造(エチレン、ベンゼン、油)、合成樹脂・ゴム・繊維・染料などの中間化学品製造、タンク洗浄 原料溶解(塗料・接着剤、インキ、合成樹脂、ゴム)、タンク・治具・機械などの洗浄材質(表)ニトリルゴム、(裏)植毛厚さ(mm)0.4色グリーン入数(双)1機能耐溶剤全長(cm)33RoHS指令(10物質対応)対応
モデルローブ ニトリルモデル 腕カバー付 No.660
エステー(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981双当日出荷手袋部分は、耐油性、耐突刺性に優れたニトリルゴム。 腕カバー部分は、ポリエチレン系樹脂。 食品衛生法適合。用途食品加工全般、水まわり作業、金属部品洗浄などタイプ腕カバー付規格食品衛生法適合材質(裏)綿(メリヤス)材質(表)ニトリルゴム材質(カバー)ポリエチレン系樹脂
ニトリル手袋(耐油・耐薬品用)(厚手)(ロング)
TRUSCO(9件のレビュー)¥999税込¥1,0991双当日出荷耐油・耐摩耗性に優れています。突き刺しに強いニトリル素材を2度漬け強化。ハードな作業もこなせます。柔らかく、グリップ性に優れています。食品衛生法適合品です。用途機械工作、漁業全般、運輸・清掃、土木建築、農業・林業、印刷・メッキ仕様裏布付タイプ厚手材質(裏)メリヤス(綿)材質(表)ニトリルゴム
378Plus ニトローブW+
SHOWA(ショーワグローブ)(7件のレビュー)¥579税込¥6371双当日出荷ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 手のひらには発泡ニトリルゴムをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 ユーザーの声を取り入れて設計・開発した独自の手型により、指先までフィットし、細かい作業にも適しています。 裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の18ゲージ・シームレス編み手袋です。用途作業用、お掃除に、ゴミ拾いに、車などのメンテナンスに、油に触れる作業に、産業用、農業、農機のメンテナンス作業に、水産・漁業、漁獲用・水産(1次)加工に、清掃・サービス業、ゴミ収集作業に、機械工業、金属の加工作業に、自動車関連業、機械加工作業に、油を伴うハードな作業に、石油・化学関連業、油を扱う作業にゲージ数18RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルパワーロング
TOWA(東和コーポレーション)(8件のレビュー)¥959税込¥1,0551双当日出荷ニトリルゴム製で、耐油性・耐摩耗性・突き刺しに強さを発揮します。用途漁業、機械工作、農業、運搬作業、林業、土木建築。
耐薬品手袋 CS700 ブルー ニトリルゴム製(裏布付)
SHOWA(ショーワグローブ)¥499税込¥5491双当日出荷EN ISO 374-1:2016規格に基づく耐透過性データをご用意しています。特定の薬品に対して、耐透過性能に優れています。水や氷に対して優れたグリップ性能を発揮する、新開発のスベリ止め層を採用しています。ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、引裂強度に優れています。シームレスの裏布を採用しているため、やわらかく、長時間の作業でも疲れにくくなっています。用途機械工業、精密機械工業。自動車関連業。石油・化学関連業。清掃・サービス業。食品加工業材質繊維部:ポリエステル、樹脂部:ニトリルゴム色ブルー滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応食品衛生法適合
ライトイーグル
アトム(15件のレビュー)¥569税込¥6261双当日出荷から3日以内出荷すべり止め部材にセラミック粒子を採用し、油に対するすべり止め効果を向上させたので、スパイクのようなグリップ力でがっちり掴めます。 しかも軽くて使いやすい。 抗菌防臭加工を施し、イヤな臭いや細菌などの繁殖を防ぎ、清潔に快適に作業が出来ます。 細かい作業のときに指先がだぶつかないよう、少し短めに設計されています。 環境にやさしいニトリルゴムと純綿を使用していますので、燃やしてもダイオキシンを発生させません。用途油を扱う作業全般 土木建設業、農業、水産加工など
耐油ニトリルタフロング No.549
TOWA(東和コーポレーション)¥699税込¥7691双当日出荷ニトリルゴムの特性であります耐油性、耐摩耗性と引っ掻き、突刺しなどに優れ、特殊スベリ止め加工で水や油も滑りにくいグリップ性に優れています。裏地には、吸汗性の良い100%綿メリヤスを使用し、いやな臭いを抑える防臭加工を施した手袋です。食品衛生法に基づく規格基準に適合しています。用途建設、土木、機械部品製造、油の取扱い、金属・機械工作、廃棄物処理
アクティブグリップ耐油
TOWA(東和コーポレーション)(4件のレビュー)¥759税込¥8351双当日出荷東和独自の表面を凹凸加工したすべり止め(マクロフィニッシュ)でドライの状態は勿論の事、油が付着した物の取り扱いでも高いグリップ効果を発揮します。耐久性を重視した独自の湾曲成形で手の動きを妨げず、疲れにくい手袋です。用途金属・機械工作作業、建設・土木作業、廃棄物処理作業、他油を使用する重作業。材質(裏)綿・ポリエステル材質(表)ニトリルゴム
耐油・耐薬品ニトリル厚手手袋アルファテック ソルベックス 37-165
アンセル(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581双当日出荷JIS T 8116適合品です。高性能ニトリル化合物は、耐化学薬品性と強度の絶妙なバランスを実現します。外部からの不純物の混入の影響を受けやすい生産環境に理想的です。膨張・性能低下・劣化がなく、接触性皮膚炎を引き起こすこともありません。高水準の柔軟性、快適な装着感、優れた指先の感覚を提供します。内側に吹付け加工のコットンが使用されていないため、糸くずによる汚染のリスクが軽減されます。手袋の表面をなめらかにするサンドパッチ仕上げにより、壊れやすい部品が不合格になる確率が軽減され、間接コストの削減につながります。用途自動車関連。機械および機器。化学薬品の取り扱い。重作業の清掃。工具またはロボットの塗装または洗浄。工具と金型の変更。原料の充填、混合、充電。ポンプのバルブとラインの開口および排水。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。出荷品の取り扱い。(缶、容器、バルク包装品、段ボール箱)
ニトリニット・ロングスリーブ断熱タイプ
ハネウェル¥4,998税込¥5,4981双当日出荷厚手ニトリル手袋の方まで保護できる手袋ロングスリーブタイプです。袖部には高級ゴムを使用し締りが非常に良いです。断熱タイプのため、低温や高温での条件でも使用できます。(適応温度は-23℃~149℃)耐油性にも優れています。切削油を使う現場、冷蔵、冷凍庫での作業、海産物の取扱いなどに有効です袖口仕様ゴム入り
耐油ニトリル手袋 ソルベックス アルファテック中厚手
アンセル¥699税込¥7691双当日出荷JIS T 8116適合品です。耐突き刺し性、耐摩耗性に優れています。用途コットンのフロッキングで汗による貼り付きを軽減します。化学薬品取扱い。規格JIS T 8116適合品EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル0、耐突刺レベル1
耐油ニトリルタフ No.548
TOWA(東和コーポレーション)(1件のレビュー)¥669税込¥7361双当日出荷ニトリルゴムの特性であります耐油性、耐摩耗性と引っ掻き、突刺しなどに優れ、特殊スベリ止め加工で水や油も滑りにくいグリップ性に優れています。裏地には、吸汗性の良い100%綿メリヤスを使用し、いやな臭いを抑える防臭加工を施した手袋です。食品衛生法に基づく規格基準に適合しています。用途建設、土木、機械部品製造、油の取扱い、金属・機械工作、廃棄物処理
ニトリルゴム手袋 耐油トワロン ハード
TOWA(東和コーポレーション)(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1双ほか当日出荷耐油性、耐摩耗性と引っかき、突き刺しなどに優れています。特許特殊スベリ止め加工でぬれても滑りにくいグリップ性に優れています。指先まで縫い目のないシームレス編手を裏地に使用しています。用途建設、土木、農業、園芸、金属・機械工作、廃棄物処理など
NBR薄手
SHOWA(ショーワグローブ)¥219税込¥2411双当日出荷手にフィットする、薄手タイプです。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があります。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 食品衛生法に適合しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。用途─色グリーン全長(cm)33材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品手袋アルファテック 29-500
アンセル(1件のレビュー)¥899税込¥9891双当日出荷JIS T 8116適合品です。幅広い種類の酸、腐食剤、アルコール、溶剤に対して保護を提供します。低温環境(最低0℃)での使用に最適であり、ネオプレンの優れた伸縮性は低温環境においても維持されます。汗を吸収する吹付け加工が施されたピュアコットンライナーにより装着感が向上されています。天然ゴムを使用し、極めて優れた柔軟性を持ちながら、他の重作業用手袋よりも大幅に手の疲れを軽減します。用途化学薬品工場での作業、化学物質の取扱い。自動車関連。クリーニング。メンテナンス。石油やガソリンの精製。農業。仕様AQL(合格品質水準):0.65EN374規格AKL
ショーワ 水産ニトローブ30
SHOWA(ショーワグローブ)(7件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷耐久性抜群。縫製原手の特殊設計により、傷みやすい親指の指股部分の強度をアップしています。用途水産加工、油を使う作業、塗装作業、農作業食品衛生法不適合
耐油アクトローブスーパーロング35cm
Star Field(星野商店)(1件のレビュー)¥459税込¥5051双当日出荷耐油性・摩耗性に優れた塩化ビニールを全面にリッピングした手袋。他に類を見ない35cmスーパロングタイプ用途機械の組み立てなど油を伴うさ行などに。
ニトロン#880ロング
ホーケン(1件のレビュー)¥779税込¥8571双当日出荷軽くて柔らかく長時間使用に最適。抗菌加工。30cmのロングタイプ。用途漁業、軽作業、土木作業、部品洗浄、機械取扱、食品加工など。RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルゴム手袋”水産ニトローブ”
SHOWA(ショーワグローブ)¥699税込¥7691双当日出荷指先を4重コートした耐油・耐引き裂き・耐摩耗の強いハードタイプの手袋です。突き刺しや摩耗に強く、耐油性にも優れたニトリルゴムを全面コーティングした裏布付手袋です。粒子付のすべり止め加工により、高いすべり止め効果を発揮します。裏布はメリヤス生地を採用し、剥離強度にも優れています。用途機械工業。漁業・水産業。トラスコ品番409-2635材質表:ニトリルゴム、裏:ポリエステル、綿色イエローサイズLL全長(cm)27中指長(cm)8.6手のひらまわり(cm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ATG MaxiDry 56-426(耐油・耐水)
ATG¥1,298税込¥1,4281双当日出荷ハイグレードニトリルコーティングよる優れた耐水・耐油機能に加え、指先感覚にも優れた手袋です。高い伸縮性のある手首部が手にぴったり沿って保持し、手袋が手からずれるのを防ぎます。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。用途油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。厚さ(mm)1.0材質/仕上表:ニトリルゴム、裏:ナイロン色パープル/ブラック入数(双)1機能耐水性・耐油性・伸縮性全長(cm)25滑り止め効果ありEN388規格(2016):4111A
耐油トワロンハード ロング No.566
TOWA(東和コーポレーション)(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881双当日出荷独自のすべり止め加工により、オイルグリップに優れ、油が付着した物の扱いに適しています。
ライトイーグル ロングタイプ
アトム(2件のレビュー)¥839税込¥9231双当日出荷から3日以内出荷すべり止め部材にセラミック粒子を採用し、油に対するすべり止め効果を向上させたので、スパイクのようなグリップ力でがっちり掴めます。 しかも軽くて使いやすい。 抗菌防臭加工を施し、イヤな臭いや細菌などの繁殖を防ぎ、清潔に快適に作業が出来ます。 細かい作業のときに指先がだぶつかないよう、少し短めに設計されています。 環境にやさしいニトリルゴムと純綿を使用していますので、燃やしてもダイオキシンを発生させません。 全長30cmのロングタイプです。用途油を扱う作業全般 土木建設業、農業、水産加工など
耐薬品手袋アルファテック ソルベックス
アンセル¥989税込¥1,0881双当日出荷JIS T 8116適合品です。幅広い用途で性能を発揮する、裏地無しの汎用性の高い手袋です。吹付け加工が施されたコットンが汗を抑えます。ゴム手袋やネオプレン製手袋に比べ、驚くほど優れた耐引裂性・耐突刺性・耐摩耗性を実現します。グリップ性能をさらに強化するため逆ひし形の仕上げを採用しています。高性能ニトリル化合物は、耐化学薬品性と強度の絶妙なバランスを実現するため、ウェット環境やドライ環境での作業の最適化につながります。高水準の柔軟性・装着感・指先の感覚があるため、膨張・性能低下・劣化がなく、接触性皮膚炎を引き起こすこともありません。EN374規格JKLEN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、JKLOPT
耐油セイバー
アトム¥899税込¥9891双当日出荷柔軟性があり手にフィットするシームレス原手を使用した耐油手袋。油に強いニトリルゴムを全面コーティングしており、油を扱う様々な作業に適している。裏生地に縫い目がないシームレス手袋を使用しているので指先ゴワゴワせず、フィット感、柔軟性に優れている。耐引裂き、耐摩耗性に優れており、耐久性に優れている用途機械工業、化学工業、漁業、水産加工、コンクリート加工業、その他油作業全般に材質表/ニトリルゴム、裏/綿100%全長(mm)260色ブルー入数(双)1機能耐油、耐摩耗性、耐引裂き![[XL]ニトリルゴム手袋 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03438337-140722-02.jpg)
[XL]ニトリルゴム手袋
エスコ(2件のレビュー)¥465~税込¥512~1個当日出荷ニトリル100%。特別なニトリル混合物でできており、擦過・突刺・鉤裂き・摩耗に対して耐性があり、また暖かく心地よい。幅広い範囲の溶剤・動物性脂肪・その他の化学薬品に対して耐性があります。表面を強化した仕上げにより、擦過や化学薬品に対する耐性が増し、手袋の脱着が簡単になりました。滑らないので液体を扱う作業が簡単安全になります。エルゴノミックデザイン。裏地なし
耐薬品手袋アルファテック 53-001
アンセル¥2,898税込¥3,1881双当日出荷JIS T 8116適合品です。ニトリル/ネオプレン/ニトリルという3層構造により、酸や塩基から炭化水素や有機溶媒までの幅広い化学物質に対する化学的保護を提供します。 EN ISO 374:2016規格が定めている18種類の化学物質のうち13種類に対し、浸透時間30分以上の保護力を提供します。 MICROCHEM化学的障壁技術を導入しているため、危険な環境でも利用できます。 ANSELL GRIP技術により、濡れた部品や油が付いた部品をよりしっかりとつかむことができます。 柔らかいナイロンの裏地により、使い心地が良く、機械的保護が向上します。用途自動車関連。 金属加工。 化学薬品の処理および調製。 石油・ガス。 航空宇宙。 生産ラインへの部品の納入。滑り止め効果ニトリル、ネオプレンEN374規格(EN ISO 374-1:2016)Type A、ACFGJKLMNOPST
耐油・耐薬品ニトリル手袋アルファテック ソルベックス 37-873(中厚手タイプ)
アンセル¥459税込¥5051双当日出荷JIS T 8116適合品です。耐引裂性、耐突刺性、耐摩耗性に優れ、長期にわたって使用可能なニトリル製中厚手手袋です。耐薬品性が重要となるウェットまたはドライな環境で最適な機能を発揮します。1型アレルギーから使用者を保護する天然ゴムラテックスフリーです。装着性と柔軟性の抜群の組み合わせです。汗による不快感を軽減する吹き付け加工を施しています。用途自動車製造。金属加工。化学薬品取扱い。食肉加工。鶏肉、豚肉、牛肉など脂肪分を含む食肉の取り扱い。
モデルローブ ニトリルモデル防寒 No.670
エステー¥1,998税込¥2,1981双当日出荷内側に起毛生地を縫い付けており、内部に温かさを保ちます。全長30cmあり、比較的激しい作業に適しています。突き刺し強度、耐摩耗性に優れ、耐久性のある作業手袋です。用途運輸、清掃に。土木作業に。農業、林業に。除雪作業に。漁業全般に材質表:二トリルゴム(NBR)、裏:アクリル起毛生地インナー厚さ(mm)2.2色ブルータイプニトリル起毛生地付き規格食品衛生法適合品全長(cm)30滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応
『耐油手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- 塩化ビニール 耐油手袋
- ニトリルゴム 耐油手袋
- ポリウレタン 耐油手袋
- その他耐油手袋
手袋 の新着商品
ウィード 【洗浄・清掃作業】 作業用手袋 防水 グリップ 特殊すべり止め加工 ニトリル Mサイズ DEVOLG DE-518 (10双入り)ウィード(Wonder Grip)税込¥7,258¥6,598
ウィード 【防寒・耐油】【冷凍・冷蔵庫内作業】 作業用手袋 耐油 グリップ ニトリルゴム DEVOLG DE-538K (1双入り) ブラックウィード(Wonder Grip)税込¥1,318¥1,198
ウィード 【防寒・防水】 作業用手袋 ベルト付き 反射材使用 除雪 土木 運搬 天然ゴム DEVOLG DE-339K (1双入り) カーキウィード(Wonder Grip)税込¥1,318¥1,198 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら








































![[XL]ニトリルゴム手袋 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03438337-140722-02.jpg)