絞り込み
サイズ
  • 3L(2)
  • L(42)
  • LL(32)
  • M(43)
  • S(23)
  • SS(1)
機能
  • 機能伸縮性・柔軟性(2)
  • 機能抗菌・防カビ(5)
  • 機能耐久性(4)
  • 機能耐切創・耐突刺(6)
  • 機能耐摩耗性(12)
  • 機能耐油(28)
  • 機能耐熱(2)
  • 機能耐薬品(7)
  • 機能通気性・透湿性(2)
  • 機能防水・撥水(3)
  • 色ブルー
  • 色イエロー(5)
  • 色グリーン(27)
  • 色グレー(7)
  • 色パープル(2)
  • 色ピンク(5)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(5)
  • 色ホワイト(3)
袖口仕様
  • 袖口仕様ゴムタイプ(1)
  • 袖口仕様腕カバー付(4)
  • 袖口仕様袖口ジャージ付(4)
入数
  • 1(29)
  • 2(4)
  • 3(3)
  • 10(5)
材質
  • その他(1)
  • ナイロン(3)
  • ニトリルゴム(38)
  • ポリエステル(4)
  • 合成繊維(1)
  • 塩化ビニール(4)
  • 天然ゴム(1)
  • 綿(3)
その他・ナイロン・ニトリルゴム・ポリエステル・合成繊維・塩化ビニール・天然ゴム・綿
全長(cm)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 21.5(1)
  • 22(1)
  • 22.5(1)
  • 23(1)
  • 23.5(1)
  • 24(2)
  • 24.5(1)
  • 25(2)
  • 26(12)
  • 26.5(3)
  • 27(2)
  • 27.3~28.9(2)
  • 28(4)
  • 29(2)
  • 30(19)
  • 30.5(2)
  • 31(2)
  • 65(3)
20・21・21.5・22・22.5・23・23.5・24・24.5・25・26・26.5・27・27.3~28.9・28・29・30・30.5・31・65・全長(cm)をもっと見る
ブランド
  • エステー(10)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(6)
  • アトム(4)
  • ダンロップ ホームプロダクツ(4)
  • グローブマニア(川西工業)(3)
  • TRUSCO(3)
  • 三重化学工業(3)
  • コーコス信岡(2)
  • ホーケン(2)
  • アンセル(2)
  • COVER WORK(カバーワーク)(2)
  • TOWA(東和コーポレーション)(1)
  • ミドリ安全(1)
  • 丸五(1)
  • ハネウェル(1)
  • 富士手袋工業(天牛)(1)
  • 宇都宮製作[手袋](1)
  • ATG(1)
  • Star Field(星野商店)(1)
エステー・SHOWA(ショーワグローブ)・アトム・ダンロップ ホームプロダクツ・グローブマニア(川西工業)・TRUSCO・三重化学工業・コーコス信岡・ホーケン・アンセル・COVER WORK(カバーワーク)・TOWA(東和コーポレーション)・ミドリ安全・丸五・ハネウェル・富士手袋工業(天牛)・宇都宮製作[手袋]・ATG・Star Field(星野商店)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ニトリルゴムとは、NBRと呼ばれる合成ゴムでできた手袋のことです。天然のラテックスゴムに比べ高い、耐油性と引き裂き強度を持ちます。油性のものを扱う作業場など、より手指を保護することが必要な現場で使用されることが多いです。また、合成ゴムなので天然ラテックスゴムに比べて、たんぱく質成分が少ないためにアレルギーが少ないのも特徴のひとつとなります。手袋素材のニトリルゴム。防御性能だけを考えたニトリルゴムを2重にコーティングしてある厚手のグローブ、滑り止め加工をしたものなどがあります。
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モデルローブ ニトリルモデル No.600 エステーモデルローブ ニトリルモデル No.600エステー(86件のレビュー)
569税込626
1双
当日出荷
特殊配合のニトリル素材を2度漬け強化したゴムを使用しており、薬品・オイル・グリス等に強い耐性があり、特殊加工のノンスリップ構造で油に対する滑りも防ぎます。 また、ゴム・ビニール手袋より耐熱性に優れており、煮沸消毒ができます。 食品衛生法適合。 突き刺しや摩耗に強く安全。 軽くて柔らかいので、長時間使用しても疲れません。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。
肩まで一体型ニトローブ TYPE-R 65 SHOWA(ショーワグローブ)肩まで一体型ニトローブ TYPE-R 65SHOWA(ショーワグローブ)(38件のレビュー)
1,698税込1,868
1双
当日出荷
最も消耗しやすい指先部分の縫い目の位置を考慮し、上部にずらすことで摩耗を軽減しています。 傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。 指先から肩口まで継ぎ目のない一体型で腕全体を保護します。一体型なので、手袋と腕カバーの接合部分から破れてしまう心配がなく、上腕部分まで丈夫です。 裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付きです。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 裏布は、メリヤス編みの縫製手袋です。
用途園芸・家庭菜園に車などのメンテナンスに農業水産・漁業清掃・サービス業食品関連業機械工業自動車関連業建築・設備メンテナンス業石油・化学関連業材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様腕カバー付
No.750ニトローブ SHOWA(ショーワグローブ)No.750ニトローブSHOWA(ショーワグローブ)(62件のレビュー)
559税込615
1双ほか
当日出荷
引き裂きや磨耗に強く、耐油性・耐寒性も高いニトリルゴムをオールコート。油や金属の取り扱いなどに最適です。 柔軟性や伸縮性に富む13ゲージ、シームレス原手。 抗菌防臭加工で、汗臭くなりにくい。 特殊処理によるスベリ止め加工により、水や油を伴う作業に効果的。
用途石油精製業、機械工業、建設業、水産・漁業材質(裏)ポリエステル材質(表)ニトリルゴム(NBR)RoHS指令(10物質対応)対応
モデルローブ ニトリルモデルロング No.630 エステーモデルローブ ニトリルモデルロング No.630エステー(36件のレビュー)
669税込736
1双
当日出荷
特殊配合のニトリル素材を2度漬け強化したゴムを使用しており、薬品・オイル・グリス等に強い耐性があり、特殊加工のノンスリップ構造で油に対する滑りも防ぎます。また、ゴム・ビニール手袋より耐熱性に優れており、煮沸消毒ができます。 食品衛生法適合。 突き刺しや摩耗に強く安全。 軽くて柔らかいので、長時間使用しても疲れません。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。食品衛生法適合
モデルローブ ニトリルモデル 腕カバー付 No.660 エステーモデルローブ ニトリルモデル 腕カバー付 No.660エステー(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1双
当日出荷
手袋部分は、耐油性、耐突刺性に優れたニトリルゴム。 腕カバー部分は、ポリエチレン系樹脂。 食品衛生法適合。
用途食品加工全般、水まわり作業、金属部品洗浄などタイプ腕カバー付規格食品衛生法適合材質(裏)綿(メリヤス)材質(表)ニトリルゴム材質(カバー)ポリエチレン系樹脂
ニトリル手袋(耐油・耐薬品用)(厚手)(ロング) TRUSCOニトリル手袋(耐油・耐薬品用)(厚手)(ロング)TRUSCO(9件のレビュー)
859税込945
1双
当日出荷
耐油・耐摩耗性に優れています。突き刺しに強いニトリル素材を2度漬け強化。ハードな作業もこなせます。柔らかく、グリップ性に優れています。食品衛生法適合品です。
用途機械工作、漁業全般、運輸・清掃、土木建築、農業・林業、印刷・メッキ仕様裏布付タイプ厚手材質(裏)メリヤス(綿)材質(表)ニトリルゴム
NO.330 ニトリルフィット エステーNO.330 ニトリルフィットエステー(4件のレビュー)
219税込241
1双
当日出荷
薬品・油・グリスにすぐれた耐性があり、突き刺しにもつ良い丈夫な手袋です。 指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は「ドライタッチカロ工」を施しているので、着脱がスムーズです。 使用後に煮沸消毒をし、十分乾燥させることで衛生的にお使いいただけます。 伸びとしなやかさが特徴・グリップ強化タイプでしっかり掴める。 グリップ強化タイプでしっかり掴める。
用途食品加工・農業・園芸・漁業・機械工作ほか、手の感覚を活かした作業に最適RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリル手袋(耐油・耐薬品用)(薄手) TRUSCOニトリル手袋(耐油・耐薬品用)(薄手)TRUSCO(14件のレビュー)
239税込263
1双ほか
当日出荷
内側に滑性があり、脱ぎはめがしやすい。指先の感触が伝わりやすいソフトな手袋で細かい作業に適しています。独特のスベリ止め加工をしています。ニオイが少ないです。食品衛生法適合品です。
用途非鉄金属業・弱電機械業・精密機械業・小売業・医療機関・農業
378Plus ニトローブW+ SHOWA(ショーワグローブ)378Plus ニトローブW+SHOWA(ショーワグローブ)(7件のレビュー)
579税込637
1双
当日出荷
ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 手のひらには発泡ニトリルゴムをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 ユーザーの声を取り入れて設計・開発した独自の手型により、指先までフィットし、細かい作業にも適しています。 裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の18ゲージ・シームレス編み手袋です。
用途作業用、お掃除に、ゴミ拾いに、車などのメンテナンスに、油に触れる作業に、産業用、農業、農機のメンテナンス作業に、水産・漁業、漁獲用・水産(1次)加工に、清掃・サービス業、ゴミ収集作業に、機械工業、金属の加工作業に、自動車関連業、機械加工作業に、油を伴うハードな作業に、石油・化学関連業、油を扱う作業にゲージ数18RoHS指令(10物質対応)対応
No.380ニトリル薄手腕カバー付ブルー エステーNo.380ニトリル薄手腕カバー付ブルーエステー(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1双
当日出荷
連続した鱗模様でグリップ感を向上させております。 手の感覚を活かした作業に最適!
袖口仕様腕カバー付
No.350ニトリルハード中厚手ブルー エステーNo.350ニトリルハード中厚手ブルーエステー(3件のレビュー)
269税込296
1双
当日出荷
連続した鱗模様でグリップ感を向上させております。 全面2層加工 突き刺し強度 ビニールの1.5倍
仕様伸び:115種類中厚手引張強度108摩擦係数112
ダンロップ ワークハンズ (ニトリルゴム製・裏毛なし) ダンロップ ホームプロダクツダンロップ ワークハンズ (ニトリルゴム製・裏毛なし)ダンロップ ホームプロダクツ
199税込219
1個
当日出荷
油汚れに強く丈夫な作業しやすい手袋。
耐薬品手袋 CS700 ブルー ニトリルゴム製(裏布付) SHOWA(ショーワグローブ)耐薬品手袋 CS700 ブルー ニトリルゴム製(裏布付)SHOWA(ショーワグローブ)
499税込549
1双
当日出荷
EN ISO 374-1:2016規格に基づく耐透過性データをご用意しています。特定の薬品に対して、耐透過性能に優れています。水や氷に対して優れたグリップ性能を発揮する、新開発のスベリ止め層を採用しています。ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、引裂強度に優れています。シームレスの裏布を採用しているため、やわらかく、長時間の作業でも疲れにくくなっています。
用途機械工業、精密機械工業自動車関連業石油・化学関連業清掃・サービス業食品加工業材質繊維部:ポリエステル、樹脂部:ニトリルゴムブルー滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応食品衛生法適合
NO.390 ニトリル中厚手腕カバー付 エステーNO.390 ニトリル中厚手腕カバー付エステー
1,298税込1,428
1双
当日出荷
連続した鱗模様でグリップ感を向上させております。 手に馴染んでしっかり掴める!
タイプ中厚手RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様腕カバー付
ニトリル薄手 ダンロップ ホームプロダクツニトリル薄手ダンロップ ホームプロダクツ
169税込186
1双
当日出荷
規格食品衛生法適合品
ネオイーグル アトムネオイーグルアトム(1件のレビュー)
529税込582
1双
当日出荷から3日以内出荷
ニトリルうす手 3双組 ダンロップ ホームプロダクツニトリルうす手 3双組ダンロップ ホームプロダクツ(3件のレビュー)
599税込659
1パック(3双)
当日出荷
指先フィットのうす手です。 内面にはパウダーフリー加工を施し、脱ぎはめしやすくしています。 抗菌加工を施しています。 くり返しご使用いただいても、塩化ビニール製手袋のように硬くなったり、縮んだりしにくく、また耐油性、強度にも優れており丈夫です。 環境ホルモンと言われているフタル酸エステル類を含まない環境にやさしいニトリルゴムを使用しています。
用途油・薬品作業。 食品加工。 自動車、機械作業。規格食品衛生法適合品
ニトリニット・ロングスリーブ断熱タイプ ハネウェルニトリニット・ロングスリーブ断熱タイプハネウェル
4,598税込5,058
1双
当日出荷
厚手ニトリル手袋の方まで保護できる手袋ロングスリーブタイプです。袖部には高級ゴムを使用し締りが非常に良いです。断熱タイプのため、低温や高温での条件でも使用できます。(適応温度は-23℃~149℃)耐油性にも優れています。切削油を使う現場、冷蔵、冷凍庫での作業、海産物の取扱いなどに有効です
袖口仕様ゴム入り
ニトロン#880 ホーケンニトロン#880ホーケン(1件のレビュー)
699税込769
1双
当日出荷
軽くて柔らかく長時間使用に最適。抗菌加工。耐油性に優れています。
用途漁業、軽作業、土木作業、部品洗浄、機械取扱、食品加工など。RoHS指令(10物質対応)対応
ニューニトリルサーチ TOWA(東和コーポレーション)ニューニトリルサーチTOWA(東和コーポレーション)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10双)
当日出荷
ビニールや天然ゴムに対し、油・薬品に強く、耐摩耗性に優れています。パウダーフリー(粉なし)タイプですので、製品を汚さず衛生的です。経済的な10双パックです。左右別成型タイプで、手の動きにフィットします。
用途食品加工、精密機器組立、製品検査、印刷作業。規格食品衛生法適合品RoHS指令(10物質対応)対応
NO.603ニトリルソフト エステーNO.603ニトリルソフトエステー(2件のレビュー)
599税込659
1双
当日出荷
丈夫さ・耐油性を持ちながら、表面は発砲コーティングで柔らかさとグリップ感をもたせました。手によくなじむ。
用途農業・林業・漁業・機械工作・食品加工・土木建築・運輸・倉庫・清掃・リサイクル業規格食品衛生法適合品RoHS指令(10物質対応)対応
No630ニトリルモデルロング3L エステーNo630ニトリルモデルロング3Lエステー
849税込934
1双
当日出荷
優れた耐油性です。丈夫な素材で、24時間油に浸漬してもニトリルはほとんど変化しません。強度が高く、耐久性もあり、やぶけにくい素材です。約130度くらいまで耐熱性があり煮沸消毒も可能です。
用途機械工作・漁業全般・運輸、清掃・土木建設・農業、林業・印刷、メッキ用。トラスコ品番424-6278材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.95ブルーサイズ3Lタイプニトリル裏布付全長(cm)30中指長(cm)8.4手のひらまわり(cm)26滑り止め効果あり食品衛生法あり
ATG MaxiDex 19-007 ATGATG MaxiDex 19-007ATG
799税込879
1双
当日出荷
作業用手袋と使い捨て手袋の長所を組み合わせた世界初のハイブリッド手袋で、耐水・耐油性に優れています。独自技術ViroSanによって、手袋に抗ウイルス効果があるコーティングが施されています。AD-APTテクノロジーが天然の冷却成分を放出することにより温度と湿度を抑えます。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境における作業と、油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。厚さ(mm)0.7材質/仕上表:ニトリルゴム、裏:ナイロンブルー入数(双)1機能耐水・耐油EN388規格(2016):3111A
ピッタリ倶楽部 グローブマニア(川西工業)ピッタリ倶楽部グローブマニア(川西工業)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(10双)
当日出荷
ゲージ数15RoHS指令(10物質対応)対応
ニトロン#880ロング ホーケンニトロン#880ロングホーケン(1件のレビュー)
759税込835
1双
当日出荷
軽くて柔らかく長時間使用に最適。抗菌加工。30cmのロングタイプ。
用途漁業、軽作業、土木作業、部品洗浄、機械取扱、食品加工など。RoHS指令(10物質対応)対応
シンガーニトリル薄手手袋(10双入) 宇都宮製作[手袋]シンガーニトリル薄手手袋(10双入)宇都宮製作[手袋](2件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(10双)
当日出荷
耐油性に優れています。突き刺強度に優れています。食品衛生法370号に適合。
用途水産加工、食品加工業、精密機械作業、工場、農作業、園芸作業等。
ニトリル薄手手袋 ミドリ安全ニトリル薄手手袋ミドリ安全
419税込461
1双
当日出荷
耐久性、耐油性に優れた薄手タイプです。手のひら全面のすべり止めでグリップ性が向上しています。左右兼用ではないため疲れにくいです。煮沸消毒が可能です。
用途食品加工。機械作業。厚さ(mm)0.3ブルー全長(cm)30.5
耐油アクトローブスーパーロング35cm Star Field(星野商店)耐油アクトローブスーパーロング35cmStar Field(星野商店)(1件のレビュー)
459税込505
1双
当日出荷
耐油性・摩耗性に優れた塩化ビニールを全面にリッピングした手袋。他に類を見ない35cmスーパロングタイプ
用途機械の組み立てなど油を伴うさ行などに。
DEVOLG ニトリルオールコート手袋 DE-658 WeedDEVOLG ニトリルオールコート手袋 DE-658Weed(1件のレビュー)
729税込802
1双
当日出荷
ニトリルゴムを幾度もコーテンングを施しており、耐油性、耐摩耗性の強度がアップしております。 軽量でソフトに仕上げており、伸縮性が優れている為、手の疲労軽減になります。
用途自動車関連業、機械加工業、漁業・水産業をはじめ、油や水に触れる作業に最適規格4122X(EN388:2016)コーティングニトリルゴム耐薬品性ENISO374-1:2016TypeB/AJKゲージ数18
耐油セイバー アトム耐油セイバーアトム
779税込857
1双
当日出荷から3日以内出荷
柔軟性があり手にフィットするシームレス原手を使用した耐油手袋油に強いニトリルゴムを全面コーティングしており、油を扱う様々な作業に適している裏生地に縫い目がないシームレス手袋を使用しているので指先ゴワゴワせず、フィット感、柔軟性に優れている耐引裂き、耐摩耗性に優れており、耐久性に優れている
用途機械工業、化学工業、漁業、水産加工、コンクリート加工業、その他油作業全般に材質表/ニトリルゴム、裏/綿100%全長(mm)260ブルー入数(双)1機能耐油、耐摩耗性、耐引裂き
耐油ニトリル手袋アルファテック 37-310 アンセル耐油ニトリル手袋アルファテック 37-310アンセル
239税込263
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。食品加工用の裏地無しのタイプで、食品汚染のリスクを防ぎます。 0.2mmの厚さにより、耐久性を損なうことなく優れた器用さと触覚感度を実現します。 ニトリル材質により、軽い程度の酸、グリース、油、液体に対する保護を提供します。 フィット感と柔軟性の最適なバランスにより、単独でもアウターグローブとしても使用できます。 ラテックスフリー、シリコンフリーです。
用途食品関連事業。規格食品衛生法:FDA 21CFR177.2600
ハイブリッド 2双組 三重化学工業ハイブリッド 2双組三重化学工業(1件のレビュー)
999税込1,099
1組(2双)
当日出荷から6日以内出荷
業界初のポリ塩化ビニールとニトリルゴムのハイブリッド手袋。 効果としては今までにない柔らかさを実現しプラス耐油性もあります。 また、疲れにくく手にぴったりなじむ素手感覚で作業効率もアップ。 2双組パック。
RoHS指令(10物質対応)対応
二トリルゴム手袋 耐油万年 丸五二トリルゴム手袋 耐油万年丸五
739税込813
1双
当日出荷
耐久性、耐油性に優れた薄手タイプです。
ニトローブ W+(ダブリュープラス)左手2本 SHOWA(ショーワグローブ)ニトローブ W+(ダブリュープラス)左手2本SHOWA(ショーワグローブ)
629税込692特価
1袋(2枚)
当日出荷
ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 手のひらには発泡ニトリルゴムをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 ユーザーの声を取り入れて設計・開発した独自の手型により、指先までフィットし、細かい作業にも適しています。 裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の18ゲージ・シームレス編み手袋です。
用途お掃除に、車などのメンテナンスに、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業、石油・化学関連業タイプ左手RoHS指令(10物質対応)対応
ニトローブ W+(ダブリュープラス)右手2本 SHOWA(ショーワグローブ)ニトローブ W+(ダブリュープラス)右手2本SHOWA(ショーワグローブ)
629税込692
1袋(2枚)
当日出荷
ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 手のひらには発泡ニトリルゴムをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 ユーザーの声を取り入れて設計・開発した独自の手型により、指先までフィットし、細かい作業にも適しています。 裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の18ゲージ・シームレス編み手袋です。
用途お掃除に、車などのメンテナンスに、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業、石油・化学関連業タイプ右手RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリル薄手手袋(裏毛なし) TRUSCOニトリル薄手手袋(裏毛なし)TRUSCO(1件のレビュー)
239税込263
1双
当日出荷
内側に滑性があり、脱ぎはめがしやすい手袋です。 指先の感触が伝わりやすいソフトな手袋で細かい作業に適しています。 独特のすべり止め加工をしています。 ニオイが少ないです。 環境ホルモンと言われているフタル酸エステル類を含まない環境にやさしいニトリルゴムを使用しています。
用途非鉄金属業、弱電機械業、精密機械業、小売業、医療機関、農業仕様裏毛(裏地)なしトラスコ品番765-5606質量(g)30規格食品衛生法適合品
モデルローブ ニトリルモデル防寒 No.670 エステーモデルローブ ニトリルモデル防寒 No.670エステー
1,998税込2,198
1双
当日出荷
内側に起毛生地を縫い付けており、内部に温かさを保ちます。全長30cmあり、比較的激しい作業に適しています。突き刺し強度、耐摩耗性に優れ、耐久性のある作業手袋です。
用途運輸、清掃に土木作業に農業、林業に除雪作業に漁業全般に材質表:二トリルゴム(NBR)、裏:アクリル起毛生地インナー厚さ(mm)2.2ブルータイプニトリル起毛生地付き規格食品衛生法適合品全長(cm)30滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応
ソフトニトリル ジャージ付 アトムソフトニトリル ジャージ付アトム
719税込791
1双
3日以内出荷から5日以内出荷
履き口ジャストフィット。軽くてやわらかいニトリル手袋ジャージ付き油に強いニトリルゴムを全面コーティングしており、油を扱う様々な作業に適している履き口のジャージは、フィット感が高く、隙間ができないので異物混入をしっかり防ぐすべり止め付きでグリップが効く低温下でも手袋が硬くなりにくく、常にやわらかいままご利用頂ける特殊配合のニトリル手袋軽くてフィット感に優れているので、長時間の作業でも手が疲れにくい裏生地とゴムとの接着強度が高く、耐久性に優れた手袋
用途土木、建築、清掃、産廃業、機械工業、コンクリート加工業、農作業、園芸作業、その他油作業に材質表/ニトリルゴム (耐寒NBR)、裏/綿・ポリエステル、ジャージ部/綿・ポリウレタン全長(mm)260ブルー質量(g)120入数(双)1機能耐油、耐久性袖口仕様袖口ジャージ付
ニトリルフォルテ グローブマニア(川西工業)ニトリルフォルテグローブマニア(川西工業)
539税込593
1双
当日出荷から6日以内出荷
特殊配合により抜群の耐油性を発揮します。エアロフィニッシュ加工を施している為、水や油に濡れても優れたグリップ力を発揮します。シームレス原手を採用しています。
材質表:ニトリルゴム(NBR)、裏:綿、ポリエステルネイビー入数(双)1機能耐油性全長(cm)26RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.4MB)袖口仕様袖口ジャージ付
耐油 ビニール コート 3双 コーコス信岡耐油 ビニール コート 3双コーコス信岡
1,698税込1,868
1パック(3双)
当日出荷から3日以内出荷
ビニールコート 特殊粒子配合のスベリ止め加工
材質塩化ビニールブルー入数(双)3機能耐油性

耐油手袋』には他にこんなカテゴリがあります

ニトリルゴム 耐油手袋