洗車用ケミカルとは、バイクや車の洗浄用品。種類はステッカー剥がしやゴーグルのくもり止め、メッキのくすみ取りや油の汚れ落とし、鳥のフン除去など様々あります。用途別に必要なクリーナーをそろえることで、バイクや車をいつまでも美しく保つことが可能です。主にガソリンスタンドのバイクや車の洗浄現場で使用されますが、家庭でも自由に使うことができます。薄めて使うものや原液で使うもの、また対象素材に違いがあるので使用方法を良く確認して使いましょう。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘルメット専用シールドくもり止め DAYTONA(デイトナ)ヘルメット専用シールドくもり止めDAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(27mL)
当日出荷
ヘルメットのメンテナンスに必要な商材です。
危険物の類別非危険物
クリーンイノベーター(コーティング剤) Vipros(ヴィプロス)クリーンイノベーター(コーティング剤)Vipros(ヴィプロス)(14件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(240mL)
当日出荷
油汚れ・軽い水垢汚れ・タバコのヤニ・ほこりを簡単に洗浄、高級感あふれる光沢に仕上げます。 汚れを落とすのと同時にコーティングができるので洗浄剤とコーティング剤をそれぞれ用意する必要がありません。 屋外で使用する場合も劣化を起こしにくく最大で約6ヶ月間被膜効果が持続します。(使用する状況によって異なります) 従来のワックス・コーティング剤と違い、すべてのプラスチックに使用できます。 コーティング被膜の表面が硬化、自動車やバイクなどのボディにキズを付きにくくします。 わずかに柑橘系の香りがするだけなので車のダッシュボードや内窓のヤニなど、ルームクリーニングにも使用できます。 洗車時のキズ、バフ傷を一時的に隠す効果もあります。
用途自動車・バイク・自転車・航空機・ジェットスキー・レーシングカートなどの外装、内装(塗装面・ガラス・樹脂・メッキ・ホイール・ヘルメット(シールド可)などの洗浄+コーディング+撥水成分樹脂族炭化水素類ジメチルポリシロキサン等使用方法(1)使用する前に容器を上下によく振ります。使用する際は必ず噴射口を確認し、まっすぐに立てた状態で使用してください(2)対象から5~10cmほど離した状態で適量スプレーします。ボディが濡れている状態でもお使いいただけます。(3)乾いたやわらかいウエス、またはスポンジで塗りのばして汚れを除去します。(4)仕上にキレイなウエスで乾拭きします。マイクロファイバークロスを使用するとより一層きれいに仕上がります。(5)ケイ素系ガラスコーティングの完了です。光沢・肌ざわりをお確かめ下さい。重ね塗りすることで被膜・光沢がさらに増します。適合材ポリプロピレン (PP)・ポリアミド (PA)・ポリカーボネート (PC)・ABS樹脂 (ABS)・アクリル樹脂 (PMMA)危険物の類別非危険物
バイオリキッドパワー Twin AirバイオリキッドパワーTwin Air(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個(1L)
欠品中
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
バイオダートリムーバー Twin AirバイオダートリムーバーTwin Air(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
欠品中
危険物の類別非危険物

洗車・クリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

洗車用ケミカル