絞り込み
幅(mm)
- 0~940(1)
- 70~650(1)
- 70~940(2)
- 100~700(1)
- 220~700(1)
- 290~700(1)
- 300~650(2)
- 300~700(4)
- 400~750(2)
- 400~800(5)
- 400~810(2)
- 400~1000(2)
- 400~1010(3)
材質
- アルミ(1)
- スチール(24)
- ステンレス(2)
勾配
- 0~16(1)
- 0~31(1)
- 0~49(1)
- 14~30(1)
使用荷重(kg)
- 10kg以上(21)
ブランド
- 日晴金属
- ネグロス電工(17)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- メック(4)
- ダイキン工業(3)
- 大塚刷毛製造(2)
- 因幡電工(1)
- ひかり(1)
特価
「幅(mm)」から絞り込む
70~940(2)
220~700(1)
290~700(1)
300~650(2)
300~700(4)
400~750(2)
400~800(5)
400~810(2)
400~1000(2)
400~1010(3)

クーラーキャッチャー壁面用
日晴金属(14件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581台6日以内出荷タテカンは正面から掛けるタイプ。 メーターモジュール対応。使用荷重(kg)80幅W(mm)(エアコン固定)70~940
クーラーキャッチャー2段置用/平地置用
日晴金属(10件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から11日以内出荷高さ調整の際、脚を一本外してもフレーム枠は崩れません。 防雪屋根取付可。用途平地二段
クーラーキャッチャー
日晴金属¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷材質ZAM鋼板+紛体塗装寸法(mm)エアコン固定:W300~700、D160~340使用荷重(kg)80幅W(mm)300~700
クーラーキャッチャー壁面用ブラケットタイプ
日晴金属(2件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581台当日出荷積雪地に最適(塩害地向け)用途コンクリート壁面・2×4住宅用質量(kg)4.2使用荷重(kg)80表面処理溶融亜鉛メッキ奥行D(mm)(エアコン固定)160~330幅W(mm)(エアコン固定)300~700
PCキャッチャー防雪屋根
日晴金属(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781台5日以内出荷パッケージエアコン防雪屋根用途落雪から室外機を守る材質高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM)仕上溶融亜鉛メッキ
PCキャッチャー二段置き用
日晴金属(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1台5日以内出荷から9日以内出荷連結金具で連結できます。用途パッケージエアコン平地高置二段用材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)使用荷重(kg)200仕上溶融亜鉛メッキ
クーラーキャッチャー用ゴムキット
日晴金属¥19,980税込¥21,9781箱(4個×5セット)5日以内出荷本体固定ボルトセットを防振ゴムキットに取り替えるだけで防振架台になります。 C-NUG、C-DXG、C-MKGi以外のルームエアコン架台に使用できます。材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)使用荷重(kg)80寸法W(mm)0~940仕上溶融亜鉛メッキ
クーラーキャッチャー壁面用(コンクリート2×4住宅)
日晴金属¥21,980税込¥24,1781セット(4台)5日以内出荷壁掛け用用途塩害地向け材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)寸法D(mm)160~340寸法W(mm)70~650仕上溶融亜鉛メッキ
パラボナキャッチャーコンクリート手すり用
日晴金属¥22,980~税込¥25,278~1セット(4台)ほか4日以内出荷から6日以内出荷サビにくく風に強い。用途コンクリート手すり用材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)仕上溶融亜鉛メッキ
PCキャッチャー壁面用防雪屋根
日晴金属¥26,980~税込¥29,678~1台5日以内出荷パッケージエアコン壁面用防雪屋根材質高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM)使用荷重(kg)300仕上溶融亜鉛メッキ
PCキャッチャー平地置き用
日晴金属(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台5日以内出荷から6日以内出荷連結金具で連結できます。用途平地用材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)使用荷重(kg)200仕上溶融亜鉛メッキ傾斜角度(°)0~6
PCキャッチャー折半屋根(緩勾配)用
日晴金属¥18,980税込¥20,8781台5日以内出荷折半屋根用用途傾斜屋根用材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)質量(kg)9.7使用荷重(kg)150寸法D(mm)300~430寸法W(mm)400~1000仕上溶融亜鉛メッキ傾斜角度(°)1~7
平地・二段置用ジョイント部材セット
日晴金属¥22,980~税込¥25,278~1台5日以内出荷もう一段増設のための部材セット用途平地・二段置架台に増設できます。材質高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM)仕上粉体塗装(ポリエステル系)
パラボナキャッチャーベランダ取り付けポール
日晴金属¥28,980税込¥31,8781台5日以内出荷高低差自在。サビにくく、風に強い。用途ベランダ取り付けポール材質ステンレス(+鉄)アンテナ径(Φmm)40~50取付可能パイプ径(Φmm)42
パラボナキャッチャー窓枠用
日晴金属¥27,980税込¥30,7781セット(2台)5日以内出荷高低差自在。サビにくく、風に強い。用途窓枠用材質アルミニウム(+鉄)色ブラック仕上アルマイト処理アンテナ径(Φmm)40~50取付可能パイプ径(Φmm)42
パラボナキャッチャー格子手すり・壁面用
日晴金属¥22,980税込¥25,2781セット(6台)6日以内出荷サビにも風にも強い。用途格子手すり/壁面用材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)仕上溶融亜鉛メッキアンテナ径(Φmm)40~50取付可能パイプ径(Φmm)38
ベースレール
日晴金属¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷ベースレール用途折半屋根に設置する場合に使用材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)質量(kg)7.4使用荷重(kg)150仕上溶融亜鉛メッキ
PCキャッチャー平地自在置用
日晴金属¥27,980税込¥30,7781台5日以内出荷平地自在置き用用途傾斜屋根用材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)質量(kg)19.3使用荷重(kg)150寸法D(mm)270~430寸法W(mm)400~1010仕上溶融亜鉛メッキ
PCキャッチャー傾斜屋根用
日晴金属¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷パッケージエアコン屋根用用途傾斜屋根用材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)使用荷重(kg)150仕上溶融亜鉛メッキ
クーラーキャッチャー傾斜屋根直角置用
日晴金属¥29,980税込¥32,9781セット(4台)6日以内出荷傾斜屋根直角置き用用途塩害地向け材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)寸法D(mm)100~540寸法W(mm)220~700仕上溶融亜鉛メッキ傾斜角度(°)14~30
クーラーキャッチャー用ドレンパン
日晴金属(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台6日以内出荷から8日以内出荷上段からの水が下段室外機に流れ落ちるのを防ぎます。材質高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM)
クーラーキャッチャー壁面用(ステンレス)
日晴金属¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷ステンレス製用途壁掛け用材質ステンレス使用荷重(kg)80寸法D(mm)160~340寸法W(mm)70~940
クーラーキャッチャー壁面用ブラケットタイプ
日晴金属¥22,980税込¥25,2781セット(4個)5日以内出荷ブラケット式で塩害地仕様用途D=180~400材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)使用荷重(kg)80寸法D(mm)180~400寸法W(mm)300~700仕上溶融亜鉛メッキ
PCキャッチャー壁面用
日晴金属¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷溶融亜鉛メッキ仕上げで塩害地でも安心して使用できます。用途壁面用ブラケット材質熱間圧延軟鋼板(SPHC)/冷間圧延鋼板(SPCC)/HDZT(溶融亜鉛メッキ)奥行(mm)250-385使用荷重(kg)150横幅(mm)400-800
PCキャッチャー壁面用
日晴金属¥13,980税込¥15,3781箱5日以内出荷水平機構、絶縁ワッシャ、サビにつよい用途壁面材質熱間圧延軟鋼板(SPHC)/冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)11.5備考室外機本体のアンカー据付孔Φ12以上の場合、エアコン固定寸法が385mm可能です。奥行(mm)250~385使用荷重(kg)150横幅(mm)400~800仕上HDZT(溶融亜鉛メッキ)
PCキャッチャー壁面用
日晴金属¥17,980税込¥19,7781箱5日以内出荷水平機構、絶縁ワッシャ、サビにつよい用途壁面用ブラケット付属品保護キャップ材質熱間圧延軟鋼板(SPHC)/冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)12.2奥行(mm)300~430使用荷重(kg)150横幅(mm)400~800仕上HDZT(溶融亜鉛メッキ)