カーブミラーは、カーブやT字路など見通しの悪い場所に設置するミラーです。凸面鏡が使用されており、広い範囲を映し出せるため、安全確保の必要な場所に多く利用されます。丸型と角型があり、ミラーの材質はアクリルとステンレスの2種類。アクリルのミラーは、優れた反射率と対候性で鮮明な明るい映像が特徴です。ステンレスのミラーはくもりやキズに強く、クリアな映像が得られ、耐熱、耐衝撃性を要する場所でも安心して利用できます。丸型、角型のカーブミラーは、それぞれ二面鏡もあり、より安全確認がしやすいでしょう。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
型式から絞り込む
  • カーブミラー 仮設用 モノタロウ

    カーブミラー 仮設用

    モノタロウ(30件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷
    ポリカーボネイト製ですので軽量で、丈夫です。
    用途車庫の出入り口や工場敷地内等仕様取付金具(Φ48.6支柱対応)付、単管パイプ(Φ48.6)にも取り付け可能材質(ミラー)ポリカーボネイト、(本体)ABS寸法(Φmm)600
  • カーブミラー グリーンクロス

    カーブミラー

    グリーンクロス(35件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1台
    当日出荷
    ポリカーボネイト製で軽量、丈夫です。
    用途車庫の出入口、せまい道路の出入口、曲がり角、工場や構内に材質ポリカーボネイト使用場所屋内・屋外兼用
  • ステンレスアンゼンミラー ナック・ケイ・エス

    ステンレスアンゼンミラー

    ナック・ケイ・エス(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1組ほか
    6日以内出荷
    ステンレスタイプは、鏡面・裏板ともにステンレス製なので、耐衝撃性に優れ、飛石などで割れる心配はありません。丈夫で長持ちするミラーです。
    用途工場内、倉庫内、交差点、車庫など取付場所支柱、壁材質(ミラー)ステンレス(SUS304)使用場所屋内・屋外兼用材質(裏板)ステンレス(SUS430)
  • カーブミラー 吾妻商会(AZUMA)

    カーブミラー

    吾妻商会(AZUMA)(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1面
    4日以内出荷
    割れにくく錆びにくいステンレス製のカーブミラーです。支柱含まず。
    用途駐車場出入口に設置。取付場所支柱、壁部材(背面)ステンレス材質(ミラー)ステンレス使用場所屋外
  • アクリルカーブミラー 丸型一面 ナック・ケイ・エス

    アクリルカーブミラー 丸型一面

    ナック・ケイ・エス(2件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1式
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ナックのアクリルミラーは独自の真空蒸着成形により生産され、アクリル樹脂の優れた反射率・耐候性を最大限に活用し、明るく鮮明な映像と確かな安全を提供しています。 さらに、材料の選定から出荷まで一貫した生産システムを採用し、厳密な製品チェックを行い、道路反射鏡設置基準の品質検査、構造強度試験項目にすべて合格した製品です。
    型式丸型材質(ミラー)アクリル(メタクリル樹脂)タイプ一面鏡取付け方法ポール取付使用場所屋外
  • 道路反射鏡 ジスミラー「鏡面のみ」メタクリル樹脂製 丸型 積水樹脂

    道路反射鏡 ジスミラー「鏡面のみ」メタクリル樹脂製 丸型

    積水樹脂(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1枚
    7日以内出荷
    メタクリル樹脂製の明るく鮮明なカーブミラーです。(反射率約85%)。 角度は調節可能。 道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。
    用途死角対策・駐車場の安全対策・出会い頭事故防止対策・カーブ地点での視界確保 ・交差点での視界確保 ・ミラー単体の交換補修用途型式丸型取付け方法ポール取付材質(ミラー)メタクリル樹脂使用場所屋外
  • 積水樹脂 道路反射鏡 ジスミラーステンレス製 丸型 積水樹脂

    積水樹脂 道路反射鏡 ジスミラーステンレス製 丸型

    積水樹脂(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1枚
    7日以内出荷
    【セルフクリーニング】 鏡面にハイドロクリーン加工を施しており、表面に排ガスや粉塵などが付着しても、降雨により流れ落ちます。 【曇り止め機能】 ハイドロクリーン加工により、表面に水滴が付着せず、明け方などにも曇り止め効果を発揮します。 カーブミラーの角度は調節可能。 道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。
    用途死角対策・駐車場の安全対策・出会い頭事故防止対策・カーブ地点での視界確保 ・交差点での視界確保 ・ミラーと取付金具の交換・補修・既設支柱への取付型式丸型材質ステンレス取付け方法ポール取付使用場所屋外
  • アクリルカーブミラー 丸型二面 ナック・ケイ・エス

    アクリルカーブミラー 丸型二面

    ナック・ケイ・エス(2件のレビュー)
    77,980税込85,778
    1式
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ナックのアクリルミラーは独自の真空蒸着成形により生産され、アクリル樹脂の優れた反射率・耐候性を最大限に活用し、明るく鮮明な映像と確かな安全を提供しています。 さらに、材料の選定から出荷まで一貫した生産システムを採用し、厳密な製品チェックを行い、道路反射鏡設置基準の品質検査、構造強度試験項目にすべて合格した製品です。
    型式丸型タイプ二面鏡取付け方法ポール取付材質(ミラー)アクリル(メタクリル樹脂)使用場所屋外
  • アクリルカーブミラー 角型一面 ナック・ケイ・エス

    アクリルカーブミラー 角型一面

    ナック・ケイ・エス(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1式
    4日以内出荷
    ナックのアクリルミラーは独自の真空蒸着成形により生産され、アクリル樹脂の優れた反射率・耐候性を最大限に活用し、明るく鮮明な映像と確かな安全を提供しています。 さらに、材料の選定から出荷まで一貫した生産システムを採用し、厳密な製品チェックを行い、道路反射鏡設置基準の品質検査、構造強度試験項目にすべて合格した製品です。
    型式角型付属品標準取付金具(支柱取付金具1個、M12×75根角ボルト・ナット4組)Φ76.3用タイプ一面鏡板厚(mm)3取付け方法ポール取付材質(ミラー)アクリル(メタクリル樹脂)使用場所屋外材質(裏板)FRP樹脂
  • ハーフマグミラー アラオ

    ハーフマグミラー

    アラオ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    強力マグネットにより鉄部に簡単設置可能。フォークリフトや重機などに取付て死角をなくす。
    用途見通しの悪い出入口付近や仮囲いなど,様々な場所に設置し死角を減らし事故防止!幅(mm)220直径(Φmm)【ミラー部】220材質(本体)PP質量(g)450取付け方法磁石材質(ミラー)ガラスマグネット部寸法(mm)88Φ使用場所屋外マグネットネオジウム磁石
  • 小型カーブミラー(丸型1面鏡) 日本緑十字社

    小型カーブミラー(丸型1面鏡)

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1組
    当日出荷から翌日出荷
    ポールタイプと壁取付用タイプがあります。
    形状丸型幅(mm)300高さ(mm)300種類1面鏡ミラー径(Φmm)300材質(ミラー)アクリル使用場所屋内・屋外兼用曲面R(mm)600材質(フード)ポリカーボネート

安全ミラー』には他にこんなカテゴリがあります

カーブミラー