バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スマートエアポンプ JP03 KIJIMA(キジマ)

    スマートエアポンプ JP03

    KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    タイプ名:JP03 。充電入力電力: 5V-2A 。充電ポート: type-C 。充電時間:2~3時間。バッテリー容量:3×2000mAh/11.1V(22.2Wh)。使用温度範囲:-10~45℃。吐出し空気量: 26~30L/min 。最高圧力:2~150psi。圧力単位:psi・bar・kPa・kgf/cm2 (4単位の選択可)。ホース長:300mm。本体サイズ:165×70.5×50mm 。本体重量:522g 。認証モデル名:LP8
    仕様充電ポート:type-C本体寸法(mm)165×70.5×50本体質量(g)522充電時間2~3時間ホース長さ(mm)300
  • スマートエアポンプSET JP02 KIJIMA(キジマ)

    スマートエアポンプSET JP02

    KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
    ¥9,298税込¥10,228
    1セット
    当日出荷
    オートバイ・自動車・自転車用タイヤをはじめ、幅広い用途に使える充電式の電動エアポンプがさらに使いやすい内容へと進化いたしました。従来モデル(JP01)からの変更点。オプション品となっていたロングホースが付属。窮屈な場所での作業性を高める90°アダプタが付属。電動エアポンプのボディー色にコーポレートカラーのブルーを採用。充填モードのデフォルトをオートバイモードへ変更しオートバイユーザーに優しい仕様とした特徴。デジタルディスプレイにスクリーンタッチボタン
    バッテリー電圧(V)7.4(14.8Wh)バッテリー容量(mAh)2000
  • 究極・エアゲージ ETHOS Design(エトスデザイン)

    究極・エアゲージ

    ETHOS Design(エトスデザイン)(65件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    バイクでの使いやすさにこだわったオリジナルデザイン。測定値ホールド機能を採用し、白地に黒の見やすい目盛表示により、正確な空気圧測定が可能です。空気圧の微調整に大変便利な減圧ボタン(プッシュ式リリースバルブ)採用。また、チャックはブレーキディスク等と干渉しにくくバイクに使いやすい90度タイプ。大量のエアーを瞬時に抜く事が出来るプッシュピン付。どんなに捻っても大丈夫な360度回転式ジョイントをホース両端に採用。 ホースは膨張を防ぐステンレスメッシュで、柔軟性も高く耐久性も抜群です。衝撃吸収らばーで調整精密ゲージをしっかりガード。
    用途一般車両用測定範囲(kPa)0~400ホース長さ(mm)約300最小目盛(kPa)10
  • e-エアーポンプ TAKEGAWA(武川)

    e-エアーポンプ

    TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    電動式エアポンプ(4000mAh/19L/min)(5V/2A)。Eエアーポンプはコンパクトボディーの為、手軽にどこでも持ち運びができ、自宅、ガレージ、ツーリング先など場所を選ばず、どこでも使用できます。又、数多くのアダプターが付属し、本体で圧力調整が設定できる為、車、オートバイ、自転車のタイヤだけでなく、浮き輪やボールの空気を入れることができます。自宅やガレージに常備するだけでなく、自動車、オートバイ、自転車などに積載することで、アウトドアやレジャーシーン、又は緊急時に重宝します。
    用途付属のアダプターにより、5種類のエアバルブに対応。5種類のアダプターが付属し、本体で圧力調整が設定できる為、車、オートバイ、自転車のタイヤだけでなく、浮き輪やボールの空気を入れることができます。付属アダプターの種類と対象バルブ。エアホース本体 米式バルブ用エアノズル(自動車・オートバイ・マウンテンバイク)。英式バルブ用エアノズル(シティーサイクル)。仏式バルブ用エアノズル(ロードバイク・スポーツ自転車)。エアニードルA(バスケットボール・サッカー等の各種ボール)。エアニードルB(浮き輪・ビーチボール等のレジャー用品)。 4種類のカテゴリーから圧力調整が可能。使用するカテゴリーを本体で4種類のアイコンから選択することで、圧力調整が設定できます。これにより、使用用途にあった圧力を素早く設定でき、指定の数値を選択することで簡単に空気入れが行えます。4種類のカテゴリー:カーモード(自動車)・モーターサイクルモード(オートバイ)・バイシクルモード(自転車)・ボールモード(各種ボール・浮き輪)。各カテゴリー調整範囲。カーモード(自動車)。初期値 220KPA 調整範囲 180-350KPA。モーターサイクルモード(オートバイ)。初期値 200KPA 調整範囲 100-300KPA。バイシクルモード(自転車)。初期値 45PSI 調整範囲 30-120PSI。ボールモード(各種ボール・浮き輪)。初期値 8PSI 調整範囲 4-16PSI。 カスタムモード(メモリー機能付き)。カスタムモードにはメモリー機能を搭載し、使用者が設定した数値が記録されます。その為、次回使用(電源ON)する際、設定操作を行わず、前回使用時状態でご使用いただけます。 空気圧自動停止機能(オートストップ機能)を搭載。エアーポンプを装着し、空気を入れる対象の圧力調整設定と数値選択を行い、空気入れを開始すると、指定された数値で自動停止します。これにより、その場にいる必要も無く、オーバーインフレーションを防止できます。高輝度LEDライトを装備。視認性に優れたLCD表示を採用。不使用時の自動OFF機能を搭載。各種製品認証済み(PSE・CE・FCC・RoHS)。空気充填時の音量をおさえた静音仕様。モバイルバッテリーとして使用できる出力USB TYPE-C搭載。バッテリー容量:4000mAh
  • リムホールプラグ DRC(ディーアールシー)

    リムホールプラグ

    DRC(ディーアールシー)(1件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1箱(2個)
    当日出荷
    リムロック用の穴にはめ込み、リム内への泥や埃の侵入を防ぐ。2個入り。
    色BLACK
  • L型クリップチャック 旭産業(エアーゲージ)

    L型クリップチャック

    旭産業(エアーゲージ)(4件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    バイク用の手放し可能チャック
    長さ(mm)40接続方式G1/4外ねじ
  • スマートエアーポンプ クイックコネクトアダプター アメリカン用 KIJIMA(キジマ)

    スマートエアーポンプ クイックコネクトアダプター アメリカン用

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    大好評発売中のスマートエアポンプシリーズをもっと使いやすくするアダプターが登場!バイクや、車に採用される米式バルブに対応したアダプターでエアバルブへの簡単脱着が出来るようになる!レバーを握って、エアバルブに押し当てれば装着完了。ホース脱着時のエア漏れも少なくなります。メーカー製”JP01”、”JP02”、”JP03に対応、エアポンプ用スマートケース(品番302-3232)にも収納出来ます。
  • バイクチャック 旭産業(エアーゲージ)

    バイクチャック

    旭産業(エアーゲージ)(2件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    バイク用のスタンダードチャック
    長さ(mm)35接続方式G1/4外ねじ
  • トライアル用究極エアゲージ ETHOS Design(エトスデザイン)

    トライアル用究極エアゲージ

    ETHOS Design(エトスデザイン)(20件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    トライアルを知り尽くしたエトスデザインが作った、トライアルの為の究極エアゲージです。 ゲージ本体は測定精度の高いダイヤフラム式を採用し、チャックはトライアルで最も測定のしやすい90度を採用。(四輪用に多い45度は非常に使いにくいです。) また、チャックは360度自由に回転し、チャックをバルブから放しても測定値がホールドされるので使い勝手抜群。 ゲージ本体は手にフィットしやすい52mm径。
    用途トライアル車専用測定範囲(kPa)0~100最小目盛(kPa)2
  • チャック・オープン 旭産業

    チャック・オープン

    旭産業(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    C-A27(二輪用クリップチャック)と比べてヘッド部が小さくなりスペースの狭いダブルディスクのバイクでも使いやすい。バルブに押込むと保持されるソケットチャックの二輪版。
    適合機種AGE-600シリーズ寸法(mm)71タイプ適合タイヤ:シングルタイヤ先端径(mm)Φ16.5
  • 究極エアゲージ(200kpa) ETHOS Design(エトスデザイン)

    究極エアゲージ(200kpa)

    ETHOS Design(エトスデザイン)(19件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    モトクロス(1.0kpa前後)、トレール車(1.5kpa前後)、ミニバイクレース(1.5kpa前後)と一般のエアゲージでは測りにくい低圧タイヤにオススメ。200kpaスケールで目盛りがとても見やすく、素早く測定することが可能です。エア抜き用プッシュピン・空気圧微調整に便利なリリースボタン・どんな角度からでも測りやすい360°回転ジョイント・測定値ホールド機能採用。高耐久ステンレスメッシュホース採用。精密ゲージ部にはラバープロテクターでしっかりガード。
    用途モトクロス/トレール、ミニバイクレース測定範囲(kPa)0~200ホース長さ(mm)435最小目盛(kPa)10
  • スマートエアポンプ クイックコネクトアダプタ リリースバルブ KIJIMA(キジマ)

    スマートエアポンプ クイックコネクトアダプタ リリースバルブ

    KIJIMA(キジマ)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    エアバルブへの脱着を簡単にするクイックコネクトアダプターにリリースバルブ(エア抜き)付きが登場!林道ツーリングやダートでの走行時など急ぎでエアを抜く作業時に簡単にエア抜きができるようになるアダプタ。収納時のことを考え、リリースバルブの張出しを押さえた構造。バイクや、車に採用される米式バルブに対応。メーカー製 ”JP01”、”JP02”、”JP03” スマートエアポンプに対応。スマートケース(品番302-3232)にも収納出来ます。
  • タイヤエアーゲージ DAYTONA(デイトナ)

    タイヤエアーゲージ

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    工具箱の中でかさばらず、ツーリング時にも収納しやすい小型エアゲージ。リリースバルブ付の本格派。針が計測位置で止まるため読みとりやすい。
    測定範囲(kPa)0~400
  • スマートケース エアポンプ収納 for JP01/02/03 KIJIMA(キジマ)

    スマートケース エアポンプ収納 for JP01/02/03

    KIJIMA(キジマ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    大好評発売中のスマートエアポンプをもっとスマートに持ち運ぶためのケースが登場!!”JP03”に最適なサイズで、”JP01”、”JP02”にも対応する専用収納ケース。収納時にズレないように伸縮ゴムバンドで本体をしっかり固定、またメッシュポケットや収納スペースも考え、付属品をまとめて収納。軽量で衝撃に強いEVA素材をPUコーティングし耐久性/摩耗耐性/防水性をアップ。
    対応機種JP01/JP02/JP03(JP01/02使用の際は収納袋を下敷きにしてください。)内寸法(縦×横×高さ)(mm)190×70×45(上蓋除く)
  • 小型タイヤエアゲージ 首振りタイプ DAYTONA(デイトナ)

    小型タイヤエアゲージ 首振りタイプ

    DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    ツーリング時にも収納しやすい小型エアゲージ!便利な首ふりタイプ! 工具箱の中でかさばらず、ツーリング時にも収納しやすい。 リリースバルブ付の本格派です。針が計測位置で止まるため読みとりやすくなっています。
    測定範囲(kPa)0~400
  • エアインフレーター(コンプレッサー空気入れ) DAYTONA(デイトナ)

    エアインフレーター(コンプレッサー空気入れ)

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    測定範囲(kPa)0~400
  • エアゲージ デプスゲージ付き リリースバルブ付き DAYTONA(デイトナ)

    エアゲージ デプスゲージ付き リリースバルブ付き

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    3日以内出荷
    適正空気圧とタイヤ溝が1台で測定可能なエアゲージ。3色分けされた目盛りで高低判断ができるので測定が簡単。ヘッド部とホース根本の2か所が回転可動するので、作業がしやすくなっています。タイヤ溝の深さを測定するデプスゲージ付き。バイクと車のタイヤにお使いいただけます。・サイズ:外径Φ65、厚さ約40mm、ホワイトパネル径:Φ45mm。・測定可能範囲:0-400kPa 。・ホース長:約280mm。・ホース2か所回転可動。・リリースバルブ付き。・米式バルブ専用 。・デプスゲージ測定可能範囲:0ー12mm
    用途パネルの3色分けされた範囲から高低判断ができる、測定が簡単なエアゲージ。ヘッドとメッシュホース根本が回転可動し、せまい空間でもエアバルブにヘッドが当てやすい。測定可能範囲:0-400kPa 。サイズ:外径Φ65、厚さ約40mm、ホワイトパネル径Φ45mm、ホース長 約280mm。デプスゲージはバイクから車まで使用可能。測定可能範囲:0ー12mm
  • エアゲージ G102 200kPa D9988 DRC(ディーアールシー)

    エアゲージ G102 200kPa D9988

    DRC(ディーアールシー)(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:ディーアールシー。メーカー品番:D9988。G101/G102 エアゲージ モーターサイクル・MTB専用エアゲージ。◆携帯に便利なコンパクト設計ながら見やすい文字盤。◆針は計測位置で止まる為、読み取りしやすい。◆減圧調整が可能なマイクロアジャストボタンを装備。◆測定可能範囲:(0-400kPa/0-58psi)のスタンダードタイプと(0-200kPa/0-29psi)の低圧タイプの2種類をラインナップ。◆米式・仏式バルブに対応。 ◆サイズ:L 105mm × W 50mm × H 30mm◆重量:95g◆◆【 ご注意ください 】◆空気圧が測定範囲を超える状態での接続はお止めください。メーターが故障する原因となります。◆(100kPa = 1.02kgf/cm2)◆◆商品名: G102エアゲージ◆品番: D59-36-102◆測定範囲: 0-200kPa(29psi)◆
  • フロアポンプF505 SLV 1100kPa/160psi D9986 DRC(ディーアールシー)

    フロアポンプF505 SLV 1100kPa/160psi D9986

    DRC(ディーアールシー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:ディーアールシー。メーカー品番:D9986
  • ミニフロアポンプ C302 DRC(ディーアールシー)

    ミニフロアポンプ C302

    DRC(ディーアールシー)(4件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    携帯に便利なコンパクト設計のフロア式ミニポンプ。フットステップにより安定したポンピングが可能。回転・伸縮式ホースにより作業性に優れる。米式・仏式に対応したリバーシブルバルブアダプター。力を入れやすいラバー付きTハンドルを採用。MTBに装着可能なサイクルホルダーが付属。
    質量(g)153寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)275×50×30ホース長さ(mm)200~300空気圧(kPa[psi])最大960[140]
  • ステップポンプ DELTA(デルタ)

    ステップポンプ

    DELTA(デルタ)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷
    足踏み式 空気入れ。ステップが折りたたみ式なのでコンパクト収納。本体はダブルシリンダー仕様で、 1回の踏み込みで送り出せる空気量が多く充填スピードが早いのが特徴です。シリンダーが2つあることで、 少ない踏み込み回数で充填することができます。足でペダルを踏んで空気を充填を行います。手押しタイプの空気入れと比べて踏むだけと楽な体勢で空気充填ができるのが大きな特徴です。ステップ部分は折りたたんでコンパクトになるので持ち運びが可能です。また収納場所にも困りません。バルブは、オートバイ、 自動車の米式、 自転車の英式 仏式バルブに対応しています。付属のアダプターを使用することで、 競技用ボールや浮き輪などのレジャー用品もOK。 幅広くご使用いただけます。
    用途バイク・自動車用をはじめ自転車、レジャー用品などにも対応した空気入れ仕様ダブルシリンダーセット内容ステップポンプ本体×1、アダプター(ニードルアダプター、プラスチックアダプター)長さ(mm)エアホース:700使用空気圧(kPa)最大:約1000kPa
  • ミニエアポンプIO3 CIEL

    ミニエアポンプIO3

    CIEL
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    4日以内出荷
    用途バイク・自転車・ボール・浮き輪などの空気入れその他【最大空気圧】120psi(12L/min)質量(g)150バッテリー容量(mAh)500充電方式5V2A/タイプCアタッチメントエアーホース(米式バルブ)、L字型バルブ、英/仏式用バルブ、浮き輪用、ボール用針圧力単位psi、kPa、bar
  • 低圧 エアゲージ G201 D5414 DRC(ディーアールシー)

    低圧 エアゲージ G201 D5414

    DRC(ディーアールシー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:ディーアールシー。メーカー品番:D5414。販売備考:極低圧エアゲージ(測定範囲/5~100kPa)
  • マスタータイヤゲージ (バイク用) 旭産業(エアーゲージ)

    マスタータイヤゲージ (バイク用)

    旭産業(エアーゲージ)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    13日以内出荷
    質量(g)1050タイプ二輪車用寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)122×52×1050測定精度±3.75(0.75級)測定範囲(kPa)50~500最小目盛(kPa)5
  • エアーボンベ式空気入れ KIJIMA(キジマ)

    エアーボンベ式空気入れ

    KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    セット内容ジョイント、ボンベ2本
  • エアゲージ G101 D9987 DRC(ディーアールシー)

    エアゲージ G101 D9987

    DRC(ディーアールシー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:ディーアールシー。メーカー品番:D9987
  • リムホールプラグ 2PK F7461 DRC(ディーアールシー)

    リムホールプラグ 2PK F7461

    DRC(ディーアールシー)
    ¥319税込¥351
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:ディーアールシー。メーカー品番:F7461
  • セパレート式ペンシルタイプエアゲージ DAYTONA(デイトナ)

    セパレート式ペンシルタイプエアゲージ

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    4日以内出荷
    フレキシブルホースを組み合わせたペンシルタイプのエアゲージ。ブレーキローターやスポークに邪魔されることなく空気圧を測定でき、フレキシブルホース部は分割できるので、携帯にも便利です。車載工具入れにも収納可能。50kpa単位で数値表記。10kpa単位でドット(点)表記
    寸法(mm)ペンシル部/全長140、外径 Φ9.7(最大Φ12.5)、フレキシブルホース部/全長185、外径 Φ10(最大Φ12.5)測定範囲(kPa)50~350
  • タイヤゲージ(ダイヤルタイプ・測定専用)(2輪用) 旭産業(エアーゲージ)

    タイヤゲージ(ダイヤルタイプ・測定専用)(2輪用)

    旭産業(エアーゲージ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    9日以内出荷
    用途二輪車質量(g)390寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)110×42×555最小目盛(kPa)10能力(kPa)30~600
  • タイヤゲージ(バイク用L型チャック) PROXMETER

    タイヤゲージ(バイク用L型チャック)

    PROXMETER(3件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    文字盤が更に大型になり視認性が向上しました。ラバーカバー部に引っ掛け穴が付き更に使いやすくなりました。 グリップには、エストラマー樹脂を使用し、手に馴染みやすいデザインと機能性を実現しました。 簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能です。 万が一制度に誤差が生じてしまった場合はゲージ上部の精度補正ネジを使用して指針の誤差を補正することができます。 二輪のタイヤ空気圧が計れるL型チャック バイククリップチャック付き(チャックをクリップしたまま増圧できます) メーターをブルドン管からばね式に変更し、不意の落下による振動に強くなりました。
    用途二輪用質量(g)660タイプバイク用測定範囲(kPa)50~600ホース長さ(mm)300最小目盛(kPa)5
  • B_レーシングエアゲージRCG10 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    B_レーシングエアゲージRCG10

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    8日以内出荷
    バイク・レーシングカート用
    用途タイヤ用エアゲージ測定範囲(kPa)0~400
バイク用空気入れ