キャリア・ゴムロープ :「バイク用リアキャリア」の検索結果

キャリア・ゴムロープは、自転車に荷物を載せる際に使用する製品です。ロードバイクなどの荷物を載せることを前提としていない自転車に、取り付けることを目的としています。キャリアが、自転車のフロントやリアなどに取り付けするタイプの製品であり、ゴムロープを使用することによって、キャリアの上に載せた荷物を固定。キャリアのサイズには様々な種類のものがあり、素材によって強度も変わってきます。ゴムロープにも、金具付きのものや、素材やデザインにも違いがあるのが特徴です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PLETSCHERオリオン
「オリオン」は、高機能とハイセンスデザインを備えた、高級シートポストキャリアです。 シートポスト装着なので、車種を問わずあらゆる自転車に装着可能。通常のスタンドの装着が困難なリアサスペンション搭載車や、取付けダボ(ネジ穴)のないロードバイクでも全く問題ありません。しかもシートポストへ着脱はQRシステムでワンタッチ。必要な時だけ装着することも容易です。3サイズのスペーサーでほとんどのシートポストに装着可能です。 自転車に合わせて角度調整が可能で、積載能力も優れており、耐荷重は8kg。フック付きのバンジーコードが付属し、荷物を簡単に積載できます。バンジーコードには反射材が編み込んであるため、夜間の視認性向上に役立ちます。天板下には収納ボックスが設けてあり、ポンプやツール、スペアチューブなど収めることができます。
質量(g)860 耐荷重(kg)8 荷台寸法(mm)290×130 適合径(Φmm)シートポスト径25.4~31.6(円断面のもの)
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷