絞り込み
ブランド
- オリオンオートクラフト(アルプス計器)
- モノタロウ(10)
- ボウエキ(BOUEKI)(77)
- ジンナイ(76)
- ミドリ安全(66)
- CAPTAIN STAG(62)
- アーテック[学校教材・教育玩具](51)
- 阪神素地(47)
- CUC(中国産業)(40)
- エピオス(37)
- アイリスオーヤマ(35)
- ブレイン(31)
- 岸田産業(29)
- 三和製作所(27)
- 足立織物(26)
- DOD(ディーオーディー)(26)
- キングジム(22)
- 丸十コーポレーション(22)
- ファシル(FACIL)(22)
- 角利(角利産業)(21)
- メテックス(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

BCP POWER(非常用蓄電装置)
オリオンオートクラフト(アルプス計器)¥159,800税込¥175,7801台8日以内出荷災害時や急な停電に大活躍の高性能蓄電装置です。 停電すると自動でライトが点灯。災害・緊急時の照明として使えます。暗がりでスイッチを探す必要がありません(本体の電源コードをコンセントにつないでおく必要があります)。 機動性バツグン。小型で軽量だから持ち運んでいつでもどこでも使えます。 USBポートからスマホ・携帯電話が充電OK。本体にUSBポートが付いているので、お使いの携帯電話・スマートフォンの充電ができます。緊急時の情報源・連絡手段の確保に便利。2.1A出力対応でタブレット端末にも余裕をもって対応できます。仕様システム起動スイッチ付(レバーロック機能・スイッチガード付き)、ACコードインレット方式(3芯VCTFコード・0.75sq 1.5m 2Pアース出プラグ 3P雌プラグ付き)、運搬用取手付き、本体固定用取付穴(M12)付き色アイボリー入力容量35VA適合規格電気用品安全法、適用基準適合品(経済産業省法令PSE適合品)出力電圧(V)DC13.8±2%(AC100V入力・出力電流10mA時)入力電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)出力電流(A)最大DC2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×90×200バッテリー(内蔵)リチウムフェライト 13.2V-4.6Ah 1個使用環境0~40°、30~85%(結露なきこと)LEDランプ15W広角タイプ・点灯時間5時間保護回路(電源部)過電流にてNFB(2.5A)にて保護、(充電部)入力側/電流ヒューズにて回路異常を保護、出力側/電子回路およびNFBにより内蔵バッテリー逆接続および出力短絡より保護電池寿命(停電時出力タイプ)約13年<非常時のみ出力>、(常時出力タイプ)約3年<毎日使用・3年で1000回>充電方式定電流一定電圧方式(CVCC)出力端子専用コネクタ:定格DC12V×1出力(内蔵バッテリーの端子電圧による)、USB:DC5V-2A×1出力(Aタイプ・防水キャップ付き)RoHS指令(10物質対応)対応蓄電池容量(Wh)60