ペダル・トゥクリップ :「塗装 黒 車」の検索結果
ペダル・トゥクリップとは、自転車をこぐときに、足を置いて踏むことによって自転車を操作する場所のことです。自転車のパーツの中でも、比較的部品交換を簡単に行うことができます。ペダルを交換することによって、より自分の走りや趣味に適したものにすることも可能。その日の自分の走り方や気分によって帰る人もいます。ペダルのサイズや色も様々で、お洒落の一環として楽しむことの可能です。また、しっかりとした走りを求めるためのペダルもあります。
両面踏みで扱いやすく、ロードバイク・エントリーユーザーやクロスバイク・ユーザーにもご好評いただいおります。クラシックなペダルデザインをモダンにアレンジした奥ゆかしいデザインが、あなたの愛車のルックスをアップグレードします。洗練されたアルミボディと交換可能な合金製ケージプレートを採用。ケージプレートは、十分な強度を持ち、角をラウンドさせることで、万が一、足へヒットした際のダメージを軽減します。※Ezyペダルは、走行時に必ずEzyストッパーをはめ込んでください。ストッパーがはまらない時は装着が不完全であり、その状態ではアダプターが破損したり、走行中にペダルが抜け落ちる危険があります。※Ezy SuperiorシリーズとEzyシリーズとは互換性がありません。ご注意ください。
用途ボディ:アルミ。側板:アルミ/塗装。サイズ:W85 x L64。踏み面:両面。ベアリング:ボールベアリング。トウクリップ装着 :可。リフレクター :取付可。おすすめ用途:ツーリング・輪行・街乗り。左側:Ezy 右側:ノーマル
色ブラック
1ペア
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
人気モデルGAMMAよりもさらに幅広な踏面を確保するため、C型のアルミダイカストパーツを組み込んだスパイクピン付きペダルです。スチール製のM4スパイクピンが8か所設置されており、またペダル中心に向かってわずかに凹状にデザインされたコンケーブ設計を採用。滑りにくく安定した踏面を確保しています。日常使いだけでなく、グラヴェルロードにも最適なペダルです。リフレクターが内蔵されており、自転車通勤・通学の帰り道など、夜間走行の際に後方から近づく自動車のヘッドライトに反射し、視認性を高めます。バレルポリッシュによるシルバー、カチオン電着塗装によるブラックの2種類がラインナップされています。
用途オフロード・街乗り
材質ボディ・側板:アルミ
質量(g)約530
ベアリングボールベアリング
寸法(幅W×長さL)(mm)94(踏み面横幅)×114(踏み面前後幅)
モード踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済
色ブラック
仕様SYLVAN TOURINGをベースに後方に約8.5mmの蹴返しが突き出しています。優れたグリップ力を維持しつつ、クリップインの操作性が向上しています。横幅94mm、縦幅は63mm。MASH STREAMと比較すると横幅が15mm広くなっています。ボディ全体を電着塗装が覆い、軸には黒色の特殊なメッキが施されています。クラシカルな車体へ適用される事が多いSYLVAN TOURINGとは対照的に、ストリート系バイクによく馴染むペダルです。※このペダルはトゥクリップのご使用を推奨しています。
1ペア
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
『自転車部品』には他にこんなカテゴリがあります
自転車部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。