絞り込み
サイズ
- 16×1.50(1)
- 18×1.50(1)
- 20×1.0(1)
- 20×1-1/8(2)
- 20×1.50(4)
- 20×1.75(3)
- 22×1(1)
- 22×1-3/8(2)
- 22×1.50(1)
- 22×1.75(1)
- 24×1-3/8(3)
- 24×1.50(1)
- 26×1-3/8(4)
- 26×1.50(8)
- 27×1-3/8(3)
- 700C(7)
- 700×28C(2)
- 700×35C(2)
- 700×38C(2)
- その他(6)
- サイズをもっと見る
ブランド
ARAYA(新家工業)・DIA-COMPE・Dixna・JETSET・Panaracer(パナレーサー)・TURBO・WTB・WTB(ダブルティービー)・アサヒサイクル・スズイチ・敷島
リムとは、自転車の車輪の骨組みを形成する部品です。バルブ穴やスポーク穴が開いており、リムの外側にタイヤやチューブが取り付けされます。リムの種類を変えることによって走り方も変わってくるほど重要な部品。スポーツバイクによく使用されているのがアルミニウムです。中にはカーボンを使用したリムがあり、軽量化することができます。構造にもいくつか種類があり、シングルウォールが一般的ですが、構造を変えることによって、強度を増すことも可能です。
「サイズ」から絞り込む
20×1.50(4)
20×1.75(3)
24×1-3/8(3)
26×1-3/8(4)
26×1.50(8)
27×1-3/8(3)
700×35C(2)
700×38C(2)
700C(7)
その他(6)
サイズをもっと見る

26x1.5 アルミリム 黒 英式 36H
アサヒサイクル(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本4日以内出荷材質アルミサイズ26×1.5質量(g)約520バルブ形式英式リム径約539mmホール数36H
台湾製 リム 700C 32H FV (ERD 604.8) ブラック
TURBO¥3,698税込¥4,0681本4日以内出荷用途サイズ:700c。ETRTO:622x19。重量:580g。スポーク長(あくまで計算上の近似値です。実際は1~2mm程度長めのスポークのご使用をおすすめします。シマノ。・HB2400 299.4mm。・FH2400 右:296.8mm 左:298.5mm。・HBTX800 299.4mm。・FHTX800 右:296.8mm 左:298.5mm色ブラックサイズ700C
バンテージ21リム
Dixna¥8,898税込¥9,7881個6日以内出荷ビンテージ・クラシックバイクにフィットするバンテージリムシリーズ。素材「スーパーアロイ」にはハイエンドな、マンガン・ニオブ含有のアルミニウム合金を使用しており、キメの細かい表面形状を実現し、非常に伸び率の高い(従来合金比2倍)タフなリムに仕上がっている。表面の仕上がりも美しい光沢があり、現代バイクにも新鮮で精悍な風合いをもたらしてくれる。仕様スーパーアロイ、チューブレスレディ、622-21C ERD:588.5TRサイズ700C高さ(mm)リム:25質量(g)510リム幅(mm)内幅:21.0、外幅:26.0ホール数32H
台湾製 リム 26×1.50 36H AV (ERD 544.8) ブラック
TURBO¥3,598税込¥3,9581本4日以内出荷用途サイズ:26x1.5~1.75。ETRTO:559x19。重量:520g。スポーク長(あくまで計算上の近似値です。実際は1~2mm程度長めのスポークのご使用をおすすめします。KT。・KT-A52 右:267.1mm 左:268.2mm。シマノ。・FHRM30-7 右:263.1mm 左:264.3mm。・HBTX800 265.9mm。・FHTX800 右:262.9mm 左264.6mm。ナカノ。・外装後ハブ片ねじ 右:262.7mm 左263.9mm。・外装後ハブ両ねじ 右:262.6mm 左:263.6mm色ブラックサイズ26×1.50バルブ形式米式
台湾製 リム 700C 36H FV (ERD 604.8) ブラック
TURBO¥3,698税込¥4,0681本4日以内出荷用途サイズ:700c。ETRTO:622x19。重量:580g。スポーク長(あくまで計算上の近似値です。実際は1~2mm程度長めのスポークのご使用をおすすめします。シマノ。・HB2400 299.4mm。・FH2400 右:296.8mm 左:298.5mm。・HBTX800 299.4mm。・FHTX800 右:296.8mm 左:298.5mm色ブラックサイズ700C
グランコンペリム 700C 32H ブラック
DIA-COMPE¥5,698税込¥6,2681本6日以内出荷GRAN COMPE WHEEL用リム(シルバーはリムサイドCNC加工)。クリンチャータイプ。32Hのみ色ブラック質量(g)550リム幅(mm)19リムh(mm)23
グランコンペリム 700C 32H シルバー
DIA-COMPE¥6,398税込¥7,0381本6日以内出荷GRAN COMPE WHEEL用リム(シルバーはリムサイドCNC加工)。クリンチャータイプ。32Hのみ色シルバー質量(g)550リム幅(mm)19リムh(mm)23
バンテージ15リム
Dixna¥7,698税込¥8,4681個6日以内出荷ビンテージ・クラシックバイクにフィットするバンテージリムシリーズ。素材「スーパーアロイ」にはハイエンドな、マンガン・ニオブ含有のアルミニウム合金を使用しており、キメの細かい表面形状を実現し、非常に伸び率の高い(従来合金比2倍)タフなリムに仕上がっている。表面の仕上がりも美しい光沢があり、現代バイクにも新鮮で精悍な風合いをもたらしてくれる。仕様スーパーアロイ、アイレット付、622-15C ERD:598色ポリッシュSLサイズ700C高さ(mm)リム:21質量(g)435タイプW/Oリム幅(mm)内幅:15.0、外幅:19.6ホール数32H
バンテージ19リム
Dixna¥7,398税込¥8,1381個6日以内出荷ビンテージ・クラシックバイクにフィットするバンテージリムシリーズ。素材「スーパーアロイ」にはハイエンドな、マンガン・ニオブ含有のアルミニウム合金を使用しており、キメの細かい表面形状を実現し、非常に伸び率の高い(従来合金比2倍)タフなリムに仕上がっている。表面の仕上がりも美しい光沢があり、現代バイクにも新鮮で精悍な風合いをもたらしてくれる。仕様スーパーアロイ、チューブレスレディ、622-19C ERD:586.5TRサイズ700C高さ(mm)リム:26質量(g)455リム幅(mm)内幅:19.0、外幅:23.8ホール数32H
台湾製 リム 26×1.50 32H AV (ERD 544.8) ブラック
TURBO¥3,598税込¥3,9581本4日以内出荷用途サイズ:26x1.5~1.75。ETRTO:559x19。重量:520g。スポーク長(あくまで計算上の近似値です。実際は1~2mm程度長めのスポークのご使用をおすすめします。シマノ。・HBTX800:268.2mm。・FHTX800:右265.6mm 左:267.3mm色ブラックサイズ26×1.50
台湾製 リム 26×1.50 32H AV (ERD 544.8) シルバー
TURBO¥3,598税込¥3,9581本4日以内出荷用途サイズ:26x1.5~1.75。ETRTO:559x19。重量:520g。スポーク長(あくまで計算上の近似値です。実際は1~2mm程度長めのスポークのご使用をおすすめします。シマノ。・HBTX800:268.2mm。・FHTX800:右265.6mm 左:267.3mm色シルバーサイズ26×1.50
KOM Light TCS 2.0
WTB(ダブルティービー)¥16,980税込¥18,6781本6日以内出荷用途クロスカントリー、トレイル、グラベルサイズ29" i23質量(g)443外幅(mm)27内幅(mm)23ホール数32H
KOM Light TCS 2.0
WTB(ダブルティービー)¥16,980税込¥18,6781本6日以内出荷用途エンデューロ、トレイルサイズ29" i35質量(g)615外幅(mm)39内幅(mm)35ホール数32H
後車輪組 TB6S6 26×1-3/8 外装6段バンド ステンリム
スズイチ¥9,998税込¥10,9981本10日以内出荷後車輪組用途軸長:192mm。エンド幅:130mm(ドラム分4mm込み)。スポーク長:#13×278/279mmサイズ26×1-3/8
台湾製 リム 26×1.50 36H AV (ERD 544.8) シルバー
TURBO¥3,598税込¥3,9581本4日以内出荷用途サイズ:26x1.5~1.75。ETRTO:559x19。重量:520g。スポーク長(あくまで計算上の近似値です。実際は1~2mm程度長めのスポークのご使用をおすすめします。KT。・KT-A52 右:267.1mm 左:268.2mm。シマノ。・FHRM30-7 右:263.1mm 左:264.3mm。・HBTX800 265.9mm。・FHTX800 右:262.9mm 左264.6mm。ナカノ。・外装後ハブ片ねじ 右:262.7mm 左263.9mm。・外装後ハブ両ねじ 右:262.6mm 左:263.6mm色シルバーサイズ26×1.50
台湾製 リム 700C 32H AV (ERD 604.8) シルバー
TURBO¥3,698税込¥4,0681本4日以内出荷用途サイズ:700c。ETRTO:622x19。重量:580g。スポーク長(あくまで計算上の近似値です。実際は1~2mm程度長めのスポークのご使用をおすすめします。シマノ。・HB2400 299.4mm。・FH2400 右:296.8mm 左:298.5mm。・HBTX800 299.4mm。・FHTX800 右:296.8mm 左:298.5mm色シルバーサイズ700C
台湾製 リム 700C 36H AV (ERD 604.8) シルバー
TURBO¥3,698税込¥4,0681本4日以内出荷用途サイズ:700c。ETRTO:622x19。重量:580g。スポーク長(あくまで計算上の近似値です。実際は1~2mm程度長めのスポークのご使用をおすすめします。シマノ。・HB2400 299.4mm。・FH2400 右:296.8mm 左:298.5mm。・HBTX800 299.4mm。・FHTX800 右:296.8mm 左:298.5mm色シルバーサイズ700C