絞り込み
サイズ
- 27×1-3/8(1)
- その他(1)
材質
- アルミ(1)
- ステンレス(1)
ホール数
- 32H(1)
- 36H(1)
バルブ形式
- 仏式(1)
- 英式(1)
規格
- W/O
- H/E(2)
ブランド
- JETSET(1)
- TAJIMA(1)
JETSET・TAJIMA
リムとは、自転車の車輪の骨組みを形成する部品です。バルブ穴やスポーク穴が開いており、リムの外側にタイヤやチューブが取り付けされます。リムの種類を変えることによって走り方も変わってくるほど重要な部品。スポーツバイクによく使用されているのがアルミニウムです。中にはカーボンを使用したリムがあり、軽量化することができます。構造にもいくつか種類があり、シングルウォールが一般的ですが、構造を変えることによって、強度を増すことも可能です。
「サイズ」から絞り込む
27×1-3/8(1)
その他(1)

700C アルミリム F/V
JETSET(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本4日以内出荷2層式材質アルミバルブ形式仏式規格W/Oサイズ700CW/O寸法(mm)幅18.2×外幅24.0×高さ16.1色ブラック質量(g)580