絞り込み
サイズ
  • 26×1.50
  • 16×1.50(1)
  • 18×1.50(1)
  • 20×1.0(1)
  • 20×1-1/8(2)
  • 20×1.50(4)
  • 20×1.75(3)
  • 22×1(1)
  • 22×1-3/8(2)
  • 22×1.50(1)
  • 22×1.75(1)
  • 24×1-3/8(3)
  • 24×1.50(1)
  • 26×1-3/8(4)
  • 27×1-3/8(4)
  • 700C(7)
  • 700×28C(2)
  • 700×35C(2)
  • 700×38C(2)
  • その他(6)
材質
  • アルミ(4)
ホール数
  • 32H(1)
  • 36H(3)
バルブ形式
  • 米式(3)
  • 英式(2)
規格
  • H/E(2)
ブランド
  • TURBO(4)
  • アサヒサイクル(2)
  • JETSET(2)
  • 敷島(1)
TURBO・アサヒサイクル・JETSET・敷島
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リムとは、自転車の車輪の骨組みを形成する部品です。バルブ穴やスポーク穴が開いており、リムの外側にタイヤやチューブが取り付けされます。リムの種類を変えることによって走り方も変わってくるほど重要な部品。スポーツバイクによく使用されているのがアルミニウムです。中にはカーボンを使用したリムがあり、軽量化することができます。構造にもいくつか種類があり、シングルウォールが一般的ですが、構造を変えることによって、強度を増すことも可能です。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
20×1.50(4)
20×1.75(3)
24×1-3/8(3)
26×1-3/8(4)
26×1.50
27×1-3/8(4)
700×35C(2)
700×38C(2)
700C(7)
その他(6)
サイズをもっと見る
26x1.5 アルミリム 黒 英式 36H アサヒサイクル26x1.5 アルミリム 黒 英式 36Hアサヒサイクル(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
4日以内出荷
リム径約539mm質量(g)約520材質アルミサイズ26×1.5バルブ形式英式ホール数36H
台湾製 リム 26×1.50 36H AV (ERD 544.8) ブラック TURBO台湾製 リム 26×1.50 36H AV (ERD 544.8) ブラックTURBO
3,598税込3,958
1本
4日以内出荷
用途サイズ:26x1.5~1.75ETRTO:559x19重量:520gスポーク長(あくまで計算上の近似値です。実際は1~2mm程度長めのスポークのご使用をおすすめします。KT・KT-A52 右:267.1mm 左:268.2mmシマノ・FHRM30-7 右:263.1mm 左:264.3mm・HBTX800 265.9mm・FHTX800 右:262.9mm 左264.6mmナカノ・外装後ハブ片ねじ 右:262.7mm 左263.9mm・外装後ハブ両ねじ 右:262.6mm 左:263.6mmブラックサイズ26×1.50バルブ形式米式
台湾製 リム 26×1.50 32H AV (ERD 544.8) ブラック TURBO台湾製 リム 26×1.50 32H AV (ERD 544.8) ブラックTURBO
3,598税込3,958
1本
4日以内出荷
用途サイズ:26x1.5~1.75ETRTO:559x19重量:520gスポーク長(あくまで計算上の近似値です。実際は1~2mm程度長めのスポークのご使用をおすすめします。シマノ・HBTX800:268.2mm・FHTX800:右265.6mm 左:267.3mmブラックサイズ26×1.50
台湾製 リム 26×1.50 32H AV (ERD 544.8) シルバー TURBO台湾製 リム 26×1.50 32H AV (ERD 544.8) シルバーTURBO
3,598税込3,958
1本
4日以内出荷
用途サイズ:26x1.5~1.75ETRTO:559x19重量:520gスポーク長(あくまで計算上の近似値です。実際は1~2mm程度長めのスポークのご使用をおすすめします。シマノ・HBTX800:268.2mm・FHTX800:右265.6mm 左:267.3mmシルバーサイズ26×1.50
26x1.5 アルミリム 英式 36H アサヒサイクル26x1.5 アルミリム 英式 36Hアサヒサイクル(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
4日以内出荷
材質アルミホール数36Hバルブ形式英式サイズ26×1.5
台湾製 リム 26×1.50 36H AV (ERD 544.8) シルバー TURBO台湾製 リム 26×1.50 36H AV (ERD 544.8) シルバーTURBO
3,598税込3,958
1本
4日以内出荷
用途サイズ:26x1.5~1.75ETRTO:559x19重量:520gスポーク長(あくまで計算上の近似値です。実際は1~2mm程度長めのスポークのご使用をおすすめします。KT・KT-A52 右:267.1mm 左:268.2mmシマノ・FHRM30-7 右:263.1mm 左:264.3mm・HBTX800 265.9mm・FHTX800 右:262.9mm 左264.6mmナカノ・外装後ハブ片ねじ 右:262.7mm 左263.9mm・外装後ハブ両ねじ 右:262.6mm 左:263.6mmシルバーサイズ26×1.50
アルミリム 26×1.50 Wウォール 36H 米穴 DP-18シリーズ 敷島アルミリム 26×1.50 Wウォール 36H 米穴 DP-18シリーズ敷島
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
ダブルウォール 36H 米穴DP-18
シルバーサイズ26×1.50アズワン品番64-9600-37
26inch アルミリム A/V 32H JETSET26inch アルミリム A/V 32HJETSET
3,500税込3,850
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
2層式
材質アルミホール数32Hバルブ形式米式規格H/Eサイズ26×1.50H/E仕様スポーク穴:32H、バルブ穴:A/V(米式バルブ)、ジョイント:Pinned寸法(mm)幅19.0×外幅24.4×高さ16.1質量(g)520
26inch アルミリム A/V 36H JETSET26inch アルミリム A/V 36HJETSET(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
4日以内出荷
2層式
材質アルミホール数36Hバルブ形式米式規格H/Eサイズ26×1.50H/E仕様スポーク穴:36H、バルブ穴:A/V(米式バルブ)、ジョイント:Pinned寸法(mm)幅19.0×外幅24.4×高さ16.1質量(g)520
自転車用リム