絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- モノタロウ(4)
- RS PRO(108)
- エスコ(45)
- セーフラン安全用品(33)
- BRADY(23)
- MasterLOCK(15)
- ユニット(6)
- 日本緑十字社(3)
- マルヤス電業(3)
- ZATTA(3)
- HMD WORKS(3)
- FEDERAL(2)
- トライメイト(2)
- JAPPY(1)
- システック(1)
- iPaTファミリー(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

工具レスブレーカーロック
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷止めねじがセットされており工具は一切必要ありません。 ブレーカーを直接ロックアウトし、偶発事故を防ぎます。仕様タグ・施錠用穴1ヵ所付、ISO9001認証取得工場製、O14001認証取得工場製材質ナイロン質量(g)45
ロックアウト用掛け金
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷複数の作業者が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。用途対象物に複数の鍵でロックアウトします。材質亜鉛メッキ鋼板内径(Φmm)(ジョー)25.4キー数(取付可能)6個
工具レスブレーカーロックアウト
PANDUIT(パンドウイット)¥6,598税込¥7,2581個欠品中ブレーカースイッチをロックアウトして、偶発的にスイッチが入ることを防ぎます。 あらかじめ止めねじがセットされていますので、簡単に取り付けられ、工具は一切必要ありません。トラスコ品番440-1921材質ナイロン色赤質量(g)81寸法A(mm)56.9寸法D(mm)48.0寸法E(mm)18.0寸法B(mm)77.5寸法C(mm)95.3取付け方法トグルを回して固定適合寸法(mm)高さ14.0以上、幅70.0までのブレーカースイッチ
ロックアウト用パドロック
PANDUIT(パンドウイット)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷完全にロックするまで鍵は抜けません。 アルミ製ボディーとシャックルは非電導性のビニールで保護されており、電気的障害に対応しています。用途マスターキーシステム材質本体/アルミ、シャックル/スチール質量(g)110寸法A(mm)19寸法B(mm)38.1つる径(Φmm)6.6
ミニサーキットブレーカー用ロックアウト
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷壁用トグルスイッチやブレーカーに一切加工せずに取り付けることが出来ます。 ブレーカースイッチに穴が開いている必要がありません。用途ブレーカーのスイッチをロックアウトして偶発的にスイッチが入ることをふせぎます。適合高さ12.2mm~19.8mm、幅6.4mm~9.6mm、厚さ6.4mm~10.2mmのスイッチトラスコ品番440-2073材質ナイロン色赤質量(g)46寸法A(mm)42.7寸法D(mm)17.0寸法E(mm)8.6寸法B(mm)22.4寸法C(mm)15.2
セーフティタグ DO NOT OPERATE PVT-44
PANDUIT(パンドウイット)¥2,498税込¥2,7481袋(5枚)当日出荷タグにはマーカーやペンで書き込みができます。用途タグアウトトラスコ品番148-7331質量(g)68印字文字DANGERDONOTOPERATEMAINTENANCEDEPARTMENT使用場所屋内
グループロックアウト用ボックス
PANDUIT(パンドウイット)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷一度に大人数の作業者が、ロックアウトの必要な作業エリアに入場する場合に最適です。グループロックアウト。トラスコ品番403-7693材質スチール質量(kg)2.04取付穴径(Φmm)(パドロック)9.7寸法(幅×奥行×高さ)(mm)231.1×91.4×205.7
プラグロックアウト
PANDUIT(パンドウイット)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷プラグの穴にロックアウトを取り付けて、コンセントに差し込めないようにします。ロックアウト用プラグロックアウトトラスコ品番403-7774材質ポリカーボネート質量(g)23寸法A(mm)46.4寸法F(mm)3寸法D(mm)15.2寸法E(mm)6.4寸法B(mm)41.1寸法C(mm)26寸法G(mm)7.9
ミニチュアサーキットブレーカー用ロックアウト
PANDUIT(パンドウイット)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷ミニチュアサーキットブレーカでの使用に最適です。材質ナイロン色赤寸法D(mm)8.9寸法E(mm)10.2寸法B(mm)27.9寸法C(mm)7.5適合高さ(mm)(ブレーカーレバー)5.6~9.9
ユニバーサルサーキットブレーカー用ロックアウト
PANDUIT(パンドウイット)¥1,998税込¥2,1981個欠品中トラスコ品番440-1905材質ナイロン色赤質量(g)58寸法A(mm)52.1寸法D(mm)8.9寸法E(mm)19.1寸法B(mm)25.4寸法C(mm)11.7取付け方法ドライバーでねじを回して固定適合高さ(mm)(ブレーカーレバー)5.6~15.2適合厚さ(mm)(ブレーカーレバー)6.4~11.2
マルチロックアウトハスプ
PANDUIT(パンドウイット)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷掛け金と1.8mm亜鉛メッキスチールワイヤーのセット品です。 ワイヤを使用することにより、ロックアウトの対象を選びません。 片側が輪になっているため、複数のワイヤをつないで使用する事もできます。トラスコ品番360-4225材質ハウジング/ポリカーボネート、ロック部/ステンレス(SUS304)幅(mm)52.8高さ(mm)149.9質量(g)237ワイヤー径(Φmm)4.8ワイヤー長さ(m)1.8
電源制御用ロックアウトキット
PANDUIT(パンドウイット)¥59,980税込¥65,9781セット当日出荷枠型用ロックアウトが入った電源制御用ロックアウトキットです。トラスコ品番403-7731セット内容非導電性パドロック×2、マルチロックアウトハスプ×1、ブレーカーロックアウト×4、枠型ブレーカーロックアウト×2、プラグロックアウト×1、セーフティタグ×25、ドライバー×1質量(kg)3.18ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)374.4×117.6×260.4
プラスチック製グループロックアウト用ボックス コンパクトデザイン
PANDUIT(パンドウイット)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷コンパクトなデザインで、壁掛けと持ち運びの両方が可能です。 ふたは回転させないと開かないので、より安全に鍵を保管できます。 最大で16個までパドロック取り付け可能です。用途グループロックアウト用のボックストラスコ品番195-0186材質/仕上ポリプロピレン色赤高さ(mm)57.2質量(g)367.4縦(mm)196.9横(mm)196.9
ロックアウト用ハスプ
PANDUIT(パンドウイット)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷シャックルがアルミ製のため火花の発生を防ぎます。 安全性を確保するため、複数の作業者が同時に対象物をロックアウトできます。用途複数の作業者によるロックアウト厚さ(mm)6.4色赤質量(g)47
ロックアウトステーション
PANDUIT(パンドウイット)¥47,980~税込¥52,778~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ロックアウトデバイスを一か所で管理することで、メンテナンス時の事故を確実に防止します。縦(mm)584.2
電気工事用ロックアウトキット
PANDUIT(パンドウイット)¥63,980税込¥70,3781箱(1個)欠品中掛け金、ブレーカー用ロックアウトなどが入った、電気工事用ロックアウトキットです。電気工事用ロックアウトキットトラスコ品番403-7715セット内容専用ケース×1非導電性パドロック×625.4mmのジョーのハスプ×1マルチロックのアウトハスプ×1ミニブレーカー×3ブレーカーロックアウト×3プラグロックアウト×3セーフティタグ×15ドライバー×1質量(kg)1.99ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)279×127×89
コードロックアウト
PANDUIT(パンドウイット)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷120V(CL110用)及び240~480V(CL480用)のプラグを包み込んでロックアウトします。ロックアウト用コンセントロックアウト材質ポリプロピレン(PP)
ワイヤーロックアウト
PANDUIT(パンドウイット)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ワイヤーを使用することにより、一度に複数の機器をロックアウトできます。 独自のコンパクトなデザインで、不要なワイヤーを巻き取ることができます。 未使用時はワイヤーを内部に巻き取って保管することができます。用途複数の機器のロックアウトトラスコ品番148-7318寸法(mm)【ナイロンコートスチールワイヤー】18色赤、黒質量(g)170縦(mm)108横(mm)88.9
セーフティタグ DANGER PVT-98
PANDUIT(パンドウイット)¥2,398税込¥2,6381袋(5枚)当日出荷タグにはマーカーやペンで書き込みができます。用途タグアウトトラスコ品番148-7332質量(g)51印字文字DANGERTHISTAG&LOCKTOBEREMOVEDONLYBYPERSONSHOWNONBACK使用場所屋内
特殊錠 ロックアウトキット
PANDUIT(パンドウイット)¥25,980税込¥28,5781組当日出荷ブレーカー用ロックアウト、プラグロックアウトなどが入った電気技術者向けロックアウトキットです。肩掛けポーチに入っていて持ち運びに便利です。用途メンテナンスの際のロックアウト付属品ドライバー、専用ポーチ(PSL-PK)×1、非導電性パドロック(PSL-8)×1、マルチロックアウトハスプ(PSL-MLD)×1、ミニブレーカー(PSL-WS)×1、ブレーカーロックアウト(PSL-CBNT)×1、プラグロックアウト(PSL-P)×1、セーフティタグ(PVT-30)×5、ドライバー×1トラスコ品番474-7038寸法(mm)(シャックル)Φ5.2×141質量(kg)0.9ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×80×150
ロックアウト用掛け金
PANDUIT(パンドウイット)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷・安全性を確保するため、複数の作業者が同時に対象物をロックアウトできます。 ・堅牢なつくりのヘビーデューティタイプです。 ・開口部:25.4×25.4mm
ロックアウト用ハスプ
PANDUIT(パンドウイット)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷複数の作業者が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。ロックアウト用掛金 ヘビーデューティータイプトラスコ品番403-7707材質シャックル:ステンレス、プレート:亜鉛メッキ鋼質量(g)119寸法A(mm)60.2寸法B(mm)25.4
メンテナンス用ロックアウトキット
PANDUIT(パンドウイット)¥72,980税込¥80,2781セット当日出荷ゲートバルブ、ボールバルブなどのロックアウトが入った、メンテナンス用ロックアウトキットです。トラスコ品番403-7723セット内容専用ケース×1、非導電性パドロック×3、マルチロックアウトハスプ×1、ミニブレーカー×2、ブレーカーロックアウト×2、プラグロックアウト×2、ゲートバルブロックアウト×2、ボールバルブロックアウト×1、110Vコードロックアウト×1、セーフティタグ×10、ドライバー×1質量(kg)2.66ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)368×165×127
セーフティタグ
PANDUIT(パンドウイット)¥46,980税込¥51,6781箱(4袋)23日以内出荷タグにはマーカーやペンで書き込みができます。用途タグアウト用。適合屋内用トラスコ品番267-9665幅(mm)76.2高さ(mm)146.05材料ビニル印字文字DANGER DO NOT OPERATE EQUIPMENT LOCKED OUTRoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック製グループロックアウト用ボックス
PANDUIT(パンドウイット)¥86,980税込¥95,6781箱(5個)40日以内出荷壁掛けと持ち運び両方が可能なグループロックアウト用ボックスです。 内側に鍵をかけるためのアルミ製フックが16個ついています。 最大で42個までパドロックが取り付け可能で、管理者用の取り付け穴も裏側についています。用途グループロックアウト用のボックス材質/仕上ポリカーボネート色赤・透明高さ(mm)82.6質量(g)1242.84縦(mm)330.2横(mm)330.2
トグルスイッチ用ロックアウト
PANDUIT(パンドウイット)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷トグルスイッチにすばやく簡単に取り付けることができます。 透明ポリカーボネート製なので、スイッチの位置や表示等を取り付け後にも目視で確認できます。 透明で強靭なVHBテープで固定するので、安全な接着が可能です。 未使用時にはカバーは外して保管することができます。用途トグルスイッチのロックアウトトラスコ品番195-0185材質/仕上ポリカーボネート色透明質量(g)38.55
プッシュボタン用ロックアウト用ベース
PANDUIT(パンドウイット)¥999税込¥1,0991個翌日出荷プッシュボタン用ロックアウトに使用するアルミ製ベースです。材質アルミ厚さ(mm)5.8縦(mm)61横(mm)50.8材質(ベース)アルミ
電源制御用ロックアウトキット用ボックス
PANDUIT(パンドウイット)¥37,980税込¥41,7781個40日以内出荷電源制御用ロックアウトキット(PSL-KT-PWR)の専用ケースです。 金属製で丈夫です。 様々なロックアウト製品がまとめて入り、持ち運びに便利です。 注意喚起ができる赤色です。用途ロックアウト用ボックストラスコ品番829-2377質量(kg)3縦(mm)260.35(取手除く)横(mm)374.65外寸法・高さ(mm)117.6
特殊錠 ボールバルブロックアウト
PANDUIT(パンドウイット)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ボールバルブのハンドルを回せないようにロックアウトします。仕様使用可能鍵スペース25.4mm以上、使用可能鍵シャックル径7.6mm以下、バルブハンドルサイズ24mm以下×304.8mm以下トラスコ品番474-7011材質ポリプロピレン(PP)質量(g)773適合サイズ(mm)(ハンドル)24×304.8
ロックアウト用パドロック 非電導性パドロック
PANDUIT(パンドウイット)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷アルミ製ボディとシャックルは非電導性のポリエチレンで保護されており、電気的障害に対応しています。 安全性が高いダブルロックで6ピンシリンダーです。 完全にロックするまでは鍵は抜けません。付属品キー1個長さ(mm)(シャックル)38.1寸法A(mm)40.0寸法D(Φmm)6.6寸法B(mm)45.0寸法C(mm)19.0
サーキットブレーカー用ロックアウト
PANDUIT(パンドウイット)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷シングル・二連・三連のブレーカースイッチに取り付けられます。トラスコ品番440-1913材質ナイロン色赤質量(g)29寸法A(mm)52.1寸法F(mm)27.9寸法D(mm)11.7寸法E(mm)8.9寸法B(mm)25.4寸法C(mm)32.3取付け方法ドライバーでねじを回して固定適合高さ(mm)(ブレーカーレバー)7.6~15.2適合厚さ(mm)(ブレーカーレバー)6.4~11.2
エアーカプラ用ロックアウト
PANDUIT(パンドウイット)¥3,998税込¥4,3981袋当日出荷エアの供給口を簡単にロックアウトできます。堅牢なステンレス製のロックアウトデバイスにより、確実でより安全にロックアウトすることができます。エアーカプラー用ロックアウトトラスコ品番403-7782材質ステンレススチール厚さ(mm)2.5質量(g)91寸法A(mm)88.9
屋内用セーフティダグホルダー
PANDUIT(パンドウイット)¥21,980~税込¥24,178~1袋当日出荷自由自在に屋内用セーフティタグが作れます。タグアウト用屋内セーフティータグホルダーセット内容結束バンド25本引張強度22.7kg寸法(縦×横)(mm)146.1×88.9