2ページ目: ロックアウト

287件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セーフティタグ DO NOT OPERATE PVT-44 PANDUIT(パンドウイット)

    セーフティタグ DO NOT OPERATE PVT-44

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,498税込2,748
    1袋(5枚)
    当日出荷
    タグにはマーカーやペンで書き込みができます。
    用途タグアウトトラスコ品番148-7331質量(g)68印字文字DANGERDONOTOPERATEMAINTENANCEDEPARTMENT使用場所屋内
  • 38mm 南京錠(ロックアウト用/黄) エスコ

    38mm 南京錠(ロックアウト用/黄)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,670税込1,837
    1個
    当日出荷
    PVCシャックカバー付。
    付属品鍵1本エスコ品番EA983TB-42材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮幅(mm)38ロックキー式ツル径(Φmm)8クリアランス(縦×横)(mm)38×18
  • 調整可能なゲートバルブロックアウト BRADY

    調整可能なゲートバルブロックアウト

    BRADY
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    バルブは任意のレベルに設定可能。ロックにより不正操作や再調整を防止 強度と安全性確保のためステンレスヒンジを採用
    材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-40~150最大径(Φmm)ロックシャックル:9.53
  • ロックアウト用絶縁パドロック セーフラン安全用品

    ロックアウト用絶縁パドロック

    セーフラン安全用品
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    吊径Φ4mmタイプ。三重塗装で高耐腐食性に優れます。
    用途ロックアウト材質本体:PC+ABS、吊:ナイロン全長(mm)87質量(g)55吊径(mm)4キー2本付属
  • グループロックアウト用ボックス セーフラン安全用品

    グループロックアウト用ボックス

    セーフラン安全用品
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    同時に多人数で複数箇所をロックアウトできるロックアウトボックスです。(最大12名) 現場へ入るすべての作業者がロックアウトして鍵を取り出せなくなることで、作業完了まで安全を確保します。
  • ロックアウトステーション管理ボックス セーフラン安全用品

    ロックアウトステーション管理ボックス

    セーフラン安全用品
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    ロックアウト用パドロックや吊りタグ、ハスプなどをボックスで一括管理できるロックアウトステーションボックスです。透明板で中身が見えて便利です。鍵かけフック×22個 / タグアウト用吊りタグポケット×4個
    用途ロックアウトのパドロックや吊りタグ、ハスプなどの管理に付属品ボックス単体×1台、フック×22、吊りタグポケット×4個、取付用金具(螺子4個)、本体鍵×2本材質/仕上スチール(表面高温処理)本体質量(kg)約7.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×90×430色(本体)アズワン品番65-1339-47
  • 38mm ロックアウトハスプ エスコ

    38mm ロックアウトハスプ

    エスコ
    735税込809
    1個
    当日出荷
    複数の担当者が安全を確認しなければ、ロックを解除することはできません。
    仕様6重ロックアウトエスコ品番EA983TB-2材質スチール幅(mm)62全長(mm)129穴径(Φmm)9リング径(Φmm)38
  • ユニバーサルサーキットブレーカー用ロックアウト PANDUIT(パンドウイット)

    ユニバーサルサーキットブレーカー用ロックアウト

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番440-1905材質ナイロン質量(g)58寸法A(mm)52.1寸法D(mm)8.9寸法E(mm)19.1寸法B(mm)25.4寸法C(mm)11.7取付け方法ドライバーでねじを回して固定適合高さ(mm)(ブレーカーレバー)5.6~15.2適合厚さ(mm)(ブレーカーレバー)6.4~11.2
  • サーキットブレーカー用ロックアウト ユニット

    サーキットブレーカー用ロックアウト

    ユニット
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ブレーカーのスイッチをロックアウトして、偶発的にスイッチが入ることを防ぎます。 パネルやブレーカーを一切加工せずに取り付けられます。 ブレーカースイッチに穴が開いている必要がありません。
    トラスコ品番742-3110材質ナイロン
  • ミニチュアサーキットブレーカー用ロックアウト PANDUIT(パンドウイット)

    ミニチュアサーキットブレーカー用ロックアウト

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ミニチュアサーキットブレーカでの使用に最適です。
    材質ナイロン寸法D(mm)8.9寸法E(mm)10.2寸法B(mm)27.9寸法C(mm)7.5適合高さ(mm)(ブレーカーレバー)5.6~9.9
  • マルチロックアウトハスプ PANDUIT(パンドウイット)

    マルチロックアウトハスプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    掛け金と1.8mm亜鉛メッキスチールワイヤーのセット品です。 ワイヤを使用することにより、ロックアウトの対象を選びません。 片側が輪になっているため、複数のワイヤをつないで使用する事もできます。
    トラスコ品番360-4225材質ハウジング/ポリカーボネート、ロック部/ステンレス(SUS304)幅(mm)52.8高さ(mm)149.9質量(g)237ワイヤー径(Φmm)4.8ワイヤー長さ(m)1.8
  • ロックアウト用パドロック セーフラン安全用品

    ロックアウト用パドロック

    セーフラン安全用品
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    吊径Φ4mmタイプ。三重塗装で高耐腐食性に優れます。-20℃~120℃の温度環境下で使用できます。
    用途ロックアウト材質本体:PC+ABS、吊:ステンレス全長(mm)87質量(g)67.5吊径(mm)4キー2本付属
  • ロックアウトキー DANGER 38mm 絶縁タイプ ZATTA

    ロックアウトキー DANGER 38mm 絶縁タイプ

    ZATTA
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造のロックアウトキーです。シリンダーが銅製ですので耐食性に優れています。従業員1人につきキー1つで作業者以外の解除を防ぎます。
    用途ロックアウトとして材質ナイロン、繊維ガラス、【シリンダー】銅寸法(mm)37×20×88レッド質量(g)86
  • グループロックボックス BRADY

    グループロックボックス

    BRADY
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 可調節ケーブルロックアウトデバイス セーフラン安全用品

    可調節ケーブルロックアウトデバイス

    セーフラン安全用品
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    本体から伸びたケーブルをロックアウトする箇所に通し、本体矢印の方向にケーブルを通して締めると固定します。ハスプとしての機能も併せ持ち、最大4名のロックアウトが可能です。強靭なステンレスケーブル(PVC保護)は長さ1.8m、直径6mmございます。
    用途ロックアウト、タグアウト用途に。適合パドロック対応数:4ケーブル長(m)1.8耐荷重(kg)約81.63寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60 x 445 x 35材質(ケーブル)ステンレス(PVCコーティング)アズワン品番65-1844-61ケーブル径(Φmm)6
  • 38mm 南京錠(ロックアウト用/紫) エスコ

    38mm 南京錠(ロックアウト用/紫)

    エスコ
    1,620税込1,782
    1個
    当日出荷
  • 38mm 南京錠(ロックアウト用/緑) エスコ

    38mm 南京錠(ロックアウト用/緑)

    エスコ
    1,620税込1,782
    1個
    当日出荷
  • ロックアウト用絶縁パドロック セーフラン安全用品

    ロックアウト用絶縁パドロック

    セーフラン安全用品
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
    用途ロックアウトとして。付属品キー2本付き材質(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)ナイロン温度(℃)設置場所対応:-20~120吊径(mm)Φ6
  • スイッチカバー(脱着式) MasterLOCK

    スイッチカバー(脱着式)

    MasterLOCK
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    スイッチやコントロール部を直接カバーし、一時的に操作を禁じます。直径30.5mmおよび22.5mmのスイッチに対応。最大直径50mmおよび高さ45mmまでのボタンに対応。U字型のベース部分はキノコ型押しボタンスイッチにも使用でき、ロータリースイッチのツマミ部分を1度外して取り付けることでロータリースイッチにも対応。本体とカバーは透明でどのスイッチをロックアウトしているかが判別可能になっています。
    用途ロックアウトとして仕様脱着式透明スイッチ22.5mm/30.5mmボタンサイズ(mm)直径:51、高さ:44
  • ロックアウト用ハスプ PANDUIT(パンドウイット)

    ロックアウト用ハスプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    シャックルがアルミ製のため火花の発生を防ぎます。 安全性を確保するため、複数の作業者が同時に対象物をロックアウトできます。
    用途複数の作業者によるロックアウト厚さ(mm)6.4質量(g)47
  • ロックアウトキー管理ボックス 14738 セーフラン安全用品

    ロックアウトキー管理ボックス 14738

    セーフラン安全用品
    22,980税込25,278
    1台
    欠品中
    鍵かけフック30個(1段10個×3段)。各フックに2種類のカギが保管できます。透明板で中身が見えて便利です。
    用途ロックアウトのキー管理として付属品フック30個(1段10個×3段)、キー2本材質/仕上スチール/表面高温処理寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×70×450
  • 38mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/赤) エスコ

    38mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/赤)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,640税込1,804
    1個
    当日出荷
    付属品鍵1本エスコ品番EA983TB-51材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮幅(mm)38ロックキー式ツル径(Φmm)6.35クリアランス(縦×横)(mm)76×19
  • 電源制御用ロックアウトキット PANDUIT(パンドウイット)

    電源制御用ロックアウトキット

    PANDUIT(パンドウイット)
    59,980税込65,978
    1セット
    当日出荷
    枠型用ロックアウトが入った電源制御用ロックアウトキットです。
    トラスコ品番403-7731セット内容非導電性パドロック×2、マルチロックアウトハスプ×1、ブレーカーロックアウト×4、枠型ブレーカーロックアウト×2、プラグロックアウト×1、セーフティタグ×25、ドライバー×1質量(kg)3.18ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)374.4×117.6×260.4
  • 電気プラグロックアウト エスコ

    電気プラグロックアウト

    エスコ
    5,460税込6,006
    1個
    4日以内出荷
    ほとんどの110~220ボルトプラグに対応。電気プラグを覆い囲むことで不慮の接続を防止します。本体は耐薬品性、電気絶縁性があります。
    材質サーモプラスチック (温度範囲:-46~177℃)寸法(mm)最大コード径:Φ19穴径(Φmm)鍵/8温度範囲(℃)-46~177穴数鍵/1個プラグ(最大)Φ57.1×82.5
  • 電気ブレーカーロックアウト エスコ

    電気ブレーカーロックアウト

    エスコ
    2,310税込2,541
    1個
    翌々日出荷
    スタンダードサイズのブレーカートグルのためのロックアウト。ブレーカーなどのトグルに取り付け、元からロックアウトすることにより安全管理が可能です。変わった形状のブレーカースイッチの場合、付属のバンドをスイッチに被せることで本体取付が可能。ハンドルは最大約240°の位置まで開くことができます。
    材質スチール寸法(mm)20×75×22質量(g)62穴径(Φmm)鍵/7つかみ幅(mm)最大10
  • ロックアウトキー DANGER 38mm 絶縁タイプ HMD WORKS

    ロックアウトキー DANGER 38mm 絶縁タイプ

    HMD WORKS
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    施錠後でなければ鍵を抜けない安全設計のロックアウトキーです。シリンダーは耐食性に優れた銅製で、長く安心してご使用いただけます。従業員ごとにキーを1本ずつ割り当てることで、作業者以外の解除を防ぎます。
    用途ロックアウトとして材質ナイロン、繊維ガラス寸法(mm)38×95×20レッド質量(g)86材質(シリンダー)
  • ブレーカー用 ロックアウト HMD WORKS

    ブレーカー用 ロックアウト

    HMD WORKS
    789税込868
    1個
    当日出荷
    ブレーカースイッチを直接ロックできる安全器具です。止めねじがセットされているため、工具不要で簡単に取り付け可能。誤ってスイッチが入るのを防ぎ、安全管理に役立ちます。
    用途ロックアウトとして材質ナイロン、スチール寸法(mm)45×25×14レッド質量(g)21
  • ロックアウトキー DANGER 38mm HMD WORKS

    ロックアウトキー DANGER 38mm

    HMD WORKS
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    施錠後でなければ鍵を抜けない安全設計のロックアウトキーです。シリンダーは耐食性に優れた銅製で、長く安心してご使用いただけます。従業員ごとにキーを1本ずつ割り当てることで、作業者以外の解除を防ぎます。
    用途ロックアウトとして材質ナイロン、繊維ガラス寸法(mm)38×95×20レッド質量(g)86材質(シリンダー)
  • ロックアウト RS PRO 6穴 ポリウレタン ボール弁ロックアウト 90mm RS PRO

    ロックアウト RS PRO 6穴 ポリウレタン ボール弁ロックアウト 90mm

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    種類 = ボール弁ロックアウト。色 = 赤。ロックの数 = 6。材質 = ポリウレタン。取付けポイントの最小サイズ = 18mm。取付けポイントの最大サイズ = 90mm。ロックシャックル最大径 = 7.5mm。リスクの種類 = 機械的リスク。。RS Pro のボールバルブロック. RS Pro のコストパフォーマンスの高い高品質ボールバルブロックアウト製品です。業界標準に準拠して製造されたこの頑丈なロックアウトシャックルは、ボールバルブレバーを挟んでバルブの動作を防止することで動作します。このロックアウトは、バルブが開位置又は閉位置のいずれであっても設置できるため、危険な機械や装置を安全にメンテナンス及び修理するための優れたロックアウトソリューションとなります。 ロックアウトは、重要な修理又はメンテナンスの実行中に危険な機械や装置をシャットダウン又はロックしたままにできるように設計されており、メンテナンスや修理を実施する個人に害を与えることはありません。特長と利点. ハンドルが回転しないように、世界中で利用できるほとんどのボールバルブに取り付けられます。 丈夫なポリウレタンプラスチック製で、摩耗や割れに強く、極端な気象条件や温度条件にも耐えます バルブハンドルがオンにならないようにします。 非導電 . 用途. すべてのタイプのロックアウトは、主に修理及びメンテナンスエンジニアが使用するため、幅広い用途で使用できます。次のような用途で使用されています。 産業用 倉庫 工場 ミルズ . RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックアウト RS PRO 1穴 ABS ゲートバルブロックアウト 63.5mm RS PRO

    ロックアウト RS PRO 1穴 ABS ゲートバルブロックアウト 63.5mm

    RS PRO
    509税込560
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro のゲートバルブロックRS Pro の安全ロックアウト製品は、メンテナンス時や修理時にゲートバルブを安全に保護するように設計されています。このロックアウトは、高品質のポリウレタン製で、ほとんど破損がなく、亀裂や摩耗に耐えます。ロックアウトには、独自のノックアウトセンターが組み込まれており、 OS / Y バルブ又は「ライジングステム」バルブと互換性があります。このロックアウトは、過酷な気象条件下でも屋内外の用途に最適で、掛け金 / 安全用南京錠の開口部を備えています。どのように機能するのですか.ゲートバルブロックアウトでハンドルを密封し、南京錠で所定の位置に固定する必要があります。これにより、作業環境のメンテナンス時のアクセスが制限され、バルブの回転が防止されます。特長と利点ヒンジ式安全ロックアウト アクセスを禁止します 高品質ポリウレタン 過酷な気象条件に最適です 複数のサイズを用意 色: 赤 南京錠に対応 OS / Y があるバルブステムとの併用に最適RS Pro のゲートバルブロックアウトハンドルホイール径 25 → 63.5 mm をサポート、 RS 品番 (: 221-5284) : 221-5284 ハンドル径は 63.5 → 127 mm 、 RS 品番 (: 221-5285) : 221-5285 対応ハンドル径: 127 → 165 mm 、 RS 品番: (221-5286) 221-5286 ハンドル径 165 → 254 mm 、 RS 品番 (221-5287 に対応しています) 221-5287 に対応しています ハンドル径は 254 → 355 mm で、 RS 品番 (: 221-5288) : 221-5288考慮事項RS Pro では、幅広いロックアウト掛け金と全天候型安全南京錠を提供しています。改善されたフィルタを使用して、最適なソリューションを見つけてください。 RS のラインナップをご覧ください。用途倉庫 工場 配管 メンテナンス及び修理
    仕様種類 = ゲートバルブロックアウト色 = 赤ロックの数 = 1材質 = ABS取付けポイントの最小サイズ = 25mm取付けポイントの最大サイズ = 63.5mmロックシャックル最大径 = 7mmリスクの種類 = 機械的リスク
  • ボールバルブロックアウトデバイス セーフラン安全用品

    ボールバルブロックアウトデバイス

    セーフラン安全用品
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    直角型ボールバルブを固定し、パドロックを使用してロックアウトし誤操作防止!。簡単に取り付けることができます。
    材質スチール(表面高温処理)
  • パドロックキー管理ホルダー セーフラン安全用品

    パドロックキー管理ホルダー

    セーフラン安全用品
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    仕様吊り径7mm以下のパドロックに使用可能材質ナイロン樹脂寸法(mm)約185×130タイプ英語版穴数12穴径(mm)9
  • ロックアウトステーション 日本緑十字社

    ロックアウトステーション

    日本緑十字社
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    ロックアウト用品を鍵付きボックスで一括管理できます。壁掛けフック30個付きです(1段10個×3段)。透明窓なので中身が確認できます。
    用途ロックアウト用品の管理に。付属品フック×30個、本体キー×2本、本体キー×2本トラスコ品番353-8797材質本体:スチール(表面高温処理)フック30個ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)幅:560×70×450
  • ユニバーサルミニチュア回路ブレーカロックアウト BRADY

    ユニバーサルミニチュア回路ブレーカロックアウト

    BRADY
    2,898税込3,188
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ガラス繊維入りナイロン使用温度範囲(℃)-20~120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60.71×29.21×17,27最大径(Φmm)ロックシャックル:7.14ロック1個
  • ボール弁ロックアウト BRADY

    ボール弁ロックアウト

    BRADY
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
  • 38mm 南京錠(ロックアウト用/青) エスコ

    38mm 南京錠(ロックアウト用/青)

    エスコ
    1,620税込1,782
    1個
    当日出荷
    日本語表記ラベルのロックアウト用南京錠。裏面に管理者名を記入することで、セキュリティレベルを上げることができます。
    材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮本体厚さ(mm)19本体高さ(mm)46ツル径(Φmm)6.35
  • プラスチック製グループロックアウト用ボックス コンパクトデザイン PANDUIT(パンドウイット)

    プラスチック製グループロックアウト用ボックス コンパクトデザイン

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    コンパクトなデザインで、壁掛けと持ち運びの両方が可能です。 ふたは回転させないと開かないので、より安全に鍵を保管できます。 最大で16個までパドロック取り付け可能です。
    用途グループロックアウト用のボックストラスコ品番195-0186材質/仕上ポリプロピレン高さ(mm)57.2質量(g)367.4縦(mm)196.9横(mm)196.9
  • ロックアウト用パドロック セーフラン安全用品

    ロックアウト用パドロック

    セーフラン安全用品
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    三重塗装で高耐腐食性。-20~120℃の温度環境下で使用できます。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
    用途ロックアウトとして。付属品キー2本付き材質(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)炭素鋼(クロムメッキ)温度(℃)設置場所対応:-20~120吊径(mm)Φ6
  • ロックアウト金具 マルヤス電業

    ロックアウト金具

    マルヤス電業
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    スイッチの締付ナットで金具フレームを「共締め」する構造になっているので、操作盤にドリル等で取付用リベット穴・ネジ穴を追加する必要がありません。 取付穴Φ16/操作部Φ30 専用設計で、隣との間隔が狭い場所でも取付可能です。
    適合【スイッチ】ボタン径:Φ30、パネル高:24mmまで取付穴Φ16用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックアウト用南京錠 FEDERAL

    ロックアウト用南京錠

    FEDERAL
    2,298税込2,528
    1個
    欠品中
    ロックアウトハスプ用シリンダー南京錠 ダブルボールロッキング機構。 6個ピンのブラス製シリンダー。 施錠完了後のみ本体から鍵を引抜く事が出来る。 軽量にして堅牢。 ロックアウト用にご使用下さい。 ラベル付き。
    材質シリンダー/銅材質(本体)プラスチック幅W×厚さ×高さH(mm)38×19×461個付材質(ツル)ツル径(Φmm)6.35
ロックアウト