絞り込み
ブランド
- セーフラン安全用品
- モノタロウ(4)
- RS PRO(109)
- エスコ(45)
- PANDUIT(パンドウイット)(34)
- BRADY(24)
- MasterLOCK(15)
- ユニット(6)
- 日本緑十字社(3)
- マルヤス電業(3)
- ZATTA(3)
- HMD WORKS(3)
- FEDERAL(2)
- トライメイト(2)
- JAPPY(1)
- システック(1)
- iPaTファミリー(1)

ロックアウト用パドロック
セーフラン安全用品(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から6日以内出荷三重塗装で高耐腐食性。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。用途ロックアウトとして付属品キー2本材質(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)炭素鋼(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~120吊径(mm)Φ6
ロックアウト用絶縁パドロック
セーフラン安全用品¥1,998税込¥2,1981個当日出荷絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。用途ロックアウトとして付属品キー2本材質(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)ナイロン高さ(mm)38タイプ吊38mmタイプ吊径(mm)6
ロックアウト用ケーブルパドロック
セーフラン安全用品¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ワイヤータイプで狭い場所にも使いやすいです。耐紫外線、防腐食性。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。用途ロックアウトとして。付属品キー2本付き材質(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)ナイロン高さ(mm)150温度(℃)設置場所対応:-20~120吊径(mm)Φ3.2
コンセント/プラグロックアウトデバイス
セーフラン安全用品¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷両側からケーブルが挿入できます。シンプルで簡単に使用できます。耐久性あり。用途コンセントのロックアウトとして材質PP
ゲートバルブロックアウトデバイス
セーフラン安全用品¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から6日以内出荷バルブハンドル全体を覆い、パドロック(別売り)を使用してしっかりロックアウト。耐久性のあるABS素材です。用途バルブのロックアウトに。材質ABS色赤
グループロックアウト用ボックス
セーフラン安全用品¥7,998税込¥8,7981個当日出荷同時に多人数で複数箇所をロックアウトできるロックアウトボックスです。現場へ入るすべての作業者がロックアウトして鍵を取り出せなくなることで、作業完了まで安全を確保します。コンパクトに持ち運べるミニサイズ。用途ロックアウト、タグアウト。材質(本体)スチール、(持ち手)ステンレス寸法(mm)110×110x H155質量(g)約900
ロックアウト ハスプ
セーフラン安全用品¥799~税込¥879~1個当日出荷同時に複数人ロックアウトできます。穴径10.5mmで多くのパドロックが使用できます。キーロックは6個まで対応。複数の担当者が安全を確認しなければ、ロックアウトは解除できません。用途ロックアウトとして厚さ(mm)11材質/仕上高強度鋼材/エチレン樹脂塗装穴径(Φmm)10.5
ボールバルブロックアウトデバイス
セーフラン安全用品¥4,298~税込¥4,728~1個欠品中直角型ボールバルブを固定し、パドロックを使用してロックアウトし誤操作防止!。簡単に取り付けることができます。材質スチール(表面高温処理)色赤
タグホルダー(マグネットタイプ)
セーフラン安全用品¥1,298税込¥1,4281個当日出荷タグアウト用吊りタグを入れてご使用いただけます。(※吊りタグは付属しません)。裏面マグネットタイプですので、スチール製扉や配電盤、車両など磁石が付く場所にピタッと取り付けてご使用いただけます。赤白の警告カラーで視覚的にも注意喚起。パドロックが使用できない場合の周知喚起にも。用途メンテナンスタグアウト仕様裏面マグネットと両面テープ材質アクリル厚さ(mm)3寸法(縦×横)(mm)160×120適合サイズ幅50~81mm × 高さ最大140mm、厚さ最大2.2mmまで対応可能アズワン品番65-1791-93
グループロックアウト用ボックス
セーフラン安全用品¥12,980税込¥14,2781個当日出荷同時に多人数で複数箇所をロックアウトできるロックアウトボックスです。(最大12名) 現場へ入るすべての作業者がロックアウトして鍵を取り出せなくなることで、作業完了まで安全を確保します。色赤
ロックアウト用パドロック
セーフラン安全用品¥1,998税込¥2,1981個当日出荷吊径Φ4mmタイプ。三重塗装で高耐腐食性に優れます。-20℃~120℃の温度環境下で使用できます。用途ロックアウト材質本体:PC+ABS、吊:ステンレス全長(mm)87色赤質量(g)67.5吊径(mm)4キー2本付属
ロックアウト用絶縁パドロック
セーフラン安全用品¥1,998税込¥2,1981個当日出荷吊径Φ4mmタイプ。三重塗装で高耐腐食性に優れます。用途ロックアウト材質本体:PC+ABS、吊:ナイロン全長(mm)87色赤質量(g)55吊径(mm)4キー2本付属
可調節ケーブルロックアウトデバイス
セーフラン安全用品¥4,998税込¥5,4981個当日出荷本体から伸びたケーブルをロックアウトする箇所に通し、本体矢印の方向にケーブルを通して締めると固定します。ハスプとしての機能も併せ持ち、最大4名のロックアウトが可能です。強靭なステンレスケーブル(PVC保護)は長さ1.8m、直径6mmございます。用途ロックアウト、タグアウト用途に。適合パドロック対応数:4ケーブル長(m)1.8耐荷重(kg)約81.63寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60 x 445 x 35材質(ケーブル)ステンレス(PVCコーティング)アズワン品番65-1844-61ケーブル径(Φmm)6
ロックアウトステーション管理ボックス
セーフラン安全用品¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷ロックアウト用パドロックや吊りタグ、ハスプなどをボックスで一括管理できるロックアウトステーションボックスです。透明板で中身が見えて便利です。鍵かけフック×22個 / タグアウト用吊りタグポケット×4個用途ロックアウトのパドロックや吊りタグ、ハスプなどの管理に付属品ボックス単体×1台、フック×22、吊りタグポケット×4個、取付用金具(螺子4個)、本体鍵×2本材質/仕上スチール(表面高温処理)本体質量(kg)約7.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×90×430色(本体)赤アズワン品番65-1339-47
ロックアウト用絶縁パドロック
セーフラン安全用品¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。用途ロックアウトとして。付属品キー2本付き材質(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)ナイロン温度(℃)設置場所対応:-20~120吊径(mm)Φ6
ロックアウトキー管理ボックス 14738
セーフラン安全用品¥22,980税込¥25,2781台6日以内出荷鍵かけフック30個(1段10個×3段)。各フックに2種類のカギが保管できます。透明板で中身が見えて便利です。用途ロックアウトのキー管理として付属品フック30個(1段10個×3段)、キー2本材質/仕上スチール/表面高温処理寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×70×450
壁掛け式グループロックアウトボックス
セーフラン安全用品¥8,198税込¥9,0181個5日以内出荷同時に多人数でロックアウトできるロックアウトボックスです。現場へ入るすべての作業者がロックアウトして鍵を取り出せなくなることで、作業完了まで安全を確保します。壁に取り付けて使用するタイプです。常にロックアウトが必要な機器の付近などに設置してご使用ください。透明窓で中身が見えて大変便利!用途ロックアウト、タグアウトに。付属品壁取付用ネジセット材質透明窓:アクリル材質(本体)スチール本体質量(kg)1.1本体サイズ(mm)230×150×90
ハスプ
セーフラン安全用品¥729~税込¥802~1個8日以内出荷同時に複数人ロックアウトできます。穴径10.5mmで市販の大部分のパドロックが使用できます。キーロックは6個まで対応。複数の担当者が安全を確認しなければ、ロックアウトは解除できません。フック無しタイプ。用途ロックアウト、タグアウト。
パドロックキー管理ホルダー
セーフラン安全用品¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様吊り径7mm以下のパドロックに使用可能材質ナイロン樹脂寸法(mm)約185×130タイプ英語版穴数12穴径(mm)9
ロックアウトステーション管理ボックス+吊りタグ20枚セット
セーフラン安全用品¥24,980税込¥27,4781セット4日以内出荷ロックアウト用パドロックや吊りタグ、ハスプなどをボックスで一括管理できるロックアウトステーションボックスです。透明板で中身が見えて便利です。タグアウト用吊タグ(修理・点検中操作禁止)20枚付属のセットです。鍵かけフック×22個 / タグアウト用吊りタグポケット×4個用途ロックアウトのパドロックや吊りタグ、ハスプなどの管理に付属品ボックス単体×1台、フック×22、吊りタグポケット×4個、本体鍵×2本、取付用金具(螺子4個)、吊りタグ(操作禁止)×20枚材質/仕上スチール(表面高温処理)本体質量(kg)約7.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×90×430色(本体)赤アズワン品番65-1339-48
ロックアウト用パドロック
セーフラン安全用品¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から6日以内出荷三重塗装で高耐腐食性。-20~120℃の温度環境下で使用できます。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。用途ロックアウトとして。付属品キー2本付き材質(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)炭素鋼(クロムメッキ)温度(℃)設置場所対応:-20~120吊径(mm)Φ6
ロックアウトキー管理ボックス 14737
セーフラン安全用品¥22,980税込¥25,2781台6日以内出荷キーや小物を鍵付きボックスで一括管理。仕切り板2枚で段差調整可能。透明板で中身が見えて便利です。用途ロックアウトのキー管理として付属品仕切り板×2枚、キー2本付材質/仕上スチール/表面高温処理寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×155×450
ロックアウト用絶縁パドロック (吊38mmタイプ)【10本】
セーフラン安全用品¥15,980税込¥17,5781セット(10個)5日以内出荷絶縁が必要な環境でのロックアウトに!。10個セット。キー各2本付属。用途ロックアウト、タグアウトに。セット内容絶縁短/赤/10個セット材質本体:高性能プラスチック ナイロン 吊:ナイロン寸法(mm)吊径Φ6 x H38色赤入数10本セット
吊りタグ兼用ハスプ
セーフラン安全用品¥3,998税込¥4,3981個欠品中用途ロックアウト、タグアウト仕様英語版材質ステンレス、アルミ寸法(mm)約178×73質量(g)約160使用環境温度(℃)マイナス20~100
自動巻取り式ケーブルワイヤーロックアウトデバイス
セーフラン安全用品¥5,198税込¥5,7181個当日出荷複数のバルブなどを同時にロックアウトする事が可能です。片側が輪になっているので、複数のワイヤを繋いで使用することもできます。ステンレスケーブルはPVCコーティングされています。仕様吊り径7mmまでのパドロック対応材質本体:PC ワイヤー:ステンレス(PVCコーティング質量(g)約200ワイヤー長さ(m)1.8入数1個
IECプラグロックアウトデバイス
セーフラン安全用品¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷IECソケットに本体を差し込んでしっかりひねってください、しっかり動かなくなったことを確認し、パドロックでロックアウト!。ソケットに差し込み本体をひねると、ソケットへの通電を阻止します。PCの無断使用防止に効果を発揮!用途IECプラグのロックアウトに!材質PA+ABS/ゴム寸法(mm)約86.5×28.1寸法(cm)13.5×13.5
ロックアウト用パドロック (吊38mmタイプ)【10本】
セーフラン安全用品¥15,980税込¥17,5781セット(10個)5日以内出荷三重塗装で高耐腐食性。10個セット。キー各2本付属。用途ロックアウト、タグアウトに。付属品キー2本セット内容短/赤/10個セット材質本体:高性能プラスチック、ナイロン 吊:炭素鋼(クロムメッキ)寸法(mm)吊径Φ6 x H38色赤高さ(mm)38タイプ吊38mmタイプ吊径(mm)Φ6入数10本セット
コントロールパネル用ロックアウト袋
セーフラン安全用品¥5,598税込¥6,1581個6日以内出荷ロックアウトしたいものを袋に入れ、パドロックでロックします。袋内にPVC製ライナーを配し、誤操作を抑制します。用途ホイストクレーンのコントーラーなどのロックアウトに!材質本体:ポリエステル、ライナー:PVC寸法(mm)440×250文字内容LOCK OUT FOR SAFETY穴径(mm)約9
エアーホースロックアウトデバイス
セーフラン安全用品¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷錆びにくく高耐久のステンレス製でしっかりロックアウトします。一般的なエアホースの大部分に使用可能です。ホースサイズに合わせて挟む場所を選んでご使用ください。本体がハスプ機能を備え、パドロック2個取付可能です。用途エアーホースのロックアウト、タグアウト用途に。適合パドロック対応数:2材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)196幅(mm)35