絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- RS PRO(108)
- エスコ(45)
- PANDUIT(パンドウイット)(34)
- セーフラン安全用品(33)
- BRADY(24)
- MasterLOCK(15)
- ユニット(6)
- 日本緑十字社(3)
- マルヤス電業(3)
- ZATTA(3)
- HMD WORKS(3)
- FEDERAL(2)
- トライメイト(2)
- JAPPY(1)
- システック(1)
- iPaTファミリー(1)
エコロジープロダクト
7ページ目: ロックアウト
商品豆知識

ロックアウト RS PRO 1穴 ABS, 鋼鉄 安全ロック錠 46mm
RS PRO¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷RS Pro スチール製安全ロックアウト RS Pro の高品質スチール製安全ロックアウト南京錠です。業界標準に準拠して製造されたこの軽量ロックアウト南京錠は、危険な機械や装置を安全にメンテナンス及び修理するための優れたロックアウトソリューションです。 ロックアウトは、重要な修理又はメンテナンスの実行中に危険な機械や装置をシャットダウン又はロックしたままにできるように設計されており、メンテナンスや修理を実施する個人に害を与えることはありません。 特長と利点 クロムめっきスチール製シャックルは、耐腐食性が優れた 5 mm で優れた物理的強度を実現します。5 mm 73 mm スチール製シャックル . 13 F → +1940 F の範囲で、極端な温度変化への耐性を備えています コンパクトで保管が簡単 絶縁ボディで、熱、埃、異物に対する耐性があります 規制 1 従業員 = 1 南京錠 = 1 キー( OSHA )に準拠 ロックアウト南京錠の純アルミ製ボディは、赤色のプラスチック製カバーに収容されており、簡単に識別できます。 感電を防止するために絶縁されたボディとシャックル 6ピン黄銅シリンダ 用途 ロックアウト南京錠は、主に修理及びメンテナンスエンジニアが使用するため、さまざまな用途で使用できます。次のような用途で使用されています。 産業用 倉庫 工場 ミルズ 付属品 段ボール箱に単一ユニットを梱包。 1 キー RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。仕様種類 = 安全ロック錠色 = 赤ロックの数 = 1材質 = ABS, 鋼鉄取付けポイントの最大サイズ = 46mmロックシャックル最大径 = 5mmリスクの種類 = 電気的 / 機械的リスクシャックル長さ = 46mm
ロックアウト RS PRO 1穴 ABS, 鋼鉄 安全ロック錠 46mm
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷RS Pro スチール製安全ロックアウト RS Pro の革新的なスチール製安全ロックアウト南京錠です。業界標準に準拠して製造されたこのロックアウト南京錠は、危険な機械や装置を安全にメンテナンス及び修理するための優れたロックアウトソリューションです。 ロックアウトは、重要な修理又はメンテナンスの実行中に危険な機械や装置をシャットダウン又はロックしたままにできるように設計されており、メンテナンスや修理を実施する個人に害を与えることはありません。 特長と利点 クロムめっきスチール製シャックルは、耐腐食性が優れた 5 mm で優れた物理的強度を実現します。130 F → +1940 F の範囲で、極端な温度変化への耐性を備えています コンパクトで保管が簡単 絶縁ボディで、熱、埃、異物に対する耐性があります ロックアウト南京錠の純アルミ製ボディは、赤色のプラスチック製カバーに収容されており、簡単に識別できます。 感電を防止するために絶縁されたボディとシャックル 6ピン黄銅シリンダ 用途 ロックアウト南京錠は、主に修理及びメンテナンスエンジニアが使用するため、さまざまな用途で使用できます。次のような用途で使用されています。 産業用 倉庫 工場 ミルズ 付属品 段ボール箱に単一ユニットを梱包。 1 キー RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。仕様種類 = 安全ロック錠色 = 赤ロックの数 = 1材質 = ABS, 鋼鉄取付けポイントの最大サイズ = 46mmロックシャックル最大径 = 5mmリスクの種類 = 電気的 / 機械的リスクシャックル長さ = 46mm
ロックアウト RS PRO 2穴 ポリプロピレン プラグロックアウト 12.75mm
RS PRO¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷RS PRO 13仕様種類 = プラグロックアウト色 = 赤ロックの数 = 2材質 = ポリプロピレン取付けポイントの最大サイズ = 12.75mmロックシャックル最大径 = 9mmリスクの種類 = 電気的リスク
ロックアウト RS PRO 6穴 ポリプロピレン ケーブルロック
RS PRO¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷ゲートバルブ、電気パネル、電気ソフトウェアなどのさまざまな用途で使用される多目的ケーブルロックアウト シャックル直径最大8 mmの南京錠に対応 各デバイスに最大6個のロックアウト南京錠を装着可能 射出成形ワンピース構造の外側ボディと耐腐食性スチールインナーハスプによる長寿命 耐熱性: +65 → . 20℃スチールチェーンと同じくらい効率的でありながら、はるかに軽量で視認性に優れた、コスト効果が高く、使いやすい装置 各ロックアウト装置にインターロック / ループ付き2 mのケーブルが付属仕様種類 = ケーブルロック色 = 赤ロックの数 = 6材質 = ポリプロピレンロックシャックル最大径 = 7mm併用可能製品 = ゲートバルブ、電気パネル、電気スイッチリスクの種類 = 電気的 / 機械的リスク
ロックアウト錠 RS PRO 6穴 スチール HASPロックアウト 38mm
RS PRO¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷RS PROロックアウト掛け金. 機械安全キットに不可欠なこの掛け金は、メーカーの高品質な独自ブランドRS PRO製です。最大6個の作業者ロックアウトがあり、ロック解除の前には集団的決定が必要です。 最大限の保護機能を発揮するように設計されており、化学物質や錆にも耐えるようにメッキされています。厚いビニール被覆の南京錠を備えた高張力鋼製で、安全性だけでなく堅牢性も備えています。電気スイッチギヤなどの単一の電源をロックアウトする場合に最適です。特長と利点:. . スチール製 . 耐腐食性 . 最大6個の南京錠を使用. ロックアウト装置の用途. 産業界では、安全衛生規則とガイドラインに確実に従うために、製造環境及びラボ環境でのロックアウト手順が不可欠です。ロックアウト / タグアウト(「LOTO」)は、ロックアウト装置を取り外さずに再起動することなく、危険な機械や電気を適切に遮断又は停止できるようにするために使用されます。一部の装置では、機械を安全に始動するために複数の作業者が合意してから、ロック解除を行う必要があります。 通常、ロックアウトは保守又は修理作業の実施中に危険な機械を停止又はロックするために使用されます。これにより、修理を行う作業員 / 従業員への危険が確実に防止されます。ロックアウトにはさまざまな形状、サイズがあり、タグ、掛け金、キット、ブレーカスイッチロックアウト、エネルギー分離装置、スイッチロックアウトなどの装置があります。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。仕様種類 = HASPロックアウト色 = 赤ロックの数 = 6材質 = スチール取付けポイントの最大サイズ = 38mmロックシャックル最大径 = 38mm併用可能製品 = 南京錠(最大3 mmのシャックル)
ロックアウト錠 RS PRO 6穴 スチール HASPロックアウト 25mm
RS PRO¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷RS PROロックアウト掛け金. 機械安全キットに不可欠なこの掛け金は、メーカーの高品質な独自ブランドRS PRO製です。最大6個の作業者ロックアウトがあり、ロック解除の前には集団的決定が必要です。 最大限の保護機能を発揮するように設計されており、化学物質や錆にも耐えるようにメッキされています。厚いビニール被覆の南京錠を備えた高張力鋼製で、安全性だけでなく堅牢性も備えています。電気スイッチギヤなどの単一の電源をロックアウトする場合に最適です。特長と利点:. . スチール製 . 耐腐食性 . 最大6個の南京錠を使用. ロックアウト装置の用途. 産業界では、安全衛生規則とガイドラインに確実に従うために、製造環境及びラボ環境でのロックアウト手順が不可欠です。ロックアウト / タグアウト(「LOTO」)は、ロックアウト装置を取り外さずに再起動することなく、危険な機械や電気を適切に遮断又は停止できるようにするために使用されます。一部の装置では、機械を安全に始動するために複数の作業者が合意してから、ロック解除を行う必要があります。 通常、ロックアウトは保守又は修理作業の実施中に危険な機械を停止又はロックするために使用されます。これにより、修理を行う作業員 / 従業員への危険が確実に防止されます。ロックアウトにはさまざまな形状、サイズがあり、タグ、掛け金、キット、ブレーカスイッチロックアウト、エネルギー分離装置、スイッチロックアウトなどの装置があります。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。仕様種類 = HASPロックアウト色 = 赤ロックの数 = 6材質 = スチール取付けポイントの最大サイズ = 25mmロックシャックル最大径 = 25mm併用可能製品 = 南京錠(最大3 mmのシャックル)
セーフティタグ
PANDUIT(パンドウイット)¥46,980税込¥51,6781箱(4袋)23日以内出荷タグにはマーカーやペンで書き込みができます。用途タグアウト用。適合屋内用トラスコ品番267-9665幅(mm)76.2高さ(mm)146.05材料ビニル印字文字DANGER DO NOT OPERATE EQUIPMENT LOCKED OUTRoHS指令(10物質対応)対応
コントロールパネル用ロックアウト袋
セーフラン安全用品¥5,598税込¥6,1581個6日以内出荷ロックアウトしたいものを袋に入れ、パドロックでロックします。袋内にPVC製ライナーを配し、誤操作を抑制します。用途ホイストクレーンのコントーラーなどのロックアウトに!材質本体:ポリエステル、ライナー:PVC寸法(mm)440×250文字内容LOCK OUT FOR SAFETY穴径(mm)約9![ロックアウトボックス[ステンレス製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48564278-231110-02.jpg)
ロックアウトボックス[ステンレス製]
エスコ¥26,100税込¥28,7101個翌日出荷取り外し可能なキーカップ付。18人分まで鍵を付けることができ、最後のロックが外されるまでケースを開ける事が出来ません。屋外使用可能。材質ステンレス鋼寸法(mm)【鍵穴】10質量(kg)2.3外寸(mm)【ケース】163×306×144内寸(mm)【ケース】124×246×138
パドロック同一キー仕様
エスコ¥7,640税込¥8,4041個(4個)翌日出荷本体はアルミ(ビニールカバー)、ツル部はスチール製。4シリンダー。鍵2本付。パック内でのみ同一キーです。幅(mm)30つる径(Φmm)5クリアランス(mm)タテ16、ヨコ14
ケーブルロックアウト
エスコ¥11,700税込¥12,8701個4日以内出荷耐久性と視認性を高めるために赤いプラスチックコーティングが施されています。穴径(Φmm)鍵穴:10本体寸法(mm)156×35×127ワイヤー寸法(Φmm×m)3.3×2.74
ロックアウトトレーニングボード
iPaTファミリー¥379,800税込¥417,7801台32日以内出荷日本人向けロックアウトシステム。ロックアウト導入時や入構教育の必需品。ロックアウトの成功は事前教育を行う事を行うかどうかで決まります。 iPaTトレーニングボードは作業者全員がロックアウトシステムを完全にマスターするための実践教育ボードです。 現場で実際に遮断しなければならない機器がボードに配置されており繰り返しトレーニングすることで遮断作業の確実性が高まります。 安全教育、新人研修、 入構教育、 安全道場等でお役立て下さい。ロックアウトを成功させる為の入り口として必須アイテムです。用途ロックアウト教育用ボード。ロックアウト導入時や新入社員研修、外部作業者の入構教育等に活用ください。セット内容電気関係:KEYスイッチ2種、押しボタン2種、ブレーカー1種、外部ハンドル1種、セーフティプラグ1種、非常停止ボタン1種、水・流体関係:ボールバルブ1種、ゲートバルブ1種、ガス関係:残圧バルブ三方弁1種寸法(高さH×幅W)(mm)600×600
超コンパクトロックボックス
BRADY¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷Brady金属製壁面ロックボックスにはTOPにキースロットがあり、透明なレキサンウィンドウがあり、ロックを取り外すとスライドします。それぞれ5本の鍵とIDラベルを保持する7個のキーペグが付属しています。これは、粉体塗装スチール製です。 7個の南京錠を取り付け可能 コンパクトサイズ Durable 各従業員は排他的な管理を行います 英語の凡例言語 ドリル加工済みの穴と金具により、すばやく取り付け可能 ラベルによるシンプルなキー管理材質スチール色赤寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)203.00×177.80×63.50ロック7個RoHS指令(10物質対応)対応
錠前&タグキャリア
BRADY¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷Brady安全ロックとタグキャリアはこれにより、機器のロックアウトに必要なすべての電源を1つのキャリアで保管することで、個人用ロックアウト、掛け金、タグ装置を簡単に整理できます。ロックキャリア用の成形ガラス繊維強化ナイロン製で、Dクリップ用のアルミ製、ケーブル用のビニールシース付きスチール製です。 キーストラップとカラビナを含む クリップで簡単に取り付けて、24個の南京錠を保管可能 ベルトに簡単に取り付けられます 赤色で提供 3つのロックアウト手順タグ付きの英語、スペイン語、フランス語のラベル 追加の12個の赤いキー付きロックを供給します材質ガラス繊維強化プラスチック色赤寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)194.06×131.83×26.92ロック12個RoHS指令(10物質対応)対応
空気圧ロック
BRADY¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷エア圧ロックアウトは、ロックバルブを取り付ける費用と不便さをかけずに、空圧エネルギー源を隔離するために使用します。 これは、あらゆる設置を圧縮空気の供給元に接続するコネクタに直接適合します。63.5mm、95.2mm、125mmのほとんどのコネクタで使用できます。 ロックアウト装置の中央の穴は、エアホースを恒久的に固定するために使用できます。サイドループを使用して、ホースの端をロックアウト装置にフックすることができます。 シャックル直径が63.5又は71.4mmの南京錠と併用する必要があります。材質ガラス繊維強化プラスチック寸法(mm)取付けポイント:6~12色赤直径(Φmm)69.85使用温度範囲(℃)-20~120最大径(Φmm)ロックシャックル:97.87寸法(高さH×奥行D)(mm)21.00×21.08
ロックアウトベルトポーチ
BRADY¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷材質ナイロン色橙寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)177.80×127.00×50.80RoHS指令(10物質対応)対応
ロックアウトキット
BRADY¥43,980税込¥48,3781セット7日以内出荷ブレイディゲートバルブロックアウトセットには、赤色25から330mmのゲートバルブに適合する各サイズの赤色ゲートバルブロックアウト1個が含まれています。このセットには、5つの赤色ゲートバルブ(例:065560-ゲートバルブ25-64mm×1、065561-ゲートバルブ64-127mm×1、065562-ゲートバルブ127-165mm×1、065563-ゲートバルブ165-254mm×1、065564-ゲートバルブ254-330mm×1が含まれています。 南京錠を取り付け可能材質ポリプロピレン寸法(mm)取付けポイント:25.40~330.20色赤使用温度範囲(℃)-40~150最大径(Φmm)ロックシャックル:9.53ロック1個
ユニバーサルケーブルロックアウト
BRADY¥16,980税込¥18,6781個欠品中材質ポリカーボネート色赤使用温度範囲(℃)-40~120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60.96×127.00×25.40最大径(Φmm)ロックシャックル:9.4ケーブル長(mm)3500ロック6個RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)4.32
HASPロックアウト
BRADY¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷硬質赤色プラスチック樹脂製です ピッキング及びほとんどの化学薬品に対する耐性 優れた電気絶縁特性 南京錠を使用してシステムをロック可能材質プラスチック色赤最大径(Φmm)ロックシャックル:9
エアーホースロックアウトデバイス
セーフラン安全用品¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷錆びにくく高耐久のステンレス製でしっかりロックアウトします。一般的なエアホースの大部分に使用可能です。ホースサイズに合わせて挟む場所を選んでご使用ください。本体がハスプ機能を備え、パドロック2個取付可能です。用途エアーホースのロックアウト、タグアウト用途に。適合パドロック対応数:2材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)196幅(mm)35
プラスチック製グループロックアウト用ボックス
PANDUIT(パンドウイット)¥86,980税込¥95,6781箱(5個)ほか40日以内出荷壁掛けと持ち運び両方が可能なグループロックアウト用ボックスです。 内側に鍵をかけるためのアルミ製フックが16個ついています。 最大で42個までパドロックが取り付け可能で、管理者用の取り付け穴も裏側についています。用途グループロックアウト用のボックス材質/仕上ポリカーボネート色赤・透明高さ(mm)82.6質量(g)1242.84縦(mm)330.2横(mm)330.2
トグルスイッチ用ロックアウト
PANDUIT(パンドウイット)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷トグルスイッチにすばやく簡単に取り付けることができます。 透明ポリカーボネート製なので、スイッチの位置や表示等を取り付け後にも目視で確認できます。 透明で強靭なVHBテープで固定するので、安全な接着が可能です。 未使用時にはカバーは外して保管することができます。用途トグルスイッチのロックアウトトラスコ品番195-0185材質/仕上ポリカーボネート色透明質量(g)38.55
プッシュボタン用ロックアウト用ベース
PANDUIT(パンドウイット)¥999税込¥1,0991個翌日出荷プッシュボタン用ロックアウトに使用するアルミ製ベースです。材質アルミ厚さ(mm)5.8縦(mm)61横(mm)50.8材質(ベース)アルミ
セーフティタグ DANGER PVT-98
PANDUIT(パンドウイット)¥2,398税込¥2,6381袋(5枚)当日出荷タグにはマーカーやペンで書き込みができます。用途タグアウトトラスコ品番148-7332質量(g)51印字文字DANGERTHISTAG&LOCKTOBEREMOVEDONLYBYPERSONSHOWNONBACK使用場所屋内
電源制御用ロックアウトキット用ボックス
PANDUIT(パンドウイット)¥37,980税込¥41,7781個40日以内出荷電源制御用ロックアウトキット(PSL-KT-PWR)の専用ケースです。 金属製で丈夫です。 様々なロックアウト製品がまとめて入り、持ち運びに便利です。 注意喚起ができる赤色です。用途ロックアウト用ボックストラスコ品番829-2377質量(kg)3縦(mm)260.35(取手除く)横(mm)374.65外寸法・高さ(mm)117.6
特殊錠 ボールバルブロックアウト
PANDUIT(パンドウイット)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ボールバルブのハンドルを回せないようにロックアウトします。仕様使用可能鍵スペース25.4mm以上、使用可能鍵シャックル径7.6mm以下、バルブハンドルサイズ24mm以下×304.8mm以下トラスコ品番474-7011材質ポリプロピレン(PP)質量(g)773適合サイズ(mm)(ハンドル)24×304.8
マルチロックアウト
ユニット¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ワイヤーを使用することにより、ロックアウトの対象を選びません。 南京錠と併用頂き、メンテナンス中に偶発的にスイッチが入ってしまうことによる作業者の怪我を防ぎます。 修理点検に関わる作業者各自がロックアウトすることにより全員がロックアウトを解除しなければ運転再開や開閉をできなくします。用途対象を選ばないロックアウトとして。トラスコ品番742-3098材質ステンレス他PC/ABSブレンド、ステンレス寸法(mm)148×58×10
ロックアウト用パドロック 非電導性パドロック
PANDUIT(パンドウイット)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷アルミ製ボディとシャックルは非電導性のポリエチレンで保護されており、電気的障害に対応しています。 安全性が高いダブルロックで6ピンシリンダーです。 完全にロックするまでは鍵は抜けません。付属品キー1個長さ(mm)(シャックル)38.1寸法A(mm)40.0寸法D(Φmm)6.6寸法B(mm)45.0寸法C(mm)19.0













![ロックアウトボックス[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48564278-231110-02.jpg)