絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- RS PRO(108)
- エスコ(45)
- PANDUIT(パンドウイット)(34)
- セーフラン安全用品(33)
- BRADY(24)
- MasterLOCK(15)
- ユニット(6)
- 日本緑十字社(3)
- マルヤス電業(3)
- ZATTA(3)
- HMD WORKS(3)
- FEDERAL(2)
- トライメイト(2)
- JAPPY(1)
- システック(1)
- iPaTファミリー(1)
エコロジープロダクト
4ページ目: ロックアウト
商品豆知識

吊りタグ兼用ハスプ
セーフラン安全用品¥3,998税込¥4,3981個欠品中用途ロックアウト、タグアウト仕様英語版材質ステンレス、アルミ寸法(mm)約178×73質量(g)約160使用環境温度(℃)マイナス20~100![ロックアウトハスプ[ステンレス製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70502174-251027-02.jpg)
ロックアウトハスプ[ステンレス製]
エスコ¥1,550税込¥1,7051個翌日出荷赤色粉体塗装のステンレス製ハスプ本体とステンレス製シャックルで耐腐食性、耐候性に優れています。7重ロックアウト。ロックアウト/タグアウト・プログラム用。最大7個の南京錠を収納可能。メンテナンス時に機器をロックアウトし、最後の作業員の安全南京錠がハスプから外されるまで、コントロールの電源を入れることができないようにすることができます。材質ステンレス幅(mm)58全長(mm)110クリアランス(mm)タテ:32、ヨコ:37穴径(mm)鍵穴:8径(mm)ツル:5
自動巻取り式ケーブルワイヤーロックアウトデバイス
セーフラン安全用品¥5,198税込¥5,7181個当日出荷複数のバルブなどを同時にロックアウトする事が可能です。片側が輪になっているので、複数のワイヤを繋いで使用することもできます。ステンレスケーブルはPVCコーティングされています。仕様吊り径7mmまでのパドロック対応材質本体:PC ワイヤー:ステンレス(PVCコーティング質量(g)約200ワイヤー長さ(m)1.8入数1個![[バタフライ型]バルブロックアウト バルブロックアウト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48162155-231025-02.jpg)
[バタフライ型]バルブロックアウト バルブロックアウト
エスコ¥5,100税込¥5,6101個翌日出荷プラスチック製。耐薬品性。ステンレス鋼のリベットにより、スムーズに回転させて開閉し、適切にフィットさせることができます。用途バタフライバルブ用。穴径(Φmm)4.4
ミニサーキットブレーカー用ロックアウト
ユニット¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ほとんどの壁用トグルスイッチにもご使用になれます。用途壁用トグルスイッチロックアウトとして。トラスコ品番742-3128材質ナイロン
38mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/青)
エスコ¥1,640税込¥1,8041個当日出荷日本語表記ラベルのロックアウト用南京錠。裏面に管理者名を記入することで、セキュリティレベルを上げることができます。材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮色青本体厚さ(mm)19本体高さ(mm)46ツル径(Φmm)6.35
38mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/黄)
エスコ¥1,640税込¥1,8041個当日出荷日本語表記ラベルのロックアウト用南京錠。裏面に管理者名を記入することで、セキュリティレベルを上げることができます。材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮色黄本体厚さ(mm)19本体高さ(mm)46ツル径(Φmm)6.35
38mm 南京錠(ロックアウト用/黒)
エスコ¥1,620税込¥1,7821個当日出荷日本語表記ラベルのロックアウト用南京錠。裏面に管理者名を記入することで、セキュリティレベルを上げることができます。材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮色黒本体厚さ(mm)19本体高さ(mm)46ツル径(Φmm)6.35
スイッチカバー(据え付け式)
MasterLOCK¥5,398税込¥5,9381個当日出荷スイッチやコントロール部を直接カバーし、一時的に操作を禁じます。直径30.5mmおよび22.5mmのスイッチに対応。最大直径40mmおよび高さ45mmまでのボタンに対応。。U字型のベース部分はキノコ型押しボタンスイッチにも使用でき、ロータリースイッチのツマミ部分を1度外して取り付けることでロータリースイッチにも対応。本体とカバーは透明でどのスイッチをロックアウトしているかが判別可能になっています。用途ロックアウトとして仕様据え付け式色透明スイッチ22.5mm/30.5mmボタンサイズ(mm)直径:40、高さ:44
ワイヤーロックアウト
PANDUIT(パンドウイット)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ワイヤーを使用することにより、一度に複数の機器をロックアウトできます。 独自のコンパクトなデザインで、不要なワイヤーを巻き取ることができます。 未使用時はワイヤーを内部に巻き取って保管することができます。用途複数の機器のロックアウトトラスコ品番148-7318寸法(mm)【ナイロンコートスチールワイヤー】18色赤、黒質量(g)170縦(mm)108横(mm)88.9
セーフティタグ DANGER PVT-98
PANDUIT(パンドウイット)¥2,398税込¥2,6381袋(5枚)当日出荷タグにはマーカーやペンで書き込みができます。用途タグアウトトラスコ品番148-7332質量(g)51印字文字DANGERTHISTAG&LOCKTOBEREMOVEDONLYBYPERSONSHOWNONBACK使用場所屋内
ゲートバルブロックアウト ABS樹脂製
日本緑十字社¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から翌々日出荷ハンドルを包み込む様に収納し確実にロックすることで、誤操作などによる事故を防ぎます。耐久性、耐薬品性などに優れたプラスチック製で、-40℃~100℃の環境に対応しています。掛け金具が最大径9.5mm迄の南京錠に対応しています。用途バルブの誤操作防止に。材質/仕上ABS樹脂使用温度範囲(℃)-40~100
ロックアウトハスプ
FEDERAL¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌日出荷現場の安全管理の徹底に 複数の作業者が施錠するロックアウト用。 複数の施錠者が全てを解錠するまで開かない保安具。 最後の施錠者の解錠までロックの状態を保持する。 様々な用途にご使用下さい。 6個まで施錠出来ます。
38mm 南京錠(ロックアウト用/赤)
エスコ(1件のレビュー)¥1,670税込¥1,8371個当日出荷PVCシャックカバー付。付属品鍵1本エスコ品番EA983TB-41材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮幅(mm)38色赤ロックキー式ツル径(Φmm)8クリアランス(縦×横)(mm)38×18
特殊錠 ロックアウトキット
PANDUIT(パンドウイット)¥25,980税込¥28,5781組当日出荷ブレーカー用ロックアウト、プラグロックアウトなどが入った電気技術者向けロックアウトキットです。肩掛けポーチに入っていて持ち運びに便利です。用途メンテナンスの際のロックアウト付属品ドライバー、専用ポーチ(PSL-PK)×1、非導電性パドロック(PSL-8)×1、マルチロックアウトハスプ(PSL-MLD)×1、ミニブレーカー(PSL-WS)×1、ブレーカーロックアウト(PSL-CBNT)×1、プラグロックアウト(PSL-P)×1、セーフティタグ(PVT-30)×5、ドライバー×1トラスコ品番474-7038寸法(mm)(シャックル)Φ5.2×141質量(kg)0.9ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×80×150
オーバーラップタブ付掛け金
ユニット¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷点検や修理中の機器の運転再開するには、安全性確保の為、最大6名の作業者が同時に対象物をロックアウトできます。 南京錠と併用頂き、メンテナンス中に偶発的にスイッチが入ってしまうことによる作業者の怪我を防ぎます。 修理点検に関わる作業者各自がロックアウトすることにより全員がロックアウトを解除しなければ運転再開や開閉できなくします。用途バルブ等のロックアウトとして。材質鉄他亜鉛メッキ鋼/樹脂コーティング
コードロックアウト
ユニット¥15,980税込¥17,5781個当日出荷修理や点検中に電源が入れられない様にできます。 100ボルト用のプラグを包み込んでロックアウトします。トラスコ品番742-3101材質ポリプロピレン
ロックアウト用掛け金
PANDUIT(パンドウイット)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷・安全性を確保するため、複数の作業者が同時に対象物をロックアウトできます。 ・堅牢なつくりのヘビーデューティタイプです。 ・開口部:25.4×25.4mm
エアーカプラ用ロックアウト
PANDUIT(パンドウイット)¥3,998税込¥4,3981袋当日出荷エアの供給口を簡単にロックアウトできます。堅牢なステンレス製のロックアウトデバイスにより、確実でより安全にロックアウトすることができます。エアーカプラー用ロックアウトトラスコ品番403-7782材質ステンレススチール厚さ(mm)2.5質量(g)91寸法A(mm)88.9
ロックアウト用ハスプ
PANDUIT(パンドウイット)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷複数の作業者が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。ロックアウト用掛金 ヘビーデューティータイプトラスコ品番403-7707材質シャックル:ステンレス、プレート:亜鉛メッキ鋼質量(g)119寸法A(mm)60.2寸法B(mm)25.4
メンテナンス用ロックアウトキット
PANDUIT(パンドウイット)¥72,980税込¥80,2781セット当日出荷ゲートバルブ、ボールバルブなどのロックアウトが入った、メンテナンス用ロックアウトキットです。トラスコ品番403-7723セット内容専用ケース×1、非導電性パドロック×3、マルチロックアウトハスプ×1、ミニブレーカー×2、ブレーカーロックアウト×2、プラグロックアウト×2、ゲートバルブロックアウト×2、ボールバルブロックアウト×1、110Vコードロックアウト×1、セーフティタグ×10、ドライバー×1質量(kg)2.66ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)368×165×127
非導電性プラスチックハスプ
MasterLOCK¥1,298税込¥1,4281個当日出荷非導電性、絶縁保護、耐スパーク性素材であるナイロン製ハスプ用途ブレーカロックや電気、導電性のある製品に、複数パドロックをロックしたい場合に使用。適合パドロック:6個材質ナイロン取付穴径(Φmm)パドロック:9特性耐スパーク性適合穴径(Φmm)6.5
電気ブレーカーロックアウト
エスコ¥4,070税込¥4,4771個翌々日出荷手で簡単に調整できるねじ仕様。ブレーカーなどのトグルに取り付け、元からロックアウトすることにより安全管理が可能です。近くに併設しているブレーカーでも並べて使用できます。外れ防止構造によりロック状態では、ねじが見えません。本体は化学物質への耐久性があるサーモプラスチックを使用。南京錠は縦・横どちらの向きでも取り付け可能です。寸法(mm)30×18×53穴径(Φmm)鍵/7
電気ブレーカーロックアウト
エスコ¥2,700税込¥2,9701個翌々日出荷ブレーカー用ロックアウトです。ブレーカーなどのトグルに取り付け、元からロックアウトすることにより安全管理が可能です。材質プラスチック寸法(mm)10×24×45質量(g)5穴径(Φmm)鍵/8
ボンベバルブロックアウト
エスコ¥4,320税込¥4,7521個翌々日出荷バルブハンドルの意図しない開栓を防ぎます。材質サーモプラスチック寸法(mm)Φ115×42、バルブ:Φ45~76質量(g)88穴径(Φmm)鍵/8
ロックアウトハスプ
エスコ¥1,550~税込¥1,705~1個翌々日出荷機械や装置の運転停止状態を維持するために、起動装置にロックアウトハスプを取り付けて施錠管理することで、管理者以外による不用意な操作・作動を防ぎます。6重ロックアウト。複数の担当者が安全を確認しなければ、ロックを解除することはできません。安全性を確保するため複数の管理者が同時に対象物をロックアウト可能。材質スチール穴径(Φmm)7
ケーブルロックアウト
エスコ¥7,500税込¥8,2501個翌々日出荷ブレーカーパネルや隣接したゲートバルブのロックアウトに。 ケーブルの端をロックアウトするポイントに通し、ロックアウト本体に戻します。 グループロックアウト対応。最大4つまでのパドロックを同時に取り付けることができるため、複数人での作業安全管理に適しています。 調整可能なケーブル。ケーブルを締め上げることで、たるみのない確実な固定が可能です。 丈夫で柔軟な多重撚り鋼ケーブルは透明なプラスチックコーティングで絶縁されています(PVCフリー)。付属品視認性の高い書き込み式安全ラベル(英語、スペイン語、フランス語)材質ケーブル:スチール(透明プラスチックコーティング)(PVCフリー)寸法(mm)70×28×68材質(本体)熱可塑性樹脂(ゼネックス)製穴径(Φmm)鍵/8ワイヤー寸法(Φmm×m)4×1.83
IECプラグロックアウトデバイス
セーフラン安全用品¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷IECソケットに本体を差し込んでしっかりひねってください、しっかり動かなくなったことを確認し、パドロックでロックアウト!。ソケットに差し込み本体をひねると、ソケットへの通電を阻止します。PCの無断使用防止に効果を発揮!用途IECプラグのロックアウトに!材質PA+ABS/ゴム寸法(mm)約86.5×28.1寸法(cm)13.5×13.5
ロックアウト用パドロック (吊38mmタイプ)【10本】
セーフラン安全用品¥15,980税込¥17,5781セット(10個)5日以内出荷三重塗装で高耐腐食性。10個セット。キー各2本付属。用途ロックアウト、タグアウトに。付属品キー2本セット内容短/赤/10個セット材質本体:高性能プラスチック、ナイロン 吊:炭素鋼(クロムメッキ)寸法(mm)吊径Φ6 x H38色赤高さ(mm)38タイプ吊38mmタイプ吊径(mm)Φ6入数10本セット
ロックアウトステーション RS PRO
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷南京錠の番号 = 12。幅 = 110mm。高さ = 155 mm。。RS PROロックボックス. RS PROロックボックスシリーズをご紹介します。このソリューションは、複雑な作業チームシナリオでの大型機器のロックアウト手順を簡素化するために設計された堅牢なソリューションです。非常に汎用性が高く、最適なセキュリティを提供するように設計されたこのグループロックボックスは、安全性とセキュリティが絶対的に重要なあらゆる用途に欠かせないものです。特長:. このRS PROロックボックスは、ロック、ハスプ、タグのスペースを提供するように装備されており、チームが複数のデバイスを使いこなす必要がなく、機器を効果的にロックアウトするために必要なものがすべて揃っているため、重要な操作中の貴重な時間を節約 頑丈なスチール構造は、最も過酷な産業環境に耐えるように設計されており、耐久性に優れた粉体コーティング仕上げで長寿命と耐久性を実現しているため、信頼性の高い長期安全ソリューションを保証 このグループロックボックスは、南京錠の中心ポイントを提供し、高価な機器にアクセスする前に必要なすべての予防措置を講じることを確保し、安全性を向上させることでチーム内の責任感を向上 これに加え、考慮深い設計により、エンジニアや作業員のアクセスを優先し、南京錠の指定スペースと明確なラベルを設け、簡単な位置決めと効率的なワークフローを実現 . 用途:. ロックアウトボックスは、機器のメンテナンス中に南京錠を集中管理し、偶発的な作動を防止するため、産業安全において重要なデバイスです。これらのボックスは、エネルギー源が確実にロックアウトされていることを確認し、LOTO (ロックアウト / タグアウト)プロトコルへの準拠、ロックアウトプロセスの簡素化、効率性の向上、事故防止を実現します。通常、これらのロックアウトボックスは非常に多用途で、多くの場合、明確なラベルとキーリリース機構の整理されたコンパートメントを備えているため、ユーザーに対するトレーサビリティと責任性も強化されます。RS PROを選ぶ理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に従って厳格にテスト、検査、監査されることを保証する、業務用品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。RoHS指令(10物質対応)対応
ロックアウトステーション RS PRO
RS PRO¥9,898税込¥10,8881個7日以内出荷南京錠の番号 = 6。幅 = 110mm。高さ = 155 mm。。RS PROロックボックス. RS PROロックボックスシリーズをご紹介します。このソリューションは、複雑な作業チームシナリオでの大型機器のロックアウト手順を簡素化するために設計された堅牢なソリューションです。非常に汎用性が高く、最適なセキュリティを提供するように設計されたこのグループロックボックスは、安全性とセキュリティが絶対的に重要なあらゆる用途に欠かせないものです。特長:. このRS PROロックボックスは、ロック、ハスプ、タグのスペースを提供するように装備されており、チームが複数のデバイスを使いこなす必要がなく、機器を効果的にロックアウトするために必要なものがすべて揃っているため、重要な操作中の貴重な時間を節約 頑丈なスチール構造は、最も過酷な産業環境に耐えるように設計されており、耐久性に優れた粉体コーティング仕上げで長寿命と耐久性を実現しているため、信頼性の高い長期安全ソリューションを保証 このグループロックボックスは、南京錠の中心ポイントを提供し、高価な機器にアクセスする前に必要なすべての予防措置を講じることを確保し、安全性を向上させることでチーム内の責任感を向上 これに加え、考慮深い設計により、エンジニアや作業員のアクセスを優先し、南京錠の指定スペースと明確なラベルを設け、簡単な位置決めと効率的なワークフローを実現 . 用途:. ロックアウトボックスは、機器のメンテナンス中に南京錠を集中管理し、偶発的な作動を防止するため、産業安全において重要なデバイスです。これらのボックスは、エネルギー源が確実にロックアウトされていることを確認し、LOTO (ロックアウト / タグアウト)プロトコルへの準拠、ロックアウトプロセスの簡素化、効率性の向上、事故防止を実現します。通常、これらのロックアウトボックスは非常に多用途で、多くの場合、明確なラベルとキーリリース機構の整理されたコンパートメントを備えているため、ユーザーに対するトレーサビリティと責任性も強化されます。RS PROを選ぶ理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に従って厳格にテスト、検査、監査されることを保証する、業務用品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。RoHS指令(10物質対応)対応
ロックアウト RS PRO 7穴 スチール ボール弁ロックアウト 76.2mm
RS PRO¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷種類 = ボール弁ロックアウト。色 = 赤。ロックの数 = 7。材質 = スチール。取付けポイントの最小サイズ = 31.8mm。取付けポイントの最大サイズ = 76.2mm。ロックシャックル最大径 = 9.5mm。リスクの種類 = 機械的リスク。。RS PRO 13RoHS指令(10物質対応)対応
ロックアウト RS PRO 6穴 スチール ボール弁ロックアウト 25.4mm
RS PRO¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷種類 = ボール弁ロックアウト。色 = 赤。ロックの数 = 6。材質 = スチール。取付けポイントの最小サイズ = 6.4mm。取付けポイントの最大サイズ = 25.4mm。ロックシャックル最大径 = 9.5mm。リスクの種類 = 機械的リスク。。標準スチールボール弁ロックアウト. 使いやすいボール弁ロックアウト この小型スチールボール弁ロックアウトは、一体型設計になっているため、弁のハンドルをオフ位置で固定するツールとして最適 このロックアウトで弁のハンドルをオンにする操作を防止. 小型標準スチールボール弁ロックアウト、RS ; 882-5923 882-5923. 穴径は3/8インチ南京錠シャックルに対応 サイズが0.25 → 1インチ(3/8インチロック穴)のボール弁用. 大型標準スチールボール弁ロックアウト、RS ; 882-5927 882-5927. 穴径は9/32インチ南京錠シャックルに対応 サイズが1.25 → 3インチ(9/32インチロック穴)のボール弁用RoHS指令(10物質対応)対応
ロックアウト RS PRO 6穴 ポリプロピレン ボール弁ロックアウト 203.2mm
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷種類 = ボール弁ロックアウト。色 = 赤。ロックの数 = 6。材質 = ポリプロピレン。取付けポイントの最小サイズ = 50.8mm。取付けポイントの最大サイズ = 203.2mm。ロックシャックル最大径 = 8mm。リスクの種類 = 電気的リスク。。RS Pro バルブロックアウト. RS Pro には、高品質のバルブロックアウトアタッチメントが幅広く揃っています。業界標準に準拠して製造されたこの硬質アタッチメントは、バルブをロックダウンするように設計されており、危険な機械や機器を安全にメンテナンス及び修理するための優れたロックアウトソリューションです。 ロックアウトは、重要な修理又はメンテナンスの実行中に危険な機械や装置をシャットダウン又はロックしたままにできるように設計されており、メンテナンスや修理を実施する個人に害を与えることはありません。特長と利点. バルブハンドルがオンにならないようにします 丈夫なプラスチック製なため、ひび割れや摩耗に加え、極端な温度や気象条件でも耐性があります 非導電 小型バルブロックアウト RS 8825911 : 小型ロックアウトで直径1/2 → 2 1/2インチのパイプをロックアウト この小型ロックアウトを使用すると、1/2 → 1インチのパイプの弁を開位置でロックすることもできます。直径1/4インチ 大型バルブロックアウト RS 8825920 、 大型ロックアウトで直径2 → 8インチのパイプをロックアウト . 用途. すべてのタイプのロックアウトは、主に修理及びメンテナンスエンジニアが使用するため、幅広い用途で使用できます。次のような用途で使用されています。 産業用 倉庫 工場 ミルズ . RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。RoHS指令(10物質対応)対応
ロックアウト RS PRO 4穴 ポリプロピレン ボール弁ロックアウト 63.5mm
RS PRO¥9,698税込¥10,6681個7日以内出荷種類 = ボール弁ロックアウト。色 = 赤。ロックの数 = 4。材質 = ポリプロピレン。取付けポイントの最小サイズ = 12.7mm。取付けポイントの最大サイズ = 63.5mm。ロックシャックル最大径 = 7mm。リスクの種類 = 電気的リスク。。RS Pro バルブロックアウト. RS Pro には、高品質のバルブロックアウトアタッチメントが幅広く揃っています。業界標準に準拠して製造されたこの硬質アタッチメントは、バルブをロックダウンするように設計されており、危険な機械や機器を安全にメンテナンス及び修理するための優れたロックアウトソリューションです。 ロックアウトは、重要な修理又はメンテナンスの実行中に危険な機械や装置をシャットダウン又はロックしたままにできるように設計されており、メンテナンスや修理を実施する個人に害を与えることはありません。特長と利点. バルブハンドルがオンにならないようにします 丈夫なプラスチック製なため、ひび割れや摩耗に加え、極端な温度や気象条件でも耐性があります 非導電 小型バルブロックアウト RS 8825911 : 小型ロックアウトで直径1/2 → 2 1/2インチのパイプをロックアウト この小型ロックアウトを使用すると、1/2 → 1インチのパイプの弁を開位置でロックすることもできます。直径1/4インチ 大型バルブロックアウト RS 8825920 、 大型ロックアウトで直径2 → 8インチのパイプをロックアウト . 用途. すべてのタイプのロックアウトは、主に修理及びメンテナンスエンジニアが使用するため、幅広い用途で使用できます。次のような用途で使用されています。 産業用 倉庫 工場 ミルズ . RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。RoHS指令(10物質対応)対応





![ロックアウトハスプ[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70502174-251027-02.jpg)

![[バタフライ型]バルブロックアウト バルブロックアウト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48162155-231025-02.jpg)