絞り込み
ブランド
  • マキシンコー(403)
  • 住友重機械工業(283)
  • ニッセイ(197)
  • ナブテスコサービス(152)
  • 青木精密工業(38)
  • 富士変速機(36)
  • ベルポニー(29)
  • ニデックドライブテクノロジー(24)
  • 長谷川鉄工所(14)
  • 椿本チエイン(9)
  • シグマー技研(8)
  • APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)(4)
  • 加茂精工(KAMO)(3)
  • Nidec(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(229)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
減速機とは、モータに取り付けてモータの回転数を落としながら、得られるトルクを増大させる機器。一般的なものは、ウォームギヤを使用して減速効果を得ています。ウォームギヤの構造上、モータの入力軸と減速された出力軸は直交し、減速の程度は内蔵されるウォームギヤのギヤ比によって決まるため、事前に必要な仕様を確認しましょう。減速機の選択は、入力軸と出力軸の形状、使用するモータの仕様、必要な減速比とトルクを確認の上、最適な減速機を選ぶといいでしょう。
1,202件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー

    エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形)

    ニデックドライブテクノロジー
    54,980税込60,478
    1台
    翌々日出荷から62日以内出荷
    タイプ標準型種類減速機取付方式フランジ取付バックラッシ(°)0.25
  • ウォーム減速機 LA型 軸配置:標準 青木精密工業

    ウォーム減速機 LA型 軸配置:標準

    青木精密工業(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置標準変速機タイプウォームギア
  • ウォームパワードライブ EWシリーズ(モータ無) 椿本チエイン

    ウォームパワードライブ EWシリーズ(モータ無)

    椿本チエイン
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷から41日以内出荷
    モータータイプモータなし
  • 小型軽量ウォーム減速機 長谷川鉄工所

    小型軽量ウォーム減速機

    長谷川鉄工所
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    エンプラを使用しておりますので超軽量、コンパクトで経済的です。 運転は、効率よく非常に静粛です。 本体は、2個の左右対称ケーシングを4本のボルトで取り付け一体となるよう構成し、潤滑油交換不用のフリーメンテナンスとしております。 入力軸(ウォーム軸)および出力軸はそれぞれ2個のボールベアリングで支持され円滑な回転を伝えます。 ベースは本体の上あるいは下に、取り付け取りはずしが自在にできるよう固定しておりますので減速機本体をいかなる取付面にも自由に取り付けることができます。
    材質(ケーシング)エンプラ(ポリカーボネート:グラスファイバー入り)
  • ウォームパワードライブ SWJシリーズ(モータ無) 椿本チエイン

    ウォームパワードライブ SWJシリーズ(モータ無)

    椿本チエイン
    27,980税込30,778
    1個
    11日以内出荷から21日以内出荷
  • ハイポニック減速機 RNHMタイプ モーター容量0.75kW 住友重機械工業

    ハイポニック減速機 RNHMタイプ モーター容量0.75kW

    住友重機械工業
    81,980税込90,178
    1台
    31日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    電源三相定格回転数(min-1[r.p.m])1440/1730/1740取付け方法脚取付変速機タイプハイポニック
  • 超小型軽量減速機 Pシリーズ 長谷川鉄工所

    超小型軽量減速機 Pシリーズ

    長谷川鉄工所(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    16日以内出荷
    エンプラを使用しておりますので超軽量、コンパクトで経済的です。 運転は、効率よく非常に静粛です。 本体は、2個の左右対称ケーシングを4本のボルトで取り付け一体となるよう構成し、潤滑油交換不用のフリーメンテナンスとしております。 入力軸(ウォーム軸)および出力軸はそれぞれ2個のボールベアリングで支持され円滑な回転を伝えます。 ベースは本体の上あるいは下に、取り付け取りはずしが自在にできるよう固定しておりますので減速機本体をいかなる取付面にも自由に取り付けることができます。
    種類減速機取付方式脚取付材質(ケーシング)エンプラ(ポリカーボネート:グラスファイバー入り)変速機タイプウォームギア
  • サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・脚付・屋外)(0.25kw~0.55kw) 住友重機械工業

    サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・脚付・屋外)(0.25kw~0.55kw)

    住友重機械工業
    31,980税込35,178
    1台
    64日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
  • ハイポニック減速機(三相200V・中空軸形)(15w~90w) 住友重機械工業

    ハイポニック減速機(三相200V・中空軸形)(15w~90w)

    住友重機械工業
    19,980税込21,978
    1台
    31日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    ブレーキブレーキ無取付方式中空軸周波数(Hz)50/60電圧(V)200/200電源三相使用環境屋内形取付け方法中空軸(ホローシャフト)防水保護等級IP20軸方向軸出し無(中空軸)変速機タイプハイポニック
  • ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準 青木精密工業

    ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準

    青木精密工業(2件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    7日以内出荷から89日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置標準変速機タイプウォームギア
  • ウォーム減速機 LB型 軸配置:出力反対 青木精密工業

    ウォーム減速機 LB型 軸配置:出力反対

    青木精密工業
    20,980税込23,078
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置出力反対変速機タイプウォームギア
  • 一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ B70型 マキシンコー

    一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ B70型

    マキシンコー(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台
    7日以内出荷から20日以内出荷
    ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。 出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
    材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターモータなし下ウォーム形各軸配置水平塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
  • サーボモータ用高精度減速機(AF3SZ35) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AF3SZ35)

    ニッセイ
    77,980税込85,778
    1台
    6日以内出荷
    枠番35種類減速機取付方式フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプその他
  • 減速機 G3シリーズ(G3L-28)両軸型 ニッセイ

    減速機 G3シリーズ(G3L-28)両軸型

    ニッセイ
    33,980税込37,378
    1台
    6日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付電源単相RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプヘリカルギア
  • ハイポニック減速機 住友重機械工業

    ハイポニック減速機

    住友重機械工業
    199,800税込219,780
    1台
    11日以内出荷から31日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。周波数(Hz)50/60電源三相モータータイププレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4取付け方法中空軸保護方式IP44軸方向軸出し無端子箱鋼板製・ラグ式
  • サーボモータ専用減速機(同芯軸) エイブル減速機 VRXFシリーズ ニデックドライブテクノロジー

    サーボモータ専用減速機(同芯軸) エイブル減速機 VRXFシリーズ

    ニデックドライブテクノロジー
    54,980税込60,478
    1個
    翌々日出荷から100日以内出荷
    〇新設計歯車と総コロ式構造により伝達トルクUP〇6000spmの高速入力にも対応〇高性能グリス採用で高効率化〇3種類のバックラッシをラインナップ〇アダプタ結合であらゆるサーボモータに対応〇製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在〇新設計の歯車と総コロ式構造により伝達トルクアップ〇瞬時許容トルクは多くのサーボモータに対応する定格の350%まで対応(E枠は300%まで対応)〇新しいはすば歯車の採用でさらに静音化〇高性能グリースの採用でより高効率で漏油対策も万全〇6,000rpmの高速入力にも対応〇VRSFシリーズと取付寸法は同じで互換が可能〇出力軸は、ご要望の多いストレート軸(キー溝レス)を標準化〇ダイレクト結合方式とアダプタ〇ブッシュ結合方式のいずれかで世界中のサーボモータに取付可能〇IP65相当(オプション)〇防滴対応で、あらゆる環境下においても減速機の性能をフルに発揮します。
    フランジモータ取付:T3出力軸:キー付き
  • ウォーム減速機 V 長谷川鉄工所

    ウォーム減速機 V

    長谷川鉄工所
    54,980税込60,478
    1個
    15日以内出荷から31日以内出荷
  • エイブル減速機  同芯軸タイプ CRシリーズ ニデックドライブテクノロジー

    エイブル減速機 同芯軸タイプ CRシリーズ

    ニデックドライブテクノロジー
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    価格を抑えたバックラッシ30分の経済性重視タイプ。 50~750WのTYPE-3に対応。(モータマッチング表をご覧下さい) 減速比は5・12・20の3種類。 出力軸は、ストレート軸キー溝無しのみ。 高粘度で分離しにくいグリースを採用し、万全の漏油対策を実施。 製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在。
  • サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(取付方向自由・フランジ取付・屋外) 住友重機械工業

    サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(取付方向自由・フランジ取付・屋外)

    住友重機械工業
    105,200税込115,720
    1台
    64日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    ブレーキなしタイププレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式取付台付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4使用環境屋外形低速軸方向取付方向自由
  • ハイポニック減速機(三相200V・中空軸形)(0.1kw~11kw) 住友重機械工業

    ハイポニック減速機(三相200V・中空軸形)(0.1kw~11kw)

    住友重機械工業
    39,980税込43,978
    1台
    31日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    ブレーキブレーキ無周波数(Hz)50/60電圧(V)200/200電源三相取付け方法中空軸(ホローシャフト)軸方向軸出し無(中空軸)変速機タイプハイポニック
  • 1段ウォーム減速機18型 ベルポニー

    1段ウォーム減速機18型

    ベルポニー
    45,400税込49,940
    1台
    4日以内出荷から18日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォーム減速機 LA型 軸配置:出力反対 青木精密工業

    ウォーム減速機 LA型 軸配置:出力反対

    青木精密工業
    20,980税込23,078
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置出力反対変速機タイプウォームギア
  • 一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ K70型 マキシンコー

    一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ K70型

    マキシンコー
    49,980税込54,978
    1台
    7日以内出荷から20日以内出荷
    出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。 ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。
    種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターモータなし出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
  • 一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ K50型 マキシンコー

    一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ K50型

    マキシンコー(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    7日以内出荷から20日以内出荷
    出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。 ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。
    質量(kg)7種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターなし出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
  • 一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ W70型 マキシンコー

    一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ W70型

    マキシンコー(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台
    7日以内出荷から20日以内出荷
    材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターモータなし上ウォーム形各軸配置水平塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
  • 減速機 G3シリーズ(G3L-32)両軸型 ニッセイ

    減速機 G3シリーズ(G3L-32)両軸型

    ニッセイ
    44,980税込49,478
    1台
    6日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付電源単相RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプヘリカルギア
  • 精密制御用減速機 ニデックドライブテクノロジー

    精密制御用減速機

    ニデックドライブテクノロジー
    47,980税込52,778
    1個
    42日以内出荷
    減速比100軸径(Φmm)【入力】6形状クローズド型サイズ35タイプコンポネントタイプ最大トルク(N・m)【非常時】70許容トルク(N・m)10コードCR最大許容トルク(N・m)36平均寿命(時間)10000許容入力回転数(min-1[r.p.m])【平均】3000【最高】8500
  • サイクロ減速機 6000シリーズ レデューサ(取付方向自由・取付台付) 住友重機械工業

    サイクロ減速機 6000シリーズ レデューサ(取付方向自由・取付台付)

    住友重機械工業
    17,980税込19,778
    1台
    64日以内出荷
    低速軸方向取付方向自由
  • ハイポニック減速機 住友重機械工業

    ハイポニック減速機

    住友重機械工業
    52,980税込58,278
    1台
    11日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイプ三相モータモーターモータ付モーター極数(P)4使用環境軽防塵形モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44端子箱アルミ製・ラグ式
  • ハイポニック減速機 住友重機械工業

    ハイポニック減速機

    住友重機械工業
    21,980税込24,178
    1台
    11日以内出荷から34日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モーターモータ付モーター極数(P)4
  • ハイポニック減速機 住友重機械工業

    ハイポニック減速機

    住友重機械工業
    29,980税込32,978
    1台
    11日以内出荷から34日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モーターモータ付モーター極数(P)4モーター周波数(Hz)50/60
  • ハイポニック減速機 住友重機械工業

    ハイポニック減速機

    住友重機械工業
    46,980税込51,678
    1台
    11日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    モータータイプ三相モータモーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.4モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44
  • ハイポニック減速機 住友重機械工業

    ハイポニック減速機

    住友重機械工業
    41,980税込46,178
    1台
    11日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。仕様モータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.2モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44モータ種類三相モータ
  • ハイポニック減速機 住友重機械工業

    ハイポニック減速機

    住友重機械工業
    39,980税込43,978
    1台
    11日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。仕様モータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.1モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44モータ種類三相モータ
  • DYNA 減速機 PA2シリーズ(ストレートタイプ)キー有 APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)

    DYNA 減速機 PA2シリーズ(ストレートタイプ)キー有

    APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)
    32,980税込36,278
    1台
    22日以内出荷
    低価格シリーズ、軽量化タイプです。キー無、キー有の選択可能です。17種類(3~100)の減速比があります。
    用途各種工場向け設備(半導体、工作機、食品、印刷機、自動車など)に。付属品キー材材質
  • サーボモータ専用減速機(直交軸) エイブル減速機 NEVシリーズ ニデックドライブテクノロジー

    サーボモータ専用減速機(直交軸) エイブル減速機 NEVシリーズ

    ニデックドライブテクノロジー
    55,100税込60,610
    1個
    翌々日出荷から62日以内出荷
    〇アルミボディで軽量〇コンパクト〇中実、中空タイプをラインナップ〇製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在〇省スペース対応/小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペース対応。〇直交軸タイプNEVシリーズならば、同芯軸タイプでは収納できないスペースでも取付け可能。〇全長 96mmのコンパクト(中空軸)/小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペースに対応した直交型のコンパクト設計です。〇減速比 1/3~1/105、モーター容量 100~4000Wをシリーズ化〇メンテナンスフリー&取付け自由自在〇潤滑油には寿命の長い高級グリースを使用し、交換の必要はありません。〇しかも、密閉充填構造なので、取付け姿勢も自由自在です。
  • サーボモータ専用減速機(同芯軸) エイブル減速機 VRGシリーズ(アダプタタイプ) ニデックドライブテクノロジー

    サーボモータ専用減速機(同芯軸) エイブル減速機 VRGシリーズ(アダプタタイプ)

    ニデックドライブテクノロジー
    57,980税込63,778
    1個
    翌々日出荷から100日以内出荷
    〇クロスローラベアリングを採用した、精密コンパクトの標準機〇軸出力、フランジ出力をラインナップ〇バックラッシは3分以下、精密な位置決めに威力を発揮〇高粘度で分離しにくいグリースを採用し、万全の漏油対策を実施〇入力部オイルシールレスで高効率〇アダプタ結合であらゆるサーボモータに対応〇製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在〇静音〇振動、低騒音に適した遊星歯車減速機構とはすば歯車を採用〇その強みを最大限に生かし、静音化を実現〇高剛性〇高剛性クロスローラベアリングを主軸に採用〇コンパクト〇頑強なボディから高い出力トルクを発揮〇高精度〇バックラッシ0.05(3分)の高精度シリーズ〇コンパクト〇大口径クロスローラベアリングを採用し、フランジ出力型をシリーズ化〇省スペースにより、装置設計の自由度が飛躍的に向上〇長寿命〇潤滑油に耐久性に優れ、摩耗が少ない高級グリースを使用し、長時間メンテナンスの必要がありません。(約20,000時間)
  • 精密制御用減速機 FLEXWAVE(フレックスウェーブ) WPU-CN/CF(クローズ型・ユニットタイプ) ニデックドライブテクノロジー

    精密制御用減速機 FLEXWAVE(フレックスウェーブ) WPU-CN/CF(クローズ型・ユニットタイプ)

    ニデックドライブテクノロジー
    65,740税込72,314
    1個
    100日以内出荷
    〇ロボットなど、精密制御用途に最適。〇高精度なノーバックラッシ。〇ノーバックラッシ〇小型〇軽量〇コンパクト〇1段高減速比〇豊富なラインナップ【減速機構】〇 弾性軸受〇フレックスギヤをカムによって楕円状に変形させます。〇 楕円長軸部分両端でフレックスギヤとインタナルギヤがバランス良く噛み合います。〇 インタナルギヤを固定し、カムを時計方向に360°回転させたとき、インタナルギヤとフレックスギヤの歯数差の分だけ、フレックスギヤが反時計方向に回転します。
    回転速度(r/min)平均入力:3000
  • エイブル減速機 VRGシリーズ(アダプタタイプ) ニデックドライブテクノロジー

    エイブル減速機 VRGシリーズ(アダプタタイプ)

    ニデックドライブテクノロジー
    61,980税込68,178
    1個
    翌々日出荷から62日以内出荷
  • 二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BHP120型 マキシンコー

    二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BHP120型

    マキシンコー
    169,800税込186,780
    1台
    7日以内出荷
    ハイポイドギヤや、ヘリカルギヤに比べて滑り伝動のため、滑らかで静粛な運転。出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)が有ります。ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
    材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他質量(kg)76ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸型番減速機:120モーターなし下ウォーム形各軸配置水平減速方法ウォーム・ウォーム軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)
...

減速機・クラッチ・ブレーキ』には他にこんなカテゴリがあります

減速機