絞り込み
ブランド
  • ニッセイ(197)
  • マキシンコー(23)
  • ニデックドライブテクノロジー(9)
  • APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(197)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
減速機とは、モータに取り付けてモータの回転数を落としながら、得られるトルクを増大させる機器。一般的なものは、ウォームギヤを使用して減速効果を得ています。ウォームギヤの構造上、モータの入力軸と減速された出力軸は直交し、減速の程度は内蔵されるウォームギヤのギヤ比によって決まるため、事前に必要な仕様を確認しましょう。減速機の選択は、入力軸と出力軸の形状、使用するモータの仕様、必要な減速比とトルクを確認の上、最適な減速機を選ぶといいでしょう。
233件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形)ニデックドライブテクノロジー
54,980税込60,478
1台
翌日出荷から61日以内出荷
タイプ標準型種類減速機取付方式フランジ取付バックラッシ(°)0.25
サーボモータ用高精度減速機(AF3SZ25) ニッセイサーボモータ用高精度減速機(AF3SZ25)ニッセイ
62,980税込69,278
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式フランジ取付枠番25種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
エイブル減速機  同芯軸タイプ CRシリーズ ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 同芯軸タイプ CRシリーズニデックドライブテクノロジー
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から翌日出荷
価格を抑えたバックラッシ30分の経済性重視タイプ。 50~750WのTYPE-3に対応。(モータマッチング表をご覧下さい) 減速比は5・12・20の3種類。 出力軸は、ストレート軸キー溝無しのみ。 高粘度で分離しにくいグリースを採用し、万全の漏油対策を実施。 製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在。
一段ウォーム減速機「マキエース」 MAOシリーズ マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MAOシリーズマキシンコー
29,200税込32,120
1台
15日以内出荷
ウォーム減速機の開発におけるマキシンコーの多年の経験と最新の技術力を結集して、高品位機種マキエース(MAシリーズ)が誕生。高出力・高効率・軽小化・美形状・楽操作・高品位の特長を持つマキエースは、多分野、多用途対応を目指した最高級レベルの商品です。最強力!トルクは60%以上アップ!オーバーハングロードは80%以上アップ!高効率!理想を追求した円筒ウォーム歯車。Sシリーズに比べ大きいモジュール。同時接触線を改良・噛み合い長さを増加・歯当り面積を増加・潤滑性の良い歯面軽小化!容量50%以上のスリム化!質量50%以上の軽量化。美形状!突起物をなくした、スリムなシンプル設計!楽操作!なじみ運転不要!運転開始から高荷重もOKで、なじみ運転によるコストを削減しました。高品位!バックラッシはBS721 1級もOK!出力軸は軸端タップを標準加工!新JISキーを標準化!高級潤滑油の採用で、メンテナンス工数を減少!さらに低騒音・低振動ウォームを実現!
軸の形状出力中空軸材質(ケース)アルミダイカスト材質(カバー)アルミダイカスト減速方法1段ウォーム軸配置C取付脚脚なし軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)軸端位置記号なし
一段ウォーム減速機「マキエース」 MAOWPシリーズ マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MAOWPシリーズマキシンコー
24,200税込26,620
1台
15日以内出荷
ウォーム減速機の開発におけるマキシンコーの多年の経験と最新の技術力を結集して、高品位機種マキエース(MAシリーズ)が誕生。高出力・高効率・軽小化・美形状・楽操作・高品位の特長を持つマキエースは、多分野、多用途対応を目指した最高級レベルの商品です。最強力!トルクは60%以上アップ!オーバーハングロードは80%以上アップ!高効率!理想を追求した円筒ウォーム歯車。Sシリーズに比べ大きいモジュール。同時接触線を改良・噛み合い長さを増加・歯当り面積を増加・潤滑性の良い歯面軽小化!容量50%以上のスリム化!質量50%以上の軽量化。美形状!突起物をなくした、スリムなシンプル設計!楽操作!なじみ運転不要!運転開始から高荷重もOKで、なじみ運転によるコストを削減しました。高品位!バックラッシはBS721 1級もOK!出力軸は軸端タップを標準加工!新JISキーを標準化!高級潤滑油の採用で、メンテナンス工数を減少!さらに低騒音・低振動ウォームを実現!
減速方法1段ウォーム軸端位置記号W(上ウォーム形各軸水平)取付脚脚付軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)
ベベルギアボックス(KC-151) ニッセイベベルギアボックス(KC-151)ニッセイ
26,980税込29,678
1台
6日以内出荷
減速比1枠番15RoHS指令(10物質対応)対応
ベベルギアボックス(KC-101) ニッセイベベルギアボックス(KC-101)ニッセイ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
減速比1枠番10RoHS指令(10物質対応)対応
ベベルギアボックス(KB-101) ニッセイベベルギアボックス(KB-101)ニッセイ
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
減速比1枠番10RoHS指令(10物質対応)対応
DYNA 減速機 PA2Rシリーズ(アングルタイプ)キー無 APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)DYNA 減速機 PA2Rシリーズ(アングルタイプ)キー無APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)
65,980税込72,578
1台
21日以内出荷
低価格シリーズ、軽量化タイプです。キー無、キー有の選択可能です。17種類(3~100)の減速比があります。
用途各種工場向け設備(半導体、工作機、食品、印刷機、自動車など)に。材質
エイブル減速機 VRGシリーズ(アダプタタイプ) ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 VRGシリーズ(アダプタタイプ)ニデックドライブテクノロジー
61,980税込68,178
1個
翌日出荷から61日以内出荷
一段ウォーム減速機「マキエース」 MAシリーズ マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MAシリーズマキシンコー
26,400税込29,040
1台
15日以内出荷
ウォーム減速機の開発におけるマキシンコーの多年の経験と最新の技術力を結集して、高品位機種マキエース(MAシリーズ)が誕生。高出力・高効率・軽小化・美形状・楽操作・高品位の特長を持つマキエースは、多分野、多用途対応を目指した最高級レベルの商品です。最強力!トルクは60%以上アップ!オーバーハングロードは80%以上アップ!高効率!理想を追求した円筒ウォーム歯車。Sシリーズに比べ大きいモジュール。同時接触線を改良・噛み合い長さを増加・歯当り面積を増加・潤滑性の良い歯面軽小化!容量50%以上のスリム化!質量50%以上の軽量化。美形状!突起物をなくした、スリムなシンプル設計!楽操作!なじみ運転不要!運転開始から高荷重もOKで、なじみ運転によるコストを削減しました。高品位!バックラッシはBS721 1級もOK!出力軸は軸端タップを標準加工!新JISキーを標準化!高級潤滑油の採用で、メンテナンス工数を減少!さらに低騒音・低振動ウォームを実現!
減速方法1段ウォーム軸の形状出力中実軸軸端位置記号なし取付脚脚なし材質(ケース)アルミダイカスト材質(カバー)アルミダイカスト軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)
一段ウォーム減速機「マキエース」 MAWPシリーズ マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MAWPシリーズマキシンコー
23,400税込25,740
1台
15日以内出荷
ウォーム減速機の開発におけるマキシンコーの多年の経験と最新の技術力を結集して、高品位機種マキエース(MAシリーズ)が誕生。高出力・高効率・軽小化・美形状・楽操作・高品位の特長を持つマキエースは、多分野、多用途対応を目指した最高級レベルの商品です。最強力!トルクは60%以上アップ!オーバーハングロードは80%以上アップ!高効率!理想を追求した円筒ウォーム歯車。Sシリーズに比べ大きいモジュール。同時接触線を改良・噛み合い長さを増加・歯当り面積を増加・潤滑性の良い歯面軽小化!容量50%以上のスリム化!質量50%以上の軽量化。美形状!突起物をなくした、スリムなシンプル設計!楽操作!なじみ運転不要!運転開始から高荷重もOKで、なじみ運転によるコストを削減しました。高品位!バックラッシはBS721 1級もOK!出力軸は軸端タップを標準加工!新JISキーを標準化!高級潤滑油の採用で、メンテナンス工数を減少!さらに低騒音・低振動ウォームを実現!
減速方法1段ウォーム取付脚脚付軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)軸端位置記号W(上ウォーム形各軸水平)
エイブル減速機 VRGシリーズ(精密タイプ) ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 VRGシリーズ(精密タイプ)ニデックドライブテクノロジー
64,980税込71,478
1個
翌日出荷から61日以内出荷
「静音」「高剛性」「高精度」サーボモータ用精密減速機VRGシリーズ。 振動、騒音低減に適した遊星歯車減速機構とはすば歯車を採用。その強みを最大限に生かし、静音化を実現しました。減速機ケースにインタナルギヤを直接歯切りして高剛性化しました。コンパクト頑強なボディから高い出力トルクを発揮します。バックラッシ 0.05°(3分)の高精度シリーズ。精密な位置決めに威力を発揮。高精度のサーボモータの特性をフルに生かす減速機です。大口径クロスローラベアリングを採用し、フランジ出力型をシリーズ化。省スペースにより、装置設計の自由度が飛躍的に向上します。潤滑油に耐久性に優れ、摩耗が少ない高級グリースを使用し、長期間メンテナンスの必要がありません。全機種とも密閉充填方式なので、取付姿勢が自由自在に選択できます。工場出荷時に規定量のグリースを充填しているので、到着後そのままご使用いただけます。また、各社サーボモータ、各シリーズの取付に対応しており、モータと減速機の取付も簡単です。
変速機タイプ遊星ギア取付方式フランジ取付タイプ延長軸出力フランジタイプTYPE3
サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ28T) ニッセイサーボモータ用高精度減速機(AF3FZ28T)ニッセイ
64,980税込71,478
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式フランジ取付軸配置両側枠番28種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモータ用高精度減速機(AF3SZ20) ニッセイサーボモータ用高精度減速機(AF3SZ20)ニッセイ
55,980税込61,578
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式フランジ取付枠番20出力(kW)0.1種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ28) ニッセイサーボモータ用高精度減速機(AG3LZ28)ニッセイ
55,980税込61,578
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式脚取付枠番28種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ22) ニッセイサーボモータ用高精度減速機(AG3LZ22)ニッセイ
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式脚取付枠番22種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ18L) ニッセイサーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ18L)ニッセイ
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式フランジ取付軸配置左側(キー有)種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ28S) ニッセイサーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ28S)ニッセイ
77,980税込85,778
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式フランジ取付軸配置中空軸(キー溝有)種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ22S) ニッセイサーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ22S)ニッセイ
61,980税込68,178
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式フランジ取付軸配置中空軸(キー溝有)種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ15S) ニッセイサーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ15S)ニッセイ
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式フランジ取付軸配置中空軸(キー溝有)種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
減速機 F3シリーズ(F3SS-25)指定モータ取付可能型 ニッセイ減速機 F3シリーズ(F3SS-25)指定モータ取付可能型ニッセイ
44,980税込49,478
1台
6日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式中空軸枠番25
ベベルギアボックス(KB-202) ニッセイベベルギアボックス(KB-202)ニッセイ
41,980税込46,178
1台
6日以内出荷
減速比2枠番20RoHS指令(10物質対応)対応
ベベルギアボックス(KB-201) ニッセイベベルギアボックス(KB-201)ニッセイ
41,980税込46,178
1台
6日以内出荷
減速比1枠番20RoHS指令(10物質対応)対応
ベベルギアボックス(KB-152) ニッセイベベルギアボックス(KB-152)ニッセイ
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷
減速比2枠番15RoHS指令(10物質対応)対応
減速機 H2シリーズ(H2FS-22R)指定モータ取付可能型 ニッセイ減速機 H2シリーズ(H2FS-22R)指定モータ取付可能型ニッセイ
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式フランジ取付軸配置右側枠番22出力(kW)0.2種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
減速機 G3シリーズ(G3L-32)両軸型 ニッセイ減速機 G3シリーズ(G3L-32)両軸型ニッセイ
44,980税込49,478
1台
6日以内出荷
変速機タイプヘリカルギア取付方式脚取付種類減速機電源単相RoHS指令(10物質対応)対応
減速機 G3シリーズ(G3L-28)両軸型 ニッセイ減速機 G3シリーズ(G3L-28)両軸型ニッセイ
33,980税込37,378
1台
6日以内出荷
変速機タイプヘリカルギア取付方式脚取付種類減速機電源単相RoHS指令(10物質対応)対応
減速機 G3シリーズ(G3L-22)両軸型 ニッセイ減速機 G3シリーズ(G3L-22)両軸型ニッセイ
22,980税込25,278
1台
6日以内出荷
変速機タイプヘリカルギア取付方式脚取付種類減速機電源単相RoHS指令(10物質対応)対応
DYNA 減速機 PA2シリーズ(ストレートタイプ)キー有 APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)DYNA 減速機 PA2シリーズ(ストレートタイプ)キー有APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)
32,980税込36,278
1台
21日以内出荷
低価格シリーズ、軽量化タイプです。キー無、キー有の選択可能です。17種類(3~100)の減速比があります。
用途各種工場向け設備(半導体、工作機、食品、印刷機、自動車など)に。付属品キー材材質
DYNA 減速機 PA2シリーズ(ストレートタイプ)キー無 APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)DYNA 減速機 PA2シリーズ(ストレートタイプ)キー無APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)
32,980税込36,278
1台
21日以内出荷
低価格シリーズ、軽量化タイプです。キー無、キー有の選択可能です。17種類(3~100)の減速比があります。
用途各種工場向け設備(半導体、工作機、食品、印刷機、自動車など)に。材質
DYNA 減速機 PA2Rシリーズ(アングルタイプ)キー有 APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)DYNA 減速機 PA2Rシリーズ(アングルタイプ)キー有APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)
65,980税込72,578
1台
21日以内出荷
低価格シリーズ、軽量化タイプです。キー無、キー有の選択可能です。17種類(3~100)の減速比があります。
用途各種工場向け設備(半導体、工作機、食品、印刷機、自動車など)に。付属品キー材材質
エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形)ニデックドライブテクノロジー
62,980税込69,278
1個
翌日出荷
エイブル減速機 VRGシリーズ(精密タイプ) ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 VRGシリーズ(精密タイプ)ニデックドライブテクノロジー
126,980税込139,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
エイブル減速機 NEVシリーズ ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 NEVシリーズニデックドライブテクノロジー
99,980税込109,978
1個
8日以内出荷
軽量コンパクトな標準機の直交版。中実、中空タイプをラインナップ アルミボディで軽量 コンパクト 中実、中空タイプをラインナップ 製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在 省スペース対応 小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペース対応。 直交軸タイプNEVシリーズならば、同芯軸タイプでは収納できないスペースでも取付け可能。 全長 96mmのコンパクト(中空軸) 小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペースに対応した直交型のコンパクト設計です。 減速比 1/3~1/105、モーター容量 100~4000Wをシリーズ化 メンテナンスフリー&取付け自由自在 潤滑油には寿命の長い高級グリースを使用し、交換の必要はありません。しかも、密閉充填構造なので、取付け姿勢も自由自在です。
枠番EフランジタイプTYPE3
一段ウォーム減速機「マキエース」 MALOKシリーズ マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MALOKシリーズマキシンコー
43,300税込47,630
1台
15日以内出荷
ウォーム減速機の開発におけるマキシンコーの多年の経験と最新の技術力を結集して、高品位機種マキエース(MAシリーズ)が誕生。高出力・高効率・軽小化・美形状・楽操作・高品位の特長を持つマキエースは、多分野、多用途対応を目指した最高級レベルの商品です。最強力!トルクは60%以上アップ!オーバーハングロードは80%以上アップ!高効率!理想を追求した円筒ウォーム歯車。Sシリーズに比べ大きいモジュール。同時接触線を改良・噛み合い長さを増加・歯当り面積を増加・潤滑性の良い歯面軽小化!容量50%以上のスリム化!質量50%以上の軽量化。美形状!突起物をなくした、スリムなシンプル設計!楽操作!なじみ運転不要!運転開始から高荷重もOKで、なじみ運転によるコストを削減しました。高品位!バックラッシはBS721 1級もOK!出力軸は軸端タップを標準加工!新JISキーを標準化!高級潤滑油の採用で、メンテナンス工数を減少!さらに低騒音・低振動ウォームを実現!
軸の形状出力中空軸材質(ケース)アルミダイカスト材質(カバー)アルミダイカスト減速方法1段ウォーム取付脚脚なし軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)軸端位置記号K(出力軸垂直)
一段ウォーム減速機「マキエース」 MALKシリーズ マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MALKシリーズマキシンコー
39,100税込43,010
1台
15日以内出荷
ウォーム減速機の開発におけるマキシンコーの多年の経験と最新の技術力を結集して、高品位機種マキエース(MAシリーズ)が誕生。高出力・高効率・軽小化・美形状・楽操作・高品位の特長を持つマキエースは、多分野、多用途対応を目指した最高級レベルの商品です。最強力!トルクは60%以上アップ!オーバーハングロードは80%以上アップ!高効率!理想を追求した円筒ウォーム歯車。Sシリーズに比べ大きいモジュール。同時接触線を改良・噛み合い長さを増加・歯当り面積を増加・潤滑性の良い歯面軽小化!容量50%以上のスリム化!質量50%以上の軽量化。美形状!突起物をなくした、スリムなシンプル設計!楽操作!なじみ運転不要!運転開始から高荷重もOKで、なじみ運転によるコストを削減しました。高品位!バックラッシはBS721 1級もOK!出力軸は軸端タップを標準加工!新JISキーを標準化!高級潤滑油の採用で、メンテナンス工数を減少!さらに低騒音・低振動ウォームを実現!
軸の形状出力中実軸材質(ケース)アルミダイカスト材質(カバー)アルミダイカスト減速方法1段ウォーム取付脚脚なし軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)軸端位置記号K(出力軸垂直)
一段ウォーム減速機「マキエース」 MALOBシリーズ マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MALOBシリーズマキシンコー
40,500税込44,550
1台
15日以内出荷
ウォーム減速機の開発におけるマキシンコーの多年の経験と最新の技術力を結集して、高品位機種マキエース(MAシリーズ)が誕生。高出力・高効率・軽小化・美形状・楽操作・高品位の特長を持つマキエースは、多分野、多用途対応を目指した最高級レベルの商品です。最強力!トルクは60%以上アップ!オーバーハングロードは80%以上アップ!高効率!理想を追求した円筒ウォーム歯車。Sシリーズに比べ大きいモジュール。同時接触線を改良・噛み合い長さを増加・歯当り面積を増加・潤滑性の良い歯面軽小化!容量50%以上のスリム化!質量50%以上の軽量化。美形状!突起物をなくした、スリムなシンプル設計!楽操作!なじみ運転不要!運転開始から高荷重もOKで、なじみ運転によるコストを削減しました。高品位!バックラッシはBS721 1級もOK!出力軸は軸端タップを標準加工!新JISキーを標準化!高級潤滑油の採用で、メンテナンス工数を減少!さらに低騒音・低振動ウォームを実現!
軸の形状出力中空軸材質(ケース)アルミダイカスト材質(カバー)アルミダイカスト減速方法1段ウォーム軸配置C取付脚脚なし軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)軸端位置記号B(下ウォーム形各軸水平)
一段ウォーム減速機「マキエース」 MALBシリーズ マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MALBシリーズマキシンコー
36,300税込39,930
1台
15日以内出荷
ウォーム減速機の開発におけるマキシンコーの多年の経験と最新の技術力を結集して、高品位機種マキエース(MAシリーズ)が誕生。高出力・高効率・軽小化・美形状・楽操作・高品位の特長を持つマキエースは、多分野、多用途対応を目指した最高級レベルの商品です。最強力!トルクは60%以上アップ!オーバーハングロードは80%以上アップ!高効率!理想を追求した円筒ウォーム歯車。Sシリーズに比べ大きいモジュール。同時接触線を改良・噛み合い長さを増加・歯当り面積を増加・潤滑性の良い歯面軽小化!容量50%以上のスリム化!質量50%以上の軽量化。美形状!突起物をなくした、スリムなシンプル設計!楽操作!なじみ運転不要!運転開始から高荷重もOKで、なじみ運転によるコストを削減しました。高品位!バックラッシはBS721 1級もOK!出力軸は軸端タップを標準加工!新JISキーを標準化!高級潤滑油の採用で、メンテナンス工数を減少!さらに低騒音・低振動ウォームを実現!
減速方法1段ウォーム軸の形状出力中実軸軸端位置記号B(下ウォーム形各軸水平)取付脚脚なし材質(ケース)アルミダイカスト材質(カバー)アルミダイカスト軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)
一段ウォーム減速機「マキエース」 MALOWシリーズ マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MALOWシリーズマキシンコー
40,500税込44,550
1台
15日以内出荷
ウォーム減速機の開発におけるマキシンコーの多年の経験と最新の技術力を結集して、高品位機種マキエース(MAシリーズ)が誕生。高出力・高効率・軽小化・美形状・楽操作・高品位の特長を持つマキエースは、多分野、多用途対応を目指した最高級レベルの商品です。最強力!トルクは60%以上アップ!オーバーハングロードは80%以上アップ!高効率!理想を追求した円筒ウォーム歯車。Sシリーズに比べ大きいモジュール。同時接触線を改良・噛み合い長さを増加・歯当り面積を増加・潤滑性の良い歯面軽小化!容量50%以上のスリム化!質量50%以上の軽量化。美形状!突起物をなくした、スリムなシンプル設計!楽操作!なじみ運転不要!運転開始から高荷重もOKで、なじみ運転によるコストを削減しました。高品位!バックラッシはBS721 1級もOK!出力軸は軸端タップを標準加工!新JISキーを標準化!高級潤滑油の採用で、メンテナンス工数を減少!さらに低騒音・低振動ウォームを実現!
軸の形状出力中空軸材質(ケース)アルミダイカスト材質(カバー)アルミダイカスト減速方法1段ウォーム軸配置C取付脚脚なし軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)軸端位置記号W(上ウォーム形各軸水平)

減速機・クラッチ・ブレーキ』には他にこんなカテゴリがあります

減速機