絞り込み
ブランド
- ニデックドライブテクノロジー
- マキシンコー(403)
- 住友重機械工業(283)
- ニッセイ(197)
- ナブテスコサービス(152)
- 青木精密工業(38)
- 富士変速機(36)
- ベルポニー(29)
- 長谷川鉄工所(14)
- 椿本チエイン(9)
- シグマー技研(8)
- APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)(4)
- 加茂精工(KAMO)(3)
- Nidec(2)

エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形)
ニデックドライブテクノロジー¥54,980~税込¥60,478~1台翌々日出荷から62日以内出荷タイプ標準型種類減速機取付方式フランジ取付バックラッシ(°)0.25
エイブル減速機 同芯軸タイプ CRシリーズ
ニデックドライブテクノロジー¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から翌々日出荷価格を抑えたバックラッシ30分の経済性重視タイプ。 50~750WのTYPE-3に対応。(モータマッチング表をご覧下さい) 減速比は5・12・20の3種類。 出力軸は、ストレート軸キー溝無しのみ。 高粘度で分離しにくいグリースを採用し、万全の漏油対策を実施。 製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在。
精密制御用減速機
ニデックドライブテクノロジー¥47,980税込¥52,7781個42日以内出荷減速比100軸径(Φmm)【入力】6形状クローズド型サイズ35タイプコンポネントタイプ最大トルク(N・m)【非常時】70許容トルク(N・m)10コードCR最大許容トルク(N・m)36平均寿命(時間)10000許容入力回転数(min-1[r.p.m])【平均】3000【最高】8500
サーボモータ専用減速機(同芯軸) エイブル減速機 VRXFシリーズ
ニデックドライブテクノロジー¥54,980~税込¥60,478~1個翌々日出荷から100日以内出荷〇新設計歯車と総コロ式構造により伝達トルクUP〇6000spmの高速入力にも対応〇高性能グリス採用で高効率化〇3種類のバックラッシをラインナップ〇アダプタ結合であらゆるサーボモータに対応〇製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在〇新設計の歯車と総コロ式構造により伝達トルクアップ〇瞬時許容トルクは多くのサーボモータに対応する定格の350%まで対応(E枠は300%まで対応)〇新しいはすば歯車の採用でさらに静音化〇高性能グリースの採用でより高効率で漏油対策も万全〇6,000rpmの高速入力にも対応〇VRSFシリーズと取付寸法は同じで互換が可能〇出力軸は、ご要望の多いストレート軸(キー溝レス)を標準化〇ダイレクト結合方式とアダプタ〇ブッシュ結合方式のいずれかで世界中のサーボモータに取付可能〇IP65相当(オプション)〇防滴対応で、あらゆる環境下においても減速機の性能をフルに発揮します。フランジモータ取付:T3軸出力軸:キー付き
エイブル減速機 NEVシリーズ
ニデックドライブテクノロジー¥49,980~税込¥54,978~1個翌日出荷から61日以内出荷小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペースに対応した直交型のコンパクト設計です。 減速比 1/3~1/105、モーター容量 100~4000Wをシリーズ化。 潤滑油には寿命の長い高級グリースを使用し、交換の必要がありません。しかも、密閉充填構造なので、取付姿勢が自由自在です。取付方式フランジ取付変速機タイプ遊星ギア
精密制御用減速機 FLEXWAVE(フレックスウェーブ) WPS-SN(オープン型・簡易ユニットタイプ)
ニデックドライブテクノロジー¥52,060~税込¥57,266~1個100日以内出荷〇ロボットなど、精密制御用途に最適。〇高精度なノーバックラッシ。〇ノーバックラッシ〇小型〇軽量〇コンパクト〇1段高減速比〇豊富なラインナップ【減速機構】〇 弾性軸受〇フレックスギヤをカムによって楕円状に変形させます。〇 楕円長軸部分両端でフレックスギヤとインタナルギヤがバランス良く噛み合います。〇 インタナルギヤを固定し、カムを時計方向に360°回転させたとき、インタナルギヤとフレックスギヤの歯数差の分だけ、フレックスギヤが反時計方向に回転します。タイプWPS-SN回転速度(r/min)平均入力:3000
サーボモータ専用減速機(直交軸) エイブル減速機 NEVシリーズ
ニデックドライブテクノロジー¥55,100~税込¥60,610~1個翌々日出荷から62日以内出荷〇アルミボディで軽量〇コンパクト〇中実、中空タイプをラインナップ〇製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在〇省スペース対応/小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペース対応。〇直交軸タイプNEVシリーズならば、同芯軸タイプでは収納できないスペースでも取付け可能。〇全長 96mmのコンパクト(中空軸)/小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペースに対応した直交型のコンパクト設計です。〇減速比 1/3~1/105、モーター容量 100~4000Wをシリーズ化〇メンテナンスフリー&取付け自由自在〇潤滑油には寿命の長い高級グリースを使用し、交換の必要はありません。〇しかも、密閉充填構造なので、取付け姿勢も自由自在です。
サーボモータ専用減速機(同芯軸) エイブル減速機 VRXFシリーズ(アダプタタイプ)
ニデックドライブテクノロジー¥59,850~税込¥65,835~1個翌々日出荷から100日以内出荷〇新設計歯車と総コロ式構造により伝達トルクUP〇6000spmの高速入力にも対応〇高性能グリス採用で高効率化〇3種類のバックラッシをラインナップ〇アダプタ結合であらゆるサーボモータに対応〇製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在〇新設計の歯車と総コロ式構造により伝達トルクアップ〇瞬時許容トルクは多くのサーボモータに対応する定格の350%まで対応(E枠は300%まで対応)〇新しいはすば歯車の採用でさらに静音化〇高性能グリースの採用でより高効率で漏油対策も万全〇6,000rpmの高速入力にも対応〇VRSFシリーズと取付寸法は同じで互換が可能〇出力軸は、ご要望の多いストレート軸(キー溝レス)を標準化〇ダイレクト結合方式とアダプタ〇ブッシュ結合方式のいずれかで世界中のサーボモータに取付可能〇IP65相当(オプション)〇防滴対応で、あらゆる環境下においても減速機の性能をフルに発揮します。軸出力軸:キー付き回転速度(min-1[r.p.m])許容平均入力:2000、許容最高入力:6000バックラッシ0.25
サーボモータ専用減速機(同芯軸) エイブル減速機 VRGシリーズ(アダプタタイプ)
ニデックドライブテクノロジー¥57,980~税込¥63,778~1個翌々日出荷から100日以内出荷〇クロスローラベアリングを採用した、精密コンパクトの標準機〇軸出力、フランジ出力をラインナップ〇バックラッシは3分以下、精密な位置決めに威力を発揮〇高粘度で分離しにくいグリースを採用し、万全の漏油対策を実施〇入力部オイルシールレスで高効率〇アダプタ結合であらゆるサーボモータに対応〇製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在〇静音〇振動、低騒音に適した遊星歯車減速機構とはすば歯車を採用〇その強みを最大限に生かし、静音化を実現〇高剛性〇高剛性クロスローラベアリングを主軸に採用〇コンパクト〇頑強なボディから高い出力トルクを発揮〇高精度〇バックラッシ0.05(3分)の高精度シリーズ〇コンパクト〇大口径クロスローラベアリングを採用し、フランジ出力型をシリーズ化〇省スペースにより、装置設計の自由度が飛躍的に向上〇長寿命〇潤滑油に耐久性に優れ、摩耗が少ない高級グリースを使用し、長時間メンテナンスの必要がありません。(約20,000時間)
精密制御用減速機 FLEXWAVE(フレックスウェーブ) WPC-CM/CF(クローズ型・コンポネントタイプ)
ニデックドライブテクノロジー¥39,425~税込¥43,368~1個100日以内出荷〇ロボットなど、精密制御用途に最適。〇高精度なノーバックラッシ。〇ノーバックラッシ〇小型〇軽量〇コンパクト〇1段高減速比〇豊富なラインナップ【減速機構】〇 弾性軸受〇フレックスギヤをカムによって楕円状に変形させます。〇 楕円長軸部分両端でフレックスギヤとインタナルギヤがバランス良く噛み合います。〇 インタナルギヤを固定し、カムを時計方向に360°回転させたとき、インタナルギヤとフレックスギヤの歯数差の分だけ、フレックスギヤが反時計方向に回転します。回転速度(r/min)平均入力:3000
精密制御用減速機 FLEXWAVE(フレックスウェーブ) WPU-SNH(オープン型・ユニットタイプ・中空軸)
ニデックドライブテクノロジー¥72,295~税込¥79,525~1個100日以内出荷〇ロボットなど、精密制御用途に最適。〇高精度なノーバックラッシ。〇ノーバックラッシ〇小型〇軽量〇コンパクト〇1段高減速比〇豊富なラインナップ【減速機構】〇 弾性軸受〇フレックスギヤをカムによって楕円状に変形させます。〇 楕円長軸部分両端でフレックスギヤとインタナルギヤがバランス良く噛み合います。〇 インタナルギヤを固定し、カムを時計方向に360°回転させたとき、インタナルギヤとフレックスギヤの歯数差の分だけ、フレックスギヤが反時計方向に回転します。タイプWPU-SNH回転速度(r/min)平均入力:3000
精密制御用減速機 FLEXWAVE(フレックスウェーブ) WPU-SNJ(オープン型・ユニットタイプ・入力軸)
ニデックドライブテクノロジー¥72,295~税込¥79,525~1個100日以内出荷〇ロボットなど、精密制御用途に最適。〇高精度なノーバックラッシ。〇ノーバックラッシ〇小型〇軽量〇コンパクト〇1段高減速比〇豊富なラインナップ【減速機構】〇 弾性軸受〇フレックスギヤをカムによって楕円状に変形させます。〇 楕円長軸部分両端でフレックスギヤとインタナルギヤがバランス良く噛み合います。〇 インタナルギヤを固定し、カムを時計方向に360°回転させたとき、インタナルギヤとフレックスギヤの歯数差の分だけ、フレックスギヤが反時計方向に回転します。タイプWPU-SNJ回転速度(r/min)平均入力:3000
精密制御用減速機 FLEXWAVE(フレックスウェーブ) WPU-CN/CF(クローズ型・ユニットタイプ)
ニデックドライブテクノロジー¥65,740~税込¥72,314~1個100日以内出荷〇ロボットなど、精密制御用途に最適。〇高精度なノーバックラッシ。〇ノーバックラッシ〇小型〇軽量〇コンパクト〇1段高減速比〇豊富なラインナップ【減速機構】〇 弾性軸受〇フレックスギヤをカムによって楕円状に変形させます。〇 楕円長軸部分両端でフレックスギヤとインタナルギヤがバランス良く噛み合います。〇 インタナルギヤを固定し、カムを時計方向に360°回転させたとき、インタナルギヤとフレックスギヤの歯数差の分だけ、フレックスギヤが反時計方向に回転します。回転速度(r/min)平均入力:3000
エイブル減速機 NEVシリーズ
ニデックドライブテクノロジー¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷から9日以内出荷軽量コンパクトな標準機の直交版。中実、中空タイプをラインナップ アルミボディで軽量 コンパクト 中実、中空タイプをラインナップ 製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在 省スペース対応 小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペース対応。 直交軸タイプNEVシリーズならば、同芯軸タイプでは収納できないスペースでも取付け可能。 全長 96mmのコンパクト(中空軸) 小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペースに対応した直交型のコンパクト設計です。 減速比 1/3~1/105、モーター容量 100~4000Wをシリーズ化 メンテナンスフリー&取付け自由自在 潤滑油には寿命の長い高級グリースを使用し、交換の必要はありません。しかも、密閉充填構造なので、取付け姿勢も自由自在です。枠番EフランジタイプTYPE3
エイブル減速機 NEVシリーズ
ニデックドライブテクノロジー¥79,980~税込¥87,978~1台7日以内出荷アルミボディで軽量 コンパクト 中実、中空タイプをラインナップ 製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在適合モータ容量(W)400
エイブル減速機 VRXFシリーズ(高精度形)
ニデックドライブテクノロジー¥69,980~税込¥76,978~1台7日以内出荷新設計歯車と総コロ式構造により伝達トルクUP 6000spmの高速入力にも対応 高性能グリス採用で高効率化 3種類のバックラッシをラインナップ アダプタ結合であらゆるサーボモータに対応 製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在出力方式出力軸キー付きバックラッシ高精度型:0.05°(3分以下)
エイブル減速機
ニデックドライブテクノロジー¥49,980~税込¥54,978~1台3日以内出荷から4日以内出荷はすば歯車採用の静音タイプです。 高精度のサーボモータの特性をフルに生かす減速機です。 潤滑油には寿命の長い高級グリースを使用し、交換の必要はありません。 密閉充填構造なので、取付姿勢も自由自在です。用途精密な位置決めに仕様RoHS指令対応です(特殊仕様・モータ除く)。セット内容キー、取扱説明書材質アルミ、鉄種類減速機取付方式フランジ取付
エイブル減速機 VRGシリーズ(精密タイプ)
ニデックドライブテクノロジー¥64,980~税込¥71,478~1個翌々日出荷から62日以内出荷「静音」「高剛性」「高精度」サーボモータ用精密減速機VRGシリーズ。 振動、騒音低減に適した遊星歯車減速機構とはすば歯車を採用。その強みを最大限に生かし、静音化を実現しました。減速機ケースにインタナルギヤを直接歯切りして高剛性化しました。コンパクト頑強なボディから高い出力トルクを発揮します。バックラッシ 0.05°(3分)の高精度シリーズ。精密な位置決めに威力を発揮。高精度のサーボモータの特性をフルに生かす減速機です。大口径クロスローラベアリングを採用し、フランジ出力型をシリーズ化。省スペースにより、装置設計の自由度が飛躍的に向上します。潤滑油に耐久性に優れ、摩耗が少ない高級グリースを使用し、長期間メンテナンスの必要がありません。全機種とも密閉充填方式なので、取付姿勢が自由自在に選択できます。工場出荷時に規定量のグリースを充填しているので、到着後そのままご使用いただけます。また、各社サーボモータ、各シリーズの取付に対応しており、モータと減速機の取付も簡単です。タイプ延長軸出力取付方式フランジ取付フランジタイプTYPE3変速機タイプ遊星ギア