13ページ目: 減速機

1,195件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイポニック減速機(三相400V・中空軸形)ブレーキ付 住友重機械工業ハイポニック減速機(三相400V・中空軸形)ブレーキ付住友重機械工業
66,980税込73,678
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
変速機タイプハイポニック取付け方法中空軸(ホローシャフト)電源三相電圧(V)400/400周波数(Hz)50/60ブレーキブレーキ付軸方向軸出し無(中空軸)
ハイポニック減速機(単相100V・フランジ取付形) 住友重機械工業ハイポニック減速機(単相100V・フランジ取付形)住友重機械工業
16,980税込18,678
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
変速機タイプハイポニック取付け方法フランジ取付電源単相ブレーキブレーキ無
ハイポニック減速機(単相100V・フランジ取付形)ブレーキ付 住友重機械工業ハイポニック減速機(単相100V・フランジ取付形)ブレーキ付住友重機械工業
32,980税込36,278
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
変速機タイプハイポニック取付け方法フランジ取付電源単相ブレーキブレーキ付
ハイポニック減速機(単相100/200V・フランジ取付形・屋外形) 住友重機械工業ハイポニック減速機(単相100/200V・フランジ取付形・屋外形)住友重機械工業
44,980税込49,478
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
変速機タイプハイポニック取付け方法フランジ取付電源単相電圧(V)100/100/200/200周波数(Hz)50/60/50/60
ハイポニック減速機(単相100/200V・脚取付形) 住友重機械工業ハイポニック減速機(単相100/200V・脚取付形)住友重機械工業
33,980税込37,378
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
変速機タイプハイポニック取付け方法脚取付電源単相周波数(Hz)50/60/50/60
ハイポニック減速機(単相100V・中空軸形) 住友重機械工業ハイポニック減速機(単相100V・中空軸形)住友重機械工業
19,980税込21,978
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
変速機タイプハイポニック取付け方法中空軸(ホローシャフト)電源単相軸方向軸出し無(中空軸)
ハイポニック減速機(単相100/200V・中空軸形・屋外形) 住友重機械工業ハイポニック減速機(単相100/200V・中空軸形・屋外形)住友重機械工業
51,980税込57,178
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
変速機タイプハイポニック取付け方法中空軸(ホローシャフト)電源単相電圧(V)100/100/200/200周波数(Hz)50/60/50/60軸方向軸出し無(中空軸)
一段ウォーム減速機 マキシンコー一段ウォーム減速機マキシンコー
8,998税込9,898特価
1台
当日出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォーム減速機種類減速機
1次ウォーム2次ギア減速機 ベルポニー1次ウォーム2次ギア減速機ベルポニー
157,700税込173,470
1台
31日以内出荷
種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
2段ウォーム減速機60型 ベルポニー2段ウォーム減速機60型ベルポニー
1,064,900税込1,171,390
1台
36日以内出荷
種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
2段ウォーム減速機50型 ベルポニー2段ウォーム減速機50型ベルポニー
835,300税込918,830
1台
36日以内出荷
種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
2段ウォーム減速機45型 ベルポニー2段ウォーム減速機45型ベルポニー
584,300税込642,730
1台
36日以内出荷
種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
2段ウォーム減速機40型 ベルポニー2段ウォーム減速機40型ベルポニー
426,700税込469,370
1台
21日以内出荷から36日以内出荷
種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
2段ウォーム減速機35型 ベルポニー2段ウォーム減速機35型ベルポニー
272,000税込299,200
1台
16日以内出荷から21日以内出荷
種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
2段ウォーム減速機30型 ベルポニー2段ウォーム減速機30型ベルポニー
211,400税込232,540
1台
16日以内出荷から21日以内出荷
種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
2段ウォーム減速機25型 ベルポニー2段ウォーム減速機25型ベルポニー
146,600税込161,260
1台
16日以内出荷から21日以内出荷
種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
2段ウォーム減速機22型 ベルポニー2段ウォーム減速機22型ベルポニー
99,980税込109,978
1台
16日以内出荷から21日以内出荷
種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
2段ウォーム減速機18型 ベルポニー2段ウォーム減速機18型ベルポニー
89,980税込98,978
1台
16日以内出荷から21日以内出荷
種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
1段ウォーム減速機35型脚付 ベルポニー1段ウォーム減速機35型脚付ベルポニー
230,700税込253,770
1台
11日以内出荷から25日以内出荷
種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
1段ウォーム減速機30型脚付 ベルポニー1段ウォーム減速機30型脚付ベルポニー
168,300税込185,130
1台
11日以内出荷から25日以内出荷
種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
1段ウォーム減速機25型脚付 ベルポニー1段ウォーム減速機25型脚付ベルポニー
114,300税込125,730
1台
9日以内出荷から25日以内出荷
種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
1段ウォーム減速機22型脚付 ベルポニー1段ウォーム減速機22型脚付ベルポニー
73,980税込81,378
1台
7日以内出荷から21日以内出荷
種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
1段ウォーム減速機18型脚付 ベルポニー1段ウォーム減速機18型脚付ベルポニー
59,980税込65,978
1台
7日以内出荷から21日以内出荷
種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
1段ウォーム減速機15型脚付 ベルポニー1段ウォーム減速機15型脚付ベルポニー
47,800税込52,580
1台
7日以内出荷から21日以内出荷
種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
1段ウォーム減速機12型脚付 ベルポニー1段ウォーム減速機12型脚付ベルポニー
39,300税込43,230
1台
7日以内出荷から16日以内出荷
種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
1段ウォーム減速機60型 ベルポニー1段ウォーム減速機60型ベルポニー
841,100税込925,210
1台
31日以内出荷から60日以内出荷
種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
1段ウォーム減速機50型 ベルポニー1段ウォーム減速機50型ベルポニー
583,100税込641,410
1台
31日以内出荷から36日以内出荷
種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
1段ウォーム減速機45型 ベルポニー1段ウォーム減速機45型ベルポニー
381,200税込419,320
1台
31日以内出荷から36日以内出荷
種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
1段ウォーム減速機40型 ベルポニー1段ウォーム減速機40型ベルポニー
283,200税込311,520
1台
21日以内出荷から36日以内出荷
種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
1段ウォーム減速機35型 ベルポニー1段ウォーム減速機35型ベルポニー
184,000税込202,400
1台
8日以内出荷から22日以内出荷
種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
1段ウォーム減速機30型 ベルポニー1段ウォーム減速機30型ベルポニー
133,000税込146,300
1台
8日以内出荷から22日以内出荷
種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
1段ウォーム減速機25型 ベルポニー1段ウォーム減速機25型ベルポニー
87,400税込96,140
1台
6日以内出荷から22日以内出荷
種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
1段ウォーム減速機22型 ベルポニー1段ウォーム減速機22型ベルポニー
55,900税込61,490
1台
4日以内出荷から18日以内出荷
種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
1段ウォーム減速機15型 ベルポニー1段ウォーム減速機15型ベルポニー
34,400税込37,840
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
1段ウォーム減速機9型 ベルポニー1段ウォーム減速機9型ベルポニー
26,700税込29,370
1台
8日以内出荷から15日以内出荷
種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
モータ付ウォーム減速機 PN型 軸配置:両出力軸 青木精密工業モータ付ウォーム減速機 PN型 軸配置:両出力軸青木精密工業
72,980税込80,278
1台
7日以内出荷
変速機タイプウォームギアモーター周波数(Hz)50(200V)、 60(200/220V)ブレーキブレーキなし軸配置両出力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)モーター回転子構造/4極、普通かご形、外被保護構造/全閉外扉形(IP44)、絶縁階級/E種、冷却方式/外被表面冷却形(自力形/IC411)モーター定格連続定格(S1)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)種類ウォーム減速機取付方式脚取付電圧(V)200/220電源交流
モータ付ウォーム減速機 PN型 軸配置:標準 青木精密工業モータ付ウォーム減速機 PN型 軸配置:標準青木精密工業
65,980税込72,578
1台
7日以内出荷
変速機タイプウォームギアモーター周波数(Hz)50(200V)、 60(200/220V)ブレーキブレーキなし軸配置標準キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)モーター回転子構造/4極、普通かご形、外被保護構造/全閉外扉形(IP44)、絶縁階級/E種、冷却方式/外被表面冷却形(自力形/IC411)モーター定格連続定格(S1)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)種類ウォーム減速機取付方式脚取付電圧(V)200/220電源交流
モータ付ウォーム減速機 PNC型 軸配置:両出力軸 青木精密工業モータ付ウォーム減速機 PNC型 軸配置:両出力軸青木精密工業
86,980税込95,678
1台
7日以内出荷
変速機タイプウォームギアモーター周波数(Hz)50(200V)、 60(200/220V)ブレーキブレーキなし軸配置両出力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)モーター回転子構造/4極、普通かご形、外被保護構造/全閉外扉形(IP44)、絶縁階級/E種、冷却方式/外被表面冷却形(自力形/IC411)モーター定格連続定格(S1)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)種類ウォーム減速機取付方式脚取付電圧(V)200/220電源交流
モータ付ウォーム減速機 PNC型 軸配置:標準 青木精密工業モータ付ウォーム減速機 PNC型 軸配置:標準青木精密工業
74,980税込82,478
1台
7日以内出荷
変速機タイプウォームギアモーター周波数(Hz)50(200V)、 60(200/220V)ブレーキブレーキなし軸配置標準キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)モーター回転子構造/4極、普通かご形、外被保護構造/全閉外扉形(IP44)、絶縁階級/E種、冷却方式/外被表面冷却形(自力形/IC411)モーター定格連続定格(S1)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)種類ウォーム減速機取付方式脚取付電圧(V)200/220電源交流
モータ付ウォーム減速機 PNCB型 軸配置:両出力軸 青木精密工業モータ付ウォーム減速機 PNCB型 軸配置:両出力軸青木精密工業
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
変速機タイプウォームギアモーター周波数(Hz)50(200V)、 60(200/220V)ブレーキブレーキ付軸配置両出力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)モーター回転子構造/4極、普通かご形、外被保護構造/全閉外扉形(IP44)、絶縁階級/E種、冷却方式/外被表面冷却形(自力形/IC411)モーター定格連続定格(S1)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑ブレーキ形式直流電磁ブレーキ制動トルク(ブレーキ)モータトルクの150%以上制動方式(ブレーキ)無励磁作動形電源(V)(ブレーキ)DC90塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)種類ウォーム減速機取付方式脚取付電圧(V)200/220電源交流

減速機・クラッチ・ブレーキ』には他にこんなカテゴリがあります

減速機