カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • 減速機・クラッチ・ブレーキ
          • 減速機
            • ウォーム減速機(3)
            • サーボモータ用減速機(4)
            • サイクロ減速機(54)
            • ハイポニック減速機(19)
            • 指定モータ取付可能型(9)
            • 両軸型(9)

減速機 :「2.2kw」の検索結果

減速機とは、モータに取り付けてモータの回転数を落としながら、得られるトルクを増大させる機器。一般的なものは、ウォームギヤを使用して減速効果を得ています。ウォームギヤの構造上、モータの入力軸と減速された出力軸は直交し、減速の程度は内蔵されるウォームギヤのギヤ比によって決まるため、事前に必要な仕様を確認しましょう。減速機の選択は、入力軸と出力軸の形状、使用するモータの仕様、必要な減速比とトルクを確認の上、最適な減速機を選ぶといいでしょう。
98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイポニック減速機 RNHMタイプ モーター容量2.2kW 住友重機械工業ハイポニック減速機 RNHMタイプ モーター容量2.2kW住友重機械工業
189,800税込208,780
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
変速機タイプハイポニック取付け方法脚取付電源三相モーター容量(kW)2.2モータ容量記号3
ハイポニック減速機 RNYMタイプ モーター容量2.2kW 住友重機械工業ハイポニック減速機 RNYMタイプ モーター容量2.2kW住友重機械工業
259,800税込285,780
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
変速機タイプハイポニック取付け方法中空軸(ホローシャフト)電源三相モーター容量(kW)2.2軸方向軸出し無(中空軸)取付方式中空軸モータ容量記号3
ハイポニック減速機 RNFMタイプ モーター容量2.2kW 住友重機械工業ハイポニック減速機 RNFMタイプ モーター容量2.2kW住友重機械工業
229,800税込252,780
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
変速機タイプハイポニック取付け方法フランジ取付電源三相モーター容量(kW)2.2
ハイポニック減速機(三相200V・フランジ取付形)(0.1kw~2.2kw) 住友重機械工業ハイポニック減速機(三相200V・フランジ取付形)(0.1kw~2.2kw)住友重機械工業
34,980税込38,478
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
変速機タイプハイポニック取付け方法フランジ取付電源三相電圧(V)200/200周波数(Hz)50/60ブレーキブレーキ無
ハイポニック減速機(三相200V・フランジ取付形)ブレーキ付(0.1kw~2.2kw) 住友重機械工業ハイポニック減速機(三相200V・フランジ取付形)ブレーキ付(0.1kw~2.2kw)住友重機械工業
57,980税込63,778
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
変速機タイプハイポニック取付け方法フランジ取付電源三相電圧(V)200/200周波数(Hz)50/60ブレーキブレーキ付
ウォーム減速機 BHF 長谷川鉄工所ウォーム減速機 BHF長谷川鉄工所
179,800税込197,780
1個
当日出荷から30日以内出荷
はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。 BHF形には国際規格標準フランジ形、4極、200Vのモータを直接取り付けられます。
減速機 G3シリーズ(G3LS-40)指定モータ取付可能型 ニッセイ減速機 G3シリーズ(G3LS-40)指定モータ取付可能型ニッセイ
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
変速機タイプヘリカルギア取付方式脚取付種類減速機電源単相RoHS指令(10物質対応)対応
減速機 G3シリーズ(G3FS-50)指定モータ取付可能型 ニッセイ減速機 G3シリーズ(G3FS-50)指定モータ取付可能型ニッセイ
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
変速機タイプヘリカルギア取付方式フランジ取付種類減速機電源単相RoHS指令(10物質対応)対応
減速機 G3シリーズ(G3FS-40)指定モータ取付可能型 ニッセイ減速機 G3シリーズ(G3FS-40)指定モータ取付可能型ニッセイ
92,980税込102,278
1台
6日以内出荷
変速機タイプヘリカルギア取付方式フランジ取付種類減速機電源単相RoHS指令(10物質対応)対応
減速機 G3シリーズ(G3LS-50)指定モータ取付可能型 ニッセイ減速機 G3シリーズ(G3LS-50)指定モータ取付可能型ニッセイ
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
変速機タイプヘリカルギア取付方式脚取付種類減速機電源単相RoHS指令(10物質対応)対応
減速機 Fシリーズ(FSS-55)指定モータ取付可能型 ニッセイ減速機 Fシリーズ(FSS-55)指定モータ取付可能型ニッセイ
189,800税込208,780
1台
6日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式中空軸枠番55種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
減速機 H2シリーズ(H2LS-50T)指定モータ取付可能型 ニッセイ減速機 H2シリーズ(H2LS-50T)指定モータ取付可能型ニッセイ
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式脚取付軸配置両側枠番50種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
減速機 F3シリーズ(F3SS-45)指定モータ取付可能型 ニッセイ減速機 F3シリーズ(F3SS-45)指定モータ取付可能型ニッセイ
189,800税込208,780
1台
6日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式中空軸枠番45種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
減速機 H2シリーズ(H2LS-50R)指定モータ取付可能型 ニッセイ減速機 H2シリーズ(H2LS-50R)指定モータ取付可能型ニッセイ
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式脚取付軸配置右側枠番50種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
減速機 H2シリーズ(H2LS-50L)指定モータ取付可能型 ニッセイ減速機 H2シリーズ(H2LS-50L)指定モータ取付可能型ニッセイ
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式脚取付軸配置左側枠番50種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
減速機 G3シリーズ(G3F-50)両軸型 ニッセイ減速機 G3シリーズ(G3F-50)両軸型ニッセイ(1件のレビュー)
78,980税込86,878
1台
6日以内出荷
変速機タイプヘリカルギア取付方式フランジ取付種類減速機電源単相RoHS指令(10物質対応)対応
減速機 Fシリーズ(FS-55)両軸型 ニッセイ減速機 Fシリーズ(FS-55)両軸型ニッセイ
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式中空軸枠番55種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
減速機 G3シリーズ(G3F-40)両軸型 ニッセイ減速機 G3シリーズ(G3F-40)両軸型ニッセイ(1件のレビュー)
78,980税込86,878
1台
6日以内出荷
変速機タイプヘリカルギア取付方式フランジ取付種類減速機電源単相RoHS指令(10物質対応)対応
減速機 G3シリーズ(G3L-50)両軸型 ニッセイ減速機 G3シリーズ(G3L-50)両軸型ニッセイ
83,980税込92,378
1台
6日以内出荷
変速機タイプヘリカルギア取付方式脚取付種類減速機電源単相RoHS指令(10物質対応)対応
減速機 G3シリーズ(G3L-40)両軸型 ニッセイ減速機 G3シリーズ(G3L-40)両軸型ニッセイ
68,980税込75,878
1台
6日以内出荷
変速機タイプヘリカルギア取付方式脚取付種類減速機電源単相RoHS指令(10物質対応)対応
減速機 H2シリーズ(H2L-50R)両軸型 ニッセイ減速機 H2シリーズ(H2L-50R)両軸型ニッセイ
94,980税込104,478
1台
6日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式脚取付軸配置右側枠番50種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
減速機 F3シリーズ(F3S-45)両軸型 ニッセイ減速機 F3シリーズ(F3S-45)両軸型ニッセイ
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式中空軸枠番45種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
減速機 H2シリーズ(H2L-50T)両軸型 ニッセイ減速機 H2シリーズ(H2L-50T)両軸型ニッセイ
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式脚取付軸配置両側枠番50種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
減速機 H2シリーズ(H2L-50L)両軸型 ニッセイ減速機 H2シリーズ(H2L-50L)両軸型ニッセイ
94,980税込104,478
1台
6日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式脚取付軸配置左側枠番50種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモータ用 TERVO減速機(ヘリカルギヤヘッド) 椿本チエインサーボモータ用 TERVO減速機(ヘリカルギヤヘッド)椿本チエイン
84,980税込93,478
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
タイプヘリカルギヤヘッド軸配置出力軸中実
サーボモータ用 TERVO減速機(ハイポイドギヤヘッド) 椿本チエインサーボモータ用 TERVO減速機(ハイポイドギヤヘッド)椿本チエイン
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷から25日以内出荷
ウォームパワードライブ EWシリーズ 椿本チエインウォームパワードライブ EWシリーズ椿本チエイン
86,980税込95,678
1個
10日以内出荷から49日以内出荷
ウォームパワードライブ SWJシリーズ 椿本チエインウォームパワードライブ SWJシリーズ椿本チエイン
89,980税込98,978
1個
10日以内出荷から30日以内出荷
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
189,800税込208,780
1台
11日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モーターモータ付モーター極数(P)4引出口方向仕様記号の通り端子箱位置仕様記号の通り
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
239,800税込263,780
1台
11日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
モータータイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)2.2モーター周波数(Hz)60保護方式IP44引出口方向仕様記号の通り端子箱位置仕様記号の通り
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
249,800税込274,780
1台
11日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイププレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)2.2モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44引出口方向仕様記号の通り端子箱位置仕様記号の通り
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
189,800税込208,780
1台
11日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
モータータイププレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)2.2モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44引出口方向仕様記号の通り端子箱位置仕様記号の通り
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
279,800税込307,780
1台
11日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モーターモータ付モーター極数(P)4使用環境軽防塵形モーター周波数(Hz)60保護方式IP44引出口方向仕様記号の通り端子箱位置仕様記号の通り
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
189,800税込208,780
1台
11日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
モータータイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)2.2モーター周波数(Hz)60保護方式IP44引出口方向仕様記号の通り端子箱位置仕様記号の通り
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
279,800税込307,780
1台
11日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイププレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4使用環境軽防塵形モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44引出口方向仕様記号の通り端子箱位置仕様記号の通り
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
183,980税込202,378
1台
11日以内出荷から34日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モーターモータ付モーター極数(P)4モーター周波数(Hz)50/60引出口方向仕様記号の通り端子箱位置仕様記号の通り
サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付)(0.75kW~2.2kW) 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付)(0.75kW~2.2kW)住友重機械工業
182,100税込200,310
1台
64日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
低速軸方向横形・低速軸方向水平使用環境屋内形
サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(立形・フランジ取付)(0.75kW~2.2kW) 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(立形・フランジ取付)(0.75kW~2.2kW)住友重機械工業
179,800税込197,780
1台
64日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキなしシリーズ6000シリーズ低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向モーター極数(P)4タイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋内)種類ギヤモータ取付方式取付台付電源三相使用環境屋内形
サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(2.2kW~3.7kW) 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(2.2kW~3.7kW)住友重機械工業
199,800税込219,780
1台
64日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキなしシリーズ6000シリーズ低速軸方向横形・低速軸方向水平モーター極数(P)4タイププレミアム効率三相モータ付(屋内)種類ギヤモータ取付方式脚取付電源三相使用環境屋内形
サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・屋外)(0.75kW~2.2kW) 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・屋外)(0.75kW~2.2kW)住友重機械工業
195,000税込214,500
1台
64日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
低速軸方向横形・低速軸方向水平使用環境屋外形

減速機・クラッチ・ブレーキ』には他にこんなカテゴリがあります

減速機