絞り込み
キー方式
  • ダイヤル式(5)
長さ(m)
  • 0.3
  • 0.305(2)
  • 0.32(1)
  • 0.35(8)
  • 0.37(1)
  • 0.4(3)
  • 0.45(1)
  • 0.55(2)
  • 0.6(34)
  • 0.65(3)
  • 0.7(16)
  • 0.75(3)
  • 0.8(2)
  • 0.9(19)
  • 1(6)
  • 1.2(22)
  • 1.5(2)
  • 1.8(23)
  • 2(2)
  • 20(2)
ワイヤー径(Φmm)
  • 10未満(4)
  • 10~20未満(3)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(3)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(4)
  • 色レッド(1)
ブランド
  • CAPTAIN STAG(1)
  • NIKKO(ニッコー)[陶器](1)
  • CROPS(クロップス)(1)
  • FINO(1)
  • TOP(1)
  • FORCE(1)
  • ROCKBROS(ロックブロス)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワイヤーロック・チェーンロックは、自転車が盗難されるのを防ぐための自転車用品です。自転車のタイヤなどに巻き付けておくことによって、盗難の標的にされることもなく、安全に自転車を保管することができます。鉄やワイヤでできているのが特徴です。ワイヤーロックの中には、暗証番号を設定するものもあり、暗証番号を知らない人は外すことができません。他にも、キーが付属で付いており、手軽にワイヤーロックを付けることが可能な商品もあります。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キー方式から絞り込む
ダイヤル式(5)
丸型ダイヤルロック ROCKBROS(ロックブロス)丸型ダイヤルロックROCKBROS(ロックブロス)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
盗難防止:大切な自転車を盗難から守るために、12mmの極太スチールケーブルを使用した高強度のロックです。コンパクトなデザインで持ち運びにも便利です。高い防犯性:4桁のダイヤル方式で約10万通りの組み合わせが可能。防犯効果が高く、簡単に番号を変更できます。鍵を使わないダイヤル式なので、鍵の紛失の心配がありません。携帯に便利:軽量でコンパクトなため、カバンやポケットに入れても邪魔になりません。自転車やオートバイ以外にも、オフィスや倉庫での使用にも最適です。車体にやさしい:エコPVCカバーを採用しており、自転車のフレームや車体を傷つけにくく、擦れによる音や小傷を防ぎます。
用途自転車の施錠:外出時に自転車を駐輪する際の盗難防止に最適です。特に駅や学校、ショッピングモールなどの公共の場所での使用がおすすめです。オートバイの施錠:オートバイの盗難防止にも効果的です。強力なスチールケーブルでしっかりとロックできます。オフィスや倉庫の施錠:自転車やオートバイ以外にも、オフィスや倉庫などでの荷物や機器の施錠にも使用できます。材質亜鉛合金、スチール、PVC質量(g)約144寸法(Φmm)約12ワイヤー長(mm)約300キー方式ダイヤル式
NIKKO チェーンロック<N658C300/Φ4×300mm> NIKKO(ニッコー)[陶器]NIKKO チェーンロック<N658C300/Φ4×300mm>NIKKO(ニッコー)[陶器]
1,298税込1,428
1個
当日出荷
手軽に使える短めのチェーンロック。30cmと短めのチェーンロックは、ワイヤーよりもフレキシブルに取りまわせるので、よりコンパクトに持ち運ぶことが可能。好きな番号に設定できる。
寸法(mm)Φ4×300質量(g)145タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)300
バッテリーロック ダイヤル FINOバッテリーロック ダイヤルFINO
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
キーを持たなくていいダイヤルタイプ 車体本体のバッテリーロックやサークルロック(後輪錠)のカギ穴と、ほぼ同じ高さに施錠位置が来るため、体をおおきくかがめる負担がありません。 スリム設計なので車体からはみ出ることなく、走行中に脚に当たったり、スカートを巻き込んだりしません。 どのバッテリーの手持ちにも通るように設計された専用端子 樹脂による2色形成でいつまでもナンバーが鮮明な可変式ダイヤル
質量(g)約95内径(Φmm)縦:約100/横:約50長さ(cm)30キー方式ダイヤル太さ(mm)8
スリーブダイヤルロック 30cm FORCEスリーブダイヤルロック 30cmFORCE
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
FORCEのロゴ入り布スリーブが付いた頑丈チェーンロック。4桁の好きな番号を開錠番号として設定できる。
用途布スリーブのチェーンロックのショートタイプ。キー方式ダイヤル式太さ(mm)3長さ(mm)300
でかダイヤルマイセット TOPでかダイヤルマイセットTOP
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷
マイセット機能付でご自分のお好きな番号にセット可能
用途自転車防犯ワイヤー錠ブラックロックダイヤル式(番号設定可能)太さ(mm)12
CP-SPD07SHT-17 UNI-Q (ストレートワイヤー) CROPS(クロップス)CP-SPD07SHT-17 UNI-Q (ストレートワイヤー)CROPS(クロップス)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
全長30cmのショートレングスロック "UNI-Q" オートバイのヘルメットロックとして開発したUNI-Qは、Dリングに通すやすい形状のヘッドと、長すぎず短すぎずのちょうど良い長さのケーブルが特徴です。 ヘルメットロック・サイドバッグロックとして
グレー質量(g)93寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×29×11(ヘッド)ワイヤー長(mm)300キー方式3桁ダイヤルワイヤーストレート太さ(mm)4
4ダイヤルワイヤーロック30 CAPTAIN STAG4ダイヤルワイヤーロック30CAPTAIN STAG
899税込989
1個
翌々日出荷
暗証番号の変更が可能な4桁ダイヤル式のストレートワイヤーロック
材質本体:亜鉛合金(カバー:PA、ダイヤル:ABS)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)質量(g)145周長(mm)410ワイヤー長(mm)300太さ(mm)12

自転車用カギ(ロック)』には他にこんなカテゴリがあります

ワイヤーロック・チェーンロック