絞り込み
キー方式
  • シリンダーキー(2)
  • ダイヤル式(14)
  • ディンプルキー(6)
  • プッシュボタン式(1)
長さ(m)
  • 0.3(3)
  • 0.532(1)
  • 0.6(6)
  • 0.7(3)
  • 0.8(1)
  • 0.9(2)
  • 1.2(6)
  • 1.8(6)
ワイヤー径(Φmm)
  • 10未満(16)
  • 10~20未満(11)
  • 色レッド
  • 色アソート(1)
  • 色イエロー(17)
  • 色オレンジ(24)
  • 色クリア(8)
  • 色グリーン(38)
  • 色グレー(62)
  • 色ゴールド(7)
  • 色シルバー(16)
  • 色パープル(9)
  • 色ピンク(39)
  • 色ブラウン(13)
  • 色ブラック(244)
  • 色ブルー(99)
  • 色ベージュ(8)
  • 色ホワイト(23)
  • 色柄物(3)
  • 色迷彩色(4)
ブランド
  • GORIN(ゴリン)(10)
  • CROPS(クロップス)(6)
  • URAC (ユーラク)(5)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3)
  • J&C(3)
  • サギサカ(SAGISAKA)(3)
  • FORCE(3)
  • ROCKBROS(ロックブロス)(3)
  • TANAX(タナックス)[バイク用品](2)
  • Magic One(2)
  • TOP(2)
  • ULAC(2)
  • Ruler(ルーラー)(2)
  • TS BIKE[自転車ロック](1)
  • ニッコー(1)
  • PALMY(1)
  • Kawasumi(川住製作所)(1)
  • ABUS(1)
  • WINTEC(ウインテック)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワイヤーロック・チェーンロックは、自転車が盗難されるのを防ぐための自転車用品です。自転車のタイヤなどに巻き付けておくことによって、盗難の標的にされることもなく、安全に自転車を保管することができます。鉄やワイヤでできているのが特徴です。ワイヤーロックの中には、暗証番号を設定するものもあり、暗証番号を知らない人は外すことができません。他にも、キーが付属で付いており、手軽にワイヤーロックを付けることが可能な商品もあります。
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キー方式から絞り込む
シリンダーキー(2)
ダイヤル式(14)
ディンプルキー(6)
プッシュボタン式(1)
アルロック BRIDGESTONE(ブリヂストン)アルロックBRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
ディンプルキーで防犯効果アップ。 ディンプルキー3個付。 カラーワイヤーを採用
タイプワイヤー錠キー方式ディンプルキー太さ(mm)12
BLOCKダイヤルワイヤーロック マイダイヤル サギサカ(SAGISAKA)BLOCKダイヤルワイヤーロック マイダイヤルサギサカ(SAGISAKA)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
シリンダー部分に、車体を傷付けにくい「シリコンガード」採用。 お好きな番号に設定できるマイダイヤル機能付き4桁ダイヤルロック。
寸法(mm)長さ600×太さ10ワイヤー長(mm)600お好きな番号に設定できるマイダイヤル機能付き4桁ダイヤルロック
G226W-1200 ウェーブキージョイントワイヤーロック GORIN(ゴリン)G226W-1200 ウェーブキージョイントワイヤーロックGORIN(ゴリン)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
不正開錠に強いウェーブキー式のジョイントロック。 ワイヤー、スチールジョイント、ナイロンチューブ、布カバーの4層構造で丈夫。 ヘッドが回転するため操作性が抜群。 鍵穴はホコリの侵入を防ぐシャッター構造。 ウェーブキーは安心の3本付属。
付属品ウェーブキー×3寸法(mm)Φ18×1200
ディンプルキーワイヤーロック PALMYディンプルキーワイヤーロックPALMY(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
シリンダーヘッドが大きく、ポップなカラーで施錠をアピールします。 不正開錠されにくいディンプルキーを採用しました。(キー3本付属) 収納に便利なバンド付き。
タイプワイヤー錠ワイヤー長(mm)700キー方式ディンプルキー太さ(mm)12
ネオプレーンカバーダイヤルチェーンロック GORIN(ゴリン)ネオプレーンカバーダイヤルチェーンロックGORIN(ゴリン)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
ウエットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地をカバーに採用したダイヤル式チェーンロック カバーはチェーンに固定された布カバーの上にさらにネオプレーンカバーをかぶせたダブルカバー クッション性に優れ、自転車へのキズを防止 ダイヤルは施錠がスムーズに行えるスリムなデザイン 4桁のお好みの暗証番号に設定できるナンバーセット機能付き 施錠に十分な1200mmの長さに、携行に便利なΦ3mmのチェーン径でセキュリティとウェイトのバランスが良好
長さ(mm)1200キー方式ダイヤル式太さ(mm)3
スリーブダイヤルロック 120cm FORCEスリーブダイヤルロック 120cmFORCE(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
FORCEのロゴ入り布スリーブが付いた頑丈チェーンロック。4桁の好きな番号を開錠番号として設定できる。
用途布スリーブのチェーンロック。キー方式ダイヤル式太さ(mm)3長さ(mm)1200
エブリロック・ディンプルキー BRIDGESTONE(ブリヂストン)エブリロック・ディンプルキーBRIDGESTONE(ブリヂストン)
939税込1,033
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ディンプルキーで防犯効果アップ。キー3本付。しなやかで使い易く、自転車をキズ付けにくい樹脂カバー
質量(g)215長さ(cm)ワイヤー:60ワイヤー太さ(mm)12
可変式ダイヤル錠 J&C可変式ダイヤル錠J&C
689税込758
1個
当日出荷から4日以内出荷
丸型鍵 ROCKBROS(ロックブロス)丸型鍵ROCKBROS(ロックブロス)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から13日以内出荷
高い防犯性:特殊な形状のシリンダーとキーを採用しており、ピッキングが非常に困難です。厚さ1.2cmのケーブルがしっかりと盗難を防ぎます。コンパクトで使いやすい:丸型コンパクトロックで、施錠と解錠が簡単に行えます。専用キーが2個付属しており、使い勝手が良いデザインです。車体を傷つけにくい:ケーブルは分厚いPVCで覆われており、車体やフレームを傷つける心配がありません。ソフトな触り心地で安心して使用できます。軽量で持ち運びに便利:重さは約201gと軽量で、ポケットや鞄に簡単に収まるコンパクトサイズです。持ち運びが非常に便利です。選べるカラーバリエーション:ブラック、レッド、ブルーの3色展開で、自分のスタイルに合わせて選ぶことができます。
用途都市での使用:カフェや公園など、都市での一時的な駐輪に最適です。旅行や日常の移動:軽量でコンパクトなデザインのため、旅行や日常の移動にも便利です。オフィスや倉庫:自転車やオートバイ以外にも、オフィスや倉庫での使用にも適しています。材質亜鉛合金、スチール、PVC質量(g)約201内径(Φmm)約9(ワイヤー)寸法(Φmm)約11.5キー方式シリンダーとキー
可変式ダイヤル錠 G228Wシリーズ GORIN(ゴリン)可変式ダイヤル錠 G228WシリーズGORIN(ゴリン)
999税込1,099
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
可変式ダイヤル錠。本体とワイヤーは高級感のあるマット調仕上げの可変ダイヤルワイヤー錠。設定が簡単に出来るナンバーセット機構付!
寸法(Φ×mm)12×600ロック可変式ダイヤル錠
Q4・ユニーク SPD07SHT/Φ4×300mm CROPS(クロップス)Q4・ユニーク SPD07SHT/Φ4×300mmCROPS(クロップス)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
シンプルでコンパクトなダイヤルロック。3桁式ダイヤルロック(暗証番号は設定可能)。
質量(g)71ワイヤー長(mm)300ヘッド寸法(mm)71×29×11
Q4 SPD07/Φ4×1800mm CROPS(クロップス)Q4 SPD07/Φ4×1800mmCROPS(クロップス)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
Φ4mmストレートケーブルを採用したシンプルでコンパクトなダイヤルロック。3桁ダイヤルロック、暗証番号は何度でも設定が可能。
質量(g)126ワイヤー長(mm)1800ヘッド寸法(mm)71×29×11
プッシュポンロック BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュポンロックBRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
キーが不要なのですばやく開け閉めでき、使いやすいボタン式ワイヤー錠。8つの暗証ボタンをプッシュして、開錠ボタンでポンと開錠。カギをなくす心配がないボタンタイプ
タイプダイヤルワイヤー錠長さ(mm)600材質(本体)ダイカスト質量(g)280ワイヤー長(mm)600キー方式プッシュボタン式太さ(mm)10
Qバイロ・ミニ SPD04-BR90/4×900mm CROPS(クロップス)Qバイロ・ミニ SPD04-BR90/4×900mmCROPS(クロップス)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
手のひらサイズへ折りたたみが可能なダブルループワイヤーロック。3桁式ダイヤルロック
質量(g)111ワイヤー長(mm)1800ヘッド寸法(mm)71×29×11
ディンプルワイヤー錠 アサヒサイクルディンプルワイヤー錠アサヒサイクル
999税込1,099
1個(600mm)
4日以内出荷
5桁頑丈ロック ROCKBROS(ロックブロス)5桁頑丈ロックROCKBROS(ロックブロス)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
【商品特徴】鍵を着実に進化させたメーカーの自転車用ダイヤルロックは、5桁の組み合わせで最大10万通りのロックパターンを提供します。太さ1.8cmという堂々たる存在感で、より高度な盗難防止策を確実に提供します。ダイヤル式だからこそ、便利な鍵探しを避け、クイックなロックとアンロックが可能です。また、高品質のPVC素材を用いたリッチなカバーは、自転車への傷を防ぎます。【商品仕様】ブランド:ROCKBROS長さ:約57cm / 約87cm重さ:約308g / 約438g太さ:約1.8cm
用途【用途】この堅牢なダイヤルロックは、最良の防犯対策を望むすべての自転車オーナーに適しています。通学や通勤、または長時間の駐輪といった目的に最適です。製品の長さには2種類(約57cm / 約87cm)をご用意しており、自転車や用途に合わせてお選びいただけます。
JC可変ダイヤルワイヤーロック J&CJC可変ダイヤルワイヤーロックJ&C
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
使いやすい長さのコンパクトな4桁ダイヤル式ワイヤーロック。好きな開錠番号を設定可能。ダイヤル式だからキー紛失の心配不要。
長さ(cm)約60キー方式ダイヤル太さ(mm)約10
SOKULOCK Kawasumi(川住製作所)SOKULOCKKawasumi(川住製作所)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
バッテリーと車体をぴったり固定できる結束バンド式汎用性抜群のサイズ感ダイヤル式で、解錠用のカギを紛失する心配なし(お好みの3ケタに決定可能)老若男女問わないシンプルなカラー
キー方式ダイヤル式材質ダイヤル部:亜鉛合金、バンド部:ステンレス・ナイロン全長×幅W×厚さ(mm)約532×23×14質量(g)73長さ(mm)約532
スリーブダイヤルロック 30cm FORCEスリーブダイヤルロック 30cmFORCE
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
FORCEのロゴ入り布スリーブが付いた頑丈チェーンロック。4桁の好きな番号を開錠番号として設定できる。
用途布スリーブのチェーンロックのショートタイプ。キー方式ダイヤル式太さ(mm)3長さ(mm)300
マイセットコンパクトダイヤル60 TOPマイセットコンパクトダイヤル60TOP
999税込1,099
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
カラフルなダイヤルが特徴。好きな番号に設定できます。
用途自転車などの施錠に有効内寸(mm)600キー方式ダイヤル式番号設定太さ(mm)10
K3バイロ・ブラケット付 K3-BR120B/8×1200mm CROPS(クロップス)K3バイロ・ブラケット付 K3-BR120B/8×1200mmCROPS(クロップス)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
固定式タイプ最小クラス。無駄に伸びない、伸び癖がない、さらに強度がアップした、4D形状記憶ケーブルを使用。3桁式ダイヤルロックで暗証番号は自由に設定可能
質量(g)200ワイヤー長(mm)1200ヘッド寸法(mm)142×28×16
ケーブルロック 70cm WINTEC(ウインテック)ケーブルロック 70cmWINTEC(ウインテック)
669税込736
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
不正開錠に強いディンプルキー採用安心の3本キー
用途盗難対策!質量(g)133タイプワイヤー錠ワイヤー長(mm)700サイズ(mm)10×700
ジョイントロックウエーブキー GORIN(ゴリン)ジョイントロックウエーブキーGORIN(ゴリン)
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷
電動アシスト自転車に最適!バッテリーとの同時ロックも可能(バッテリー形状による)
用途自転車防犯ワイヤー錠付属品ウェーブキー3本レッドワイヤー長(mm)700ロック鍵式太さ(mm)18
ユニークワン キー式チェーンロック Magic Oneユニークワン キー式チェーンロックMagic One
2,398税込2,638
1個
12日以内出荷
長さ(mm)1200太さ(mm)4
ジョイントワイヤーロック GORIN(ゴリン)ジョイントワイヤーロックGORIN(ゴリン)
2,098税込2,308
1本
4日以内出荷
小型マイダイヤルロック SL サギサカ(SAGISAKA)小型マイダイヤルロック SLサギサカ(SAGISAKA)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
コンパクトで軽量な4桁ダイヤル式ワイヤーロック。収納しやすく携帯にも便利。好きな開錠番号を設定可能。ダイヤル式だからキー紛失の心配不要。
長さ(cm)約60キー方式ダイヤル太さ(mm)約6
シリコンワイヤーロック DM01シリーズ TS BIKE[自転車ロック]シリコンワイヤーロック DM01シリーズTS BIKE[自転車ロック]
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
車体を傷つけないシリコンボディディンプルキー3本付き解錠時に跳ねが少ない安全仕様防滴性UPで雨に強い
4mm チェーンロック SUPrEME URAC (ユーラク)4mm チェーンロック SUPrEMEURAC (ユーラク)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
4mm120cm 新型シリコンヘッド ディングキー4mmチェーン180cm マジックバンド付
ミニダイヤルロック ブラケット付 FORCEミニダイヤルロック ブラケット付FORCE
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
シートポストに取付けできるブラケット付き小型ダイヤルロック。4桁の好きな番号を開錠番号として設定できる。
用途シートポストに取付可能なワイヤーロック。キー方式4桁ダイヤル(マイセットタイプ)太さ(mm)8取付け方法縦取付け・横取付けの選択可能ブラケットをシートポストに取り付ける長さ(mm)900
モバイルロックGranit Plus ABUSモバイルロックGranit PlusABUS
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
12mmの頑丈なスチールシャックルです。ソフトカバーでコーティングされており、摩擦による傷を防ぎます。
用途自転車の防犯対策に。質量(g)860太さ(mm)スチール:12
Qバイロ SPD04-BR/4×1800mm CROPS(クロップス)Qバイロ SPD04-BR/4×1800mmCROPS(クロップス)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
形状記憶ケーブル。繰り返しの伸縮を可能にした特殊なコーティングに形状記憶効果を持たせている。3桁式ダイヤルロック(暗証番号は設定可能)。
質量(g)111ワイヤー長(mm)1800ヘッド寸法(mm)71×29×11
高耐久U字ロック(RKS610) ROCKBROS(ロックブロス)高耐久U字ロック(RKS610)ROCKBROS(ロックブロス)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
本製品は、高い耐久性と防犯性を備えたU字ロックタイプの自転車用鍵です。ディンプルキーを採用し、破壊されにくい構造に加え、ハンマーやカッター等による攻撃にも強い設計です。鍵穴の耐久性にも配慮しており、長時間の駐輪や公共・屋外の駐輪場での使用に適しています。シリコンカバーにより車体への傷を防ぎ、専用マウントでシートポスト等に取り付けが可能です。ディンプルキーは3本付属しています。重さ:約915g ※鍵本体のみの重さサイズ:横幅 約16cm / 高さ 約20.4cm 専用マウント 適応シートポスト径:約29-32mm
用途公共駐輪場や屋外での長時間駐輪時など、防犯性が特に求められる環境に適した高耐久性U字ロックです。愛車の保護や盗難対策を重視される方におすすめです。ケーブル付属モデルでは、U字ロックと併用することでさらに防犯性を高めることが可能です。
LOCK#2 L-STARLOCK#2L-STAR
1,098税込1,208
1本
5日以内出荷
ワイヤーには切断されにくい、ダブルワイヤーを使用
用途自転車防犯ワイヤー錠ワイヤー長(mm)1800ロックダイヤル式(番号設定可能)太さ(mm)4
キャンディロック TOPキャンディロックTOP
698税込768
1本
5日以内出荷
コイルワイヤーで携帯がしやすい、自転車からトラベルバック等の施錠まで幅広く使えます。
用途自転車防犯ワイヤー錠ワイヤー長(mm)1800ロックダイヤル式(番号設定可能)太さ(mm)3
コンパクト可変ダイヤル錠 J&Cコンパクト可変ダイヤル錠J&C
879税込967
1本
5日以内出荷
お好きな番号に設定できるコンパクトダイヤル
用途自転車防犯ワイヤー錠ワイヤー長(mm)600ロックダイヤル式(番号設定可能)太さ(mm)10
ミニロック Ruler(ルーラー)ミニロックRuler(ルーラー)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
セレクトロック 90cm Ruler(ルーラー)セレクトロック 90cmRuler(ルーラー)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
ユニークワン ダイヤルチェーンロック Magic Oneユニークワン ダイヤルチェーンロックMagic One
2,298税込2,528
1個
12日以内出荷
長さ(mm)1200
ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 ストレート TANAX(タナックス)[バイク用品]ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 ストレートTANAX(タナックス)[バイク用品]
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
TANAX(タナックス) MOTO FIZZ(モトフィズ)ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 ストレートワイヤータイプコンビニでヘルメットを素早くロック!ハンドルクランプ部からケーブルを引きだしてヘルメットをすぐロックヘルメット用ワイヤーロック第二弾 簡単!便利!スピーディー!特徴・長さの調節がしやすいストレート式。ジェットヘルメットにも対応!・持ち運び不要:ハンドル装着部からケーブルを引き出してヘルメットをロック!(ジェットヘルのDカンはストレートのみOK)・3桁ダイヤルロック式:ダイヤルロック(3桁)式を採用しているのでロック用のカギを持ち歩かなくてもOK。・巻き取り収納可能(ストレート):本体収納部にワイヤーを巻き付けて収納が可能。使用する際の取り出しもスムーズです。・簡単設置:レバー・ミラーホルダーを固定しているネジ2本を取り外して取付けるだけ!・ハンドル位置からロックを引き出すだけなのでスピーディーにロックが可能。・雨天でもヘルメットの内装が濡れづらい。・高い位置にヘルメットを置けるので汚れづらい。・ハンドル近くに取り付け出来るので、落下しづらく、ヘルメットお飛び車体へのキズが付きづらい。ハンドルクランプの特徴・よりタンクに近い位置に装着出来るのでタンクに安定してヘルメットが置けます。・オフ車等ハンドル幅が広く、レバーホルダー位置が遠い車両に最適。・レバーホルダーのボルト穴部が1穴や既に使用されて取付出来ない車両でも取り付け可能。取付条件--------------------------------------・ハンドルクランプのボルトがM8ボルトで2本で固定され、ボルトの長さが30mm以下であること。・ボルトの高さが同一で、並びが30mm~46mmの間隔であること。・ヘルメットを安定して置けるスペースがあること。※ハンドルアップスペーサー使用者に取り付けできません。-------------------------------------------------注意本製品は盗難やイタズラを抑止するものであり、完全な盗難防止を保証するものではありません。本製品はヘルメット用ロックです。ヘルメット以外にはご使用になれません。スペック品名:ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 ストレート本体サイズ:40(H)×80(W)×60(D)mm ケーブル長:600mmカラー:ブラック、ホワイト、レッド、サックスブルー、オリーブパッケージ重量:275g材質:亜鉛合金、PA樹脂+GF、鉄、PVC内容:本体×1、Φ13×15スペーサー×2、ワッシャー×2、M8×50 ボトル×2、リセットピン×1、ボルトキャップ×2
用途本体サイズ:40(H)×80(W)×60(D)mm ケーブル長:600mm重量:275g材質:亜鉛合金、PA樹脂+GF、鉄、PVC内容:本体×1、Φ13×15スペーサー×2、ワッシャー×2、M8×50 ボトル×2、リセットピン×1、ボルトキャップ×2質量(g)275タイプストレート本体サイズ(mm)40(H)×80(W)×60(D)ケーブル長(mm)本体:600
ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 コイル TANAX(タナックス)[バイク用品]ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 コイルTANAX(タナックス)[バイク用品]
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
TANAX(タナックス) MOTO FIZZ(モトフィズ)ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 コイルワイヤータイプコンビニでヘルメットを素早くロック!ハンドルクランプ部からケーブルを引きだしてヘルメットをすぐロックヘルメット用ワイヤーロック第二弾 簡単!便利!スピーディー!特徴・着脱カンタンスピーディー:ケーブルのループをかけるだけの簡単着脱!コイル式!・持ち運び不要:ハンドル装着部からケーブルを引き出してヘルメットをロック!(ジェットヘルのDカンはストレートのみOK)・3桁ダイヤルロック式:ダイヤルロック(3桁)式を採用しているのでロック用のカギを持ち歩かなくてもOK。・簡単設置:レバー・ミラーホルダーを固定しているネジ2本を取り外して取付けるだけ!・ハンドル位置からロックを引き出すだけなのでスピーディーにロックが可能。・雨天でもヘルメットの内装が濡れづらい。・高い位置にヘルメットを置けるので汚れづらい。・ハンドル近くに取り付け出来るので、落下しづらく、ヘルメットお飛び車体へのキズが付きづらい。ハンドルクランプの特徴・よりタンクに近い位置に装着出来るのでタンクに安定してヘルメットが置けます。・オフ車等ハンドル幅が広く、レバーホルダー位置が遠い車両に最適。・レバーホルダーのボルト穴部が1穴や既に使用されて取付出来ない車両でも取り付け可能。取付条件--------------------------------------・ハンドルクランプのボルトがM8ボルトで2本で固定され、ボルトの長さが30mm以下であること。・ボルトの高さが同一で、並びが30mm~46mmの間隔であること。・ヘルメットを安定して置けるスペースがあること。※ハンドルアップスペーサー使用者に取り付けできません。-------------------------------------------------注意本製品は盗難やイタズラを抑止するものであり、完全な盗難防止を保証するものではありません。本製品はヘルメット用ロックです。ヘルメット以外にはご使用になれません。スペック品名:ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 コイル本体サイズ:40(H)×80(W)×60(D)mm ケーブル長:1000mmカラー:ブラック、ホワイト、レッド、サックスブルー、オリーブパッケージ重量:290g材質:亜鉛合金、PA樹脂+GF、鉄、PVC内容:本体×1、Φ13×15スペーサー×2、ワッシャー×2、M8×50 SUSボトル×2、リセットピン×1、ボルトキャップ×2
用途本体サイズ:40(H)×80(W)×60(D)mm ケーブル長:1000mmパッケージ重量:290g材質:亜鉛合金、PA樹脂+GF、鉄、PVC内容:本体×1、Φ13×15スペーサー×2、ワッシャー×2、M8×50 SUSボトル×2、リセットピン×1、ボルトキャップ×2質量(g)290タイプコイル本体サイズ(mm)40(H)×80(W)×60(D)ケーブル長(mm)本体:1000

自転車用カギ(ロック)』には他にこんなカテゴリがあります

ワイヤーロック・チェーンロック