絞り込み
長さ(m)
  • 1.38(1)
  • 1.43(1)
  • 1.48(1)
  • 1.52(1)
  • 1.56(1)
  • 1.6(1)
  • 1.65(1)
  • 1.7(1)
  • 1.75(1)
  • 1.8(1)
  • 2.1(2)
ケーブル種類
  • インナーケーブル(1)
色
  • 色その他(1)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(3)
  • 色ブラック(7)
ブランド
  • SHIMANO(シマノ)
  • モノタロウ(6)
  • 日泉ケーブル(94)
  • アサヒサイクル(35)
  • ALLIGATOR(アリゲーター)(29)
  • サギサカ(SAGISAKA)(26)
  • FOGLIA(11)
  • CAPTAIN STAG(8)
  • DIA-COMPE(8)
  • TRUSCO(6)
  • Campagnolo(カンパニョーロ)(6)
  • TOP(6)
  • AVEDIO(エヴァディオ)(6)
  • WINTEC(ウインテック)(5)
  • YPK(3)
  • grunge(グランジ)(2)
  • VISION(2)
  • ParkTool(パークツール)(1)
  • FSD(1)
  • WKC(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3Sワイヤー SHIMANO(シマノ)

    3Sワイヤー

    SHIMANO(シマノ)(106件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    用途シフト用
  • ブレーキケーブルセット スタンダード SHIMANO(シマノ)

    ブレーキケーブルセット スタンダード

    SHIMANO(シマノ)(16件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット
    当日出荷
    ワイヤーの片側がMTB用、反対側がロード用になった兼用モデル。スチール製。
    セット内容アウターケーブル(5mm×2200mm 1本)、インナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×4 、インナーエンドキャップ×2色ブラックアズワン品番64-9568-09
  • シフトケーブル前後セット SHIMANO(シマノ)

    シフトケーブル前後セット

    SHIMANO(シマノ)(9件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット
    当日出荷
    補修に最適なロード用シフトケーブルセット。自転車1台分です。
    セット内容アウターケーブル(4mm×1700mm 1本)、ステンレスインナーケーブル(1.2mm×2100mm 2本)、アウターキャップ 、インナーエンドキャップ色ブラックアズワン品番64-9568-14
  • 80098019 ROAD ステンレスブレーキケーブルセット SHIMANO(シマノ)

    80098019 ROAD ステンレスブレーキケーブルセット

    SHIMANO(シマノ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット
    当日出荷
    SLRアウターとステンレスインナー、キャップ類の1台分セット
    セット内容インナーケーブル(Φ1.6mm×1000mm 1本、Φ1.6mm×2050mm 1本)、インナーエンドキャップ×2、アウターキャップ×2、アウターケーシング(SLR2200mm)色ブラックアズワン品番64-9568-10
  • 60098501 ロードシフトケーブルセット ブラック SP40 SHIMANO(シマノ)

    60098501 ロードシフトケーブルセット ブラック SP40

    SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1セット
    当日出荷
    ロード用スチール製シフトケーブルのセット
    セット内容ケーブル2本、アウターケーシング1本、インナーエンドキャップ2個、アウターキャップ6個長さ(mm)2100-1700寸法(mm)ケーブル/2100×Φ1.2、アウターケーシング/1700×Φ4アズワン品番64-9567-46
  • 60098100 シフトインナー 10本入 SHIMANO(シマノ)

    60098100 シフトインナー 10本入

    SHIMANO(シマノ)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個(10本)
    5日以内出荷
    材質鉄製長さ(mm)2100寸法Φ1.2mm×2100mmケーブル種類インナーケーブル
  • ブレーキケーブル前後セット(ロード用) SHIMANO(シマノ)

    ブレーキケーブル前後セット(ロード用)

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    当日出荷
    PTFEコーティングで軽い感じの操作が出来るロード用ブレーキケーブルセット
    セット内容アウターケーシング(5mm×1400mm 1本、5mm×800mm 1本)、ステンレスPTFEコーティングインナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×2 、インナーエンドキャップ×2
  • DI2 エレクトリックケーブル EW-SD50 SHIMANO(シマノ)

    DI2 エレクトリックケーブル EW-SD50

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    電流、信号兼用のエレクトロニックケーブル 4→2芯でさらに細くなったケーブル 小型防水コネクター(直径5.1mm)
  • DI2 2ポートジャンクション EW-JC200 SHIMANO(シマノ)

    DI2 2ポートジャンクション EW-JC200

    SHIMANO(シマノ)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    5日以内出荷
  • BT-E8035-L STEPS バッテリー 内臓タイプ SHIMANO(シマノ)

    BT-E8035-L STEPS バッテリー 内臓タイプ

    SHIMANO(シマノ)
    ¥93,980税込¥103,378
    1本
    9日以内出荷
    BT-E8036と同じ外観 フレームのシルエットを損なわないデザイン 現行のBT-E8035と同じマウントを使用 長寿命性能 クイックチャージ:2.5時間で80%充電※、4時間でフル充電※ ※EC-E8004を使用して充電時 蓄電容量の低下を抑えた長寿命バッテリー フル充電サイクルを1,000回繰り返した後も、本来の容量の60%以上を維持
    適合【バッテリーホルダー】BM-E8030-A、BM-E8030-B、BM-E8031-A、BM-E8031-B、【バッテリーチャージャー】EC-E6002、EC-E8004、【充電用アダプター】SM-BTE80色スタンダード質量(g)3.15(平均)シリーズSHIMANO STEPS E6100 シリーズ定格電圧(V)36充電可能回数1000(60%以上)公称容量(Ah)14(504Wh)
  • BT-DN300 ビルトインタイプバッテリー SHIMANO(シマノ)

    BT-DN300 ビルトインタイプバッテリー

    SHIMANO(シマノ)
    ¥20,980税込¥23,078
    1本
    10日以内出荷
    新たなDN300バッテリーには、Di2ユーザーに長く親しまれてきた防水設計が施されています。 3つのポートを備え、シマノの12速ロードディレイラーとシフターに安定した電力を供給します。(完全有線接続の場合) エレトリックワイヤーSD300とR9250/R8150シリーズ以降のシステムに対応 SD300ポート:3個 BT-DN110と同じ固定方法
    適合【バッテリーチャージャー】RD-R9250、RD-R8150、RD-R7150質量(g)52(平均)シリーズULTEGRA R8100 シリーズ定格電圧(V)7.4バッテリー内蔵式バッテリー、リチウムイオン公称容量(Ah)0.5(3.7Wh)
  • BT-DN110-A ビルトインタイプ 内蔵式バッテリー SHIMANO(シマノ)

    BT-DN110-A ビルトインタイプ 内蔵式バッテリー

    SHIMANO(シマノ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    9日以内出荷
    適合【バッテリーチャージャー】SM-BCR2質量(g)50(平均)シリーズULTEGRA R8050 シリーズ定格電圧(V)7.4バッテリー内蔵式バッテリー、リチウムイオン公称容量(Ah)0.5(3.7Wh)
  • 123ワイヤー 1520mm SHIMANO(シマノ)

    123ワイヤー 1520mm

    SHIMANO(シマノ)
    ¥619税込¥681
    1本
    7日以内出荷
    色ブラック
  • デュラエースDI2 バッテリーチャージャー本体 SM-BCR1 SHIMANO(シマノ)

    デュラエースDI2 バッテリーチャージャー本体 SM-BCR1

    SHIMANO(シマノ)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    8日以内出荷
    7970電子制御シフティングシステム専用バッテリーチャージャー用ケーブル
  • DI2 SM-JC41 ジャンクションB 単体 SHIMANO(シマノ)

    DI2 SM-JC41 ジャンクションB 単体

    SHIMANO(シマノ)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    4日以内出荷
  • SM-EW90-B DI2ジャンクションA 5ポート SHIMANO(シマノ)

    SM-EW90-B DI2ジャンクションA 5ポート

    SHIMANO(シマノ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    8日以内出荷
    コックピット用ジャンクション、5ポート仕様。TT仕様対応。STIレバー他、DHバーシフターなどの関連パーツを付ける場合に使用する5ポートタイプ。ステム下などに取り付けて使用します。バッテリーインジケーター付。 ビルトイン(内蔵式)バッテリー用充電ポート付。
  • SM-EW90-A DI2ジャンクションA 3ポート SHIMANO(シマノ)

    SM-EW90-A DI2ジャンクションA 3ポート

    SHIMANO(シマノ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    コックピット用ジャンクション、3ポート仕様。ステム下などに取り付けて使用します。 バッテリーインジケーター付。 ビルトイン(内蔵式)バッテリー用充電ポート付。
  • 123ワイヤー 1950mm SHIMANO(シマノ)

    123ワイヤー 1950mm

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1本
    5日以内出荷
    色シルバー
  • 123ワイヤー 1850mm SHIMANO(シマノ)

    123ワイヤー 1850mm

    SHIMANO(シマノ)
    ¥619~税込¥681~
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷

『自転車ブレーキ関連』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブル(ワイヤー)
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
SHIMANO(シマノ)のケーブル(ワイヤー) 【通販モノタロウ】 自転車ブレーキ関連:自転車用品