絞り込み
長さ(m)
- 1.38(1)
- 1.43(1)
- 1.48(1)
- 1.52(1)
- 1.56(1)
- 1.6(1)
- 1.65(1)
- 1.7(1)
- 1.75(1)
- 1.8(1)
- 2.1(2)
ケーブル種類
- インナーケーブル(1)
色
その他(1)
グレー(1)
シルバー(3)
ブラック(9)
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
- モノタロウ(6)
- 日泉ケーブル(95)
- アサヒサイクル(35)
- ALLIGATOR(アリゲーター)(30)
- サギサカ(SAGISAKA)(26)
- 敷島(17)
- FOGLIA(11)
- CAPTAIN STAG(8)
- DIA-COMPE(8)
- Ruler(ルーラー)(7)
- TRUSCO(6)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(6)
- TOP(6)
- AVEDIO(エヴァディオ)(6)
- WINTEC(ウインテック)(5)
- NOGUCHI(3)
- YPK(3)
- ParkTool(パークツール)(2)
- grunge(グランジ)(2)
- ブランドをもっと見る
特価

ブレーキケーブルセット スタンダード
SHIMANO(シマノ)(16件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷ワイヤーの片側がMTB用、反対側がロード用になった兼用モデル。スチール製。セット内容アウターケーブル(5mm×2200mm 1本)、インナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×4 、インナーエンドキャップ×2色ブラックアズワン品番64-9568-09
シフトケーブル前後セット
SHIMANO(シマノ)(9件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷補修に最適なロード用シフトケーブルセット。自転車1台分です。セット内容アウターケーブル(4mm×1700mm 1本)、ステンレスインナーケーブル(1.2mm×2100mm 2本)、アウターキャップ 、インナーエンドキャップ色ブラックアズワン品番64-9568-14
80098019 ROAD ステンレスブレーキケーブルセット
SHIMANO(シマノ)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷SLRアウターとステンレスインナー、キャップ類の1台分セットセット内容インナーケーブル(Φ1.6mm×1000mm 1本、Φ1.6mm×2050mm 1本)、インナーエンドキャップ×2、アウターキャップ×2、アウターケーシング(SLR2200mm)色ブラックアズワン品番64-9568-10
60098501 ロードシフトケーブルセット ブラック SP40
SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット当日出荷ロード用スチール製シフトケーブルのセットセット内容ケーブル2本、アウターケーシング1本、インナーエンドキャップ2個、アウターキャップ6個長さ(mm)2100-1700寸法(mm)ケーブル/2100×Φ1.2、アウターケーシング/1700×Φ4アズワン品番64-9567-46
60098100 シフトインナー 10本入
SHIMANO(シマノ)¥2,798税込¥3,0781個(10本)5日以内出荷材質鉄製長さ(mm)2100寸法Φ1.2mm×2100mmケーブル種類インナーケーブル
ブレーキケーブル前後セット(ロード用)
SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷PTFEコーティングで軽い感じの操作が出来るロード用ブレーキケーブルセットセット内容アウターケーシング(5mm×1400mm 1本、5mm×800mm 1本)、ステンレスPTFEコーティングインナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×2 、インナーエンドキャップ×2
DI2 エレクトリックケーブル EW-SD50
SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本4日以内出荷から8日以内出荷電流、信号兼用のエレクトロニックケーブル 4→2芯でさらに細くなったケーブル 小型防水コネクター(直径5.1mm)
MTB ステンレス ブレーキケーブルセット ブラック
SHIMANO(シマノ)¥2,098税込¥2,3081個欠品中仕様 シマノパートNO:IBCMTBSET01 アウターケーシング:M-system、Φ5mm×2200mm(1本) インナーケーブル:ステンレス、Φ1.6mm×2050mm(1本)、Φ1.6mm×1000mm(1本) その他付属:アウターキャップ、インナーエンドキャップ色ブラック
BT-E8035-L STEPS バッテリー 内臓タイプ
SHIMANO(シマノ)¥93,980税込¥103,3781本9日以内出荷BT-E8036と同じ外観 フレームのシルエットを損なわないデザイン 現行のBT-E8035と同じマウントを使用 長寿命性能 クイックチャージ:2.5時間で80%充電※、4時間でフル充電※ ※EC-E8004を使用して充電時 蓄電容量の低下を抑えた長寿命バッテリー フル充電サイクルを1,000回繰り返した後も、本来の容量の60%以上を維持適合【バッテリーホルダー】BM-E8030-A、BM-E8030-B、BM-E8031-A、BM-E8031-B、【バッテリーチャージャー】EC-E6002、EC-E8004、【充電用アダプター】SM-BTE80色スタンダード質量(g)3.15(平均)シリーズSHIMANO STEPS E6100 シリーズ定格電圧(V)36充電可能回数1000(60%以上)公称容量(Ah)14(504Wh)
BT-DN300 ビルトインタイプバッテリー
SHIMANO(シマノ)¥20,980税込¥23,0781本10日以内出荷新たなDN300バッテリーには、Di2ユーザーに長く親しまれてきた防水設計が施されています。 3つのポートを備え、シマノの12速ロードディレイラーとシフターに安定した電力を供給します。(完全有線接続の場合) エレトリックワイヤーSD300とR9250/R8150シリーズ以降のシステムに対応 SD300ポート:3個 BT-DN110と同じ固定方法適合【バッテリーチャージャー】RD-R9250、RD-R8150、RD-R7150質量(g)52(平均)シリーズULTEGRA R8100 シリーズ定格電圧(V)7.4バッテリー内蔵式バッテリー、リチウムイオン公称容量(Ah)0.5(3.7Wh)
BT-DN110-A ビルトインタイプ 内蔵式バッテリー
SHIMANO(シマノ)¥18,980税込¥20,8781本9日以内出荷適合【バッテリーチャージャー】SM-BCR2質量(g)50(平均)シリーズULTEGRA R8050 シリーズ定格電圧(V)7.4バッテリー内蔵式バッテリー、リチウムイオン公称容量(Ah)0.5(3.7Wh)
デュラエースDI2 バッテリーチャージャー本体 SM-BCR1
SHIMANO(シマノ)¥9,498税込¥10,4481個8日以内出荷7970電子制御シフティングシステム専用バッテリーチャージャー用ケーブル
SM-EW90-B DI2ジャンクションA 5ポート
SHIMANO(シマノ)¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷コックピット用ジャンクション、5ポート仕様。TT仕様対応。STIレバー他、DHバーシフターなどの関連パーツを付ける場合に使用する5ポートタイプ。ステム下などに取り付けて使用します。バッテリーインジケーター付。 ビルトイン(内蔵式)バッテリー用充電ポート付。
SM-EW90-A DI2ジャンクションA 3ポート
SHIMANO(シマノ)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷コックピット用ジャンクション、3ポート仕様。ステム下などに取り付けて使用します。 バッテリーインジケーター付。 ビルトイン(内蔵式)バッテリー用充電ポート付。
SM-BH90-JK-SS ブレーキホース ディスクブレーキ仕様
SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本8日以内出荷両ストレート コネクティングボルト×3 オリーブ&インサート×2ペア寸法(mm)1000色ブラックホース長さ(mm)1000
『自転車ブレーキ関連』には他にこんなカテゴリがあります
- ケーブル(ワイヤー)
- ブレーキレバー/シフトレバー
- ブレーキ/ブレーキシュー
- ワイヤーエンドキャップ